カテゴリ
- オフィス家具(2,927)
- 制御機器(61)
- バイク部品(49)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
- 印刷用紙/インク/印刷機(36)
- パソコン/周辺機器(35)
- メカニカル部品(32)
- 事務用品(27)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
- 塗装・養生・内装用品(25)
- 空調・照明・電設資材(23)
- 作業工具(23)
- 店舗什器・備品(22)
- 測定用品(22)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 機構部品(18)
- 科学研究・開発用品(14)
- 電動工具(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 建築金物(12)
- 建材・エクステリア(12)
- 切削工具(12)
- 保管用品(11)
- 自動車補修部品(10)
- 溶接用品(9)
- 農業機械(9)
- 梱包用品(8)
- 安全用品(8)
- 作業服(8)
- 卓上消耗品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 家電(7)
- 学童・教育用品(7)
- 厨房用品(6)
- 電気材料(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 研磨材(6)
- 物流用品(5)
- 清掃用品(5)
- 安全標識(5)
- 医療(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 安全保護具(4)
- 防犯用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 自転車部品(2)
- 農具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 塗料(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 完成車(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(2,926)
- TRUSCO(43)
- ラムマウント(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- SP忠男(18)
- CKD(16)
- ノーブランド(16)
- PISCO(ピスコ)(14)
- メディアカバーマーケット(10)
- オンダ製作所(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- エスコ(8)
- オーム電機(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ALCANhands(8)
- PROST's(8)
- プロトブレンボ(8)
- フクビ化学(7)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pb3」の検索結果

PB3-208ラベラー
SATO(サトー)(1件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から7日以内出荷2段・3段印字、黒・赤の2色のインクローラーで多彩な印字を実現したハンドラベラー。
真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PB03
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(2件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から6日以内出荷真鍮製、三つ穴のスイッチカバーです。 高級感のある縁取りと、柔らかで立体的な曲線が特徴です。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P)材質真鍮厚さ(mm)7質量(g)約122寸法(幅W×高さH)(mm)80×141
PB3-208ラべル
SATO(サトー)¥19,980~税込¥21,978~1箱(800枚×100巻)5日以内出荷から14日以内出荷用途PB3-208ラベラー用のラベルとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
GPS追跡 防犯ブザー PB03 + 熊鈴
EVERSAFE¥2,598~税込¥2,858~1セット(2点×1セット)ほか3日以内出荷【GPS追跡防犯ブザー】130dB(飛行機のジェットエンジン)相当の大音量で緊急時の危険を周囲へ知らせます。引くだけ押すだけ簡単操作。本体にLEDライトを搭載、懐中電灯としても使えて暗所や夜間でも安心。Type-CケーブルでUSB充電が可能、電池交換の必要もなく経済的。Apple端末の「探す」アプリを使用し、離れた場所にいるご家族の現在地を地図上で確認できます。【熊よけ鈴】衝撃に強い頑丈な鉄を使用し、長く使える安心仕様。ストラップの磁石に付けて簡単に消音。アウトドアシーンでも安心して使えるPUレザーを採用。用途熊への備えに!消音機能×回転式のカラビナで、普段から持ち歩ける熊よけ鈴。GPS追跡機能付き 130dB大音量の防犯ブザーで家族の安全を守る。
PB3-312u1ラベラー
SATO(サトー)¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷よく使われる印字パターンを厳選。 見やすく、目立つジャンボ表示! SALEラベルに「値引価格」「○%引」かを選んで表示 円形シールでラベルもより目立ちます。質量(g)440タイプ賞味期限表示など段数1使用可能ラベル縦31.2×横30.0m(1枚あたり)
ハンドルバーバック PB3 COURSIER
ULAC(ユーラック)¥4,298税込¥4,7281個16日以内出荷重量はわずか190g。ほとんどの自転車に対応。ハンドルバーに取り付け可能。耐水性のある素材を使用。快適な肌触りで傷つきにくい素材。クッション入りの保護機能。フロントにアイレット装備質量(g)190容量(L)2.7素材ナイロン
買い物かご 軽量タイプ
(54件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷軽量で使いやすい、定番の買い物かごです。用途スーパーなどでのお買い物に。材質PP寸法(mm)(内底面)406×266色グレー質量(g)504容量(L)28外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×360×253ネスティング高さ(mm)18内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×328×221
かるがるパワー平バール
モトコマ(26件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。 高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!! 溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に! 地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
ブッシング ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(20件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
多目的穴埋めキャップ
ラクテム(4件のレビュー)¥437~税込¥481~1セット(10個)当日出荷から6日以内出荷取り付けが簡単に行える多目的穴埋めキャップです。ストレート穴や薄板、パイプ穴等に使用することが可能です。取り付けることで防塵対策や識別、怪我防止などの効果に繋がります。黒色と白色の2種類、取り付けサイズも豊富に揃えております。用途様々なシーンでの穴埋め用キャップとして。材質PA(ナイロン)
撥水ワイパーブレード ガラコ power撥水
SOFT99(20件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から6日以内出荷ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。ガラコを施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。「ブレード」には作動時のガタツキを防ぎ、安定したワイピングを実現する国産の高剛性フレームを採用しました。
【耐荷重40kg】ハードプロバスケット
アイリスオーヤマ(14件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷【5色展開】かさばるものをざっくり収納できるバスケットです。頑丈で軽量のため、アウトドア用品やDIY工具の収納に最適です。耐荷重40kgで重い工具でもゆがみにくい仕様です。取っ手は大型でギザギザ部分が噛み合うようになっているので、握りやすく持ち運びに便利です。ピッタリ重さねることが出来るので狭い作業スペースでも邪魔になりません。材質PP幅(mm)485質量(kg)1.26高さ(mm)293奥行(mm)382容量(L)37耐荷重(kg)40
パンチングボックス(角型・取手付)
TRUSCO(6件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷亜鉛メッキ仕上げでサビにくく、積み重ねして油切り等が出来ます。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ9mm。材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ![ジッパー付きポリバック クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07581017-221122-02.jpg)
ジッパー付きポリバック
クラウン[事務用品](8件のレビュー)¥589税込¥6481パック(10枚)当日出荷ピタリと密封、保管に便利。全12サイズをラインアップ。ジッパーで密閉でき、ホコリや水などから内容物を守ります。色乳白種類チャック付ポリ袋RoHS指令(10物質対応)対応
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PB~)
CKD¥5,025~税込¥5,528~1個当日出荷から19日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
POWER BOX パワーボックスサイレンサー ブラックエディション GB3-PB-32
SP忠男¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷メーカー名:スペシャルパーツタダオ。メーカー品番:GB3-PB-32。販売備考:耐熱ブラック仕上げ GB350S 23- 8BL-NC59。適合情報:。ホンダ[HONDA] GB350S 23- 8BL-NC59
PPベルト
TRUSCO(17件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。 任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。材質ポリプロピレン(PP)ベルト厚(mm)1.7
六角穴付きボルト用キャップ
ノーブランド(9件のレビュー)¥549税込¥6041パック(10個)当日出荷六角穴付きボルトの頭部に取り付けが可能な保護キャップです。グレーと黒の2色よりお選びいただけます。用途識別、六角穴の防塵対策など材質ポリエチレン(PE)種類六角穴用
ダンボールプラスチックケース
TRUSCO(6件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット(5枚)当日出荷から3日以内出荷軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)形状A(みかん箱)
3PBシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(M3PB~)
CKD¥12,313~税込¥13,544~1個当日出荷から24日以内出荷ポート数3ソレノイド数シングル配管方法サブプレート使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
DINレール 押ボタン用取付金具 DHPBシリーズ
ユーボン(3件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷用途DHNF(ノイズフィルタ取付金具)に押ボタン取付金具を追加することで、Φ22・25・30のスイッチをDINレールに取付できます。材質SpC 1.6t 三価クロメートメッキ
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
OPP袋 テープあり 空気穴開きタイプ 1パック100枚入
今村紙工(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221パック(50枚)当日出荷空気穴付きのOPP袋です。中に空気がたまることなく作業効率UP。用途かさばるものや衣服の包装に最適仕様空気穴あり材質OPP厚さ(mm)0.03色透明フタありテープあり
キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン内径×外径(Φmm)28×65圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
伸縮園芸ホーキ
千吉(15件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷外回りの清掃に最適です。PP製樹脂穂なので、水にも強く腰が強いです。伸縮パイプで約100cmから140cmまで伸縮します。アルミパイプハンドルで軽量で耐久性も抜群です。コンクリート、アスファルト、タイル、土間などの掃除しにくい部分に最適です。伸縮式パイプなので持ち運び、収納に便利です。用途土、泥、落ち葉の掃除。全長(mm)1000~1400毛丈(mm)185材質(柄部)アルミ材質(ホーキ穂)PP樹脂穂幅(mm)約270繰り返し・詰め替え2
...

























![ジッパー付きポリバック クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07581017-221122-02.jpg)













![[EA618PB-3,-4用]ヘッドリペアキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50061777-170327-02.jpg)