カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1,934)
- TRUSCO(43)
- ラムマウント(25)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(18)
- SP忠男(18)
- CKD(16)
- ノーブランド(16)
- メディアカバーマーケット(10)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- オンダ製作所(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- オーム電機(8)
- ALCANhands(8)
- PROST's(8)
- プロトブレンボ(8)
- エスコ(7)
- フクビ化学(7)
- ktk(ケイティケイ)[リパックトナー](7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pb3」の検索結果

真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥869~税込¥956~1個当日出荷から12日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
チューブフィッティング 取出角度自由
PISCO(ピスコ)¥5,198税込¥5,7181箱(10個)4日以内出荷から10日以内出荷株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。形状ティー色開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から5日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から5日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ソフトタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥799~税込¥879~1個4日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ4~Φ40
真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥5,690~税込¥6,259~1個4日以内出荷から5日以内出荷液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。使用温度範囲(℃)0~60外径×内径(Φmm)6×4使用流体空気パッド寸法(mm)Φ10~Φ30使用真空圧力(kPa)0~-100
真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥829~税込¥912~1個4日以内出荷から5日以内出荷プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スタンダートタイプVPB
PISCO(ピスコ)¥829~税込¥912~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
チューブフィッティングEG ティー
PISCO(ピスコ)¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ティータイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングスパッタ ティー
PISCO(ピスコ)¥3,998~税込¥4,398~1袋(10個)4日以内出荷耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。形状ティータイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
真空パッドホルダ単体 直付型固定式包装袋用専用タイプ 固定式ホルダ
PISCO(ピスコ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から10日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・メートルオネジ・管用平行オネジから選択可能。本製品はピスコ包装袋用パッドのみ接続可能です。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状オネジ