10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き シリーズPB 端子形状ねじ 使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 動作表示灯LED:緑 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

動作表示灯LED:緑 シリーズPB 端子形状ねじ 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1台
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB 端子形状ねじ 動作表示灯LED:緑 出力形式単一出力
1台
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)


1個
8,198 税込9,018
15日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

徹底した小型化と軽量化を実現 高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合) ワイド入力(AC85~264V) SEMIF47規格対応可 ・PBA10F~150F 同期整流方式による高効率化(PBA50F~150F) DINレール取付対応 コネクタや端子台が選べるインターフェイス 充実のオプション
シリーズPBA 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力
1個
5,898 税込6,488
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)