「pbdas6x100-a」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド 仕様センサペンシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 クッションなし 使用圧力範囲(MPa)0.12~0.7 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 作動速度範囲(mm/s)50~750 ロッド先端ねじ金具なし
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

シリンダ径Φ2.5~16 全機種ノン・イオン標準対応。複動・単動形からストローク調整機構付まで全17バリエーション。
シリンダー径(Φmm)6 ストローク(mm)100 作動方式複動形
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

関連カテゴリ