カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • エンジン工具(12)
  • 切削工具(8)
  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 機構部品(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)

「pbf-4」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーブレードフレキ 大阪電具(ODK)ワイヤーブレードフレキ大阪電具(ODK)
77,980税込85,778
1巻(30m)
3日以内出荷
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
27,980税込30,778
1個(4kg)
5日以内出荷
ジープ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカージープコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
16,980税込18,678
1個(4kg)
5日以内出荷
ランドローバー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーランドローバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
押しボタン プッシュワンウェイ排水栓用 浴室部品 INAX(LIXIL)押しボタン プッシュワンウェイ排水栓用 浴室部品INAX(LIXIL)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
プッシュワンウェイ排水栓押しボタン在来浴槽用
プッシュワンウェイ排水栓用直結排水金具 INAX(LIXIL)プッシュワンウェイ排水栓用直結排水金具INAX(LIXIL)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
横引き用排水金具
仕様横引き関連資料(0.21MB)
プッシュワンウェイ排水栓用直結排水金具 INAX(LIXIL)プッシュワンウェイ排水栓用直結排水金具INAX(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
縦引き用排水金具
仕様縦引き関連資料(0.21MB)
ゴム栓用直結排水金具(縦引き) INAX(LIXIL)ゴム栓用直結排水金具(縦引き)INAX(LIXIL)
4,198税込4,618
1個
17日以内出荷
縦引き用排水金具
適合PBF-5H-4用関連資料(0.06MB)
プッシュワンウエイ排水栓用押しボタン INAX(LIXIL)プッシュワンウエイ排水栓用押しボタンINAX(LIXIL)
529税込582
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
防臭パイプ 洗面化粧室 部品 INAX(LIXIL)防臭パイプ 洗面化粧室 部品INAX(LIXIL)
539税込593
1個
5日以内出荷
適合PBF-3S、PBF-3T
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH63S4B SMC電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH63S4BSMC
219,800税込241,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじモータ種類(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W
TAC継手 コガネイTAC継手コガネイ
788税込867
1袋(5個)
翌々日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類R管接続口径R1/8ねじ規格インチサイズ
パッキン INAX(LIXIL)パッキンINAX(LIXIL)
329税込362
1個
当日出荷から7日以内出荷
バスストレーナ INAX(LIXIL)バスストレーナINAX(LIXIL)
418税込460
1個
当日出荷
適合ヒューメリアビバーチェ
排水コア INAX(LIXIL)排水コアINAX(LIXIL)(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボンガラス管ヒューズ (AC250V)ユーボン(5件のレビュー)
879税込967
1袋(10本)
当日出荷
仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線
TAC継手 ストレート コガネイTAC継手 ストレートコガネイ
788税込867
1個(5個)
当日出荷から9日以内出荷
各種の小形機器に対応する、バーブ式小形継手シリーズ
形状ストレート
IRFB4332PBF INFINEONIRFB4332PBFINFINEON
519税込571
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
IRFB4321PBF INFINEONIRFB4321PBFINFINEON
339税込373
1個
5日以内出荷
IRF4905PBF INFINEONIRF4905PBFINFINEON
299税込329
1個
当日出荷
ミニボールプランジャー 栃木屋ミニボールプランジャー栃木屋
409税込450
1個
4日以内出荷
簡単な位置決めが行えます。 受け側にはボールボタン(BB)をご使用いただけます。
用途工作機械・治工具・各種金型・試験機等部品名称本体、ボール、スプリングRoHS指令(10物質対応)対応
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S4L) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S4L)SMC
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S4C) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S4C)SMC
259,800税込285,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS4C) SMCLEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS4C)SMC
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
駆動方式転造ボールねじ
スプリングボールプランジャ平滑型 ナベヤスプリングボールプランジャ平滑型ナベヤ
639税込703
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
耐熱度は、250℃までです。
材質本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1熱処理ボール:焼入れ(HRC54~60)RoHS指令(10物質対応)対応
PBF ミニボールプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)PBF ミニボールプランジャーNBK(鍋屋バイテック会社)
749税込824
1個
当日出荷から4日以内出荷
10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ) KITZ(キッツ)10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ)KITZ(キッツ)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスボルト穴数4ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)ボール:SUJ2(硬度60~66HRC)スプリング:SUS631J1
B種溶断型ヒューズ FGB0 冨士端子工業B種溶断型ヒューズ FGB0冨士端子工業(51件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から76日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)6.4×30JIS呼びMF-60リード線JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
ボールエンドミル SPBF4-6R 日進ボールエンドミル SPBF4-6R日進
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
圧倒的剛性!!耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度材でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)12被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)6R
ボールエンドミル SPBF4-5R 日進ボールエンドミル SPBF4-5R日進
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
圧倒的剛性!!耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度材でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)10被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)5R
ボールエンドミル SPBF4-4R 日進ボールエンドミル SPBF4-4R日進
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
圧倒的剛性!!耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度材でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)60刃長(mm)8被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)4R
ボールエンドミル SPBF4-3R 日進ボールエンドミル SPBF4-3R日進
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
圧倒的剛性!!耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度材でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)60刃長(mm)6被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、合金鋼(≦HRc45):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):◎、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎ねじれ角(°)30ボール径(Φmm)3R
ボールエンドミル SPBF4-3R 日進ボールエンドミル SPBF4-3R日進
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度罪でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)6刃数4全長(mm)60刃長(mm)6表面処理SPWCボール径(Φmm)3R
ボールエンドミル SPBF4-6R 日進ボールエンドミル SPBF4-6R日進
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度罪でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)12表面処理SPWCボール径(Φmm)6R
ボールエンドミル SPBF4-4R 日進ボールエンドミル SPBF4-4R日進
6,798税込7,478
1本
3日以内出荷
耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度罪でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)60刃長(mm)8表面処理SPWCボール径(Φmm)4R
ボールエンドミル SPBF4-5R 日進ボールエンドミル SPBF4-5R日進
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
耐熱合金の加工で高能率SUS関連や合金鋼で抜群HRC60~65の高硬度罪でも高剛性ビビりにくい芯厚設計と切れ味のバランスを両立
軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)75刃長(mm)10表面処理SPWCボール径(Φmm)5R
ブレードVE掛ケイフレックス 三桂製作所ブレードVE掛ケイフレックス三桂製作所
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
燃料タンク部品インバーター発電機IEG900M-Y 新ダイワ燃料タンク部品インバーター発電機IEG900M-Y新ダイワ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
部品名称キャップアセンブリ形状図番2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら