カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)

「pbs 試薬」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダルベッコPBS - 粉末「ニッスイ」 島津ダイアグノスティクスダルベッコPBS - 粉末「ニッスイ」島津ダイアグノスティクス
2,998税込3,298
1箱ほか
当日出荷から6日以内出荷
細胞培養関連製品
保管環境冷蔵
滅菌希釈液 サンセイ医療器材滅菌希釈液サンセイ医療器材
7,598税込8,358
1箱(225mL×30袋)ほか
当日出荷から翌々日出荷
化学組成リン酸緩衝生理食塩水滅菌済み滅菌方法γ線滅菌済
pH標準液 モノタロウpH標準液モノタロウ(70件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(500mL)
当日出荷
pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スマートバッファー TOHO(トーホー)スマートバッファーTOHO(トーホー)
8,999税込9,899
1ケース(100錠×10L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
正確に秤量されたタブレットです。pH値があらかじめセットされています(25℃時)。
危険物の類別非危険物
滅菌希釈水(目盛り付き) アズワン滅菌希釈水(目盛り付き)アズワン(1件のレビュー)
7,240税込7,964
1箱(60本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
γ線滅菌済
用途<CR-9>1mlの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。<CR-90>検体10gと混合し10倍希釈液を作成する際に使用します。化学組成リン酸緩衝生理食塩水
滅菌希釈水 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)滅菌希釈水Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
17,980税込19,778
1箱(20本×20パック)
当日出荷
1mLの検体希釈水を加え、段階希釈をする際に使用します。 片手でフタの開閉ができます。 γ線照射済。
容量(mL)9アズワン品番2-3775-01組成リン酸緩衝生理食塩水
サニスペック滅菌希釈水 アズワンサニスペック滅菌希釈水アズワン(1件のレビュー)
7,990税込8,789
1箱(60本)ほか
当日出荷
用途1mLの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。有効期限(年)1(製造から)化学組成リン酸緩衝生理食塩水仕様γ線滅菌済
塩化ナトリウム標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)塩化ナトリウム標準液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
4,198税込4,618
1本(230mL)ほか
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サニスペック滅菌希釈水(パウチタイプ) ORPシリーズ アズワンサニスペック滅菌希釈水(パウチタイプ) ORPシリーズアズワン
6,990税込7,689
1箱(30袋)ほか
翌々日出荷
組成リン酸緩衝生理食塩水
スマートバッファー TOHO(トーホー)スマートバッファーTOHO(トーホー)
17,199税込18,919
1箱(5パック×50L)
翌々日出荷から5日以内出荷
正確に秤量された粉末です。pH値があらかじめセットされています(25℃時)。
危険物の類別非危険物
PBS ポリカボックス 日東工業PBS ポリカボックス日東工業
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
安全性の高い二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。
色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)材質ポリカーポネート樹脂保護等級IP67カバーねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:3~3.5設置場所屋内取付基板鉄製基板(1.6mm)
PH標準液 横河電機PH標準液横河電機(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(250mL)ほか
翌々日出荷
エコノ滅菌メスピペット サンプラテックエコノ滅菌メスピペットサンプラテック(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(200本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。
材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
先端目盛メスピペット アズワン先端目盛メスピペットアズワン(3件のレビュー)
525税込578
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
アルコール 燃料用 非有機溶剤タイプ モノタロウアルコール 燃料用 非有機溶剤タイプモノタロウ(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(14kg)
当日出荷
主成分にエタノールを使用した混合溶剤の変性アルコール(エチルアルコール)です。 有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)に該当しません。 アルコールランプなどに使用する燃料用アルコールです。
用途アルコールランプなどに使用する燃料用アルコール名称燃料用アルコール(非有機溶剤タイプ)成分エタノール、イソプロピルアルコール、ノルマルプロピルアルコール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量17.7L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状水溶性
滅菌希釈水(ふきとり検査用) アズワン滅菌希釈水(ふきとり検査用)アズワン
6,100税込6,710
1箱(10mL×100本)
翌々日出荷
サニスペック滅菌スティック用の10mL滅菌希釈水です。
用途拭き取り検査用アズワン品番2-7590-01仕様γ線滅菌済容量(mL)10化学組成リン酸緩衝生理食塩水
組織培養マルチウェルプレート(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス)組織培養マルチウェルプレート(IWAKI)IWAKI(AGCテクノグラス)
6,698税込7,368
1箱(10枚)ほか
翌日出荷から11日以内出荷
付着性細胞用に培養面を特殊処理しています。
材質ポリスチレン形状平底、フタ付滅菌放射線照射済
4wayチューブラック 5個入 アズワン4wayチューブラック 5個入アズワン
5,690税込6,259
1袋(5個)
欠品中
チューブラック同士を接続できる構造です。カラフルな5色セット
用途5色入(青・緑・ローズ・黄・オレンジ)オートクレーブ可(121℃)仕様適用チューブ(mL):0.5・1.5・15・50、チューブ収納数(mL):0.5×32本、1.5×32本、15×12本、50×4本(いずれか1タイプのみ可能)材質PP寸法(mm)174×95×52アズワン品番4-544-01
スマートバッファー ケニススマートバッファーケニス
8,598税込9,458
1組(100錠)ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
pH調整済みで、純水に溶かすだけで調整できるタブレットおよびパウチです。室温で3年以上保管できます。
危険物の類別非危険物
滅菌希釈液 サンセイ医療器材滅菌希釈液サンセイ医療器材
12,980税込14,278
1ケース(120本)
翌々日出荷
組成:リン酸緩衝生理食塩水 ・希釈液を注ぐだけで検体試料の10倍希釈ができます。
種別滅菌稀釈液 S-90アズワン品番62-6282-04
PB・PBS・RF ワーナーブレーキ シンフォニアテクノロジーPB・PBS・RF ワーナーブレーキシンフォニアテクノロジー
179,800税込197,780
1個
翌日出荷から翌々日出荷
定格電圧 DC V24適合(電源箱)DMP-63/24A