カテゴリ
- 物流用品(28)
- 空調・照明・電設資材(21)
- バイク純正部品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 空圧工具(7)
- 電動工具(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 建築金物(3)
- 制御機器(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ウカイ(岐阜産研工業)(28)
- ホンダ(17)
- SMC(12)
- 東京メタル(9)
- 未来工業(8)
- 修理(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- 外山電気(5)
- 三相電機(4)
- マキテック(2)
- ヨコタ工業(2)
- ナカノ(2)
- エクスタイル(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 鶴見製作所(1)
- ベッセル(1)
- ユタカメイク(1)
- DNT(大日本塗料)(1)
- カメダデンキ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pbz」の検索結果

スキージー プロベーシック ゼロ YT23PBZ001
YELLOTOOLS¥4,798税込¥5,2781個6日以内出荷新素材のスキージー「プロベーシック ゼロ」は、環境にやさしいサステナブルなスキージーです。SDGsに関心が高い方にも納得していただける、シリコンや石油不使用、廃棄時にも安全な土に返すことが可能な素材でできています。硬度はイエローツールズのスキージーでは真ん中くらいの普通の硬さ、60度ですので様々な用途にご利用いただけます。用途環境配慮×高性能次世代のサステナブルスキージーに。質量(g)35寸法(cm)6.9×9.6
【修理】インパクトドライバ(ヨコタ工業)修理)YD-40PBZ (ピストル2ダンスロットルシキ)(修理)
修理¥16,980税込¥18,6781台10日以内出荷種類インパクトドライバ対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
通線ブッシング(ケーブル引き出し用保護ブッシング)
未来工業(4件のレビュー)¥70~税込¥77~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。色ベージュ
18Vコードレスインパクトドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781台当日出荷「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6質量(kg)1.6(蓄電池装着時)モーター直流ブラシレスモーターねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ヘッド長さ(mm)114
デスクスタンド
東京メタル¥5,398税込¥5,9381台当日出荷●家庭用コンセントから電源を取るシンプルなデスクスタンドです。フレキシブルアームで自由に角度が付けられます。●電球型蛍光ランプ(60W)が付属しているので、ご購入後直ぐにご利用いただけます。●シンプルながら雰囲気のあるデスクスタンドなので、書斎はもちろんベッドサイド等にもおすすめです。ボディカラーは黒と銀からお選びいただけます。寸法(mm)(ラセン)200質量(kg)1.8高さ(mm)415スイッチボタンソケットスイッチ口金E26コード長さ(m)1.7電球EFA15EL E26電球型蛍光ランプ(60W相当)セード寸法(mm)Φ145フレンジ寸法(mm)Φ115
オートVトップモナーク Excellent
DNT(大日本塗料)¥22,980税込¥25,2781缶(3.6kg)欠品中色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有。ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり。従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい。良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感。硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
36V コードレスディスクグラインダ
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥68,980税込¥75,8781台当日出荷36Vディスクグラインダが正統進化 最大出力1500Wで粘りがさらに向上! 堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上 細径56mmでさらに握りやすく操作性向上 便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載 オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業 LEDライト付 サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能 スライドスイッチ式 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!長さ(mm)363(電池装着時・トイシ含まず)回転数(min-1[r.p.m])3200~10000(オートモードは5500※負荷に応じて高速化)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター本体寸法(mm)高さギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ(最大)6砥石寸法(Φmm)穴径15使用電池マルチボルトバッテリー握り径(Φmm)56適合バッテリーBSL36A18X取付ねじ径(Φmm)101充電当たりの作業量コンクリート筋付け:約7.6m、鉄筋切断:152本
シート #3000ブルーシート大畳み
ユタカメイク¥19,980~税込¥21,978~1セット(30枚)ほか当日出荷から5日以内出荷紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。用途防水、防風、防塵、目隠しなど材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.22色ブルー耐久性(年)約1特性耐候引張強度(N/5cm)縦683
ブロック角ナット
外山電気¥979税込¥1,0771袋(4個)3日以内出荷TCブロックにPB固定金具や金属ダクトを固定する場合のW3/8の角ナットです。 ブロック角ナットには、SUS六角ボルトW3/8×25、ワッシャーが各1セットになっています。材質SUS質量(g)50
鋳鉄製ラインポンプ(全閉モータ)
三相電機(8件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台当日出荷から3日以内出荷エア抜きプラグをたくさん付けておりますので、あらゆる方向からでもエア抜きが簡単にできます。 カプセルタイプの構造で、取付後のサービス点検が簡単です。ポンプの接水部は防錆処理をしています。寸法S(mm)-液温範囲(℃)0~90(清水)
高磁力マグネットバー
ケニス¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から22日以内出荷棒状の両端中央にM6深さ7mmのタップ穴があります。 防水構造ですので、液中での使用が可能です。 鉄粉等が多く混入している場合などに使用します。 二重管式のため、清掃時にマグネット棒を引き抜くだけで、付着した鉄粉等を簡単に除去できます。 マグネット棒は握りやすいグリップが付いています。
直動形2ポートソレノイドバルブ VX235
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から22日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
PB固定金具(角ナット、ボルト、ワッシャー付き)
外山電気¥3,398税込¥3,7381袋(4個)4日以内出荷ブロックにPB固定金具を使用することで、電線管のS曲を省き、直線配管が容易にできます。材質溶融亜鉛めっき質量(g)440
エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14
ベッセル(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(10本)ほか当日出荷ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
マルチチャンネル
カメダデンキ¥8,398税込¥9,2381セット(3本)翌々日出荷から3日以内出荷配電盤の構造材として、また配管工事、電気工事、空調工事などに便利なマルチチャンネルです。 受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。板厚(mm)2
インパクトドライバー(13mmビットタイプ)
ヨコタ工業¥46,980税込¥51,6781台当日出荷から6日以内出荷あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。用途車両産業、建材家具、電気機器など。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6チャックビットスリーブ式ホース取付口Rc1/4差込口(ビット)6.35mm排気方向後方
車椅子用駐車ブレーキZ 右
マキテック¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷KI-20・KI-20B・KI-35・KI-55・EN-5・EN-5Sに対応しております。アズワン品番68-6625-20
車椅子用駐車ブレーキZ 左
マキテック¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷KI-20・KI-20B・KI-35・KI-55・EN-5・EN-5Sに対応しております。アズワン品番68-6625-19
36V コードレスロータリハンマドリル
HiKOKI(ハイコーキ)¥91,980税込¥101,1781台当日出荷36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMAL:0~950、LOW:0~700(気温20℃満充電時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)358×233×91(BSL36A18X装着時)全負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時)シャンク形状SDSプラス1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(2.5Ahマルチボルト):Φ12.5×40mm 約75個、Φ18×40mm 約40個
ドロップエリート
SMITH OP¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ハイドロフィリックメゴルノーズパッドで湿気や汗による鼻からのずれ落ちを防ぎます。仕様アメリカ国家規格MIL-DTL-31013、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠材質レンズ:耐衝撃強化ポリカーボネート、フレーム:強化樹脂質量(g)63機能防曇加工、防傷加工レンズ厚さ(mm)2.5
アジャスター AD-502-P型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から4日以内出荷アジャスター底部に十字穴が付いているため、電動ドライバーなどで筐体に簡単に取り付けができ、作業の効率アップにつながります。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。材質(本体)鋼質量(g)30材質(ねじ部)鋼ねじ径MM8ねじ長さL1(mm)54耐荷重(N)2744
直動形2ポートソレノイドバルブ VX232P
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から15日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23使用流体水
36V コードレスディスクグラインダ 電池3個つき仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷から8日以内出荷36Vディスクグラインダが正統進化。最大出力1500Wで粘りがさらに向上!。堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!。細径56mmでさらに握りやすく操作性向上。便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載。オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業。LEDライト付。サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能。スライドスイッチ式通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!全長(mm)363高さ(mm)ギヤカバー:60(トイシ含まず)最大出力(W)1500無負荷回転数(min-1[r.p.m])オートモード:5500(負荷に応じて自動で高速化(高速/10000))、変速モード:3200~10000モーター直流ブラシレスモーター周長(mm)握り部:46、モーター部:56バッテリー容量(Ah)2.5/5バッテリー電圧(V)36/18充電器形名UC18YDL2充電時間(分)実用充電:約19/満充電:25充電池タイプ急速充電(冷却機能付)蓄電池タイプマルチボルト蓄電池(残量表示付)適合バッテリーBSL36A18X
クリップライト
東京メタル¥3,798税込¥4,1781台5日以内出荷から7日以内出荷質量(kg)0.28高さ(mm)193スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)1.8電球60WE26レフランプ挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ92アーム角度調整電球の種類レフランプくわえ幅(mm)30
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD262)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)25使用流体水用口径1
HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥84,980税込¥93,4781台翌日出荷から4日以内出荷横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比) 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)蓄電池電圧(V)36/18バッテリー容量(Ah)2.5/5.0穴あけ能力(mm) コンクリート28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65質量(kg)4.0(サイドハンドル・BSL36A18X装着時)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×3、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー全長(mm)358全幅(mm)91全高(mm)233全長×全幅W×全高(mm)358×91×233充電時間(分)(実用)約19、(満充電)約25シャンク形状SDSプラス安全機能オートストップ、低振動機構