机上スペースを有効活用!
17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ
モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。
耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。
可動域の広い4軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。
グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付け
セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック
質量(kg)約2.6
色黒
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式グロメット式、クランプ式
耐荷重(kg)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116x484x561
アーム長さ(mm)376
取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~85、グロメット式の場合:10~40
軸数4軸
液晶モニター1面
対応インチサイズ17~32
可動範囲モニター傾斜:上45°/下45°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°
取扱説明書(2.4MB)
対応VESA規格75×75/100×100mm
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ロングモニターアームGS BMA-1/2/3GS-BK『ガス圧式のロングモニターアーム』ガス圧式で軽い操作感のモニターアームです。全長約78cmのロングアームで、ディスプレイの配置も思い通り。コンセプト『自由度の高いディスプレイ配置で、ゲーミングデスクの可能性を広げる』快適なゲーム環境の構築に欠かせないモニターアーム。様々なプレイスタイルに対応する全長約78cmの長いアームで、ディスプレイを最適なポジションに配置できます。高さ調整のしやすいガス圧式にリニューアルし、より自由で直感的なレイアウト構築を実現します。広い可動域のロングアームゲーミングデスクの可能性を広げる、最大約78cmのロングアーム。一般的なモニターアームより広い可動域で、『デスク横からディスプレイを伸ばす』『寝ながらゲームスタイルを構築する』など意外性のあるレイアウトが構築できます。自由に動かせる作業内容やプレイスタイルに合わせて、自由にディスプレイを配置できるモニターアーム。前後の伸展はもちろん、ガス圧式で上下の微調整もらくらく。大型モニターにも対応ロングアームで大型サイズのモニターにも無理なく対応。事前にディスプレイのサイズ・重量をご確認ください。最大ディスプレイサイズシングル:43インチ×1デュアル:34インチ×2トリプル:27インチ×3デスクの上がすっきり片付くモニターアームを導入すれば、デスクの上もすっきり広々。場所をとるスタンドを排除して、余裕のある作業スペースを確保できます。長時間のゲームプレイにゲーマーの多くが悩む、首・肩のこりや目の痛み。ディスプレイが適切な位置にないことが原因かもしれません。モニターアームを活用して、長時間のゲームプレイも快適な環境を構築しましょう。ロングポールディスプレイをあらゆる高さに設定できる、ロングボールを採用。トリプルタイプは、縦積みレイアウトにも無理なく対応します。横向き2列アーム位置の調整お好みの高さでリングを固定してから、アームを取り付けます。重たいアームを支えながらネジ締めする必要なく、一人でも簡単に取り付け位置を調整できます。7軸可動一般的なモニターアーム(2~4軸)よりも関節数が多い、7軸設計。細かく動かせるので、ディスプレイ配置も思うがまま。ガス圧式で軽い操作感先端のアームは、内部にガスシリンダーを搭載。軽い力でモニターの高さを調節することが可能です。デュアル(2画面)タイプマルチタスクなゲーマーに。1画面でゲームをしながら、もう片方で攻略サイトや動画を表示する、チャットソフトを使うなど、使い方無限大。トリプル(3画面)タイプ横に広い視野を必要とする、FPS・RCGゲーマーに。左右いずれかを縦向きに設置すれば、長いテキストの編集時やSNS閲覧にも便利。VESA規格対応付属のVESAプレートは、75mmまたは100mmピッチの2種に対応。取り付けるディスプレイのVESA規格と一致するかどうか、事前にご確認ください。クイックリリース式で簡単取り付けVESAプレートをディスプレイの背面に固定したら、モニターホルダーにカチッと音がなるまではめ込むだけ。一人でも簡単かつ安全に取り付けられます。クランプ式/グロメット式固定デスクへの固定方法を以下のいずれかから選択できます。クランプ式:デスクに傷をつけずに固定できるグロメット式:デスクにスクリューを通してがっちり固定取り付けるデスクの耐荷重や強度に問題がないことを事前にご確認ください。モニターホルダーの固さ調節モニターホルダーの関節が固くて動かない、ゆるくてすぐに傾いてしまう、などディスプレイの角度調整に問題がある場合は、ボルトを締める(緩める)ことで調節できます。USBポート離れた場所にあるPCやコンセントから電源を引いてきて、短いケーブルのデバイスも卓上でスマートに管理可能です。ケーブルホルダー&クリップアームの底面には、ケーブル収納スペースを設けています。支柱に取り付けられるクリップも付属し、ディスプレイまわりの配線を隠してスッキリまとめられます。スタンディングデスクに最適スタンディングデスクを昇降して使用する場合、都度ディスプレイも高さの微調整を行う必要があります。上げ下げらくらくなガス圧式モニターアームがおすすめです。製品重量・ロングモニターアームGS BMA-1GS-BK:クランプ使用時 約4.9kg グロメット使用時 約3.8kg・ロングモニターアームGS BMA-2GS-BK:クランプ使用時 約7.5kg グロメット使用時 約6.3kg・ロングモニターアームGS BMA-3GS-BK:本体重量:クランプ使用時 約8.4kg グロメット使用時 約7.3kg
材質アルミニウム、プラスチック、スチール
色ブラック
取付方式クランプ式/グロメット式
耐荷重(kg)2以上、9以下(※1アームあたり)
表面処理粉体塗装
天板厚さ(mm)【対応デスク】クランプ式:20-120、グロメット式:20-100
デスクマウントモニターアーム:最大9kgの27インチ(アスペクト比16:9)または30インチウルトラワイド(アスペクト比21:9)ディスプレイ対応のシングルモニター用VESAマウント(対応パターン:75x75/100x100mm)。1万回のサイクル試験をクリアした高品質スプリングアシスト機能搭載
簡単設置:つまみねじ付きで工具不要のスライド&クリック設計により、組み立てが簡単なプレミアムシングルモニターアーム。あらかじめ組み立てられたデスククランプとポールにより、手間なくデスクに固定が可能
高可動域:人間工学に基づいた多関節アームは、左右180+/-度、上下105度、旋回240度、画面回転360度(縦/横)が可能なディスプレイアーム。TAA準拠
取り付けオプション:デスクCクランプ、またはグロメットマウント(選択・交換可)で、厚さ110mmまでのデスク天板に対応するモニタースタンド。モニターの重量に合わせてアームの張力を調整する金具付属。クイックリリース機能を備え、取り外し可能なVESAプレート搭載
すっきり整った作業スペース:ケーブルが見えないようにアームに沿って収納できるケーブル管理溝を備えたパソコンモニター用マウント。ポールにはケーブルの引き回しに便利なケーブルクリップ搭載
その他Power Delivery 240W、USB-IF認証品
取付方式クランプ式とグロメット式に対応
耐荷重(kg)9
VESAマウント(mm)ディスプレイ:75×75、100×100
液晶モニター1画面
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

モニターアーム シングルディスプレイ 5軸
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様ガススプリング:有
セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4
材質アルミ合金、スチール、ABS
質量(kg)約2.22
色ブラック
タイプデスク取付
耐荷重(kg)9
容量範囲(kg)対応:2.0~9.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465(※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法)
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)取り付け可能:10~85
軸数5軸
液晶モニター1台
アズワン品番65-0533-94
対応インチサイズ17~32
可動範囲パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180°
取付個数1画面
対応VESA規格75×75/100×100mm
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
Ollinのアームを制御する本製品のテクニカルコードは0kgから9kgまでの重量をサポート。市場に出回っているダイナミックアームでこの重量範囲においてタブレット、モニター、ノートパソコンに対応できる製品は他にはありません。Ollinのスムーズな関節部分および敏感に反応してくれる動きによってユーザーはスクリーンを指先で簡単にコントロールできます。この調節のしやすさが自然に姿勢を改善してくれます。それは、スクリーンをぴったりと正しい位置に動かすことが非常に楽なことから、無意識のうちにユーザーは適切な位置に調節するようになるためです。タッチスクリーンは私たちのコンピュータ利用方法に革新をもたらし、タッチスクリーンの機能性の最適化とユーザーのオプションを向上させるため現在ではモニターへのタッチがコンスタントかつ直観的である必要が生じています。Ollinの「低位置からデスクまで」構造と改良が施された後方チルトがタッチスクリーンの使用を造作なく効率的にしてくれます。指先ひとつで縦向きから横向きへのスクリーン回転も思い通り。容易なケーブル管理システム 3 点形式に統一された管理システムでワークステーションの整理整頓を実現します。
タイプデスク取付タイプ
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)9
液晶モニター1
アームの可動方向垂直・水平
机上スペースを有効活用!
17~32インチサイズのモニターに対応するモニターアーム1面タイプ
モニターの足部分がないため、机上スペースを有効活用することができ快適に作業を進められます。
モニターからのケーブルをすっきりまとめることができるケーブルホルダー付。
耐荷重9kgまでのモニターに対応可能。
可動域の広い5軸稼働のアームでモニターの高さや角度を自由に調整できるので自分に合った姿勢で作業が可能。
グロメット式とクランプ式の両対応なので取り付ける机に合わせて選べます。
用途デスクへのモニター取り付け
セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)/プラスチック
質量(kg)2.2
色黒
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式グロメット式、クランプ式
耐荷重(kg)2~9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117x480x570
アーム長さ(mm)506
取付可能寸法(mm)クランプ式の場合:天板厚さ10~80、グロメット式の場合:10~45
軸数5軸
液晶モニター1面
対応インチサイズ17~32
可動範囲モニター傾斜:上90°/下90°、関節軸回転:左90°/右90°、中心軸回転:左180°/右180°
取扱説明書(2.5MB)
対応VESA規格75×75/100×100mm
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連キーワード