クランプ式ノートパソコンアーム:32cm x 24cmの通気穴付きトレイに8kgまでのノートPCを積載可能。2つの突起(25mm)で傾けたPCをホールド。トレイを使用せずにモニタアームとしても使用可能。34インチ大型モニタに対応:VESA規格75x75mm/100x100mm互換、最大8kgまでの34インチ(16:9)ディスプレイ、または34インチ(21:9)ウルトラワイド型ディスプレイに対応。フルモーション可動域の高耐久性アルミ製シングルモニタアーム。広い可動域:-85/+90°の上下振り(チルト)、-90/+90°の左右振り(スイベル)、-180/+180°画面回転(縦長・横長の画面設定)、360°アーム回転。ノートパソコンを鋭角に傾けて使用する場合は、ストッパーなどの固定具(非同梱)が必要。手動で簡単調整:スプリング式ワンタッチ高さ調節機能で35cmの調整幅に対応。31cmの支柱に沿って手動調整。デスクからの最大高さ56cm、ツール付属。柔軟な設置オプション:10mmから85mmまでのデスク/テーブルにCクランプを手で締めて設置。関節テンション調節ツール、ノートパソコントレイ用の擦り傷防止ゴムパッド付属
取付方式クランプ式
耐荷重(kg)8
適合サイズ最大ディスプレイ:34" (16:9)、34" (21:9)
長さ(mm)320
幅(mm)570
高さ(mm)310
質量(kg)4.65
セット内容ポール組立て、スプリング式アーム、スイベルアーム、ノートパソコントレイ、2×ケーブル結束クリップ、M6 x 25mmネジ、化粧キャップ、3mm 六角レンチ、5mm 六角レンチとねじ回し、レンチ、4×M5 x 12mm ネジ、4×M5ナット、4×ゴムパッド
取付面(mm)デスククランプ:テーブル最大85
VESAマウント(mm)75×75、100×100
アーム長さ(mm)最大延長時:570
角度(°)チルト:85/+90、スイベル / ピボット:+/-180、ディスプレイ回転:360
色ブラック
高さ(cm)31
幅(cm)57
内幅(mm)320
内高(mm)242
タイプデスク取り付けタイプ
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ガススプリング式のシングルモニターアームです。 最大34インチのモニターを搭載でき、よりデスクからの距離が高く、より安定性が高い設計です。 ベースにはドッキングステーションが備わっており、ノートパソコンの充電(65W)、コンピューターのHDMI出力、スマートフォンの画面共有、USB-CおよびUSB-Aの充電、PCのUSB拡張などが可能です。
質量(g)5kg
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ式/グロメット式
内容アーム本体、説明書兼ユーザーマニュアル、組み立て用ネジセット
角度(°)チルト(上下に傾ける):-30~+85
耐荷重(kg)2~10
液晶モニター1台
適合モニターサイズ13~34インチ
回転角度(°)360、スイベル(左右に回転):180
伸長(cm)●アームの最大伸展長さ(上に):55●アームの最大伸展長さ(前に):65
アームの可動方向水平垂直
I/Oポートベース:HDMI、RJ45、3.5mm Audio、USB-C (PD 100W)、USB-C(75/7.5W 各1)、USB 3.0 A
適合範囲(cm)高さ調整:34.5
対応VESA規格75×75 / 100×100
バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。マットブラックにはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具
色マットブラック
タイプデスク取付
取付方式クランプ・グロメット (付属)
本体質量(kg)約3.6
荷重範囲(kg)3.2~11.3
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1台
適合モニターサイズ34インチ
伸縮範囲(cm)約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)11.3
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。アルミ色にはグロメットマウントが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具
色アルミ色
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ・グロメット (付属)
本体質量(kg)約3.6
荷重範囲(kg)3.2~11.3
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1台
適合モニターサイズ34
伸縮範囲(cm)約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ34インチ
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
バネの力を利用したエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、ガススプリング式のような経年劣化がない多用途向けモニターアームです。少ない力でモニター位置を調整、人間工学に基づいた設計と広い可動域でPC作業をサポートします。モニターを持ち上げデスクを広く使うことで生産性がアップします。使用していないときはコンパクトに折りたため、省スペース化が可能です。アクセサリが豊富で拡張性が高く、様々なワークスタイルにマッチします。クランプは60mmまでの厚さ、グロメットは直径8~50mmの穴、57mmまでの厚さに取り付け可能です。ホワイトにはグロメットマウントが付属していません。別売グロメットマウント(98-034)が必要です。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク
セット内容モニターアーム、エクステンション、ベース、ポール、デスククランプ、取り付け金具
色ホワイト
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ (付属)・グロメット (別売)
耐荷重(kg)3.2~11.3
本体質量(kg)約3.6
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター1台
適合モニターサイズ34インチ
伸縮範囲(cm)約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向上下
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
関連キーワード