カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(142)
  • 制御機器(22)
  • 機構部品(10)
  • 防犯用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 物流用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 介護用品(2)
  • 作業服(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc ゴム 足」の検索結果

217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタン角型貼付ゴム足 SJ-Pシリーズ タカチ電機工業ポリウレタン角型貼付ゴム足 SJ-Pシリーズタカチ電機工業(18件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)
当日出荷
感圧性接着剤:ゴム系 非移行性です。
材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮型ゴムシート 丸型 WAKI(和気産業)環境配慮型ゴムシート 丸型WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
219税込241
1枚
当日出荷から翌々日出荷
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」、「化審法」、「PRTR法」、「シックハウス」等の対象科学物質を含まない新しいゴム材料。 耐油性、耐候性、耐熱性に優れ、非汚染性で食品衛生規格にも適合した多機能で安全なゴムシート。
使用温度範囲(℃)約-30~120外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
貼付ゴム足・型抜きタイプ B-Pシリーズ タカチ電機工業貼付ゴム足・型抜きタイプ B-Pシリーズタカチ電機工業(9件のレビュー)
159税込175
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
材質合成ゴム寸法a(mm)-寸法b(mm)-寸法h(mm)-入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムクッション 光ゴムクッション(5件のレビュー)
128税込141
1セット(8枚)ほか
当日出荷
防振・防音に効果があります 接着テープ付で簡単に貼り付けることができます
緩衝・防振・滑り止め ソフトクッション エクシール緩衝・防振・滑り止め ソフトクッションエクシール(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1シート(100個)ほか
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。 紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。) 取り付けやすいシールタイプです。 可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど透明硬度アスカーC67
ゴム足 サンワサプライゴム足サンワサプライ
399税込439
1セット(16個)ほか
当日出荷
PCケースや周辺機器等の裏側に貼る事で振動吸収・滑り止めの効果があります。粘着式で取り付け簡単。
ケース用ゴム足 丸型 アイネックスケース用ゴム足 丸型アイネックス
339税込373
1セット(4個)
当日出荷
ケースなどの振動吸収と滑り止め、設置場所の傷つき防止に効果があります。 両面テープ付
直径(mm)ケース接触面: 32、接地面: 29高さ(mm)8.8ブラック
プラスチック外部取付足 CKFシリーズ タカチ電機工業プラスチック外部取付足 CKFシリーズタカチ電機工業
189税込208
1組(4個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ABS表面処理シボ
丸型張付ゴム足 TBシリーズ タカチ電機工業丸型張付ゴム足 TBシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
109税込120
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
接着テープ付の半球型ゴム足です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足TK型 栃木屋ゴム足TK型栃木屋(63件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
ゴム足K型 栃木屋ゴム足K型栃木屋(41件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷から5日以内出荷
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ビス止ゴム足 B-Pシリーズ タカチ電機工業ビス止ゴム足 B-Pシリーズタカチ電機工業(13件のレビュー)
169税込186
1袋(10個)
当日出荷
BSクリアーバンパー LAMP(スガツネ工業)BSクリアーバンパーLAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
169税込186特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など材質ポリウレタンクリアー特性耐摩耗性
ウレタンクッション 光ウレタンクッション(16件のレビュー)
159税込175
1セット(8個)ほか
当日出荷
すべり止め・クッションに最適です 家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止 接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
安全プラグカバー コンセント用 火災予防 ほこり防止 ホワイト 8個入り ELPA安全プラグカバー コンセント用 火災予防 ほこり防止 ホワイト 8個入りELPA(5件のレビュー)
999税込1,099
1袋(8個)
当日出荷
電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入を防ぐことで、トラッキング現象による電気火災を予防します。電源プラグに簡単に取り付けできます。
用途ストレートプラグ用材質シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
コンセントキャップ 火災予防 ほこり防止 いたずら防止 感電事故防止 ELPAコンセントキャップ 火災予防 ほこり防止 いたずら防止 感電事故防止ELPA(6件のレビュー)
999税込1,099
1パック(8個)
当日出荷
ご使用になっていないコンセントやタップなどの差込口をカバーし、幼児のイタズラなどによる感電を予防します。トラッキング現象による電気火災の原因となるホコリの侵入を予防します。
ホワイト
ケーブル&タップ収納ボックス(Lサイズ) サンワサプライケーブル&タップ収納ボックス(Lサイズ)サンワサプライ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。 ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。 左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。 オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。 熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。 ボックスを重ねることができるスタック構造です。 底面に滑り止めのゴム付きです。
材質ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード質量(g)969寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×160×132
プラグ安全カバー(2P用、6個入り) サンワサプライプラグ安全カバー(2P用、6個入り)サンワサプライ(7件のレビュー)
829税込912
1セット(6個)
当日出荷
トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×5×21適合プラグ2Pノーマル電源プラグアズワン品番64-0866-74
ワッシャー入ゴム脚K 型 ジョー・プリンス竹下ワッシャー入ゴム脚K 型ジョー・プリンス竹下(40件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼黒色硬度65°±5°種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi 5用 公式ケース Raspberry PiRaspberry Pi 5用 公式ケースRaspberry Pi
2,498税込2,748
1個
当日出荷
Raspberry Pi 5専用の公式ケースです。はめ込み式のため、ネジ止め無しで組み立て・分解が可能。従来モデル用のケースに近いデザインのまま、内部にファンが追加されており、冷却性能も備えています。トップカバーを付けた状態だけでなく、外してGPIO端子へのアクセスや冷却効率を重視した使い方もできます。新設された電源ボタンも外から押せるようになっています。【セット内容】ケース本体(ファンアセンブリ取付済)ヒートシンクゴム足
適合機種Raspberry Pi 5材質ABS(底板・枠・蓋部)/PC(ファンアセンブリ)回転数(min-1[r.p.m])【最大ファン】8000 RPM ±15%制御【ファン】PWM(パルス幅変調)最大風量(CFM)2.79
安全カバー/3Pプラグ用(白/2個) エスコ安全カバー/3Pプラグ用(白/2個)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
接地2Pタイプ ホコリや湿気の侵入をシャットアウトします。 トラッキングによるコンセント出火を防止します。
エスコ品番EA815HZ-11材質シリコンゴム適合プラグ3P
ワイヤレスでつながる15.6インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵 uniq(ユニーク)ワイヤレスでつながる15.6インチ無線モバイル液晶モニター/バッテリー内蔵uniq(ユニーク)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
ワイヤレスで簡単にスマホやタブレットのミラーリング、ノートPCの「画面拡張」「ミラーリング」が可能です。バッテリー内蔵で、カフェや図書館でも使用できます。縦置き・横置きをセンサーが感知して、自動で画面の向きを変更できます。Type-CポートとHDMIポート(15.6はminiHDMI)があるので、ケーブルでの接続も可能です。接続に必要なケーブルは全て付属しています。
仕様無線接続:あり(Direct-WiFi)付属品ACアタブタ(PD30W) ×1、HDMI to mini HDMIケーブル ×1、USB Type-C to Cケーブル ×2、予備ゴム足(シリコン製)×4PCS適合規格PSEサイズ(inch)15.6表面処理ノングレア本体質量(kg)0.69解像度1920×1080(FullHD)視野角170度VESAマウント(mm)75×75(2穴)スピーカー2チャンネルステレオスピーカーサイズ(mm)W354xH238xD8(最薄部 5RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子TYPE-C、mini HDMI、3.5mmヘッドホンジャックパネル駆動方式IPS最大表示色1667万色 (8-bit)輝度(cd/m2)300
無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BYシリーズomron(オムロン)(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護入力周波数(Hz)50/60±4安全規格UL1778取得充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
フリースタンド Asmix(アスカ)フリースタンドAsmix(アスカ)(6件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
カードメモ帳化粧箱POPCDなどのスタンドに最適 。 足をスライドさせて奥行調整できる 。 ゴム足を外して分解すれば持ち運びにも便利 。 クロームメッキ仕上げだから錆びにくい 。 スライド幅:5~20mmまで
材質鋼材(クロームメッキ)
外付けフロッピーディスクドライブ Hanx外付けフロッピーディスクドライブHanx
2,798税込3,078
1台
当日出荷
プラグ&プレイに対応したドライブ不要ですぐ使えるフロッピーディスクドライブです。本商品は、USB-AとUSB-C端子に対応しているため、様々なPCとの接続が可能です。また、フロッピーディスクの出し入れの際、本体がズレたりUSBケーブルに引っ張られて本体がズレることを抑制する滑り止めゴム足を採用。快適にご使用いただけます。236gと軽量コンパクトな設計で持ち運びにも便利です。
セット内容本体、取扱説明書、保証書質量(g)236電源USBバスパワー対応OSWindows 10、Windows 11、Mac OS X寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×20対応メディアフロッピーディスク1.44MB、720KB適合ドライバー不要(プラグ&プレイ)インターフェイスUSB2.0 Type-A、Type-C
車輪ストッパーゴム ジョー・プリンス竹下車輪ストッパーゴムジョー・プリンス竹下(22件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
キャスター用のゴム製ストッパーです。
材質ゴム黒色種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ安全カバー(3P用、2個入り) サンワサプライプラグ安全カバー(3P用、2個入り)サンワサプライ(2件のレビュー)
619税込681
1セット(2個)
当日出荷
トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×10.9×37適合プラグ3P接地付き電源プラグアズワン品番64-0866-75
ケーブル&タップ収納ボックス(Sサイズ) サンワサプライケーブル&タップ収納ボックス(Sサイズ)サンワサプライ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。 ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。 左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。 オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。 熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。 ボックスを重ねることができるスタック構造です。 底面に滑り止めのゴム付きです。
材質(本体)ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード本体質量(g)563本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×140×132
ケーブル&タップ収納ボックス(Mサイズ) サンワサプライケーブル&タップ収納ボックス(Mサイズ)サンワサプライ
3,698税込4,068
1個
当日出荷
電源タップやケーブルをキレイに収納できるボックスです。 ボックス上部はラバー塗装仕様なので、スマートフォンなどがキズつくことなく安心して置くことができます。 左右、上部の3面にケーブル口があり、電源回りをスッキリ配線できます。 オフィスやご家庭でも使用可能なシンプルなデザインです。 熱に強い素材と熱がこもりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。 ボックスを重ねることができるスタック構造です。 底面に滑り止めのゴム付きです。
材質ケース/ABS樹脂「UL94 V-0」グレード質量(g)822寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×132
安全プラグカバー コンセント用 火災予防 ほこり防止 ホワイト ELPA安全プラグカバー コンセント用 火災予防 ほこり防止 ホワイトELPA
359税込395
1パック(2個)ほか
当日出荷
電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入をシャットアウト。トラッキングによるコンセントの出火を防止します。 電源プラグに簡単に取付けでき、プラグを完全に固定します。 難燃電気絶縁性シリコンゴム使用
Bluetooth対応 集音範囲切替スピーカーフォン I ・O DATA(アイ・オー・データ)Bluetooth対応 集音範囲切替スピーカーフォンI ・O DATA(アイ・オー・データ)
19,880税込21,868
1台
当日出荷
集音範囲切替機能を搭載したスピーカーフォンです。 マイクが音を拾うことのできる範囲を切り替えることができるため、周りの雑音を拾わない範囲切替をすればオープンスペースでも快適にweb会議へ参加できます。 USB接続とBluetooth接続どちらにも対応。Bluetoothでスマホに接続すれば、パソコンなしでもWeb会議ができる優れものです。 ノイズリダクション、エコーキャンセラー、オートゲインコントロールなどクリアな音声を実現する音声処理で快適にご使用いただけます。
用途web会議、オンライン授業等を快適にするスピーカーフォン仕様動作確認アプリ:Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco Webex Meetings付属品USBケーブル(A-C USB2.0約1.5m)、ACアダプター、取扱説明書質量(g)約280対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 10.12~11、Chrome OS、iOS 13~14、Android 8.0~11、Android 7.1.2 ※DS-ASTB1のみ対応接続方式USB 2.0またはBluetooth範囲マイク集音レベル:LOW時/推奨:1m以内/最大:3m(360°)、マイク集音レベル:HIGH時/推奨:2m以内/最大:5m(360°)対応機種USB 2.0ポートまたはBluetooth v4.0以上を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末、Chromebook、Bluetooth v4.0以上を搭載したiOS端末外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×35(ゴム足および突起部は含まず)マイクロホン高感度マイク×6機能音声処理:エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、集音範囲切替機能保証期間1年スピーカーフルレンジ×1取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、電波法工事設計認定インターフェイスUSB2.0/Bluetooth対応アプリケーション(動作確認済み)Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco Webex MeetingsBluetoothバージョン5.0、対応プロファイル:HFP、A2DP、対応コーデック:SBC、無線出力:class2、最大通信距離:10m音声エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、集音範囲切替機能内蔵マイク高感度マイク×6連続通話時間(時間)6(バッテリー稼働時)
ディスプレイエクステンダー サンワサプライディスプレイエクステンダーサンワサプライ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
パソコンのアナログVGA画像を最大180m、フルHD(1080p)なら最大60m先のディスプレイに延長して出力できます。 送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をUTP/STPカテゴリ5/5eストレートケーブルを使用して延長することができます。 送信機側にもVGA出力を搭載し、手元で映像確認をしながら延長先にVGA出力ができます。 カテゴリ5/5eケーブルを使用するので通常のディスプレイケーブルと比べ取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。 受信機部に画質調整機能を搭載しており、簡単な操作で画像信号の調整ができます。 ウォールマウント機能(壁面取り付け)を考慮した外形構造になっています。 工場や建築現場などパソコンの設置が難しい環境にディスプレイのみを設置し、パソコン設備を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
延長ケーブル(m)(最大)180仕様VGAバンド幅:250MHz付属品ディスプレイケーブルミニD-sub(HD)15pinオス・オス1.2m×1、ACアダプタ(DC12V1.25A)×2、ゴム足×8、壁面取付けネジ×8、取扱説明書(保証書付き)質量(g)送信機:288、受信機:155規格VGA消費電力(W)送信機:1.92(最大)、受信機:3(最大)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:129×105×25(本体サイズ)、受信機:104×59×25(本体サイズ)材質(ケース)スチールインターフェース送信機/入力ミニD-sub(HD)15pinメス×1、出力RJ-45メス×1、ミニD-sub(HD)15pinメス×1、受信機/入力RJ-45メス×1、出力ミニD-sub(HD)15pinメス×1最大解像度1920×1080(1080p、60Hz)※最大60mまで延長可能。1280×1024(60Hz)※最大180mまで延長可能。1280×720(720p、60Hz)※最大180mまで延長可能。周囲環境動作時:0~50℃湿度80%以下(結露なきこと)、保管時:-20~70℃湿度95%以下(結露なきこと)アズワン品番64-0906-68取扱説明書取扱説明書/組立説明書
ASUS インテル Atom プロセッサー搭載 ASUS NUC 13 Rugged-Tall (アンテナ付き) ASUS(エイスース)ASUS インテル Atom プロセッサー搭載 ASUS NUC 13 Rugged-Tall (アンテナ付き)ASUS(エイスース)
95,980税込105,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
・キットとボードは、ファンレス設計で防塵の堅牢なケースに格納され、パフォーマンス、コネクティビティ、信頼性の完璧な組み合わせを提供。・一部のキットでは、0°~50℃の外部動作温度に対応。・ほとんどのPCが対応できない環境にも耐えうる設計。・必要な場所で計算を実行できる多彩なマウントオプション。・24時間365日の連続稼働に対応。
付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、Wi-Fiアンテナ寸法(mm)174×108×35.8H (外部ヒートシンク)[高さ:+3.4ゴム足]対応OSWindows 11 Pro/Windows 11 Home/Ubuntu 20.4 LTS/RedHat Enterpriseメモリー1 × SO-DIMM、DDR5 4800 MT/sメモリ 8GB~16GB、オプションの「インバンド」ECCサポート(一部モデルのみ)保証期間3年間※メモリ/ストレージを組み込んだ場合は保証期間が変わります。識別記号Country Cord:no cordOSOS無しRoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタ90W電源アダプターWi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX210(外部アンテナ)I/OポートBack I/O Ports:2 × USB 3.2 Gen1 タイプA(リアパネル)、2 × USB 2.0 タイプA (リアパネル)、2 × USB 2.0ヘッダー(内部)、HDMI 2.1 TMDSポート×2(CECサポート内蔵、2×4K@60Hzディスプレイまたは2×1080@60Hz (2 × HDMI 2.1 TMDS)、2 × RJ45 LANポート、1 × DC入力 / Front(Side) I/O Ports:1 × ケンジントンロックストレージ64GB eMMC ハンダ付け/1x M.2 2280スロット PCIe x2 NVMe SSD/1x M.2 3042スロット (SATA SSD/PCI x1/USB3.2 Gen2)認証マークASUS NUCロゴなしLAN10/100/1000/2500 Mbps、デュアル2.5Gイーサネット
CRCBM2NV2U32CP SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe  [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリーCRCBM2NV2U32CP SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe [M.2対応 /NVMe /2台]センチュリー
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ボタンひとつの簡単操作。PC不要でM.2 NVMe SSDをクローン可能な外付けクレードル
インターフェイスM.2 NVMe SSD ×2スロット、USB3.2 Gen2 Type-C ×1ポートブラックセット内容CRCBM2NV2U32CP 本体・ヒートシンクカバー(本体に取り付け済み)・専用ACアダプター・プラスドライバー・取扱説明書/保証書・専用USBケーブル[Type-A(Type-C変換コネクタ付)→Type-C)]・M.2 SSD固定ネジ(本体内部に取り付け済み)・M.2 SSD受けネジ(本体内部に取り付け済み)質量(g)約275(付属品含まず)電源DC出力 12V / 3.0A温度(℃)10~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×49.5×75(底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)冷却器[サイズ]5cm角 3000rpm ±10%、[ノイズ]21.5dBA(冷却ファン単体での測定値)ケーブル長(cm)約45(コネクタ部除く)湿度(%)20~80
モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップ I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルディスプレイ 15.6型/1920×1080/HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)/ブラック/スピーカー:なし/手軽に持ち運べて場所を選ばず業務効率アップI ・O DATA(アイ・オー・データ)
23,980税込26,378
1台
欠品中
輝度:300cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:7.7W/持ち運びにも便利な15.6型モバイルディスプレイです。USB Type-C、HDMI(ミニ)端子を搭載し、USB Type-Cなら映像出力と給電をケーブル1本で行うことができます。コンパクトで手軽に持ち運びができます。高さ・角度調整・回転対応の「スタンドセット」もラインアップ。テレワークや外出先では画面が小さいためかどうしても業務効率が上がらない。そう感じている方におすすめなのがモバイルディスプレイです。コンパクトながらもフルHDの解像度を持つため、これ1台つなぐだけで作業領域が広がり、業務効率がアップします。USB Type-Cディスプレイ給電に対応。添付しているUSB Type-Cケーブルで接続することにより、パソコンからの映像出力と給電がケーブル1本で行われます。 従来品よりも柔らかいUSB Type-Cケーブルを採用、配線の取り回しがしやすく、収納時はコンパクトにまとめやすいです。パススルー機能に対応。接続しているUSB充電器から給電できます。ノートパソコン、スマホ、タブレットなどにACアダプターや充電器を接続しなくてもよいため、USB Type-C端子が1つしかなくても映像を映しながら給電ができ、快適に使っていただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB 3.2 Gen 1)、キャリングケース、必ずお読みください質量(kg)スタンドあり:約0.8ブラック使用温度範囲(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル(Ver.14★★☆)、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)スタンド20°~60°時: 約359×88~207×217~123(ゴム足を含む)、スタンド折りたたみ時: 約359×16×226(突起部を含まず)消費電力(W)通常使用時(オンモード) :4.8定格電圧(V)DC5角度(°)[チルト角] 上:20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢対応機種パソコン:Windowsパソコン、Mac、Chromebook最大消費電力(W)7.7プラグVESA DDC2Bコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080表示色1677万色保証期間3年間※パネル、バックライトを含む。ただし、1日当たりの最大使用時間は12時間以内に限ります。12時間を超えて使用された場合の保証期間はお買い上げ時より1年間となります。視野角上下:178°、左右:178°走査周波数(水平)HDMI:31.0~67.5kHz、USB-C:31.0~67.5kHz走査周波数(垂直)HDMI:59.9~60.3Hz、USB-C:59.9~60.3Hz応答速度5ms[GTG]入力端子HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)組立時間約1分(大人1人)色(本体)ブラックヘッドフォン端子ステレオミニジャック Φ3.5年間消費電力量(kWh/年)14.96画素ピッチ(H×V)(mm)0.17925×0.17925パネルTFT15.6型ワイド/FFS表示寸法(mm)344.16(H)×193.59(V)最大輝度(cd/m2)300待機時消費電力(W)0.1モニターサイズ15.6型パネル駆動方式TFT15.6型ワイド/FFS使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)リフレッシュレート(Hz)60
Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズ タカチ電機工業Raspberry Pi 5 専用ヒートシンクケース RPH-5シリーズタカチ電機工業
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷
Raspberry Pi 5用の放熱型ヒートシンクケースです。上面カバーはヒートシンク形状で効率良く熱を外に逃がす形状で、アルミダイキャスト製で強度にも優れています。高機能ケースでありながら低価格でコストパフォーマンスの高い製品です。カバー内部は熱伝導突起が有り、付属の熱伝導シート5枚が付属しています。発熱の多いCPU、RAMに熱伝導シートを付けご利用下さい。デスクトップタイプ、壁付フランジタイプが選択可能です。フランジタイプはVESA規格の取付ピッチ(75×75mm/100×100mm)で、PCディスプレイの裏側などに取付が可能です。
材質カバー:アルミダイキャスト、ベース:アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム脚 K型 LAMP(スガツネ工業)ゴム脚 K型LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1セット(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)硬度:65
ブラック種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
耐油セフティ長靴 85764 ジーベック耐油セフティ長靴 85764ジーベック
3,598税込3,958
1足
当日出荷から3日以内出荷
PCVインジェクション製法での成型なので、貼り合わせがなく水漏れの心配がありません。 靴底、甲被共に油での劣化を防ぐ耐油配合で汎用性が高い長靴です。 厚さ3mmのEVAインソールで衝撃を吸収して足の疲れを軽減します。
機能耐油足幅EEE材質インナー:ナイロン形状ハイカット種類セーフティシューズ製法インジェクション製法材質(甲被)PVC(耐油)材質(底部)PVC(耐油)材質(先芯)質量(g/足組)1840(26.0cm)靴タイプ長靴
プラグ安全カバー(2P:L型用、4個入り) サンワサプライプラグ安全カバー(2P:L型用、4個入り)サンワサプライ
849税込934
1セット(4個)
当日出荷
トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.6×10.9×25適合プラグ2P L型、スイング電源プラグアズワン品番64-0866-73
4K60Hz対応 HDMIパソコン切替器(4台用) ラトックシステム4K60Hz対応 HDMIパソコン切替器(4台用)ラトックシステム
13,980税込15,378
1個
当日出荷
用途4Kディスプレイ、USBキーボード/マウスを同時に切替可能なHDMIパソコン切替器(4台用)仕様●HDCP:HDCP2.2対応 ※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えることはできません。●オートスキャン:非対応●切替音:なし(静音タイプ)●対応USB機器:USBメモリ、USBスピーカーマイク、USBカードリーダなどのバスパワーで動作する機器●対応ディスプレイ:HDMIコネクタを装備したディスプレイ●対応パソコン:HDMIディスプレイ、USBキーボード・マウスの接続が可能な以下のパソコン ※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。●接続コネクタ:[PC1~PC4]USB(Type-B)×1、HDMI×4、[ディスプレイ]HDMI×1、[手元スイッチ]3.5mmミニジャック×1、[USB3.0]USB Type-A×4 ※電源供給4ポート合計最大500mA ※電源供給量は接続するPCやUSB-ACアダプターに依存します。●選択ポートLED(青):[点灯]ポート選択時(USBからの電源供給がない場合は消灯)、[消灯]ポート非選択時セット内容製品本体、HDMIケーブル ×4(約150cm)、USB B to Aケーブル×4(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、USB-ACアダプター×1、手元スイッチ、ユーザーズマニュアル / 保証書材質メタル質量(g)約380切替方式本体切替ボタン、手元スイッチ ※ホットキーの切り替えには対応していません。電源パソコンのUSBポートから供給 ※電源が不足する場合は、添付の給電用USBケーブルとUSB-ACアダプターをご使用ください。対応OSWindows 11、10、macOS Sonoma(14)、Chromebook ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55× 212× 23(ゴム足含まず)対応USBキーボード、USBマウス(USB Type-Aコネクタ) ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットも使用可能。電源電圧(V)DC+5動作環境[温度]0~45℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)接続台数4消費電流最大290mA(キーボード/マウスなどのUSBデバイスの消費電流を含まず)対応解像度[最大解像度]4096×2160@60Hz、[主な対応解像度]3840×2160@60Hz、2560×1440@144/120/60Hz、1920×1080@240/144/120/60Hz