510件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。 マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど ワイヤー径(Φmm)2.2 ワイヤー長さ(m)2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタ、ハードディスク、NASなどのPC周辺機器を盗難から守ります。 ワイヤー本体にカバーを巻いているためディスク等にキズがつきません。 シリンダー先端にゴムが付いているためパソコンを傷つけません。 ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.7 ワイヤー径(Φmm)4 付属品鍵×2個、ワイヤー結束テープ 1本(全長:150mm・2mm厚)、調節パッド 3枚(1.6mm厚1枚、0.8mm厚1枚、0.4mm厚1枚) 適合3~3.8×7~7.5mmのセキュリティスロットを持つパソコンなど トラスコ品番539-3019
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]セキュリティワイヤー
PC盗難防止のためのセキュリティ用品PC盗難防止のためのセキュリティ用品 スロットサイズ7×3mmに対応
セット内容本体×1、鍵×2 材質亜鉛合金 寸法(mm)(対応セキュリティスロット)7×3 直径(Φmm)×長さ(m)3.5×1.2
1個
700 税込770
欠品中

ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることにより、それらを盗難から守ます。 ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。 取り回しの良い3軸首振りヘッドで、破損しにくいシリンダー錠。 対応セキュリティスロットサイズ:対応スロット3mm×7mm ワンプッシュ機能により簡単に装着可能。 小型ヘッドで目立たない・かさばらない。 ゆとりを持って取り回せる2mワイヤー仕様
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ロックシリンダー錠 仕様(シリンダ錠付ワイヤー) 2.0m/径5mm トラスコ品番539-2900 セット内容シリンダー錠月付ワイヤー/カギ2個/スペーサーパッド1枚/PP結束バンド1本 材質(ヘッド部)亜鉛合金、(ワイヤー)スチール、PUコーティング 質量(g)138 接続方式セキュリティースロット用(シリンダー錠)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

セキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式タイプ モノタロウ 動画あり
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。
ワイヤー長さ(m)1.8 ワイヤー径(Φmm)4.5 材質 質量(g)139 対応機種3mm~3.8mm×7mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(本体厚み対応サイズ:2.5mm~4mm、内部奥行対応サイズ:2.5mm以上)セキュリティスロットのサイズが対応していても、スロット内部の奥行きが対応しない場合があります。 ロックダイヤル式(4桁/回転式) 取扱説明書(0.8MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 ノートPCやタブレットに対応。90度の首振りと、360度のヘッド部回転機能で取り回しが良く、取り付けに便利です。 また、パソコンの設置場所を選ばず、パソコン使用時にもワイヤーが気になりません。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロックです。 ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.8 ワイヤー太さ(mm)5 仕様セキュリティスロットサイズ:3~3.8mm×7.0~7.5mmのセキュリティスロットを持つパソコン ※スロットサイズが対応していても、機種によってはスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 材質亜鉛合金(クロムメッキ)、カバー:塩ビ 寸法(mm)Φ17×55(ヒンジ部除く) 質量(g)約136g ロックダイヤル錠(4桁)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)1.8 ワイヤー径(Φmm)2.4 材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス 対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等 ロック南京錠(キー式) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB)
1個
899 税込989
当日出荷

シリンダ部がL字になっているので、取り付け機器の側面、裏面など狭い場所でも脱着が容易です。 シリンダ部が小さいので、取り付けても邪魔になりません。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
ワイヤー長(mm)2 ワイヤー径(Φmm)4.4 適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど セット内容本体×1、鍵×2 ロックシリンダー錠 アズワン品番64-0871-61
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

セキュリティケーブル パソコン用 ダイヤル式南京錠タイプ モノタロウ 動画あり
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)1.8 ワイヤー径(Φmm)2.4 材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)鉄、(金具)ステンレス 対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等 ロック南京錠(3桁/回転式) 関連資料よくあるお問合わせ 取扱説明書(1.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

未使用コネクタを利用して、パソコン本体を盗難から守るセキュリティーワイヤーロックです。 使用しないコネクタ(D-sub25ピン/D-sub15ピン/D-sub9ピン)を利用してパソコン本体を盗難から守ります。 キー紛失の心配がないダイヤル式。 コネクタ片側のネジ穴に特殊ネジを取り付け、上からロックパーツをかぶせます。 特殊ネジの穴にダイヤルキーのリングを通してロックします。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) 仕様パソコン本体の未使用コネクタを利用して盗難を防止 セット内容透明ワイヤー(1.7m・Φ3.8mm)×1本・ダイヤルキー(3桁)×1個・ロックパーツ×1個・特殊ネジ×1個。 対応機種D-Sub25ピン/D-Sub15ピン/D-Sub9ピンを持つノートパソコン、デスクトップパソコン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ESL-404 セキュリティワイヤー ダイヤル錠 PC タブレット 盗難防止 防犯対策 セキュリティケーブル パソコン エレコム 動画あり
キー不要の4桁ダイヤルシリンダー錠。薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットなどを盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロック。
仕様通常、マスター、統一、その他:通常 セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付) 材質ヘッド部:亜鉛合金 質量(g)約133 種類一体型 、ダイヤル錠付きワイヤー ワイヤー長さ(m)2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:48.9×13.6×29.3 ワイヤー太さ(mm)4.5 シリンダー径(Φmm)13.6 材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング スロットマルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット) ロックダイヤル錠 アズワン品番64-9092-65
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ノートパソコンとマウスを盗難から守るセキュリティロックです。 高価なノートパソコンを守り、同時にマウスやテンキーも守ることが可能です。 ワイヤーは直径2.2mmを採用し、簡単に切断できないようになっています。 【施錠方法】 ■(1)セキュリティワイヤーをラックのフレームなど、出来るだけ動かない部分に取り付けてください。 ■(2)ロックパーツをセキュリティスロットに差し込み、90°回転させます。 ■(3)コード受けにマウスコード等を通し、外側のカバーをスライドさせながらセキュリティスロットに差し込んでください。 ■(4)ロックパーツの穴とワイヤー先端の輪に南京錠を通してロックしてください。以上で施錠完了です。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.7 ワイヤー径(Φmm)2.2 トラスコ品番539-2896 セット内容南京錠1個、カギ2個、ロックパーツ1個、ワイヤー1本 質量(g)70 対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つパソコンなど
1個
2,198 税込2,418
欠品中

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盗難防止ホール搭載のPCや液晶ディスプレイに対応。 4桁のダイヤルは自由に変更可能。 取り付けやすい回転式ヘッドを採用。
付属品ベルクロ、スペーサー3個 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 対応機種盗難防止ホールを持つパソコン、液晶ディスプレイなど ※スロットの奥行きサイズによって対応しない場合があります。 ロックダイヤル錠
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パッド付きなので、ノートパソコン等とセキュリティロック取付け部のガタつきを軽減します。また、セキュリティスロット付近の傷付き防止にも役立ちます。ノートパソコン等のセキュリティスロットに接続して盗難を防ぐセキュリティロック。
ワイヤー長(mm)2000 ワイヤー太さ(mm)4 材質ロック本体/アルミ、ワイヤー/鉄、皮膜/PVC 質量(g)160 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61.6×20×34.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

5年保証 通常シリンダーのセキュリティワイヤー 3軸首振り
ワイヤー径(Φmm)3 ロックシリンダー錠 長さ(m)2.5 付属品キー2本
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

HPなどが採用している新規格セキュリティスロット対応のセキュリティワイヤー。 2.5×6.0mmのnanoスロット対応。
付属品鍵2本 材質ワイヤー部:確認中 内寸法(mm)ワイヤーの輪:確認中 名称取り付け可能スロット:NanoSaver(ナノ) サイズ(mm)取り付け可能スロット:約2.5×6.0
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコンなどのセキュリティスロットに差し込む取付け部品です。 マウスなどのケーブルも通すことができ、ノートパソコンと同時に盗難を防止します。 ※ワイヤー、鍵は別途お買い求めください。
サイズ(mm)25×22.5 アズワン品番64-0855-22
1個
299 税込329
当日出荷

大切なパソコンや周辺機器を南京錠、ロックパーツ等と組み合わせる事により盗難から守るセキュリティケーブルです。 机の脚、ラックの柱等に巻きつけて使用が可能なため視覚による予防効果もあります。 ワイヤー長:1m ワイヤー太さ:2.2mm
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ノート・デスクトップパソコンなどのコネクタのネジに取り付けできます。 ワイヤーと一体型のシリンダ錠で着脱が簡単です。 インチネジのコネクタを持つノートパソコン・デスクトップパソコンなどに取り付け可能です。<使用方法については取扱説明書をご覧ください>
仕様●セット内容:本体×1カギ×2●直径:5.0mm●全長:2.0m アズワン品番65-2310-87
1個
5,360 税込5,896
翌日出荷

D-sub25pin・D-sub9pin・ミニD-sub(HD)15pinの3種類のコネクタに対応しています。 未使用のコネクタを使用するので、ノートパソコン・デスクトップパソコン全てに対応します。 ダイヤル錠の暗証番号(3桁)は、お好きな番号に設定していただけます。<使用方法については取扱説明書をご覧ください>※暗証番号を忘れてしまった場合は全ての番号を試すか、金具を切断する以外開錠はできません。メモなどを残すよう、お願いします。
仕様●セット内容:ダイヤル錠×1ネジ×4(インチネジ×2、ミリネジ×2)ワイヤー×1取付け部品A(大×1・小×1)取付け部品B(大×1・小×1)●直径:3.5mm●全長:1.5m アズワン品番65-2310-84
1個
2,340 税込2,574
3日以内出荷

ノートパソコンのセキュリティスロットに簡単取り付け。盗難からノートパソコンを守ります。 ダイヤル錠の暗証番号は4桁。お好みの番号に設定が可能です。
セット内容ワイヤー、ダイヤルキー、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm) 寸法(mm)28×16×10 ワイヤー径(Φmm)4.2 ワイヤー長さ(m)2 型番SL-38
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷

BUFFALO(バッファロー)セキュリティワイヤー 4.8mm
南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード。ワイヤーにキズ防止コーティング
ワイヤー径(Φmm)4.8 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ ロック南京錠 穴径(mm)約7
1台
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)セキュリティワイヤー2.2mm
。南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード
1台
629 税込692
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け部品、鍵などに接続するワイヤーです。
仕様●直径:6.0mm●全長:1.5m●材質:亜鉛(ビニールコーティング加工)●ワイヤーかしめ部:直径:14.5mm長さ:31mm●ワイヤーの輪内寸:29(W)×70(H)mm●重量:170g アズワン品番65-2311-01
1個
730 税込803
翌日出荷

BUFFALO(バッファロー)セキュリティーワイヤー 4mm
カギ、取付パーツと組み合わせて盗難防止。セキュリティワイヤー
ワイヤー径(Φmm)4 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ 穴径(mm)約6.8
1台
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。 Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、一体型、超小型シリンダタイプです。 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
仕様●仕様:Noble Wedge対応●セット内容:本体×1本、カギ×2本●シリンダーサイズ:Φ11.6mm●サイズ:ワイヤー長:2.0mワイヤー直径:4.4mm●対応スロットサイズ:3.2×4.5mm アズワン品番65-2310-76
1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。 Nanoスロット(2.5×6mm)に簡単取り付け、一体型、超小型シリンダタイプです。 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 シリンダー錠部分は頭が一方向に360°回転します。
仕様●仕様:Nano Saver対応●セット内容:本体×1本、カギ×2本●シリンダーサイズ:Φ12.5mm●サイズ:ワイヤー長:2.0mワイヤー直径:4.4mm●対応スロットサイズ:2.5×6mm アズワン品番65-2310-77
1個
特価
6,078 税込6,686
当日出荷

錠とワイヤーが一体型です。 薄型のノートパソコンでも取り付け可能。
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.2 ワイヤー長さ(m)2 セット内容本体、鍵×2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷

ノートパソコンその他の機器を盗難から守る4桁ダイヤル式ケーブルロック(暗証番号変更可能)。施錠中でも機器を動かせる回転ヒンジ。標準スロット(ケンジントンスロット)搭載のノートパソコン、ドック、モニタ、その他のコンピュータ機器に対応。切断を防ぐビニールコート付きスチールケーブル。頑丈なロックヘッド
用途外出先でノートパソコンの盗難を防止。必要に応じて暗証番号を変更、セキュリティが必要な環境での必須防犯ツール、人目の少ないエリアでノートパソコン等機器のセキュリティを確保、店舗、オフィスその他のエリアでの盗難防止 セット内容ノートパソコン盗難防止セキュリティワイヤーロック 1.8m、4桁ダイヤル式ロック、フック&ループ ストラップ、クイックスタート ガイド 材質亜鉛合金 長さ(mm)2 幅(mm)55.1 シルバー、ブラック 高さ(mm)16 質量(g)128 ワイヤー径(Φmm)4.4 ワイヤー長さ(m)2 ロックダイヤル錠
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、一体型、ダイヤルタイプです。 暗証番号は4桁で設定できます。(設定した番号にすれば何度でも変更可能)※暗証番号を忘れてしまった場合は、全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。メモなど残すよう、お願いします。 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
仕様●仕様:Noble Wedge対応●セット内容:本体×1本●シリンダーサイズ:Φ10mm●サイズ:ワイヤー長:2.0mワイヤー直径:4.4mm アズワン品番65-2310-78
1個
4,500 税込4,950
当日出荷

Nano Saverスロットに簡単取り付け、南京錠タイプです。 取り付け部品が小さくなっており、取り付け後、邪魔になりません。
仕様●仕様:Nano Saver対応●セット内容:ワイヤー、取付部品、南京錠、カギ×2本●サイズ:ワイヤー長:2mワイヤー直径:2.2mm アズワン品番65-2310-81
1個
2,640 税込2,904
翌々日出荷

Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、ダイヤル錠タイプです。 取り付け部品が小さくなっており、取り付け後、邪魔になりません。 ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能です。
仕様●仕様:Noble Wedge対応●セット内容:ワイヤー、取付部品、ダイヤル錠●サイズ:ワイヤー長:2mワイヤー直径:2.2mm アズワン品番65-2310-82
1個
特価
2,208 税込2,429
当日出荷

Nano Saverスロットに簡単取り付け、ダイヤル錠タイプです。 取り付け部品が小さくなっており、取り付け後、邪魔になりません。 ダイヤル錠の暗証番号は4桁で設定可能です。
仕様●仕様:Nano Saver対応●セット内容:ワイヤー、取付部品、ダイヤル錠●サイズ:ワイヤー長:2mワイヤー直径:2.2mm アズワン品番65-2310-83
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

Noble Wedgeスロットに簡単取り付け、南京錠タイプです。 取り付け部品が小さくなっており、取り付け後、邪魔になりません。
仕様●仕様:Noble Wedge対応●セット内容:ワイヤー、取付部品、南京錠、カギ×2本●サイズ:ワイヤー長:2mワイヤー直径:2.2mm アズワン品番65-2310-80
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

NANOK-LAPTOP-LOCK セキュリティーワイヤーロック/2m/シリンダー錠/Nano Saverスロット対応/ノートパソコン ノートブックPC用 防犯 盗難防止ケーブル StarTech.com 動画あり
Nano Saverスロット対応:盗難防止ノートパソコン用ケーブルロック(2m)。亜鉛合金めっき処理のロック本体にPVCコーティングが施された切断耐性のあるワイヤーを採用。超薄型ノートPCに適したコンパクト設計。ケーブル結束用面ファスナーストラップ付属。フルモーションロック設計:Ultrabookやスリム型ノートPCを平置きできるようにロック先端はオフセンター配置。ロックヘッドの直径は約10mmで、360度の回転と90度のスイングが可能なボールジョイントデザインを採用。鍵付き盗難防止ノートPC用ロック:切断耐性のあるスチール製ケーブルの外径は4.4mm。亜鉛合金製キー2本付属。暗証番号を覚える必要がなく素早く施錠/開錠。ノートパソコンやデバイスの摩擦による傷を防ぐ、スペーサー付属。優れた互換性:HP EliteBooks、Lenovo ThinkPad X1、Chromebookなどの超薄型ノートパソコン、および、Nano Saverスロットを備えた2-in-1ノートPCやその他デバイスに対応する盗難防止用ワイヤーロック。柔軟な取付けオプション:グロメット穴に通したり、デスク脚にケーブルを巻き付けて使用ができ、展示会などでのセキュリティ対策に最適。アンカーロックLTANCHORやLTANCHORL(別売)の併用により、平らな面に機器の固定が可能
付属品キー(2個)、面ファスナーストラップ(1個)、クイックスタートガイド ケーブル長(m)2 保証期間2年 スロットNano Saver RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

材質亜鉛 全長(m)1.0 取付可能寸法(mm)直径2以上の穴 アズワン品番65-2310-18 ケーブル径(Φmm)1.5
1個
515 税込567
翌日出荷

材質亜鉛、※ワイヤーにビニールコーティング加工はされていません。 全長(m)1.5 アズワン品番65-2310-90 ケーブル径(Φmm)1
1個
555 税込611
翌日出荷

セキュリティスロットのないタブレット/薄型ノートPCを盗難から守ります。強力な吸盤で機器に簡易に固定します。 本体が丸く、握りづらいので、容易に取り外しできません。 ワイヤーにはビニールコーティングを施し、ワイヤーによるデスクなどへのキズを防止します。 吸引力:約15kg
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m)1.8 ワイヤー太さ(mm)Φ3 仕様吸盤 適合機種タブレット・薄型ノートPC セット内容本体×1、セキュリティワイヤー×1、取扱説明書×1 材質ダイヤル錠:亜鉛合金、吸盤:ゴム 質量(g)本体:48、セキュリティワイヤー:68 ロックダイヤル錠
1個
5,698 税込6,268
当日出荷