DUROベアリングは高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!
日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。
特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。
期待寿命60000時間(40℃)を実現!
定格入力電圧(V)DC12
寿命60000時間(40℃)
ケーブル長(cm)29
仕様DUROベアリング使用、3ピンコネクタタイプ、回転検出パルスセンサー付、リブあり、固定用ねじセット付
2ボールベアリングシャフトを採用しています。ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転制度が長期間保たれます。回転の安定化はもとより、良質な素材選びと高精度の加工技術に加え、部品の小型化やバランス修正により一層の低振動・低ノイズを可能にしました。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×80×25
仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し
付属品取り付け用ネジ
定格電圧(V)12
ベアリング2ボール
コネクタ形状パルスセンサー付き3ピンコネクタ、3ピン→4ピン変換ケーブル付属両対応
寿命(期待)60℃:40000h、40℃:66000h
保証期間2年
ケーブル長(mm)600
RoHS指令(10物質対応)対応
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:なし
電圧(V)DC12
ベアリングFluid Dynamic Bearing
接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり)
ノイズレベル最大:0.3Sone
RoHS指令(10物質対応)対応
バランスのとれたスタンダードタイプのファン。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。
油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し
低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
コネクタ3pin
リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
期待寿命(時間)30
●88ポンドの引張力に耐える溶接ジョイント。
●リグ間の間隔は5.48mmである必要があります。
●部品は6.35mmプラグゲージテストに適合しています。
材質ブライトニッケルクローム
RoHS指令(10物質対応)対応
静音性に優れた低速の薄型ファン。
軸受けには、中空ベアリング(改良型流体軸受け)を採用。
油温の上昇を抑え、なおかつ密閉性を高め、油漏れ、外部からの異物の混入を防ぐなどの改良を施し
低ノイズ・低振動を実現しました。静音性と耐久性の向上に貢献しています。
仕様リブあり、パルスセンサー付き
寸法(mm)80×80×15
静圧(mmAq)50Hz/60Hz1.28
定格電流(A)0.09
回転数2000rpm(±10%)
コネクタ3pin
リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)
定格電流(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
最大風量(CFM)23.02
標準ノイズ(dB)21.6
期待寿命(時間)30
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
80mmファンを3連で搭載したVGA・拡張カード用ファンクーラーです。
グラフィックカード・拡張カードの冷却やケース内のエアフローの改善に最適です。
全長は約255mm。取付位置を上下で調整可能です。
3台のファンを1本化できる「ファン用電源3分岐ケーブル」を付属。
フレームには、革新的な材料の高耐食黒色めっき鋼板『黒ZAM』を採用。鉄の重厚感・渋みを兼ね備えた美しい黒色外観を有しています。
従来の塗装と比較して、傷がつきにくく耐指紋性や吸放熱特性に優れ環境にも優しい革新的な材料です。
付属品冷却ファン×3台、電源変換ケーブル、タッピングネジ6本
寸法(mm)約88×265×51、ファン:80×80×15
質量(g)約240
回転数(min-1[r.p.m])2000
定格12V 0.09A
最大静圧(mmH2O)1.28
板厚(mm)1.2
材質(フレーム)黒ZAM
騒音レベル(dB(A))21.6
コネクタ3pin
ケーブル長(mm)300
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受け)
最大風量(CFM)23.02
期待寿命(時間)30000
1個
¥2,798
税込¥3,078
9日以内出荷
静音性に特化した超低速ファン。
軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。
ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。
「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。
仕様リブあり、パルスセンサー付き
寸法(mm)80×80×25
静圧(mmAq)50Hz/60Hz1.18
定格電流(A)0.08
回転数1600rpm(±10%)
コネクタ3pin
リード線長さ(mm)300(ツイストケーブル)、サイドフレームに[L]のスタンプ
定格電流(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類ミネベア2ボールベアリング[日本製]
最大風量(CFM)20.48
標準ノイズ(dB)17.8
期待寿命(時間)50000
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
・大型ブレード設計による高エア圧。・デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。・PWMコントロールによる回転数レンジ
材質PPE ファンブレード、PBT フレーム
色黒
定格電圧(V)12
ベアリングデュアルボールベアリング
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
M.2 SSDをPCIスロットに取り付けている方の冷却強化にオススメです。
PCIスロット部から80mmファンで直接M.2 SSDを冷却する事で熱暴走を効果的に抑えます。
PCIスロット1段分で使用が出来るコンパクト設計。
冷却ファンはX-FAN:RDL8015Sを標準搭載。
冷却性と静音性を両立した15mm厚薄型ファンで中空ベアリング(改良型流体軸受)を搭載する事で低ノイズ・低振動を実現させました。
質実剛健!!鉄フレームを採用。
1.0mm厚の鉄を使用し、ガッチリとファンを固定する事ができます。
ブラック仕様で黒色ケースにベストマッチします。
仕様静圧:1.28mmAq、リブあり
セット内容ファンステイ、80mmファン(RDL8015S)×1、ファン取付用タッピングネジ×2
材質鉄
寸法(mm)ファン:80×80×15
電圧12V
電流(A)0.09
回転数(min-1[r.p.m])2000
板厚(mm)1
仕上黒色塗装
騒音レベル(dB(A))21.6
コネクタ3pin
ケーブル長(mm)300
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受)
最大風量(CFM)23.02
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
回転シャフトと面で接触するスリーブタイプと違いベアリングタイプは点での接触となります。そのため摩擦が少なく精度が保たれるのでシャフトの回転への影響を軽減出来ます。そのこだわりが長期間回り続けるFANを作り上げています。
仕様(リブ)なし
付属品取り付けネジ×4
色ブラック
コネクタ形状FAN3Pin+ペリフェラル4Pin
寿命50000時間(25℃)
保証期間1年
ケーブル長(mm)800+100
ファン標準
・高効率排気対応ファン。・流体軸受で長寿命および低動作音を実現。・HTPCおよびSFFケースに最適
材質PBT
色ブラック
質量(g)70
電圧(V)始動:6.5
回転数(min-1[r.p.m])2000
定格電力(W)1.8
定格電圧(V)12
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.15
型番SST-FN80B
最大静圧(mmH2O)1.86
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×25
コネクタ3ピンファンコネクタ
ノイズレベル22.9dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量27.81CFM
1台
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
新設計の鎌状ブレードと改良されたフレーム構造により、全体的な動作効率の向上に加え、動作安定性と耐久性を高めたファン
寸法(mm)80×80
回転数(min-1[r.p.m])650~2500 ±10%
風量30CFM
最大風圧(mmH2O)2.75
ノイズレベル6~25dBA
ベアリングライフルベアリング
定格電圧(V)12
定格電流(A)0.11
コネクタ4ピン(PWMファン)
MTTF(時間)160000
LEDなし
本体寸法(mm)80×80×25
質量(g)83
色ブラック
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現!
ケース用ファン80mm角
OMEGAブレード+DUROベアリング搭載
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現!
高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命!
付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。
DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音!
OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付
寸法(mm)80×80×25
タイプ高速
回転数(min-1[r.p.m])2800±10%
センサー回転検出パルス
使用ベアリングDURO
コネクタ3ピン
ノイズレベル29.9dB(A)
ケーブル長(cm)約40
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V/3.00W
最大風量(CFM)41.15
期待寿命(時間)60000(40℃)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現!
ケース用ファン80mm角
OMEGAブレード+DUROベアリング搭載
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現!
高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命!
付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。
DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音!
OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付
寸法(mm)80×80×25
タイプ標準
回転数(min-1[r.p.m])2000±10%
センサー回転検出パルス
使用ベアリングDURO
コネクタ3ピン
ノイズレベル19.5dB(A)
ケーブル長(cm)約40
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V/2.16W
最大風量(CFM)29.11
期待寿命(時間)60000(40℃)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現!
ケース用ファン80mm角
OMEGAブレード+DUROベアリング搭載
OMEGAブレードが風を変える! 一般的な羽根と比べ風量増・騒音減を実現!
高品質・信頼の日本製ベアリングで長寿命!
付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。
DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音!
OMEGAブレード: 特殊羽根形状で大風量・低騒音!
セット内容3ピン→大4ピン変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、固定用ネジ×4個付
寸法(mm)80×80×25
タイプ超静音
回転数(min-1[r.p.m])1400±200
センサー回転検出パルス
使用ベアリングDURO
コネクタ3ピン
ノイズレベル11.7dB(A)
ケーブル長(cm)約40
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V/1.44W
最大風量(CFM)18.35
期待寿命(時間)60000(40℃)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード