回転シャフトと面で接触するスリーブタイプと違いベアリングタイプは点での接触となります。そのため摩擦が少なく精度が保たれるのでシャフトの回転への影響を軽減出来ます。そのこだわりが長期間回り続けるFANを作り上げています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×92×25
付属品取り付けネジ×4
最大静圧(mmH2O)2.28
回転数2200rpm
保証期間1年間
耐用時間(時間)製品寿命:50000(25℃)
コネクタFAN3Pin+ペリフェラル4Pin
騒音値(dB(A))(50/60Hz)24.4
ケーブル長(mm)800+100
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)50.47(1.42m3/min)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
・15.2mm厚のスリムファン、スペースに制約のある設置に理想的。・優れたエアフローおよび静圧を実現する、驚異的な性能の92mmファン。・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,500 RPM回転数制御。・ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色ブラック
質量(g)実質量:64
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])500~2500
定格電力(W)3.84
定格電圧(V)12
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.32
型番SST-AS90B
最大静圧(mmH2O)0.11~2.29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×92×15.2
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ノイズレベル11.3~32dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量5.38~45.73CFM
1台
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
・厚さ15.2mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適。・優れたエアフローおよび静圧を実現する、驚異的な性能の92mmファン。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,500 RPM回転数制御。・ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)実質量:70
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])500~2500
定格電力(W)ファン:3.84、LED:2.25
定格電圧(V)12
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.32、LED:0.45
型番SST-AS90B-ARGB
最大静圧(mmH2O)0.11~2.29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×92×15.2
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル11.3~32dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量5.38~45.73CFM
1台
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。
水洗いして何度でも使えます。
網状のフィルターにより、ファンへの接触を防止します。
長いネジとナットを使用することで、ファン固定面とファンの間か、ケース外側に固定できます。
材質フレーム: アルミニウム製、メッシュ: ステンレス製
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
標準の3ピンケーブルを、ペリフェラル4ピンに変換して接続できる、分岐ケーブルを装備しました。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25
仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し
ベアリング2ボール
コネクタ形状パルスセンサー付き3pin+4pin
寿命(期待)60℃40000h、40℃66000h
保証期間2年
ケーブル長(mm)800
定格出力電圧(V)12
RoHS指令(10物質対応)対応
冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25
仕様(リブ)無し
付属品取付用ネジ
タイプPWMモデル
回転数(min-1[r.p.m])3150
定格電圧(V)12
ベアリング2ボール
コネクタ形状4pin
最大静圧(mmH2O)4.6
最大風量(m3/min)1.45/51.2CFM
寿命期待:66000h(40℃)、40000h(60℃)
保証期間2年
音圧レベル(dB)33
ケーブル長(mm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
●88ポンドの引張力に耐える溶接ジョイント。
●リグ間の間隔は5.48mmである必要があります。
●部品は6.35mmプラグゲージテストに適合しています。
材質ブライトニッケルクローム
RoHS指令(10物質対応)対応
バランスのとれたスタンダードタイプのファン。
軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。
ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。
「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。
仕様静圧:1.79mmAq、リブなし、パルスセンサー付き
寸法(mm)92×92×25
回転数(min-1[r.p.m])2000(±10%)
騒音レベル(dB(A))25.46
コネクタ3pin
リード線長さ(mm)450(ツイストケーブル)
定格電流(V)12/0.16A
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類ミネベア2ボールベアリング[日本製]
最大風量(CFM)39.69
期待寿命(時間)50
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
LGA1851に対応した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。(LGA1851はメーカー独自検証)。高さが157mmと小型なため、内部空間の狭いPCケースにも対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。6mm径×5本の銅製ヒートパイプを搭載しているにもかかわらず、ヒートパイプを4本搭載するCPUクーラーと同じサイズです。銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。120mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。MHDB (Hydro-Dynamic Bearing with Magnetic stabilization) ファンで静音性と冷却性を両立します。防振パッドがファンの振動音を低減します。黒色トップカバーとファンで、黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。デュアルファン用のクリップが付属します。
仕様●AMD:Socket AM5 / AM4●TDP:最大180W●システム条件:Windows 11 / 10
付属品リテンションキット、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語)
寸法(mm)92×92×25 (防振パッドを除く)、W95×D77×H132 (リテンションを除く)
質量(g)420 (クリップ+ヒートシンク+ファン)
回転数(min-1[r.p.m])1000±200~2500±10%
ベアリングHydraulic
最大静圧(mmH2O)0.99~2.49
風量22.3~48.8CFM
コネクタ【LED】マザーボード側:アドレサブルLED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加LEDデバイス側:アドレサブルLED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、【ファン】マザーボード側: PWM 4ピン メス、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません)
ノイズレベル18~32.5dB(A)
ケーブル長(cm)約58ヒートシンク アルミニウム製、【LED】マザーボード側: 約45、追加LEDデバイス側: 約5.5、【ファン】マザーボード側: 約45、追加ファン側: 約10
定格入力DC12V 2.16W 0.18A、(LED)DC5V ≦1.75W ≦0.35A
期待寿命(時間)30000
対象CPU形式Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
関連キーワード