68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4台のコンピュータでUSB周辺機器を共有し、コストを削減。ボタンひとつでコンピュータ間でデバイスの切り替えができるリモートポートセレクタ。USB 3.0のスループットで5Gbpsのデータ転送レートに対応(下位互換性あり)。過電流保護対応、ホットプラグUSBスイッチ。USB-A - USB-B ケーブル4本付属(2x 1.2m / 2x 1.8m)
用途小規模ビジネス、ホームオフィスに最適。ひとつの作業台に4台のコンピュータを設置しUSB周辺機器を共有。4つのシステムに、1台の外付けハードドライブを接続し共有ドライブとしてデータを統合 ポート数4 仕様【オプション電源要件】5V、2A、【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【外部ポート】USB Micro-B (5 pin) (Power)、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB Type-B (9ピン) USB 3.0 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)94 幅(mm)94 ブラック サイズコンパクト 高さ(mm)26 質量(g)124 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 インターフェースUSB3.1en1 インジケータ【LED】選択コンピュータインジケータ USBタイプUSB3.0-5bit/s 転送速度(Gbps)【最大データ】5
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

サンワサプライパソコン自動切替器
エコ商品
1組のUSBキーボード・USBマウスで3台のパソコンを切り替えて使用できます。キーボードからのホットキー入力でポートを切り替えることができます。キーボードポートをエミュレーションしているため、切り替え後即キーボードの操作が可能です。接続された3台のパソコンを同時に起動することが可能です。再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。マウス用USBポートはパススルー構造となっておりチルトホイール機能や多機能マウスなども利用可能となっています。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。底面にマグネットを搭載しスチール面への固定が可能。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)デスクトップパソコンまたはノートパソコン Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。■対応機種(キーボード):USBキーボード※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。 ※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。 ※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。 ■対応機種(マウス):USBマウス※Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。 ■対応OS Windows:11,Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, uBuntu, OpenSUSE■インターフェース(PC側):USB Aコネクタオス×3(マウス用と共用)■インターフェース(周辺機器側):キーボード/USB Aコネクタメス×1 マウス/USB Aコネクタメス×1■最大PC接続台数:3台■切替方式:ホットキー切替■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):約120mA■動作温度・湿度:温度/0~40℃湿度/0~80%(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃湿度/0~80%(結露なきこと)■ケーブル長:1.2m■セット内容:本体×1、取扱説明書×1■形状:ケーブル一体型■映像出力コネクタ:映像なし【ご注意】 ●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

サンワダイレクトHDMI切替器
HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K2K(4096×2160)@30Hz解像度までに対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。本体のボタン切替でも切替操作が可能で他のHDMI機器の起動時や終了時に自動切替をしない、完全手動切替タイプです。ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。HDMI機器からの電力で動作するACアダプタ不要タイプです。HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。4K対応HDDレコーダーや4Kプロジェクター、PS4/3など様々なHDMI機器に対応しています。
付属品リモコン(電池付属/CR2025)×1、IR受信ケーブル(1.45m)×1、USBケーブル(給電用/69cm)×1 材質ABS 切替方式本体切替ボタン, リモコン 消費電力1.2W インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 最大解像度4K(4096×2160) 動作環境動作時温度/0~50℃保管時温度/-20~60℃動作時湿度/80%以下保管時湿度/80%以下 取扱説明書あり 対応解像度4096×2160/30Hz (4
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!4台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器。 複数台のパソコンで、1セットのUSBマウス・USBキーボードと、DVI対応ディスプレイ、スピーカを共有できるパソコン切替器です。 1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応しています。 HDCP機器の接続に対応しています。 ※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。 パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。 2台のUSB機器を共有可能で、エミュレーション機能がOffの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを共有することも可能です。 USBハブを接続することで3個以上のUSB機器を共有することも可能です。※切替器に接続するUSB機器の消費電力は1ポートあたり500mA(2.5W)以下にしてください。 チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。 パソコンを切り替えても、[Caps Lock]、[Num Lock]、[Scroll Lock]の状態が保持されます。 Φ3.5mmステレオミニプラグを装備していますので、スピーカも共有可能です。 Macintoshに対応しており、マックキーボードでもソフトウェアのインストールをすることなくホットキーが使用可能です。 MacintoshパソコンとWindowsパソコンとの切り替えも可能です。 一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。 切替は、本体の切替スイッチによる操作、マウスのスクロールボタンによる操作、キーボードによるホットキー操作(ホットキー:[Scroll Lock]×2回+[Enter])、で、簡単に行えます。 ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。 裏起動に対応していますので、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。 切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。 ドライバのインストールが不要なので、接続してすぐに使用可能です。 配線、設置が楽なケーブル着脱タイプです。 高級感がある金属製ボディを採用しながらコンパクトで省スペースを実現しています。
仕様切替音なし 切替方式切替スイッチ、ホットキー([Scroll Lock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。 定格電圧(V)5 対応OSWindows11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98SE/98/Server2016/2012R2/2008R2/2003/2000/2000、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降) 対応機種(Windows)ディスプレイ端子(DVI-D24pin/DVI-I29pin)を装置したPC/AT互換機、(Mac)Mac OSが動作するIntelMac機、PowerPC機 ※DVI-D24pin/DVI-I29pinへの変換アダプタが必要です。 最大解像度1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD) ディスプレイDVI キーボード/マウスUSB
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!2台のパソコンで、1セットのHDMI対応ディスプレイとUSBマウス・USBキーボード、スピーカを共有できるHDMIパソコン切替器。 HDMI端子搭載パソコン2台で、1セットのHDMI対応ディスプレイとマウス/キーボードなどのUSB機器、スピーカを共有できるパソコン切替器です。 1920×1200(WUXGA)・1920×1080(フルHD)ワイド解像度に対応しています。 2台のUSB機器を共有可能で、USBハブを接続することにより3台以上のUSB機器を共有することも可能です。 ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。 HDCP機器の接続に対応しています。 ※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。 パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。 エミュレーション機能がオフの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを接続可能です。 裏起動に対応し、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。 Φ3.5mmステレオミニプラグを装備し、スピーカも共有可能です。スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。 Windowsパソコンだけでなく、MacintoshやPlayStation(R)3にも対応しています。 手元スイッチで簡単に切替が可能で、ホットキーでも切替が可能です。 一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。 切替先がすぐにわかる表示ランプを装備しています。 切替時のビープ音が鳴らない静音タイプです。 [Caps Lock] [Num Lock] [Scroll Lock]の各キーのオン/オフは、パソコンを切り替えても保持可能 専用ドライバなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用可能です。
最大接続台数PC/2 仕様切替音なし 切替方式手元スイッチ、ホットキー/[Ctrl]×2+[Enter]キーまたは[Scroll Lock]×2回+[Enter]キー、マウススクロールボタン×2 ※ホットキーでの設定が必要です。※マウスエミュレーション機能をONにする必要があります。 電源バスパワー 定格電圧(V)5 対応OSWindows11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98SE/98/Server2016/2012R2/2008R2/2003/2000/2000、macOS Catalina(10.15) 対応機種(Windows)ディスプレイ端子(HDMIタイプA)を標準で装置したPC/AT互換機(Mac)Mac OS が動作するIntelMac機、PowerMac機 ※ディスプレイ端子(DVI-D 24pin/DVI-I 29pin)への変換アダプタが必要です。(ゲーム機)PlayStation/PlayStation(R)3 最大消費電力(W)2.65 最大解像度ワイド解像度/1920×1200(WUXGA)、4:3解像度/1600×1200(UXGA) ディスプレイHDMI キーボード/マウスUSB
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

サンワダイレクトHDMI切替器
HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。 4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro(R)の4K/HDR出力にも対応しています。※1 HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。 マグネットシートを付属しご使用環境に合わせてスチール製デスクなどにしっかり固定できます。 HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。 DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。 【切替時の画面表示時間について】 ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなく HDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。 本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様切替内容:HDMI入力3:HDMI出力1、ピクセルクロック:600MHz(最大)、HDCP:HDCP1.4対応/HDCP2.2対応、機器間制御(CEC):対応 セット内容取扱説明書・保証書、マグネットシート×2、microUSBケーブル(給電用) 切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり 入力信号(DCC)5V 最大消費電力(W)0.75 インターフェース入力用:HDMIタイプA(19PIN)メス×3、出力用:HDMIタイプA(19PIN)メス×1 最大解像度4096×2160(60Hz) 対応フォーマット(音声)LPCM2/5.1/7.1ch、DolbyDigital、DolbyDigitalPlus、DolbyTrueHD、DTS-HDMasterAudio、DTS 動作湿度(%)80以下(結露不可) 保管温度範囲(℃)-20~60 接続台数3 対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※3、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i(60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz)※4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)出力時の色深度は8bitのみ対応します 動作温度範囲(℃)0~50 HDMI規格HDMIVer2.0b データレート18Gbit/s(最大)
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
単体では最大8台、また、3段階のカスケード接続では最大512台のサーバーをそれぞれ切り替えることができます。 PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでSun/Macキーボードの特殊キー入力が可能。Sun/Mac用キーボードも使用可能です
用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に ポート数8 接続台数512(カスケード) 付属品2L-7D02U(1.8m)ケーブル×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電アダプター×1、フッパッド(4pcs)×1、クイックスタートガイド×1、ラックマウントキット×1 質量(kg)2.8 消費電力(W)(DC5.3V)4.53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×162×44 最大解像度DVI(シングルリンク)1920×1200、VGA2048×1536 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプB メス×8、DVI-I メス×9、ステレオミニジャック×20、USBタイプA メス×2、D-Sub 15ピン メス×1 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5.3V 2.4A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

サンワサプライパソコン自動切替器
エコ商品
最大解像度4K/3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応。1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)にも対応し、ワイド画面出力にも対応します。 HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。 USB3.1(3.0)Gen1対応ハブを2ポート搭載しており、USB3.1(3.0)対応機器など各種USBデバイスを2台のパソコンで切り替えて共有することができます。 さらに単独切替も可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。 スピーカー、マイクの共有も可能。単独切替にも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切替ができます。 パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。 フロントパネルにもスピーカー・マイクポートを搭載。手軽に接続・取り外しができるのでSkypeなどIP電話の利用時に便利です。 KVM、USB3.1(3.0)ハブ、オーディオの独立切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 ホットキー、本体切替ボタン、2通りの切替方法に対応しています。 マウス・キーボードのみの接続も可能です。(DisplayPortディスプレイはパソコンへ直結して使用) ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能搭載。
仕様【切替音】ビープ音ON/OFF設定可能 切替方式本体ボタン切替・ホットキー切替・オートスキャン切替 電源ACアダプタ(DC5V4A) 対応機種USBキーボード・USBマウス・DisplayPort入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・3.5mmステレオミニプラグ対応スピーカー・マイク インターフェース【PC用】ディスプレイDisplayPort(タイプA)メス×2/キーボード・マウス・USB3.1(3.0)/ハブUSBBコネクタメス×2/スピーカー3.5mmステレオミニジャック×2/マイク3.5mmステレオミニジャック×2、【周辺機器】ディスプレイ/DisplayPort(タイプA)メス×1/キーボードUSBAコネクタメス×1/マウスUSBAコネクタメス×1/スピーカー3.5mmステレオミニジャック×2/マイク3.5mmステレオミニジャック×2USB3.1(3.0)/ハブUSBAコネクタメス×2 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4096×2160(60Hz/4:4:4)・4096×2160(60Hz/4:2:0)・3840×2160(60Hz/4:4:4)・3840×2160(60Hz/4:2:0)・1920×1200(60Hz)・1920×1080(60Hz)
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン自動切替器です。 本商品を使用することで、それぞれのパソコンにコンソールを用意したり、煩わしいコンソールの差し替えを行わなくても、ワンタッチで4台のパソコンを切り替えて使用できます。
接続台数4 ディスプレイミニD-Sub15ピン キーボード/マウスUSB 仕様4台:1台切替 付属品コンソールケーブル、KVMケーブル(1.2m)×2、KVMケーブル(1.8m)×2 切替方式ポートセレクトボタン、ホットキー 本体質量(g)485 対応OSWindows 8/7/Vista(32bit)/XP(32bit)/2000、Mac OS 9~10.6、Linux(サポート対象外)、Sun Solaris(サポート対象外) 定格入力電圧(V)DC5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×77×26 インターフェース【コンソール側(付属コンソールケーブル)】ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)メス×1、キーボード:USBシリーズAメス×1、マウス:USBシリーズAメス×1、【パソコン側(付属KVMケーブル)】接続可能台数:1~4台 、ディスプレイ:ミニD-Sub(15ピン)オス×1、キーボード/マウス:USBシリーズA オス×1 解像度最大2048×1536 環境【動作時】温度0~40℃/湿度0~80%(結露なきこと)、【保管時】温度-20~60℃/湿度0~80%(結露なきこと)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

サンワサプライパソコン自動切替器
エコ商品
1組のUSBキーボード・USBマウス・ディスプレイで4台のパソコンを切り替えて使用できます。4台のパソコンは[Ctrl」]キー×2回押し、または[ScrLock]×2回+[1~4]で簡単に切替できます。本体前面にあるボタン切替も可能でLEDにより切替状況を目視確認できます。接続されたパソコンの電源を入れたまま、コンソールの切替が可能です。キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。[Ctrl]キー+[F12]キーを押すことで切替機能をロック(ホットキーを無効に)することができます。[Ctrl]キーを多様するゲームやアプリケーションでも本製品を利用できます。接続された4台のパソコンを同時に起動することが可能です。キーボード・マウス・ディスプレイの信号を1つにまとめたオールインワンコネクタを採用しています。接続も簡単で見た目も綺麗に配線ができます。ソフトウェアのインストールが不要で接続するだけで切り替えて使用することができます。オートスキャン機能搭載で接続されたパソコンを自動で切り替えて、各パソコンを監視することが可能です。高解像度2048×1536ドットまで表示可能。パソコンのUSBポートより電源を供給し動作するためACアダプタが不要です。
仕様■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種■対応機種(キーボード):USBキーボード※1、2、3、4■対応機種(マウス):USBマウス※3■対応機種(ディスプレイ):ミニD-sub(HD)15pinコネクタを持つマルチスキャンディスプレイ■主な対応解像度:最大解像度2048×1536ドットまで表示可能(DDC2B対応)■対応OS Windows:10, 8.1, 8, 7, Vista, XP■対応OS Windows Server:2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003 R2, 2003■対応OS mac:macOS(BigSur) 11, macOS 10.15, macOS 10.14, macOS 10.13, macOS 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8■対応OS Linux:CentOS, Ubuntu, openSUSE■インターフェース(PC側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pin(メス)×4※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■インターフェース(周辺機器側):オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■最大PC接続台数:4台■切替方式:本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替■ディスプレイエミュレーション機能:なし■19インチマウントラック取り付け:なし■電源:USBポートから電源供給:DC+5V■消費電流(最大):340mA■動作温度・湿度:温度/0~50℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■保管温度・湿度:温度/-20~60℃ 湿度/80%以下(結露なきこと)■付属パソコン用ケーブル:【パソコン用】 キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■付属コンソール用ケーブル:【パソコン用】 キーボード・マウス用/USB Aコネクタオス×1ディスプレイ用/ミニD-sub(HD)15pinオス×1【切替器用】オールインワンコネクタ/SPDB 15pinオス×1※VGA/キーボード/マウス信号ラインを一体化■ケーブル長:パソコン接続用ケーブル/1.8m×2、1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル/0.25m×1■セット内容:本体×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m×2、1.2m×2)、コンソール接続用ケーブル(0.25m×1)、取扱説明書、保証書■形状:据え置き型■映像出力コネクタ:VGA注意※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。 キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※3 Blutoothキーボード・Bluetoothマウスは非対応です。※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。ご注意●すべてのパソコン・キーボード・マウスの動作を保証するものではありません。●キーボード、マウスにおいてドライバのインストールを要する特殊なボタン、ファンクションキーについては本切替器経由では動作しないことがあります。●ワンタッチボタンによるレジューム・サスペンド機能は対応しておりません。●Microsoft Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

サンワダイレクトUSB切替器
複数のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単にパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載し、USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適です。
インターフェースUSB2.0準拠(USB1.1上位互換) 使用環境条件動作時温度/0~40℃保管時温度/0~60℃ 取扱説明書あり
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HDMI機器3台を切り替えて1台のテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに出力できるHDMI切替器です。電源や設定は不要で、差し込むだけで使えます。出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付き。
用途HDMIポートの切り替え、ポート不足の解消 質量(g)85 本体寸法(mm)約61×82×17 適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・家庭用ゲーム機など、【出力器】HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど インターフェースHDMIタイプA(19PIN)オス×1、HDMIタイプA(19PIN)メス×3 最大解像度4K ケーブル長(mm)約450 接続台数3
1個
999 税込1,099
当日出荷

サンワダイレクトHDMI切替器
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。1080p(1920×1080)のフルハイビジョン映像に対応しています。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)信号はパススルー方式です。DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。HDDレコーダーやプロジェクター、PS4・3など様々なHDMI機器に対応しています。外部電源不要
材質ABS 切替方式本体切替ボタン ケーブル長(m)0.5 保存温度(℃)-20~60℃ インターフェース入出力用 最大解像度1080p(1920×1080) 取扱説明書付属 データレート最大2.5Gbps/ch(7.5Gbps)
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

サンワサプライHDMI切替器
HDMI機器3台の映像・音声を1台の4Kディスプレイや4Kプロジェクター等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。4K/4096×2160(60Hz、4:4:4、24bit(最大))に対応しており、ゲームなど美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。NintendoSwitchTM、PlayStation4Pro、PlayStation5の4K/HDR出力にも対応しています。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。DolbyTrueHDおよびDTSHDMasterAudio対応。
仕様ピクセルクロック(最大):600MHz、HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません、信号分類:HDMI セット内容取扱説明書・保証書microUSBケーブル(給電用) 切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり 対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 対応HDR 入力信号5V(DDC) 最大消費電力(W)約0.75 インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1給電用/microUSBメス×1 最大解像度4K/60Hz 保管温湿度範囲-20~60℃/5~90%(結露無き事) 動作温湿度範囲0~50℃/0~80%(結露無き事) 対応フォーマット【音声】LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 回路数3×1 対応解像度4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920×1080p(60/50/30/24Hz)1920×1080i (60/50/30/24Hz)1280×720p(60/50Hz)640×480p(60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します データレート(Gbps)18 HDMI規格HDMI Ver2.0b 切替位置数HDMI入力3、HDMI出力1
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

サンワダイレクトディスプレイ切替器
電源を必要としないコンパクトサイズの切替器です。 切替器内部を全回路にて切替えていますので、パソコンの種類を選びません。 パソコン2台とディスプレイ1台、もしくはパソコン1台とディスプレイの切替えができます。 パススルー方式で本体にVGAケーブルを接続するだけの簡単接続です。
仕様切替内容:2:1または1:2(パソコン2台:ディスプレイ1台 もしくは パソコン1台:ディスプレイ2台) 材質ケース/プラスチック 切替方式本体切替ボタン インターフェースミニD-sub 15pin メス×3 取扱説明書あり 対応解像度制限なし※パソコン - ディスプレイの表示できる解像度であれば全て対応
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

SW-DP31R ディスプレイ切替器 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライディスプレイ切替器
パソコン3台のDisplayPort出力(映像・音声)を1台のDisplayPort搭載ディスプレイに切替出力できるDisplayPort切替器です。最大7680x4320(8K/30Hz)解像度に対応しており、美しく高精細なDisplayPort信号を出力できます。※1。リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。本体のボタン切替でも切替操作が可能で他のDisplayPort機器の起動時や終了時に自動切替をしない、完全手動切替タイプです。※2。ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。HDCP1.4(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。DisplayPort端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。※1 HDR(高輝度)には対応しません。※2 DisplayPort機器によっては起動時にディスプレイの認識が必要な場合があります。 その際はポートを切り替えてからDisplayPort機器の起動が必要になります。※3 安定動作のためにUSB給電ケーブルの接続・使用を推奨します。 本製品はDisplayPort機器からの電源供給で動作するバスパワー駆動に対応していますが、 機器起動時などに画面が一時的に暗くなる、映像が途切れるなどの症状が出ることがあります。 その際はUSB給電ケーブルを接続し、本製品に安定した電源供給をすることで回避される場合があります。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくDisplayPort機器がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、DisplayPort機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様ピクセルクロック(最大):810MHz、HDCP:HDCP1.4、機器間制御(CEC):非対応、信号分類:DisplayPort セット内容リモコン(電池付属:CR2025)×1、USBケーブル(給電用)×1、取扱説明書・保証書 切替方式本体切替ボタン、リモコン、切替内容:DisplayPort入力3:DisplayPort出力1 適合機器DisplayPort出力端子を標準搭載しているパソコン、出力機器:DisplayPort入力端子を標準搭載しているパソコン用ディスプレイ 入力信号DDC信号:5V 最大消費電力(W)1.2 インターフェース入力用:DisplayPortメス×3、出力用:DisplayPortメス×1 保管温湿度範囲温度-20~60℃、湿度80%以下(結露なきこと) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)80以下(結露なきこと) 回路数3×1DisplayPort規格:DisplayPort1.4 対応解像度7680×4320(30Hz)、3840×2160(144Hz、4:4:4)、 3840×2160(120Hz、4:4:4)、3840×2160(60Hz、4:4:4)、3840×2160(30Hz、4:4:4)、2560×1440(60Hz)、2048×1080(60Hz)、1920×1200(60Hz)、1920×1080(60Hz)、1680×1050(60Hz)、1600×1200(60Hz)、1280×1024(60Hz)、1280×800(60Hz)、1024×768(60Hz)、800×600(60Hz)、7680×4320(30Hz) データレート8.1Gbps
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
HDMIタイプのコンピューター8台とUSB2.0デバイス2台を、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能です。 単体では最大8台、3段階のカスケード接続では最大512台のサーバーを切り替えることができます。
用途ラック内サーバーの操作集約・切替(KVMスイッチ)に 接続台数512(カスケード) ポート数8 付属品2L-7D02UH×2、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源アダプター×1、フットパッドセット(4pcs)×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)3.49 消費電力(W)(DC5V)8.56 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×258×44 最大解像度1080p、1920×1200(60Hz) ディスプレイHDMI 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタUSBタイプB メス×8、HDMI メス×9、ステレオミニジャック×10、USBタイプA メス×2 アズワン品番64-8303-82 入出力入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5V 4A RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスUSB
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

離れた場所で切替操作ができる手元スイッチ付き。 2台のパソコンで、USB3.0に対応した4台のUSBデバイスを切り替えて使用できるUSB切替機。 マウスやキーボード、USBメモリ、ドッキングステーションなど、4台のUSBデバイスを2台のパソコンで切り替えて使用できるUSB3.0対応切替機です。 USB3.1/3.0のスーパースピードモード(5Gbps※規格値)に対応しており、対応したUSBメモリやHDDなどを共有するのに最適です。 ノートパソコンとデスクトップパソコンなど、パソコン2台でUSBデバイスを共有でき、省スペースを実現します。 4台のUSBデバイスを共有可能で、USBハブを接続することにより4台以上のUSBデバイスを共有することも可能です。 離れた場所でも切替ができる手元スイッチが付いています。 選択しているパソコンが確認できる動作PC確認ランプが付いています。 本製品とパソコンを接続するUSB[A]-USB[Bタイプ]ケーブルが2本付属しています。 電力不足の場合に給電できるUSB microBポートが付いています。USB AC給電アダプター(1.8A以上の電流が供給可能なもの)を使って給電可能です。 ※接続ケーブルおよびUSB AC給電アダプターは付属していません。 Windowsパソコンだけでなく、Macintoshにも対応しています。 専用ドライバなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用可能です。
仕様ダウンストリームポート:4(USB Type A/デバイス側)、アップストリームポート:2(USB Type B/PC側)、Self power、BUS power 付属品USBケーブル(1.2m) ×2、手元スイッチ×1、ユーザーズマニュアル×1 質量(g)約120 規格USB3.0 電源USBバスパワー 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave(10.14)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×93×27 インターフェースUSB 保証期間1年 通信速度(最大)5Gbps
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

サンワサプライHDMI切替器
HDMI機器3台の映像・音声を1台の8Kディスプレイ等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。PlayStation 5(R)の4K/120Hz出力に対応しています。Nintendo SwitchTM 、PlayStation 4 Pro(R)も動作確認済み。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。
仕様HDR:対応、ピクセルクロック(最大):1200MHz、HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3、機器間制御(CEC):対応※全ての機器での動作を保証するものではありません。信号分類:HDMI セット内容取扱説明書・保証書microUSBケーブル(給電用) 切替方式本体切替ボタン※電源ON機器への自動切替機能あり。切替内容:HDMI入力3:HDMI出力1 適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 入力信号DDC信号:5V 最大消費電力(W)約2.65 インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1、給電用/microUSBメス×1 最大解像度8K/60Hz 保管温湿度範囲温度-20~60℃、湿度5~90%(結露なきこと) 対応フォーマット音声:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)0~80(結露しないこと) 回路数3×1 対応解像度7680×4320(60Hz、4:4:4)、7680×4320(60Hz、4:2:0)、7680×4320(30Hz、4:4:4)3840×2160(120Hz、4:4:4)、3840×2160(60Hz、4:4:4)1920×1080p(24/25/30/50/60/120Hz/240Hz)1920×1080i(50/60Hz)1280×720p(50/60Hz)720×576p(50Hz)720×480p(60Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します。 HDMI規格HDMI Ver2.1 データレート48Gbps
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ATENKVM切替器
エコ商品
CS18208は、1組のコンソール(USBキーボード、USBマウス、HDMIモニター)から最大8台のHDMIコンピューターへ効率的にアクセスし操作できる製品です。 HDMIポートを搭載したコンピューター8台とUSB3.1Gen1デバイス2台を、1箇所のUSBコンソールから切り替えて操作可能。カスケード接続対応-CS18208は最大3段階の接続で最大512台※1のコンピューターを操作可能。VideoDynaSyncTM(EDID記憶機能)-ブート時のEDID問題を回避し、ポート切替時に解像度を最適化。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。解像度-最大4KDCI(4096×2160@60Hz)。データ転送速度SuperSpeed5GbpsのUSB3.1Gen1ハブ(2ポート)を搭載。オーディオ対応-ベースレスポンスに優れた2.1chサラウンドオーディオ出力。HDオーディオ対応※2。コンピューターの選択方法-プッシュボタン、ホットキー、OSD、RS-232Cコマンド。KVMおよびUSB周辺機器は個別切替に対応※3。2段階のユーザーアクセス制御(アドミニストレーター/ユーザー)でセキュリティを強化。ブロードキャストモード-選択されたすべてのサーバーに対してコマンド(ソフトウェアのインストールやアップグレード、システム全体のシャットダウンなど)を一斉送信し、同一の操作を同時に実行。すべてのコンピューターを監視できるオートスキャンモード対応。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能により、大半のマウスドライバーと多機能マウスに対応。多言語キーボードマッピング-日本語、英語(アメリカ/イギリス)、ドイツ語(ドイツ/スイス)、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、ハンガリー語、スウェーデン語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)対応。Mac/Sunキーボードエミュレーション対応※4。ホットプラグ対応。HDMI準拠、HDCP2.2準拠。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac、Oracle社SPARC(Sun)。ファームウェアアップグレード対応。マルチメディアやワイヤレスタイプのキーボード/マウスに対応。。注意:。※1CS18208がカスケード接続できるのはCS18208のみです。※2HDMIチャンネルを介したHDオーディオは、個別切替に対応していません。※3個別切替機能は、マウスエミュレーションモードが有効である場合にのみサポートされます。※4PC/ATキーボードでもキーの組み合わせでMacキーボードの特殊キー入力が可能。Mac用キーボードも使用可能です。(Windowsマシンでは特殊キーが効きません)
仕様【ポート選択】OSD・ホットキー・プッシュボタン・RS-232Cコマンド、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】 セット内容HDMIケーブル(1.8m)×2、USB3.0ケーブル(1.8m)×2、オーディオケーブル(1.8m)×2、ファームウェアアップグレードケーブル(1.8m)×1、フットパッドセット(4個入り)×1、電源アダプター×1、電源コード(1.8m)×1、ユーザーガイド×1 スイッチポート選択プッシュボタン×8・リセットピンホール型スイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1 ケース質量(kg)3.11 消費電力DC5V:8.66W:66BTU 材質(ケース)メタル ディスプレイHDMI 解像度HDMI:4096×2160@60Hz 動作環境動作温度0~40℃/保管温度-20~60℃/湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタコンソールポートHDMIメス×1(Black)、USBType-Aメス×2、3.5mmオーディオジャックメス×2(Green、フロント×1、リア×1)・KVMポートHDMIメス×8、USB3.1Gen1Type-Bメス×8(Blue)、3.5mmオーディオジャックメス×8(Green)・ファームウェアアップグレードRJ-11メス×1(Black)・電源DC電源ジャック×1・USBハブUSB3.1Gen1Type-Aメス×2(Blue、フロント×2) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)432.4×214.3×44 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数ダイレクト8・最大512(カスケード接続) 互換品番ビデオエクステンダーVE883、【ケーブル】AOC/HDMIケーブル2L-7D01H/2L-7DO2H-1/2L-7D03H・KVMケーブル2L-7D02UH、【アクセサリ】2K-0001/2K-0002/2X-EA12 キーボード/マウスUSB
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

離れた場所で切替操作ができる手元スイッチ付き。 4台のパソコンで、USB3.0に対応した4台のUSBデバイスを切り替えて使用できるUSB切替機。
仕様ダウンストリームポート:4(USB Type A/デバイス側)、アップストリームポート:4(USB Type B/PC側)、Self power、BUS power 付属品USBケーブル(1.2m)×2、USBケーブル(1.8m)×2、手元スイッチ×1、ユーザーズマニュアル×1 質量(g)約130 規格USB3.0 電源USBバスパワー 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave(10.14)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×93×27 インターフェースUSB 保証期間1年 通信速度(最大)5Gbps
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ATENビデオ切替器
エコ商品
最大4台のHDMIソースデバイスを1台のHDMIディスプレイに接続表示が可能。HDMI(3DDeepColor、4K)、HDCP2.2準拠。高品質なビデオ映像-最大4K@60Hz(4:4:4)(True4K解像度4096x2160@60Hz4:4:4)。HDR10+対応。IR信号の延長対応。製品内蔵の双方向対応RS-232シリアルリモートポートでハイエンドシステムの操作を実現。ポートを自動で選択する自動切替モード搭載。LEDでデバイスステータスを確認。プラグアンドプレイ。
用途VS481Cは4系統の信号を1つのディスプレイに出力できる4入力HDMIスイッチャーです。 セット内容電源アダプター×1、HDMIケーブル(1.8m)×1※最大帯域10.2Gbps、IRリモコン×1、クイックスタートガイド×1 スイッチDIP自動スイッチON/OFF 出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離3m ケース質量(kg)0.47(1.04lb) 消費電力DC5V:0.924W:20BTU 材質(ケース)メタル 入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×4・インピーダンス100Ω・最大距離3m 制御RS-232コネクター:DB-9ピンメス×1、ポーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無・IRIR延長用レシーバー:ステレオミニジャック×1 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタ電源DE電源ジャック×1 アズワン品番64-8303-45 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×83×25 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数4 ビデオ仕様最大データ伝送速度18Gbps・最大ピクセルクロック600MHz・規格準拠HDMI(3D、DeepColor、4K※)、HDCP2.2、CEC・最大解像度最大4096×2160/3840×2160@60Hz(4:4:4) 互換品番ビデオコンバーターVC486,VC1280・ビデオエクステンダーVE781010、VE781020、VE781030、VE1830、VE7832、VE7833、VE7834、VE7835・ビデオマトリックススイッチャーVM0202HB、VM8824、VM7824、VM0404HB、VM0808HB・ビデオスイッチャーVA381B、VS0801HB・AOC/HDMIケーブル2L-7D01H、2L-7D02H、2L-7D02H-1、2L-7D03H、2L-7D05H、2L-7D05H-1、2L-7D10H、2L-7D20H、2L-7DA3H、2L-7DA6H・アクセサリーVE-RMK1U、2XRT-0003G、2XRT-0101G
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

3台のゲーム機を簡単切替。1つのHDMIポートに3台のHDMI機器を接続できるHDMI切替器。
コネクタ形状入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×3/出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1/電源:USB[microB]メス 対応解像度1080p(1920×1080)、WUXGA(1920×1200) 保証期間6カ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×46×15 適合機器(映像出力)HDMI出力端子を搭載したゲーム機(PlayStation(R)4、PlayStation(R)3、Xbox One、Xbox 360、Wii U(TM))・AV機器・パソコン等、(映像表示)HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等 規格High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応) ビットDeep Color(36bit:12bit/各色) 音声(対応フォーマット)DTS Digital、Dolby Digital 付属品HDMIケーブル(1m)×1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライパソコン自動切替器
エコ商品
1組のコンソール(キーボード・マウス・ディスプレイ)で8台までのパソコンを切り替えて操作できます。 HDMIディスプレイは最大解像度1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)に対応し、ワイド画面出力にも対応します。 ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載。 ディスプレイのEDIDを読み込みKVMに保存、 DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。 USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBメモリなど各種USBデバイスを切り替えて共有することができます。 KVM、USB2.0ハブ、オーディオの独立切替が可能です。 キーボードポートをエミュレーションしているため、再起動(リブート)時にポートを切り替えなくても完全起動が可能です。 ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。 19インチサーバーラックに取り付け可能(1Uサイズ)。取り付け用金具付属。 切替方法は前面パネルでのボタン切替、キー入力によるホットキー切替、OSD画面による切替操作が可能です。 一定時間間隔で自動的にポートを切り替えるオートスキャンモードを搭載しています。パソコン動作状況の確認などに最適です。 使用するユーザーレベルで、操作出来るOSD画面を制限したり、コンソールから全てのパソコンを同時にシャットダウンさせるブロードキャスト機能、2レベルパスワードセキュリティ機能などシステム管理に便利な多機能OSDを搭載。 WindowsOS、MacOS、Linuxに対応。複数のOSが混在した環境でも使用できます。※カーネルのバージョン・ディストリビューションの仕様により使用できない場合があります。 3段階までのカスケード接続に対応。最大512台のパソコンを1組のコンソールでコントロールすることができます。 ※本製品にはパソコンとの接続ケーブルが2本付属しています。3台以上のパソコンを接続する際は別途パソコン接続用ケーブル(品番:SW-KHU18)をご購入ください。 注意 ※1 キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。 ※2 指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。 ※3 Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。 ※4 ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。
仕様切替音:ビープ音ON/OFF設定可能、ディスプレイエミュレーション機能あり、19インチマウントラック取り付けあり セット内容本体×1、ACアダプタ(DC5V 4A)×1、電源ケーブル×1、パソコン接続用ケーブル(1.8m)×2、ラックマウントキット(ブラケット×2、ネジ×6)、グランド線(接地線)、取扱説明書(保証書付き)、ゴム足×4、ラック固定用ネジ×4、ラック固定用ナット×4、ラック固定用ワッシャー×4 切替方式本体ボタン切替, ホットキー切替, オートスキャン切替, OSD切替 消費電力(W)8.56 電源ACアダプタ(DC5V/4A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×258×44 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Aコネクタ メス、HDMI出力を持つ機種 インターフェース【PC側】ディスプレイ:HDMI(タイプA)メス×8キーボード・マウス・USB2.0ハブ:USB Bコネクタメス×8スピーカー:3.5mmステレオミニジャック×8【周辺機器側】ディスプレイ/HDMI(タイプA)メス×1・キーボード/USB Aコネクタメス×1・マウス/USB Aコネクタメス×1・スピーカー/3.5mmステレオミニジャック×2・USB2.0ハブ/USB Aコネクタメス×2 ディスプレイHDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ対応 動作温湿度範囲動作時/温度0~50℃、湿度80%以下(結露なきこと)、保存時/温度-20℃~60℃、湿度80%以下(結露なきこと) マイク/スピーカー3.5mmステレオミニプラグ接続のスピーカー対応(※音声出力設定をHDMI Audioにしている場合はアナログ音声出力は出来ません。別途設定変更が必要です。) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数PC:8台 対応解像度最大解像度:1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)まで表示可能 キーボード/マウスUSBキーボード対応(※キーボードに搭載されているUSBハブポートは本製品経由では使用することはできません。キーボードに搭載されている特殊ボタンなどドライバを要する機能についても本製品経由では使用することができません。※指紋認証機能付キーボード、トラックパッド付キーボードなどでは動作しないことがあります。※Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。※ゲーミングキーボードなどのNキーロールオーバー機能を搭載したキーボードは動作対応しません。)、USBマウス対応(※Bluetoothキーボード・Blutoothマウスには非対応です。)
1個
119,800 税込131,780
当日出荷

3台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。 パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。 テレワーク用パソコンと私用パソコンを1台のディスプレイで環境構築できます。 HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。 最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。 リモコンと本体スイッチ切り替えの両対応。接続している機器が起動すると、自動で表示が切り替わります。 USB給電ケーブルが付属。安定して動作します。 ディスプレイ接続用のHDMIケーブルが1本付属します。0.5mのスリム&ソフトタイプです。 ソフトウェア不要。
セット内容本体、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約1m)、赤外線受信機 (ケーブル一体型) (約1.1m)、両面テープ付パッド、赤外線リモコン、リモコン用ボタン電池 (CR2025) (取付済)、スリム&ソフト ハイスピードHDMIケーブル (約0.5m) (AMC-HDS05) ブラック コネクタ形状HDMI メス (タイプA 19ピン)×3⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×58×18 対応4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示 転送レート最大18Gbps 動作確認済機器HDMI機器:Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4 (メーカー独自の検証による) 音声DTSデジタル、ドルビーデジタル対応 対応解像度480p~2160p
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

SW-KVM2DK パソコン自動切替器_エミュレーション非搭載 サンワサプライ 動画あり
1組のHDMIディスプレイ・USBキーボード/マウス・USBデバイスを2台のパソコンで切り替えて使用できるパソコン切替器です。 PC1側はType-Cケーブル1本の接続、PC2側はHDMIケーブル・USBケーブルでパソコンと接続し、2台のパソコンを切り替えることができます。 大画面ディスプレイ、フルサイズキーボード・マウスなど操作性の高いデスクトップパソコン環境を活かしたまま、 Type-C接続のノートパソコンを接続し、切り替えて操作するなどの際に最適です。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 PC1側Type-CポートはUSB PD給電にも対応しており、PD対応アダプタを接続することでType-C接続パソコンに充電しながら使用することができます。 USBキーボード、USBマウス、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)機器3台を切り替えて共有できます。 4K/60Hzの高解像度に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 各パソコンからのオーディオ出力を切り替えて3.5mmステレオミニ接続のスピーカー・ヘッドホン/マイクで切り替えて共有できます。 前面切替えボタンを押すだけのワンタッチで2台のパソコンを切り替え可能です。 ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
セット内容切替器(本体)×1、HDMIケーブル(1.5m)×1、USB2.0ケーブル(1.8m)×1、Type-Cケーブル(1.5m)×1、ACアダプタ(DC12V 1A)×1、取扱説明書・保証書 質量(g)約396 切替方式本体ボタン切替 電源ACアダプタ(DC12V 1A) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×85×25 対応【パソコン側】HDMI(タイプA)メス×1、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)Bコネクタ メス×1、USB Type-Cコネクタ メス(パソコン接続用)×1、USB Type-Cコネクタ メス(PDアダプタ接続用)×1【周辺機器側】HDMI(タイプA)メス×1、USB 1.1 Aコネクタメス×2(キーボード・マウス専用)、USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)Aコネクタ メス×3、3.5mmステレオミニジャック×2 動作環境動作時/温度0~40℃、湿度85%以下(結露なきこと)・保管時/温度-20℃~60℃、湿度90%以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数パソコン2台 HDMI規格HDMI Ver.2.0b
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

ワンセットのキーボード/マウス/モニタで2台のコンピュータを制御 内蔵ハブで3台のUSB周辺機器を共有 1920x1440の高解像度に対応 フロントパネルのプッシュボタンで簡単にコンピュータを選択 OSに依存せず(ソフトウェアやドライバは不要) キーボードとマウスのプラグアンドプレイに対応 オートスキャンのインターバルを選択可能 DDC2B VGA モニタ対応 USBバスパワー対応
用途オフィスでの生産性をアップさせるシングルワークステーション対応デュアルシステム制御。複数の高解像度デジタルサイネージ サーバーを中央からコントロール。複数システムへのアクセスを簡素化できるので、生産ライン用ンピュータの制御に最適。モニタ/キーボード/マウス2セット分のスペースが要らないので、PCテスト/バーンインコンピュータ制御に最適 ポート数2 ディスプレイVGA キーボード/マウスUSB
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
最大接続台数(PC)2台 対応機種Windows11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98SE/98/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシンMac OS X(10.3~10.5)が動作するIntelMacおよびPowerMac 切替方式手元スイッチ ケーブル長(m)切替器本体~コネクタ部/0.9切替器本体~手元スイッチ/1.8 最大解像度2048×1536 ディスプレイD-Sub15 ミニ 消費電力(mW)130 キーボード/マウスUSB
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SW-HDR8K41RC HDMI切替器_8K対応 サンワサプライ 動画あり
サンワサプライHDMI切替器_8K対応
エコ商品
HDMI機器3台とType-C出力を持つ機器1台(DisplayPort Altmodeに対応したスマートフォンやパソコンなど)を切り替えて1台のテレビへHDMI出力できる4入力・1出力のHDMI切替器です。最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 (8K/4K出力時:切替器-モニタ間のケーブル長が2m以下の場合に限る)。高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。リモコン付きで離れていても手軽に切替ができます。HDMI機器起動時に自動でポートを切り替えてくれる「自動切替モード」とボタン切替のみで切替操作し誤作動を防ぐ完全手動切替モードを選べる2WAY方式。ケーブルが全て同一方向に配置できるため綺麗に設置できます。視認性の高いLED表示で、どちらの機器を選択しているかひと目でわかります。PlayStation 5に対応しています。【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
セット内容リモコン(電池付属/CR2025)×1、USB Type-C(オス・オス)ケーブル×1、ACアダプタ(DC5V 2A)×1、取扱説明書・保証書 質量(g)約344 切替方式本体切替ボタン、リモコン、内容:入力4(HDMI×3、USB Type-C×1)/出力1(HDMI) 規格●【HDCP】HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3、HDCP2.3●HDR:対応 電源ACアダプタ 対応機種<対応機器>HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、DisplayPort Alt Mode対応のUSB Type-C映像出力ポートを搭載したパソコン・タブレット・スマートフォン等、<対応出力機器>HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど 制御機器間制御(CEC):対応 ※ポート1~3(HDMI)のみ対応。 ポート4(Type-C)は非対応 ※全ての機器での動作を保証するものではありません。 入力信号DDC:5V 最大消費電力(W)4.77 インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×3、USB Type-Cメス×1、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1 最大解像度8K/60Hz 音声規格対応:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 周波数(MHz)1780 (最大) 動作温度(℃)0~50 動作湿度(%)0~80 ※結露しないこと サイズ(mm)W78.8×D165×H22 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度7680×4320(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:0)、4096×2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160(120Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p(60/50/30/24Hz)、1920×1080i (60/50/30/24Hz)、1280×720p(60/50Hz)、640×480p(60/50Hz) HDMI規格HDMI Ver2.1 データレート48Gbit/s(HDMI側最大)、32Gbit/s(Type-C側最大) 湿度範囲(%)保管:0~80 ※結露しないこと
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

DH-SW4KB31BK/E HDMI 切替器 3入力1出力 4K 60Hz HDMI2.0 手動/自動 切り替え器 セレクター エレコム 動画あり
HDMIポート不足を解消して、3台のHDMI機器をボタン一つで切り替えできるHDMI切替器です。4K60Hz、HDR、HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。手動切り替えで思わぬ誤作動を防げます。自動切り替え機能も搭載(ON/OFF可能)。メタル筐体で放熱性も高いです。PS5(TM)、NINTENDO SWITCH(TM)、Fire TV Stick 4K対応。 。最大4K(4096×2160)60Hz解像度のディスプレイに対応し、高精細で臨場感のある映像出力が可能です。 。HDCP1.4/2.2/2.3対応により、映画などの著作権保護コンテンツにも利用できます。 。HDR10、Dolby Vision(R)、HLGのHDRコンテンツに対応しているため、より鮮明にリアルな映像出力が可能です。 。HDDレコーダー、BD/DVDプレーヤーの他、PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4、NINTENDO SWITCH(TM)などゲーム機も接続可能です。(すべての機器の動作を保証するものではありません。)(PlayStation(R) 5の接続時は、4K/60Hzまでの解像度とフレームレートに対応しています。8K解像度、及び4K/120Hz解像度には対応しておりません。) 。パソコン利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でも利用できます。 。入出力側共に5m以内のケーブルをご使用ください。(2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。) 。HDMIケーブルは付属していません。別途ご購入ください。 。放熱効率が良くノイズに強いメタルケースを採用しております。 。HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。 。本体のボタンにより、ワンタッチで簡単に接続機器を切り替えできます。 。フロントパネルのLEDには目に優しいオレンジライトを採用しています。 。自動切り替えモード・手動切り替えモードの設定が可能です。 。USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品本体において、社内基準製品と同等以上の体積でありながら、原料に占めるプラスチック重量の割合を20%以上削減した製品です。 。法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。
仕様ARC非対応、CEC対応、HDCP1.4/2.2/2.3対応、HDR10、Dolby Vision(R)、HLG対応、HEC非対応 付属品給電ケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))1本 材質(本体)メタル 質量(g)約141(本体) 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数入力:3、出力:1 適合規格VCCI Class B 定格電圧(V)DC5[ケーブル長 約1.1m ※コネクター含まず](給電ケーブル) ケーブル長(m)許容:入出力側共に5以内(2K解像度までは「High Speed HDMIケーブル」を、4K解像度では「Premium HDMIケーブル」をご使用ください。) コネクタ形状入力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×3、出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×1、電源:USB Type-C(TM)(ポート) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112.3×約56.6×約14.5(※ゴム足含まず) 適合機器映像出力:HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機・メディアストリーミング端末・パソコンなど、映像表示:HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど 消費電流(A)1 最大解像度出力:4K(4096×2160) 60Hz 解像度4K(4096×2160) 30Hz/60Hz、4K(3840×2160)30Hz/60Hz、2K(1920×1080) 60Hz、1080i/720p/576p/576i/480p/480i 保証期間1年間 保存温度範囲(℃)-10~60 対応フォーマット音声:Dolby Digital 2.0ch/5.1ch、Dolby Digital Plus 2.0ch/5.1ch/7.1ch、Dolby True HD 2.0ch/5.1ch/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD5.1ch、LPCM2ch(最大24bit 192kHz) 保存湿度(%)5~90(結露なきこと) 使用環境湿度(%)10~80(結露なきこと) HDMI規格HDMI2.0 データレート18Gbps
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

内蔵のUSB 3.0ハブで周辺機器の共有が簡単 最大1080pに対応するHDビデオ品質 個別の3.5mmオーディオ サポートによる完全マルチメディア制御 ソフトウェアやドライバが不要 個別のHIDキーボードおよびマウス用ポート
用途ワンセットのコンソール(キーボード、マウス、モニタ)で4台のHDMI対応USBコンピュータを制御。グラフィックデザイン、CAD、CAM作成など、HD(1080p)対応マルチメディア アプリケーションの実行。USB 3.0 周辺機器を4台のコンピュータで共有 消費電力(W)18 幅(cm)13 長さ(cm)22 湿度(%RH)0~80(結露しないこと) 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-10 ~ 60 高さ(cm)4.3 入力電流(A)0.6 動作温度(℃)0 ~ 40
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

P4A20132-KM-SWITCH KMスイッチ/4ポート/マウス切換え/3.5mm USBオーディオ/キーボード マウス用PC切替器/パソコン 周辺機器共有 StarTech.com 動画あり
スムーズなマウス切り替え:モニター間でマウスを動かしてパソコンを素早く自動切り替えできるため、中断することなく効率的な作業が可能。ホットキーや 押しボタンによる切り替えも可能 スクリーンレイアウトプリセット:様々な物理的モニター配置でマウスがスムーズに画面間を移動できるよう、4種類のレイアウトプリセットを提供。ホットキーでモニターレイアウトを制御可能 USB接続:最大3台のUSB ヒューマンインターフェースデバイス(HID)周辺機器と2台のUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)デバイスに対応するPC用USBスイッチボックス。コントロールルーム、警備施設、サーバールーム、金融機関などの業務環境に最適 考え抜かれたデザイン:独立したオーディオ切り替えにより、1台のパソコンでオーディオを聴きながら、もう1台のパソコンをコントロール可能。USBオーディオと3.5mmパススルーを装備。ホットキー確認用音声信号付き 優れた互換性:Windows、macOS、Linuxなどの主要OS、およびIntel、AMD搭載の各種ハードウェアプラットフォームで動作。OSに依存しないホットキーと押しボタンの切り替え操作が可能
用途データセンター、サーバールーム、ネットワークオペレーションセンターなどで、複数のパソコンを同時に制御 プラットフォームとワークステーション間をナビゲートし、作業効率とレスポンスを改善 切替方式押しボタン、ホットキー、マウス選択 対応OSOSに依存せず 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×130×34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

内蔵のUSB 3.0ハブで周辺機器の共有が簡単 Ultra HD 4K解像度による驚きの画質 個別の3.5mmオーディオ サポートによる完全マルチメディア制御 ソフトウェアやドライバが不要 個別のHIDキーボードおよびマウス用ポート
用途ワンセットのコンソール(キーボード、マウス、モニタ)で4台のDisplayPort対応USBコンピュータを制御。グラフィックデザイン、CAD、CAM作成など、Ultra HDマルチメディア アプリケーションの実行。USB 3.0 周辺機器を4台のコンピュータで共有 消費電力(W)18 幅(cm)13 長さ(cm)22 湿度(%RH)0~80 (結露しないこと) 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-10~60 高さ(cm)4.3 動作温度(℃)0~40
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

3台のHDMI機器を切り替えてテレビに出力 4K解像度/60Hz(4:4:4)信号に対応、HDR映像ソースも切替 1080p/120fpsの高フレームゲームにも対応 HDCP 2.2対応 選べる切替方法(リモコン・本体ボタン) 安心の手動切替方式を採用 Dolby Atmos、DTS:Xに対応 外部電源駆動による安定動作 最新のゲーム機にも対応
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン ※4K、HDCP対応 インターフェイス入力:HDMIタイプA ×3、出力:HDMIタイプA ×1 最大解像度出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit) 対応HDCP2.2/1.4準拠 帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18 ピクセルクロック:600MHz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×58×18 質量(g)約60 材質ABS樹脂 セット内容製品本体、ACアダプター(+5V 1A)、リモコン(CR2025 お試し電池内蔵)、リモコン受光部ユニット(50cm)、ユーザーズマニュアル、保証書 電源電圧(V)DC +5/1A(添付のACアダプターから供給) 消費電流(mA)Max.620 ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷

手元のスイッチを押すだけで簡単切替!1セットのキーボードとマウスを2台のパソコンで共有できるマウス・キーボード用パソコン切替器。 2台のパソコンで、1セットのキーボード・マウスなどのUSB機器を共有できるキーボード・マウス用パソコン切替器です。 パソコン側への接続もUSB接続なので、PS/2ポートが付いていないノートパソコンも切替可能です。 チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ホットキー搭載の多機能キーボードでも使用可能です。 ケーブル一体型のコンパクトタイプなので、スッキリと設置できます。 金属部に本体と手元スイッチを固定できるマグネットシートが付属しています。 手元に設置できる手元スイッチで簡単に切替が可能です。 本体と手元スイッチの両方に、切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。 ドライバのインストールが不要ですので、接続してすぐにご使用いただけます。
表示切替2 仕様切替音なし 適合機種Windows 8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(SP1~SP3)/2000(SP4)が動作するPC/AT互換機MacOSX10.3~10.8が動作するIntelMac機、MacOSX10.0~10.5が動作するPowerPC機 ※USB2.0動作の場合 質量(g)88(ケーブルを含む) 切替方式手元スイッチ 電源バスパワー 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)切替器本体~パソコン/1.2、切替器本体~手元スイッチ/1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/42×68×13(ケーブル含まず)、手元スイッチ/36×60×12(ケーブル含まず) 適合機器USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器 最大消費電力(W)0.5 インターフェースパソコン側/USB A(オス)×2周辺機器側/USB A(メス)×2 供給電流(mA)ポート合計400以内 キーボード/マウスUSB
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

パソコンやゲーム機など最大3台のHDMI機器を1台のテレビやモニター、プロジェクターなどに切り替えて出力できる4K対応のHDMI切替器です。 テレビや大型モニターなどのHDMIポート不足を解消します。 3入力1出力対応なので最大3台のHDMI機器からの入力を切り替えて1台のテレビもしくはモニターで視聴できます。 HDMIポートが不足している場合でもパソコンやゲーム機、レコーダーなどのHDMI機器を本機に接続することでケーブルの抜き差しをせずに切替えが可能です。 高解像度映像に対応 自動切り替え対応 入力機器を遠隔操作で切り替え可能なリモコンを標準添付 最長30mでも安定した映像を送信します
仕様HDCP: HDCP2.2/1.4、HDR: HDR10、対応音声形式: DTS、DSD、Dolby AC3 5.1、7.1channel 192KHz 24bit 付属品電源ケーブル (約150 cm、USB A→専用ジャック)、リモートコントローラー、CR2032コイン電池 (リモコン用)、取扱説明書 質量(g)約159 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×19 入力方式切り替え: 手動 (リモコン、本体ボタン)、自動 消費電流(mA)最大100 (最大0.5W) 使用湿度範囲10~90 % (結露なきこと) 保証期間1年間 入力端子HDMI入力 ×3ポート、HDMIタイプA 19ピン (メス) 出力端子HDMI出力 ×1ポート、HDMIタイプA 19ピン (メス) 接続台数入力3/出力1 対応解像度最大4K (3840 × 2160)@60Hz 映像化方式RGB、YCBCR4:4:4、YCBCR4:2:2、YCBCR4:2:0
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

デュアルノートPC接続対応KVMドック:デスクやワークステーションなどで、接続した2台のノートPCを切り替え、デュアル4K60Hzモニター、キーボード、マウス、その他のUSB周辺機器を共有。ドッキングステーションのフロントパネルにあるトグルボタンで、2台のノートPCを切り替えて使用。2台のノートPCを同時充電:USB Type-C - KVMドッキングステーションは、USB-C(PD 3.0)で接続した両方のノートPCを充電。付属の180W電源アダプターは、アクティブなホストに90W、スタンバイ中のホストに45Wの電力を自動的に供給。互換性:対応機種:Intel、AMD、Apple Mシリーズ搭載Windows、macOS、ChromeOS、Linux対応のノートPC。外部ディスプレイ1台のみサポートのノートPCでも、最大2台の外部ディスプレイを接続可能。注意:WindowsおよびmacOSではドライバーのインストールが必要です。優れた接続機能:デバイス接続用の多彩なポートを装備:2×USB 2.0 Type-A HID/2×USB-A(10Gbps)+USB-C(10Gbps)/2×DisplayPort/2×USB-Cホストポート/ギガビットイーサネット/3.5mm ステレオオーディオ/3.5mmマイク/2×セキュリティスロット(標準/Nano Saver)。StarTech.comのアドバンテージ:IT担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツールを提供(英語でのみ利用可能)。ネットワークセキュリティのためのMACアドレスパススルー、ネットワークパフォーマンスを向上させるWi-Fi自動切替、USBイベントモニター、ウインドウレイアウトなど
用途ソフトウェア開発者やIT技術者:試験などで2台の異なるパソコンやプラットフォームにアクセスPower Deliveryで2台のPCを同時に充電が可能。使用中のPCには90W、スタンバイ中のPCには45Wの電力を供給 シルバーグレー 質量(g)402 対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04/22.04、ChromeOS コネクタ形状2x DisplayPort、1x USB-C(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB-A(USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB-A(USB 2.0、480Mbps)、1x 有線LANポート、1x 3.5mmステレオミニ(3極)、1x 3.5mmステレオミニ(2極) 最大解像度4096 × 2160p (60Hz) 保証期間3年 接続端子2x USB-C(USB 3.2 Gen 2対応) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22.4×9.0×4.0 ケーブル長(cm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

1組のマウス、キーボード、HDMI対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、音声出力パソコン、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 。住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 。ホットキーの操作により、3.5Φで出力されたオーディオソースを最大2音源分をミックスして出力ができます。 。マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 。HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 。最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、HDMI2.0ケーブル(約1.7m)×4本、USB 5Gbps(USB3.0)ケーブル(約1.7m)×4本、オーディオケーブル(約1.7m)×4本 質量(g)約940※ケーブル含まず 切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。【音】ホットキーにてON/OFF切り替えが可能 電源ACアダプター 対応OS(Windows)11/10/8.1/8/7/Vista/XP、(macOS)macOS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×88×56※ケーブル含まず 適合機器HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン 対応VCCI:Class A インターフェース(コンソール側)USB-Aポート×4(マウス(1)、キーボード(1)、USB 5Gbpsハブ(2))、HDMI×1、ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1、リア側×1)、(パソコン側)USB 5Gbps-Bポート×4、HDMI×4、ステレオミニジャック(緑)×4 最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) ※VESA DDC2B準拠 ディスプレイ(対応)HDMI端子を有するもの 保証期間1年間 最大接続台数(パソコン)4 キーボード/マウス(対応)有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード/有線マウス(USB-A)、無線マウス(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください。
1個
77,980 税込85,778
翌々日出荷

1組のマウス、キーボード、HDMI対応ディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが2台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、音声出力パソコン、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 。住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 。ホットキーの操作により、3.5Φで出力されたオーディオソースをミックスして出力ができます。 。マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 。HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 。最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、HDMI2.0ケーブル(約1.7m)×2本、USB 5Gbps(USB3.0)ケーブル(約1.7m)×2本、オーディオケーブル(約1.7m)×2本 質量(g)約740※ケーブル含まず 切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。【音】ホットキーにてON/OFF切り替えが可能 電源ACアダプター 対応OS(Windows)11/10/8.1/8/7/Vista/XP、(macOS)macOS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×88×56※ケーブル含まず 適合機器HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン 対応VCCI:Class A インターフェース(コンソール側)USB-Aポート×4(マウス(1)、キーボード(1)、USB 5Gbpsハブ(2))、HDMI ×1、ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1、リア側×1)、(パソコン側)USB 5Gbps-Bポート×2、HDMI×2、ステレオミニジャック(緑)×2 最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) ※VESA DDC2B準拠 ディスプレイ(対応)HDMI端子を有するもの 保証期間1年間 最大接続台数(パソコン)2 キーボード/マウス(対応)有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード/有線マウス(USB-A)、無線マウス(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください。
1個
58,990 税込64,889
翌々日出荷

1組のマウス、キーボード、DisplayPort(TM)対応ディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが2台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 。住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 。マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 。HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 。最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、DisplayPort(TM)ケーブル(約1.4m)×2本、USB 5Gbps(USB3.0)ケーブル(約1.7m)×2本、オーディオケーブル(約1.7m)×4本 質量(g)約730※ケーブル含まず 切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。【音】ホットキーにてON/OFF切り替えが可能 電源ACアダプター 対応OS(Windows)11/10/8.1/8/7/Vista/XP、(macOS)macOS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×88×56※ケーブル含まず 適合機器DisplayPort(TM)端子およびUSB-Aポートを有するパソコン 対応VCCI:Class B インターフェース(コンソール側)USB-Aポート×4(マウス(1)、キーボード(1)、USB 5Gbpsハブ(2))、DisplayPort(TM)×1、ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1、リア側×1)、ステレオミニジャック(ピンク)×2(フロント側×1、リア側×1)、(パソコン側)USB 5Gbps-Bポート×2、DisplayPort(TM)×2、ステレオミニジャック(緑)×2、ステレオミニジャック(ピンク)×2 最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) ディスプレイ(対応)DisplayPort(TM)端子を有するもの 保証期間1年間 最大接続台数(パソコン)2 キーボード/マウス(対応)有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード/有線マウス(USB-Aプラグ)、無線マウス(USB-Aプラグ) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください。
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷