各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター
会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品
対応確認もできて初心者でも安心!!
スッキリまとまる結束バンド付き
パワーLED付きで動作チェックが簡単
ノイズをカットするフェライトコア付き
脱着式コネクター採用で持ち運びに便利
RoHS基準値準拠
付属品ACケーブル、結束バンド
適合規格PSE
ケーブル長(m)DC出力側:約1.2、AC出力側:約1.8
出力電圧(V)19
入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×30×50
定格出力電力(W)75
7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。※一部のプラグはストレート型です。過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。
仕様■プラグ形状:2P■絶縁キャップ:なし■電源コード長:1m■使用温度範囲:5~35℃■セット内容:本体、AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書・保証書<変換プラグサイズ>【D1】:外形6.5mm、内径4.3mm、センターピンあり【D3】:外形5.5mm、内径2.5mm【D6黒】:外形3.0mm、内径1.1mm【D6青】:外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ12mm【D8】:外形3.5mm、内径1.35mm【FORDELL】:外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり、差込部リーチ10mm【角形】:角形プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり■対応機種:65W(DC19V)規格での充電に対応した各社ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。■定格入力:AC100-240V 50/60Hz■定格出力電圧/電流:DC19V/3.42A■充電ケーブル:ケーブル一体型■ケーブル出力端子形状:DCプラグ■合計最大出力:65W■DC最大対応出力:65W■GaN(窒化ガリウム):非採用■高耐久仕様:非対応■DCプラグ対応:マルチプラグタイプ■ON・OFFスイッチ:なし■通電確認LED:なし
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
さまざまなノートパソコンの充電をこれ1台で!コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力ケーブル一体型ACアダプターです。出張やテレワーク時、ACアダプターを持ち運ぶ手間をなくせます。自宅用と仕事用のパソコンを使い分ける際にも便利です。
用途コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力のケーブル一体型のACアダプターです。 。ケーブルの先端を付け替えられる、4種類の変換コネクター付き。DC丸型ポート搭載のDynabook/東芝/富士通/HP/DELLのノートパソコン、DC角型ポート搭載のLenovo/NECのノートパソコンと主要メーカーに幅広く対応しています。 。2台目のACアダプターとしてもおすすめ。パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワーク時のパソコンの充電にぴったりです。 。自宅用と仕事用のパソコンのメーカーが異なる場合も、この1台で両方の充電が可能に。仕事で複数のパソコンを使用したり、家族でアダプターをシェアしたりする場面にも役立ちます。 。メーカー従来品から約24%小型化。パソコン本体に付属のACアダプターよりも小さく、電源タップに挿す際も幅を取りません。 ※ACDC-1965シリーズと比較 。最大65Wの出力が可能。コンパクトながらパワフルで、ノートパソコンをしっかり充電します。 。接続時に横に飛び出さない形状で、マウス操作などを妨げず取り回しがしやすいL字型コネクターです。 。使わないときはプラグ部分を折りたたんで本体に収納できる、スイングプラグ機構を採用しています。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。ケーブル長は、床や離れた壁の差込口でも使いやすい約2mです。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※本製品付属の変換プラグに対応する、出力電圧19V~20V、出力電流3.42A以下、出力が65Wまでで充電可能なノートパソコンで使用できます。ご使用のパソコン/純正ACアダプターをご確認の上、ご購入ください。また発熱/発火の原因となりますので、19V~20V仕様のパソコン以外では使用しないでください。 。※本製品はすべてのパソコンの動作を保証するものではございません。 。※本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 。※接続するパソコンのメーカーによっては、純正品以外のAC充電器や充電ケーブルを使用した場合、保証対象外となることがあります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品変換コネクター×4
色ブラック、ケーブル:ブラック
質量(g)約178
使用温度範囲(℃)0~35
規格◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状F1タイプ:DC丸型プラグ(外径4.5mm/内径2.9mm、対応メーカー:HP/Dell) ※付属品、Aタイプ:DC丸型プラグ(外径5.5mm/内径2.5mm、対応メーカー:Dynabook/TOSHIBA/FUJITSU) ※付属品、Cタイプ:DC丸型プラグ(外径7.4mm/内径5.3mm、対応メーカー:Dell) ※付属品、D1タイプ:DC角型プラグ(外寸11mm×4.5mm 、対応メーカー:NEC/Lenovo) ※付属品
定格入力電圧(V)AC100~240、50Hz/60Hz
定格出力電流(A)3.42
対応機種本製品付属の変換コネクターのプラグに対応する、出力電圧19~20V、出力電流3.42A以下、出力65Wまでで充電可能なノートパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×約28.5×約63(ケーブルを除く)
プラグ90度スイング構造
定格入力電流(A)1.5
保証期間1年間
定格出力電力(W)65
定格出力電圧(V)19
適合地域日本
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター
会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品
対応表付きパッケージで初心者でも安心!!
スッキリまとまる結束バンド付き
パワーLED付きで動作チェックが簡単
ノイズをカットするフェライトコア付き
RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)DC出力側:約1.2AC出力側:約1.8
適合規格PSE
出力電圧(V)19 [BSACA01FU19、BSACA01NE19、BSACA01TO19]19.5 [BSACA01SO19、BSACA01DL19]20 [BSACA01IB20、BSACA01DL20]
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×51×31
商品構成本体(ACアダプター)、ACケーブル、結束バンド
アズワン品番64-3773-10
適合メーカー富士通
入力電圧AC100V~240V
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
USB-IFのPower Delivery規格正規認証品。
Power Deliveryに対応した機器を超高速充電できる、最大出力45WのPower Delivery対応USB AC充電器。
仕様USB-IF正規認証品、90度可動収納式コンセントプラグ、180度回転プラグ機構、耐トラッキングスリーブ付
色ブラック
規格(電気用品安全法)◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状電源出力側:USB Type-C(オス)
定格入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hz
保証期間1年
定格出力電圧(V)5/9/12/15/20
各種認証Power Delivery 3.0
使用可能国日本
7種類のプラグ付きのACアダプター
各社ノートパソコンに対応
セット内容本体×1
材質PVC、銅
ケーブル長(m)1.5
本体寸法(mm)120×53×32
電源コード(m)1
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
。会社や学校などに純正のACアダプターを置いておき、自宅に本製品を置いてサブACアダプターとして使えば、ACアダプターを持ち運ぶ必要なし! 。スッキリまとまる結束バンド付 。パワーLED付きで動作チェックが簡単 。フェライトコアが付属されているため、他機器に与えるノイズや他機器より受けるノイズを軽減 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。対応情報は製品パッケージ、メーカーHPで確認可能 。外形寸法:W126×D51×H31mm 。ケーブル長:DC出力側~約1.2m、AC出力側~約1.8m 。入力電圧:AC100~240V 。出力電圧:19V 。出力電力:90W 。PSE適合
1台
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)約1.8
極性センタープラス
定格入力AC100V(50/60Hz)
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター
入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器
仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷
材質ケース:94V-0 ABS+PC
タイプスイッチングタイプ
ケーブル長(m)約1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4
定格出力DC12V1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
リップル120mVp-p(max)
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
。スマホより軽い!重さ従来の約3分の1!。名刺よりもコンパクト※・驚きのコンパクトボディで持ち歩きに最適!※ケーブル/プラグを含まず。コンセント直差しタイプで取り回し楽々
1台
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
ケーブル付属で移動時の利用にぴったり!USB Type-C(TM)ポートを1ポート搭載し、幅広い機器に充電できる、USB Power Delivery対応の高出力65W USB AC充電器です。コンパクトでビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。
用途ノートパソコンからスマートフォンまでこれ1台で充電できる、高出力のUSB AC充電器です。デバイスごとに専用の充電器を持ち運ぶ必要はありません。 。USB Power Delivery規格で65Wまで充電できる機器に限ります。 。足下のコンセントに接続してもゆったり使用できる長さ約2mのUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルが付属しています。ケーブルは着脱式なので、すっきりまとめて持ち運びが可能です。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。GaN II(窒化ガリウム)はGaN第1世代より、製品の小型化および軽量化を実現することで、よりモバイル性を高めています。 。USB Power Delivery、PPS(Programmable Power Supply)に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるため、外出先でスピード充電が可能です。 。USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。本製品のUSB Power Delivery最大出力は65Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は65Wです。 。USB Power DeliveryおよびPPS(Programmable Power Supply)に対応したUSB Type-Cポートを搭載し、機器に応じて出力が5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25Aと可変し、iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く高速充電できます。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、高い安全性が保たれているため、USB Power Delivery対応製品にご使用いただけます。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。本製品にUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約2m)を同梱しております。 。65Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSB Type-Cケーブルをご用意ください。 。USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●ケーブル色:ブラック●コンセントプラグ仕様:90度スイング構造●使用可能地域:日本●法令:◇PSE 特定電気用品
付属品ケーブル
色ブラック
質量(g)約98
使用温度範囲(℃)-10~25
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状USB Type-Cポート×1
定格入力電圧(V)AC100V~240、50Hz/60Hz
定格出力電流(A)5V時3A/9V時3/12V時3/15V時3/20V時3.25、PPS出力5V~16V時3、5V~21V時3.25
対応機種USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (65W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)の規格内で充電可能な端末
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45.2×約38.1×約43.8
定格入力電流(A)1.8
保証期間1年間
定格出力電力(W)最大出力65、PPS最大出力65
ケーブルUSB Type-C - USB Type-Cケーブル
定格出力電圧(V)5/9/12/15/20、PPS出力5~16/5~21
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)約1.5
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
プラグタイプセンタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
。スマホより軽い!重さ従来の約3分の1!。名刺よりもコンパクト※・驚きのコンパクトボディで持ち歩きに最適!※ケーブル/プラグを含まず。コンセント直差しタイプで取り回し楽々
1台
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
。スマホより軽い!重さ従来の約3分の1!。名刺よりもコンパクト※・驚きのコンパクトボディで持ち歩きに最適!※ケーブル/プラグを含まず。コンセント直差しタイプで取り回し楽々
1台
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
。会社や学校などに純正のACアダプターを置いておき、自宅に本製品を置いてサブACアダプターとして使えば、ACアダプターを持ち運ぶ必要なし! 。スッキリまとまる結束バンド付 。パワーLED付きで動作チェックが簡単 。フェライトコアが付属されているため、他機器に与えるノイズや他機器より受けるノイズを軽減 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。対応情報は製品パッケージ、メーカーHPで確認可能 。外形寸法:W126×D51×H31mm 。ケーブル長:DC出力側~約1.2m、AC出力側~約1.8m 。入力電圧:AC100~240V 。出力電圧:19V 。出力電力:90W 。PSE適合
1台
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
。会社や学校などに純正のACアダプターを置いておき、自宅に本製品を置いてサブACアダプターとして使えば、ACアダプターを持ち運ぶ必要なし! 。スッキリまとまる結束バンド付 。パワーLED付きで動作チェックが簡単 。フェライトコアが付属されているため、他機器に与えるノイズや他機器より受けるノイズを軽減 。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 。対応情報は製品パッケージ、メーカーHPで確認可能 。外形寸法:W126×D51×H31mm 。ケーブル長:DC出力側~約1.2m、AC出力側~約1.8m 。入力電圧:AC100~240V 。出力電圧:19V 。出力電力:90W 。PSE適合
1台
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
ACケーブルの交換や予備に、もう1本あると安心。ACアダプタ(2Pタイプ)とコンセントを接続する”ACアダプタ用ACケーブル”。
2Pコネクタを持つACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。
ストレートタイプの2Pコネクタを採用しています。
ACケーブルの交換用、あるいは予備にもう1本持っておきたい人に最適です。
色黒
質量(g)112
定格125V・7Aただし、日本国内専用とする。
電源コード(m)2
プラグ形状2P・ストレート型
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコード
色ホワイト
スイッチ×
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
コード長さ(m)0.2
定格電流(A)15
電源コード(m)0.2
絶縁種別絶縁カバー付き
定格容量(W)1500まで
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状2P・スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
雷ガード×
耐トラッキング○
埃防止シャッター×
DRX用 ACアダプタ。
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡ
色ブラック
コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)
入力電圧(V)100-240
入力周波数(Hz)50/60
極性プラグ:センタープラス
AX用ACアダプタ。
1個
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
コンセント個数2
コンセント形状2P
定格容量15A・125V(1500Wまで)
電源コード(m)0.4
機能二重被覆・絶縁キャップ付
プラグ形状2P・スイングプラグ
NSXシリーズ用ACアダプタ。-20~60℃対応
用途NSXシリーズで利用可能
付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥4,328
税込¥4,761
当日出荷
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチ×
コンセント個数4
コンセント形状2P
コード長さ(m)0.5
定格容量125V・15A(最大1500Wまで)
電源コード(m)0.5
機能二重被覆・絶縁キャップ付
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状2P・スイングプラグ
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
パソコン/周辺機器などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。
Dell/HPなどのノートPCで採用されているC5 (3ピン型) コネクタです。
一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。
0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。
標準的なストレートコネクタタイプ。
色ブラック
定格7A-125V (700Wまで)
コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠) - ACアダプタ側: 3ピン メス (IEC 60320-C5準拠)
ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル使用
RoHS指令(10物質対応)対応
5V汎用スイッチングタイプACアダプター
入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器
仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷
材質ケース:PC+ABS
タイプスイッチングタイプ
ケーブル長(m)約1.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×26×60.2
定格出力DC5V2A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
リップル120mVp-p(max)
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
仕様スタティックルーティングテーブル:最大10件/フィルタリング:FORWARD、INPUT、OUTPUT、MAC
質量(g)約120
入力電圧(V)DC 5~32 (±5%)
対応UIMカード:nano SIM×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111×66×26単位(突起部、取付部除く)、約135×74×30単位 (突起部、取付部込)
周波数範囲(MHz)B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))・B3(1710~1785(UL)、1805~1880(DL)・B8(880~915(UL)、925~960(DL))・B18(815~830(UL)、860~875(DL))・B19(830~845(UL)、875~890(DL))・B26(814~849(UL)、859~894(DL))・B41(2555~2655(UL)、2555~2655(DL))
保証期間5年
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)上り50/下り150
動作温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
変換内容NAT/IPマスカレード、DNAT(32件)、SNAT(32件)
回線種別LTE (NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)
Webサーバ機能DHCPサーバー:LAN側 (リース時間設定可)、最大253クライアント/バーチャルサーバ (DNAT)
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
防犯カメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)
色ブラック
コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)
出力電圧(V)DC:24
入力電圧(V)100-240
入力コンセントプラグ一体型(2ピン)
電極形式センター:フォーク(音叉)型
入力周波数(Hz)50/60
感電保護クラスクラス2
電極フォーク(音叉)型
極性プラグ:センタープラス
各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB
プラグ外径(Φmm)DC:5.5
プラグ内径(Φmm)DC:2.1
dynabook Vシリーズ用 USB Type-C ACアダプタ、USB Type-C PD3.0 AC adapter(2 pin)【質量】約210g /本体に付属のACアダプターと同仕様になります。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:非対象(電波を発しない製品の為)●電気通信事業法備考:非対象(通信機能のない製品の為)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170310●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4427-97
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
対応機種:VGA-EXSET3VGA-EXSET1NVGA-EXSET2NVGA-EXL8NVGA-EXRN
適合機器VGA-SP8、VGA-HR8K
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
19V出力のノートパソコン用ACアダプターです。最大3.42Aの出力に対応し、安定した電力を供給します。プラグの寸法は外径7.4mm、内径5.1mmです。お使いの機器に適したプラグの寸法をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。 【互換品】。Dell製品。Chromebook: Chromebook 11 3180, Chromebook 11 3189 2-in-1, Latitude 5300 2-in-1 Chromebook, Latitude 5400 Chromebook。Latitude: Latitude 3120 2-in-1, Latitude 3140, Latitude 3180, Latitude 3189, Latitude 3190, Latitude 3190 2-in-1, Latitude 3300, Latitude 3310, Latitude 3380, Latitude 3480, Latitude 3570, Latitude 3580, Latitude 5290, Latitude 5300, Latitude 5300 2-In-1, Latitude 5310, Latitude 5310 2-in-1, Latitude 5400, Latitude 5410, Latitude 5414, Latitude 5480, Latitude 5490, Latitude 5495, Latitude 5500, Latitude 5510, Latitude 5580, Latitude 5590, Latitude 7280, Latitude 7290, Latitude 7300, Latitude 7380, Latitude 7390, Latitude 7400, Latitude 7480, Latitude 7490, Latitude E5470, Latitude E5570, Latitude E7270。Precision: Precision 3540, Precision 3550。HP Pavilion。DVシリーズ: DV7-3165dx, DV7-3079wm, DV7-6c95dx, DV6-1355dx, DV6-1350us, DV6-1359wm, DV6-1030us, DV6-2155dx, DV6-3225dx, DV6-6c35dx, DV4-2145dx, DM4-1160us, DM4-1065dx, DM4-2015dx, DM4-2180us, DM4-2070us, DM4-3055dx, DM4-3099se, DM4-3050us。Gシリーズ: G7-1260us, G7-1310us, G7-1365dx, G7-1167dx, G7-1219wm, G7-1150us, G7-2269wm, G7-2340dx, G7-2240us, G7-2270us, G6-1b60us 等。※ご購入前に、必ずお使いのPCのプラグ形状および出力電圧・電流を確認してください。
材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)
色ブラック
質量(g)73
出力(W)64.98
出力DC19V-3.42A
内径(Φ)【DCプラグ】Φ5.1
コネクタ形状Φ7.4mm×Φ5.1mm DCプラグ
入力電圧(V)100-240
外径(Φ)【DCプラグ】Φ7.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×36.2×120
入力C8プラグ
入力周波数(Hz)50/60
電極【センター電極】フォーク(音叉)型
極性センタープラス
ケーブル長(cm)150
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
材質ケース:PC樹脂 取付金具:鋼板
質量(g)約240(本体のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81.2×29.3 (突起部、取付金具除く)
保証期間5年
制御電源ハードウェアおよびソフトウェア、モバイル通信端末
動作温度(℃)-20~65
通信速度データ:(上り)最大50Mbps、(下り)最大150Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧DC 5~27.4V (±5%)
コネクタ径(Φmm)丸型DC電源ジャック(中心+極):外形5.5、内径2.1
合計2.1A(2100mA)の高出力充電対応、タブレットPCにも使えるUSB-AC変換アダプタです。
USBポートを2個搭載。スマートフォンなら2台同時充電も可能です。
2ポートを同時に使用した場合は、それぞれ1.0A(1000mA)出力となります。
各社スマートフォン、タブレットPCやiPadシリーズなどをACコンセントから直接充電できるので、ご自宅や出張先でもパソコン無しで手軽に充電可能です。
電源プラグを折りたたんで収納できる「スイングプラグ」を採用。コンパクトサイズで持ち運びに便利。
世界で使えるAC100~240V入力対応。海外旅行にも最適です。
定格出力DC5.0V/最大2.1A(2ポート合計)
USBポート数2個口
質量(g)約52
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約56×48×24
コネクタ形状USB Aタイプ(メス)4ピン
定格入力AC100・240(50Hz/60Hz)
1個
¥1,518
税込¥1,670
当日出荷
ノートパソコン・マウス・ACアダプターなどをスマートに持ち運び!収納物の厚みに応じて伸縮するスリップイン方式のスリムポケットを備えたインナーケースです。
材質ポリエステル、クロロプレンゴム
ポケット前面:伸縮スリーブポケット×2
その他撥水加工(表生地)
色ブラック
対応機種:VGA-SP2/4、VGA-HR2K/4K、SW-CPU2UO/4UO
適合機器VGA-SP2/4、VGA-HR2K/4K、SW-CPU2UO/4UO
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ