カテゴリ

  • 建築金物(42)
  • 測定用品(28)
  • 機構部品(21)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • メカニカル部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 制御機器(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-0304」の検索結果

関連キーワード
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000 廣杉計器

    樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000

    廣杉計器(8件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
  • ピンクリップ(3-4mm用) KUNIMORI

    ピンクリップ(3-4mm用)

    KUNIMORI
    3,198税込3,518
    1セット(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。 設備や機械を使用せず、手作業で簡単に取り外せます。
    用途仕切りなどの留め具として、シート・板材の固定や繋ぎ部材として、板材をスライドさせたり、ヒンジ機能をもたせたい時に寸法(mm)28×28全長(mm)28質量(g)100下穴径(Φmm)10±0.5適合板厚(mm)3~4フランジ外径(Φmm)15適合ナット径(Φmm)3~4
  • パイロット操作チェックバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    パイロット操作チェックバルブ

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    8,698税込9,568
    1個
    21日以内出荷
    管接続口径1/4×3/8最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類方向制御弁
  • グリセリン入り圧力計(G立形) モノタロウ

    グリセリン入り圧力計(G立形)

    モノタロウ(24件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    振動がある場所で使用が可能です。
    用途圧力測定に使用。材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)約30.5ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4測定流体気体、液体販売区分業務用
  • カードケース(パスケース) ソフトタイプ PLUS(プラス)[文具]

    カードケース(パスケース) ソフトタイプ

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    279税込307
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    書類やカードを保護するカードケース。広げやすく中身を出し入れがカンタンで、必要に応じて丸められるソフトタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。書類を出し入れしやすいように、ケースには切りかきをもうけています。ソフトタイプには、周囲3方が溶着でれています。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しない、オレフィン系素材を使用しています。※夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。
    材質40%再生樹脂(本体:40%再生オレフィン系樹脂)
  • コネクターホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    コネクターホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(22件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    充電コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電ケーブルを外周に巻きつけるだけでケーブル収納が可能です。 取付け簡単。ベースをM5ねじ3本で固定、ホルダーを被せM4ねじ1本締付けるだけで取付けできます。
    用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体/PBT/PC樹脂、フック/ステンレス(SUS304)タキゲンコード24650
  • フロート式流量計 FR ヤマト産業

    フロート式流量計 FR

    ヤマト産業(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
    用途圧力調整器、配管取付用
  • 鳥よけシート ステンレスピン DAIM

    鳥よけシート ステンレスピン

    DAIM(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット(12枚)
    当日出荷
    施工用として工場や屋上などに取り付けることができる、鳥よけシート。耐候10年のベース(PC) と錆びにくいステンレスピン(SUS304)で鳥の飛来や侵入を防ぎます。スリムタイプは筋違などに、ワイドタイプは鉄骨部分などの広い場所に取り付けできます。
    材質ポリカーボネート、ステンレスタイプスリムタイプ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)90(ピン)×500×105(トゲ)
  • 粉体用回転式レベルセンサー R7形 ノーケン

    粉体用回転式レベルセンサー R7形

    ノーケン(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    超小型モーターを採用し、主要部品も樹脂成形品で設計されていますので小形で軽量です。 カバーをはずしてスプリングの位置を変えるだけで最適なトルク調整が行えます。 特に耐久性に優れたマグネット式スリップ機構を採用しているため感知羽根に無理な力が加わってもモーターが破損することはありません。 ホッパーに本体を取付たまま内部機構部を簡単に取り外すことができ、保守点検が容易に行えます。
    用途プラスチック合理化機器や穀物処理機械などに最適。材質(検出部)PC、SUS304、C3604BD,ADC12、NBR、PTFE(本体部)ADC12、PC質量(g)約500寸法L(mm)89接点(AC)250V 3A(抵抗負荷)、(DC)30V 4A(抵抗負荷)構造IP40相当方式基準形使用温度(℃)接粉部:‐10~70、ハウジング部:‐10~45(結露なきこと)取付ねじG3/4測定流体紛体消費電力(VA)約1.5ケーブルΦ10.5×300mm警報接点マイクロスイッチ接点
  • コネクタホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    コネクタホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    4,647税込5,112
    1個
    当日出荷
    充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠することで未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売システム機械工業会規格錠前が組込み可能です。
    用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体:PBT/PC樹脂、ベース:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)473表面処理ベース:電着塗装
  • フロート式流量計 FS ヤマト産業

    フロート式流量計 FS

    ヤマト産業
    9,980税込10,978
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
  • エースボール21 外内ネジ型 アソー

    エースボール21 外内ネジ型

    アソー
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途食品、飲料水等加工装置。化粧品製造装置、器具。理化・医科装置、器具。化学プラント、半導体機器などに。狭いスペースでの効率的な配管、及び耐蝕性を必要とする個所材質表示プレート:PCロックリング:SUS304レバーハンドル:ADC-12ハンドルガイド:ZDC2Oリング:バイトンステム:SUS304シート:PTFEボール:SUS316エンドキャップ:SUS304形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-10~120使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外内ネジ接続R×Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • 害鳥よけステンレスピンシート MROCAT

    害鳥よけステンレスピンシート

    MROCAT
    3,198税込3,518
    1箱(12本)
    当日出荷
    鳥のフン害や巣作り防止に。猫よけにも効果を発揮するステンレスピンシートです。取付用穴が開いていますので、簡単に取り付けしていただけます。5cmごとにカットできるようになっており、長さが調節が容易です。連結可(※分割していない場合)
    用途鳥のフン害予防に材質ベース:PC ピン:ステンレス(SUS304)長さ(mm)250幅(mm)80高さ(mm)110
  • 郵便受箱(郵便ポスト) NASTA(ナスタ)

    郵便受箱(郵便ポスト)

    NASTA(ナスタ)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    付属品SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個材質/仕上(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装質量(kg)3.8ステンレスヘアーライン
  • 戸建・集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボーM2 NASTA(ナスタ)

    戸建・集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボーM2

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
    仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂幅(mm)380ヘアライン高さ(mm)280奥行(mm)145仕上本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
  • D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    独自のフラップ構造「ナスタガード」採用により抜取行為に対して威力を発揮します。盗難配慮機構(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト扉開閉方式設置場所屋内投函タイプ前入前出
  • プッシュラッチ 栃木屋

    プッシュラッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    欠品中
    ラッチとレバーが一体の簡易ラッチです。パネル止めを使用することによりパネルのガタつきを容易に調整することができます。
    用途計測機器・分電盤等質量(g)12.7材質/処理(ラッチ受)SPCC/Uc(ラッチ)PC/黒色(支軸・スプリング・E形止め輪)SUS304/-
  • コネクタホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    コネクタホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    6,007税込6,608
    1個
    当日出荷
    充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠する事で未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売機工業会規格錠前が組込み可能です。
    用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体/PBT/PC樹脂、ベース/ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げベース/電着塗装タキゲンコード24710
  • 小型高機能長距離光電センサ AUTONICS(オートニクス)

    小型高機能長距離光電センサ

    AUTONICS(オートニクス)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    スイッチによるライト/ダークオン動作モード選択ができます。感度調整ボリューム内蔵です。
    用途製品移動ラインの製品検出に。長さ(mm)20幅(mm)10.6材質/仕上ケース:PC+ABS、LEDキャップ:PC●検出部:PMMA、ブラケット:SUS304●ボルト:SCM●ナット:SCM高さ(mm)32寸法(m)透過形:15、拡散反射形:1、ミラー反射形:3(MS-2A)各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力
  • エースボール21 ホースニップル一体型 アソー

    エースボール21 ホースニップル一体型

    アソー
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途食品、飲料水等加工装置。化粧品製造装置、器具。理化・医科装置、器具。化学プラント、半導体機器などに。狭いスペースでの効率的な配管、及び耐蝕性を必要とする個所材質表示プレート:PC、ロックリング:SUS304、レバーハンドル:ADC-12、ハンドルガイド:ZDC2、Oリング:バイトン、ステム:SUS304、シート:PTFE、ボール:SUS316、エンドキャップ:SUS304形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-10~120(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口接続R×ホース使用流体表記材質に影響の無い液体(特にOリング材質に注意)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • フローセル流量計 日本フローセル

    フローセル流量計

    日本フローセル
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    オールステンレスの接液部(テーパ管および一部の樹脂製品を除く)で高い耐食性を実現しました。 環境・省エネに配慮した低差圧設計により圧力損失を低減しました。
    付属品R型コックピース付材質化粧板上/化粧板下:SUS304、テーパー管:耐熱ガラス、保護カバー(目盛付)/保護力バ一後:PC、ロックねじ+スプリング:SCS14+SUS316WPA、ロックねじ+ストレーナ:SCS14+SUS316、アッパーベース:SCS14、空気抜き:SUS316、Bフレーム:SUS304、ボトムベース:SCS14、ソケットアダプタ:SCS14、ベースソケット:SCS14、オリフィスプレート:SUS304最高使用圧力(MPa)0.8精度±2.0%FS接続ねじ込み形(JIS管用テーパ雌ねじ)精度(%)±2F.S.測定流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛最高使用温度(℃)90材質(ハンドル)SUS316(コックハンドル)材質(ストッパー)上部:SCS14、下部:SUS304適合流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛材質(ボルト)SUS304材質(スペーサ)SUS304材質(板バネ)SUS304
  • 戸建・集合郵便受箱(防滴型) NASTA(ナスタ)

    戸建・集合郵便受箱(防滴型)

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
    付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂幅(mm)380質量(kg)2.9高さ(mm)280奥行(mm)145仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入前出
  • エースボール21 両内ネジ型 アソー

    エースボール21 両内ネジ型

    アソー
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-10~120使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rcハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • 粉体用パルス振動式レベルセンサー VP形 ノーケン

    粉体用パルス振動式レベルセンサー VP形

    ノーケン
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    フラットな振動板を採用。抜群の耐久性。感度調整が可能。小形で軽量。
    用途粉粒体専用、小形機器組込みにも最適。材質(振動板)SUS316、(電線引出口)PC、(本体)SUS304、(ケーブル)軟質PVC質量(g)約220構造IP55相当表示(電源・動作表示灯)通電・非検出表示時:緑色点灯、通電・検出表示時:赤色点灯、通電・復帰遅延時:橙色点灯電源電圧(V)24DC(18~30DC)取付ねじG3/4制御出力NPNオープンコレクタ出力(検出時動作)消費電流(mA)20以下(24V DC)測定流体紛体、粒体(Φ5以下が検出できる目安)使用環境(温度)‐10~60(結露なきこと)、(湿度)95%RH比重測定範囲見掛比重0.2以上取付け方法ねじ取付耐振動性能10~55Hz、復振幅1.5mm耐圧力(kPa)500(取付部除く)開閉容量(A)100mAMax.(残留電圧1V以下)
  • フロート式流量計 FU ヤマト産業

    フロート式流量計 FU

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
  • 急速充電器用コネクターロックシリーズ TAKIGEN(タキゲン)

    急速充電器用コネクターロックシリーズ

    TAKIGEN(タキゲン)
    6,971税込7,668
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。 CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。 ※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。 タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。 コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。 M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。 CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当) 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキー。二箇所抜けのため、解錠状態を保持する事ができます。 特注で、鍵の仕様を変更し鍵違いやお客様指定番号にする事も可能です。ご相談ください。 インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。 特注でコネクタ検知スイッチの設定も可能です。 コネクタを保持するだけのシンプル機構。 他のタイプとも取付け寸法に互換性があるため、運用に合わせて鍵付きタイプ、ソレノイドタイプへ付替えることが可能です。
    用途急速充電器用コネクタロック材質ケース/樹脂製(PBT/PC)、機構部品/SUS304、他表面仕上げ塗装(ブラック)
  • 樹脂蓋止 栃木屋

    樹脂蓋止

    栃木屋
    679税込747
    1個
    当日出荷
    樹脂製により軽量です。ストッパーにより、誤操作や、不意の開放を防げます。開ける際も閉じる際もワンタッチ操作です。
    用途一般産業機械・計測機器・ボックス等材質PC、SUSXM7、SUS304-WPB質量(g)20部品名称ベース、カバー、解除レバー、キーパー、シャフト(A)、シャフト(B)、スプリング表面処理黒色許容荷重(N[kgf])70[7.1]RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール21 両外ネジ型 アソー

    エースボール21 両外ネジ型

    アソー
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-10~120使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続Rハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
  • ドライバー錠(インジケーター付き) 栃木屋

    ドライバー錠(インジケーター付き)

    栃木屋
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    マイナスドライバーやコイン等で容易に開閉が可能なインジケーター付きの簡易ロックです。施錠・解錠がインジケーターの「色」で確認できます。 回転規制カム組み換えによる左右回転兼用仕様です。ドライバー溝の回転はA・B間90°回転又はA・D間90°回転となります。止め金具は90°毎に固定位置を変えることができます。
    用途防災機器・配電盤・分電盤・制御盤等材質ZDC、PC、S、SPCC、SUJ2、SUS304-WPB質量(g)18.1部品名称ケース、プラグ、クリアカバー、インジケーターシール、取付ナット、回転規制カム、止め金具、デテントボール、スプリング、抜け止めリング、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ表面処理Cr、無色透明、緑色、3価クロメート推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])取付ナット/3.0[30.6]、座金組込み十字穴付きなべ小ねじ/0.63[6.4]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポスト 前入前出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)

    ポスト 前入前出/防滴タイプ

    NASTA(ナスタ)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    壁付・ポール設置可能な薄型の防滴タイプです。扉に超小型トルクヒンジを採用。扉の閉まる衝撃音を低減。側板には耐候性、難燃性にすぐれたPC樹脂を採用。片手で郵便物が取れるストッパー付。スノコ付きで濡れにくい構造。
    材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉・投入口:ステンレス(SUS304) t=1.0mm、側板:PC樹脂タイプ1戸用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×280×145仕上本体:No.4仕上、扉:No.28仕上、アクリル焼付塗装、投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア適合サイズ投函:A4サイズ扉開閉方式設置場所屋内/屋外錠前可変ダイヤル錠投函タイプ前入前出
  • D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入前出/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト設置場所屋内投函タイプ前入前出
  • D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプ NASTA(ナスタ)

    D-ALL ポスト 前入後出/防滴タイプ

    NASTA(ナスタ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    盗難配慮機構「ナスタガード」付。(意匠登録済)。扉開閉時の衝撃音を低減するトルクヒンジ付。(横開き)。扉の急落を防ぐトルクヒンジ付。(上開き)
    材質本体:PC/ABS樹脂難燃グレード、扉:ステンレス(SUS304)、PC樹脂、投入口:ステンレス(SUS304)適合サイズ投函:レターパックライト設置場所屋内/屋外投函タイプ前入後出
  • キャッチクリップ(連動式) 栃木屋

    キャッチクリップ(連動式)

    栃木屋
    849税込934
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レバーとアームが連動した蓋止めです。 手作業によるキーパーへの掛け外しが省けるため、操作性に優れています。 また、内部のスプリングによる締付力もあります。
    用途一般産業機械・工作機械・計測機器・ボックス等質量(g)56締付力(N[kgf])約49[5]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 給水瓶 シナノ製作所

    給水瓶

    シナノ製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質本体/PC(ポリカーボネート)、先管/ステンレス(SUS304)、栓/ブチルゴム・EPDM(エチレンプロピレンゴム)
  • 日本酒計 カタリキ

    日本酒計

    カタリキ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質(表示部・感熱部・ホルダー)304ステンレス、(カバー)PCプラスチック幅(mm)(メーター部)44全長(mm)160質量(g)25測定温度範囲(℃)0~60
  • 3.0x18mm スプリングロールピン(15本) エスコ

    3.0x18mm スプリングロールピン(15本)

    エスコ
    285税込314
    1パック(15本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949PC-304
  • 【レンタル】電子天秤(充電池仕様)(校正書付) A&D(エー・アンド・デイ)

    【レンタル】電子天秤(充電池仕様)(校正書付)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    バックライト付き大型液晶。 クッキリ表示し、悪環境下でも読み取りミスを防ぎます。 ステンレス製トップ・プレート。 耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用しました。 データ取り込みソフトソフト WinCT(CD-ROM)。 計量データをWindows PCに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。 高速レスポンス。 素早くはかれ、計量効率をアップします。 フルラインナップ。 ひょう量・最小表示の異なる16モデルの中から、最適の1台をお選びいただけます。 ACAI(自動計数精度向上機能)。 独自のソフトにより、操作が簡単で精度の高い個数計として、ご使用いただけます。 3つの測定モード。 g、%、個数から、ワンタッチで選択・切り替えが可能です。 オートパワーオフ。 約5分間で電源が切れ、電源の節約が可能です。 コンパレータ表示。 2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。 GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。 プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付け・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。 日常の保守点検の記録管理が便利です。
    セット内容本体、ACアダプター、計量皿、バッテリー、取扱説明書、収納ケース質量(kg)約1.5電源ACアダプター(TB-162:100V 50Hz/60Hz、約10VA)または、Ni-MHバッテリー(15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能)ひょう量(g)12000最小表示(g)1再現性1g(標準偏差)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53個数モード/サンプル数(個)5、10、25、50または100個数モード/計数可能最小単位質量(g)1計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133動作温湿度範囲-10~+40℃、RH85%以下(ただし、結露しないこと)直線性±1gパーセントモード/100%登録最小質量(g)100パーセントモード/最小表示(%)0.1個数モード/最大計数値(個)12000感度ドリフト±20ppm/℃(+10~+30℃)表示書き換え間隔約10回/秒表示モードg、pcs(個数)、%(パーセント)インターフェイスRS-232C(標準装備・データ通信用ソフトウェアWinCT付き)
  • 【レンタル】クリーンベンチ アズワン

    【レンタル】クリーンベンチ

    アズワン
    5,698税込6,268
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。 コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。 殺菌灯付きで、ブース内の殺菌も可能です。
    電源AC100V 50/60Hz、コード長/1.5m(3Pプラグ)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
  • 丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ) ナベル

    丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ)

    ナベル
    3,998税込4,398
    1セット
    翌々日出荷
    付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別フランジ×フランジ材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)形状口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ厚さ(mm)本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1
  • [給電ポール用] EVコネクターホルダー エスコ

    [給電ポール用] EVコネクターホルダー

    エスコ
    5,760税込6,336
    1組
    翌日出荷
    材質PBT+PC樹脂、ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×70×151