カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 機構部品(7)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)

「pc-0306」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000 廣杉計器樹脂ネジ (+)ナベ小ねじ(ポリカーボネート) PC-0000廣杉計器(8件のレビュー)
799税込879特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質PCポリカーボネート熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-P 廣杉計器樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-P廣杉計器(4件のレビュー)
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-Tセットナベ小ネジ 廣杉計器樹脂ネジ(ポリカーボネート小ネジ) PC-0000-Tセットナベ小ネジ廣杉計器
999税込1,099
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
PC セットナベ小ネジ(RW付) / PC-R RoHS2対応品 廣杉計器PC セットナベ小ネジ(RW付) / PC-R RoHS2対応品廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート)ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:黒熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130UL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)材質(ワッシャー)NBR硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
小型pH中和処理装置 TPC型 鶴見製作所小型pH中和処理装置 TPC型鶴見製作所
1,898,000税込2,087,800
1台
4日以内出荷
比較的小規模な土木建設現場で発生する少水量のアルカリ排水を、炭酸ガスを用いて排水基準内のpH に中和調整します。特殊エジェクター効果により、原水を自吸しながら槽内を撹拌できるので、原水ポンプ及び撹拌機は不要となります。pH 記録計を標準装備。炭酸ガスによる中和方式なので、取り扱いが容易です。台車型なので現場内での移動が容易です。電源が単相100V なので、煩雑な電源引き込み作業が不要です。炭酸ガス注入量はpH の変化により自動的に補正されるため、複雑な試運転調整は不要です。
用途コンクリート構造体の耐震補強工事で発生する排水処理。高架橋工事で生じる工事排水の処理。マンホール等のコンクリート構造物打設後のブルージング水処理。小口径推進工事や光通信ケーブル埋設工事の排水処理。産業工場のボイラーブロー排水。記録方式1ペン式pH値8~11(原水)、7.0±1.0(処理水)制御方法ON-OFF制御ポンプ吸引攪拌ポンプ400W×1台電極浸漬型必要電源単相100V
PC セットナベ小ネジ(SRW付) / PC-SR RoHS2対応品 廣杉計器PC セットナベ小ネジ(SRW付) / PC-SR RoHS2対応品廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(50個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
カードケース(パスケース) ソフトタイプ PLUS(プラス)[文具]カードケース(パスケース) ソフトタイプPLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
90税込99
1枚
当日出荷から5日以内出荷
書類やカードを保護するカードケース。広げやすく中身を出し入れがカンタンで、必要に応じて丸められるソフトタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。書類を出し入れしやすいように、ケースには切りかきをもうけています。ソフトタイプには、周囲3方が溶着でれています。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しない、オレフィン系素材を使用しています。※夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。
材質40%再生樹脂(本体:40%再生オレフィン系樹脂)
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品廣杉計器
6,088税込6,697特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
オリコンラック P75B-S 両短側扉あり サンコー(三甲)オリコンラック P75B-S 両短側扉ありサンコー(三甲)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
側面に扉の付いた折りたたみコンテナーです。扉により段積みした状態で内容物を取り出す事ができます。積み重ねてラックとして使用できます。
仕様●容量(L):76.4●材質:PP+PC(扉)●外寸法(mm):649×439×327(折りたたみ時の高さ:77mm)●有効内寸法(mm):590×404×306●両短辺中折れ回転扉式●開口サイズ(mm):216×340アズワン品番65-8767-42
3.0x25mm スプリングロールピン(11本) エスコ3.0x25mm スプリングロールピン(11本)エスコ
285税込314
1パック(11本)
翌々日出荷
エスコ品番EA949PC-306
キャビンフィルター EXCEL(エクセル)キャビンフィルターEXCEL(エクセル)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
純正インクカートリッジ Canon PFI-306 Canon純正インクカートリッジ Canon PFI-306Canon(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
適合機種メーカーCanon種別純正エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 142 010
フェニックスコンタクト 壁ブラケット DCS フエニックス・コンタクトフェニックスコンタクト 壁ブラケット DCSフエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 75 mm 壁面ブラケットは、4 個の 6.5 mm 取り付け穴とハウジング取り付け用の取り付け直径 30 mm を備え、黒色のガラス繊維強化ポリカーボネート製 PC 及びアルミ製で、正味重量は 306 g です。耐荷重性が高いため、小型大型モニタやオペレータインターフェースを安全に取り付けることができます。3 つの軸で回転及び傾斜が可能です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:壁面固定ブラケット●範囲:DCS●コード番号:230-1174アズワン品番65-8066-27
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300PCシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300PCシリーズ(M=3用)廣杉計器
999税込1,099
1袋(50個)
8日以内出荷から12日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Cシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300Cシリーズ廣杉計器
3,998税込4,398
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形寸法D(Φmm)10取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300C-Nシリーズ 廣杉計器ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-300C-Nシリーズ廣杉計器
4,598税込5,058
1袋(50個)
8日以内出荷
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3ワッシャー外径(mm)8ワッシャー厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ Cタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-RRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-RRoHS2対応品廣杉計器
5,998税込6,598
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)NBRNBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
ローレットツマミ Cタイプ/ニッケル/PTFE 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/ニッケル/PTFE廣杉計器
4,998税込5,498
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Cタイプ/ニッケル/黒ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/ニッケル/黒ナイロン廣杉計器
4,898税込5,388
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/黒表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応