カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1,021)
- 制御機器(151)
- バイク部品(105)
- 農業機械(79)
- フォークリフト・産機・建機用品(73)
- 測定用品(68)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
- 切削工具(52)
- 作業工具(35)
- 機構部品(30)
- 科学研究・開発用品(24)
- 家電(23)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- 自動車補修部品(18)
- 防犯用品(15)
- 事務用品(15)
- 店舗什器・備品(13)
- 建築金物(13)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 物流用品(12)
- 防災用品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 保管用品(10)
- 電気材料(10)
- 安全用品(10)
- バッテリー・電装(10)
- 厨房用品(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 接着剤・補修材(8)
- オフィス家具(7)
- 電動工具(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 溶接用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- メカニカル部品(5)
- 清掃用品(5)
- 医療(5)
- 洗車・清掃(5)
- 梱包用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- カー用品(4)
- 研磨材(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 安全保護具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- エンジン工具(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 食品・飲料(2)
- 農具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- CF POSH(33)
- CKD(15)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(18)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(20)
- PISCO(ピスコ)(37)
- PMC(12)
- RS PRO(16)
- StarTech.com(103)
- TRUSCO(14)
- イワタツール(28)
- エレコム(29)
- オーム電機(11)
- コマツ(55)
- ゴールドメダル(12)
- サンワサプライ(56)
- センチュリー(21)
- ナカバヤシ(36)
- メディアカバーマーケット(442)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pc-10」の検索結果

マイタック(TM) PCラベル 一般無地 PC-10
ニチバン¥369税込¥4061個3日以内出荷多彩な用途にお応えできる、豊富なバリエーションです。はく離紙は樹脂ラミネート加工をしていません。手書きでもご利用になれます。備考2片X10シート(20片)サイズ(mm)50X75
モニターアーム 専用 VESA マウントトレー ノートPC 10~15.6インチ 耐荷重約4.5kg
エレコム¥2,598税込¥2,8581個当日出荷10~15.6インチサイズのノートパソコンに対応するモニターアーム用マウントトレーです。セット内容ノートPCトレー×1、サイドストッパー×2、サイドストッパー用プレート×2、M4×8ネジ×4材質スチール質量(kg)約1.2色ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)耐荷重(kg)約4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×280×44 ※サイドストッパー部:幅240~420対応インチサイズ10~15.6インチ
チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手 ストレート
(68件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
プッシュリベットクリップセット
Modes(69件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(100個)当日出荷セット内容MN14:90467-07076MN17:6686-01W01MN52:01553-09321MH34:91503-SZ5-003MH29:91503-SZ3-003MS1:09409-07332MS3:09409-06322MS4:09409-08327MT100:52161-16010MT106:90467-07166各10個
エレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC10UU-5
コマツ¥999税込¥1,0991個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)15001-適合機種(代表)PC10UU-5交換目安500時間
エレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC10MR-1
コマツ¥999税込¥1,0991個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)30001-適合機種(代表)PC10MR-1交換目安500時間
カールPCプラグ
カール(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(60本)ほか当日出荷コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC10UU-5
コマツ¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)15001-適合機種(代表)PC10UU-5交換目安500時間
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC10MR-1
コマツ¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)30001-適合機種(代表)PC10MR-1交換目安500時間
エレメントアセンブリ, エアークリーナ 適用機種(代表)PC10MR-1
コマツ¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。適合(号機)30001-適合機種(代表)PC10MR-1交換目安不定期
エレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC10UU-3
コマツ¥999税込¥1,0991個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)10001-適合機種(代表)PC10UU-3交換目安500時間
エレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC10MR-2
コマツ¥999税込¥1,0991個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)35001-適合機種(代表)PC10MR-2交換目安500時間
カートリッジ, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC10MR-2
コマツ¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)35001-適合機種(代表)PC10MR-2交換目安250時間
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC10MR-2
コマツ¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)35001-適合機種(代表)PC10MR-2交換目安500時間
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC10UU-3
コマツ¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)10001-適合機種(代表)PC10UU-3交換目安500時間
プラスチックノギス快段目盛タイプ
SK(新潟精機)(53件のレビュー)¥929税込¥1,0221台当日出荷細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。 スチール部に取り付けできるマグネット付。 ストラップ穴付、白無地シール付。用途外側、内側、段差、深さ測定に最小読取値(mm)0.1、1付属品無地シール材質ポリカーボネイトタイプアナログデプスバー有本体寸法(mm)奥行6
コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ
日本ノート(1件のレビュー)¥239税込¥2631パック(20枚)当日出荷から5日以内出荷色が選べるコピー用紙用途カラーペーパーサイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
パーツケース(可動仕切タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。 長手方向1本/短手方向2本の仕切が固定タイプです。材質ポリプロピレン色クリアタイプ固定仕切仕切数(個)10仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
エレメントアセンブリ, エアークリーナ 適用機種(代表)PC10UU-5
コマツ¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。適合(号機)15001-適合機種(代表)PC10UU-5交換目安不定期
エレメントアセンブリ, エアークリーナ 適用機種(代表)PC10UU-3
コマツ¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。適合(号機)10001-適合機種(代表)PC10UU-3交換目安不定期
エレメントアセンブリ, エアークリーナ 適用機種(代表)PC10MR-2
コマツ¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。適合(号機)35001-適合機種(代表)PC10MR-2交換目安不定期
チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から12日以内出荷本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
カートリッジ, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC10MR-1
コマツ¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)30001-適合機種(代表)PC10MR-1交換目安250時間
ステンレスSUS316継手 ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
鋼板製キャスター用車輪
岡本工機(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から22日以内出荷PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
チューブフィッティングケミカル ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から16日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から6日以内出荷防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
単管・足場パイプカッター
GISUKE(タカギ)(16件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。材質アルミ切断能力(Φmm)16~50材質(刃)HSS材質(ハンドル)アルミ最大切断能力(mm)(肉厚)4
...