カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1,219)
- 制御機器(528)
- 測定用品(113)
- バイク部品(105)
- フォークリフト・産機・建機用品(92)
- 科学研究・開発用品(88)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
- 農業機械(79)
- 作業工具(59)
- 切削工具(56)
- 機構部品(42)
- 家電(35)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 店舗什器・備品(23)
- バイク純正部品(21)
- 防犯用品(21)
- 物流用品(20)
- メカニカル部品(20)
- オフィス家具(20)
- 自動車補修部品(18)
- 安全用品(17)
- 建築金物(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 梱包用品(16)
- 建材・エクステリア(16)
- 事務用品(16)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 医療(15)
- 電気材料(14)
- 保管用品(13)
- 空調・照明・電設資材(12)
- バッテリー・電装(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 防災用品(11)
- カー用品(11)
- 学童・教育用品(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 接着剤・補修材(10)
- 測定関連サービス(10)
- 自動車純正部品(10)
- 厨房用品(9)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 安全保護具(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 卓上消耗品(7)
- 溶接用品(6)
- トラック純正部品(6)
- 電動工具(6)
- 清掃用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 介護用品(5)
- 洗車・清掃(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 研磨材(4)
- 農業・園芸資材(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- エンジン工具(3)
- テープ(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 住設機器(2)
- 整備工具・収納(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 食品・飲料(2)
- 農具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- BOURNS(23)
- CF POSH(33)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(26)
- MICROCHIP(34)
- PISCO(ピスコ)(37)
- RS PRO(75)
- StarTech.com(111)
- WERMA(40)
- YAGEO(129)
- アズワン(29)
- イワタツール(28)
- エスコ(28)
- エレコム(73)
- コマツ(56)
- サンワサプライ(58)
- サンワダイレクト(33)
- ナカバヤシ(37)
- メディアカバーマーケット(462)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pc10」の検索結果

プロカールン EH-PC10-K
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷好評のプロカールンがお手頃価格で登場!付属品付属品:大大カーラー5本、大カーラー5本、止めピン15個質量(g)1700消費電力(W)52本体寸法(mm)157×265×195保証期間6ヵ月立ち上がり時間大大カーラー(約90秒)、大カーラー(約60秒)
エレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC10UU-5
コマツ¥999税込¥1,0991個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)15001-適合機種(代表)PC10UU-5交換目安500時間
エレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC10MR-1
コマツ¥999税込¥1,0991個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)30001-適合機種(代表)PC10MR-1交換目安500時間
カートリッジ, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC10MR-2
コマツ¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)35001-適合機種(代表)PC10MR-2交換目安250時間
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC10UU-5
コマツ¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)15001-適合機種(代表)PC10UU-5交換目安500時間
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC10MR-1
コマツ¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)30001-適合機種(代表)PC10MR-1交換目安500時間
エレメントアセンブリ, エアークリーナ 適用機種(代表)PC10MR-1
コマツ¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。適合(号機)30001-適合機種(代表)PC10MR-1交換目安不定期
エレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC10UU-3
コマツ¥999税込¥1,0991個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)10001-適合機種(代表)PC10UU-3交換目安500時間
エレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC10MR-2
コマツ¥999税込¥1,0991個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)35001-適合機種(代表)PC10MR-2交換目安500時間
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC10MR-2
コマツ¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)35001-適合機種(代表)PC10MR-2交換目安500時間
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC10UU-3
コマツ¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)10001-適合機種(代表)PC10UU-3交換目安500時間
カートリッジ, 作動油フィルタ 適用機種(代表)PC10MR-1
コマツ¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正作動油・パワーラインフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合(号機)30001-適合機種(代表)PC10MR-1交換目安250時間
エレメントアセンブリ, エアークリーナ 適用機種(代表)PC10UU-5
コマツ¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。適合(号機)15001-適合機種(代表)PC10UU-5交換目安不定期
エレメントアセンブリ, エアークリーナ 適用機種(代表)PC10UU-3
コマツ¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。適合(号機)10001-適合機種(代表)PC10UU-3交換目安不定期
エレメントアセンブリ, エアークリーナ 適用機種(代表)PC10MR-2
コマツ¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアクリーナです。適合(号機)35001-適合機種(代表)PC10MR-2交換目安不定期
チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:20, 圧着端子CM10PC10MQ
SOURIAU¥42,980税込¥47,2781袋(500個)7日以内出荷仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 20●適合電線サイズ : 24→ 18 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : CL●併用可能製品 : Clipperシリーズコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 10mΩ●動作温度 Min : -40℃●実装タイプ : ケーブルマウント℃●端子. 標準密度コネクタ( 1.6 mm 径)及び高密度コネクタ( 1.0 mm 径)用のコンタクトです。ブランキングピンは●未使用の 1.6 mm キャビティを埋めるために使用できます。圧着工具品番を使用してください 1.0 及び 1.6 mm コンタクトの場合は 194-2264 ●又はユニバーサル圧着工具フレーム(品番)を使用します 848-391 ●ダイセット品番 158-8955 ( 1.6 mm コンタクト専用)RoHS指令(10物質対応)対応
Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子CF16PC10RF
SOURIAU¥7,798税込¥8,5781袋(100個)7日以内出荷仕様●オス/メス : オス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 18 → 16 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : CL●併用可能製品 : Clipperシリーズコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 10mΩ●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +125℃●Souriau ピンSouriau CL シリーズオスピンコンタクトは●コンタクトサイズが 16 で●ワイヤサイズは 16 → 18 AWG です。このコンタクトは銅合金製で●ニッケルめっきに金めっきが施されています。クリップボードシリーズのコネクタと併用できます。 Clipper シリーズ プラスチック製産業用コネクタは● IP67 等級の密閉を実現します。このシステムには●保持プレートシステム付きのコネクタシェルが用意されており●工具を使用せずに圧着コンタクトの挿入 / 抜き取りが簡単です。コンタクトは別売りです。このケーブル取り付けソケットは●ストレートケーブルクランプ●コンジットアダプタ●又はシーリンググランドに対応し●優れた柔軟性を発揮します。安全性を高めるため●コネクタはスクーププルーフ設計になっています。ブラインドメイティングが必要な場合でも●コンタクトを損傷するリスクなしに結合又は分離できます。1 mm コンタクトを使用した高密度形式を用意特長と利点定格電流は 10 A です ケーブル取り付け 圧着終端 動作温度範囲: -400 → 1250 ° CRoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ継手 ストレート
(68件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
マイタック(TM) PCラベル 一般無地 PC-10
ニチバン¥369税込¥4061個3日以内出荷多彩な用途にお応えできる、豊富なバリエーションです。はく離紙は樹脂ラミネート加工をしていません。手書きでもご利用になれます。備考2片X10シート(20片)サイズ(mm)50X75
チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から12日以内出荷本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
プッシュリベットクリップセット
Modes(69件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(100個)当日出荷セット内容MN14:90467-07076MN17:6686-01W01MN52:01553-09321MH34:91503-SZ5-003MH29:91503-SZ3-003MS1:09409-07332MS3:09409-06322MS4:09409-08327MT100:52161-16010MT106:90467-07166各10個
ステンレスSUS316継手 ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
カールPCプラグ
カール(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(60本)ほか当日出荷コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
チューブフィッティングケミカル ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から16日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
プラスチックノギス快段目盛タイプ
SK(新潟精機)(53件のレビュー)¥929税込¥1,0221台当日出荷細かい数値が不要なときに便利な1ミリ読みバーニヤ。 スチール部に取り付けできるマグネット付。 ストラップ穴付、白無地シール付。用途外側、内側、段差、深さ測定に最小読取値(mm)0.1、1付属品無地シール材質ポリカーボネイトタイプアナログデプスバー有本体寸法(mm)奥行6
コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ
日本ノート(1件のレビュー)¥239税込¥2631パック(20枚)当日出荷から5日以内出荷色が選べるコピー用紙用途カラーペーパーサイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
パーツケース(可動仕切タイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。 長手方向1本/短手方向2本の仕切が固定タイプです。材質ポリプロピレン色クリアタイプ固定仕切仕切数(個)10仕切りあり材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
鋼板製キャスター用車輪
岡本工機(3件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から22日以内出荷PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
...