カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(663)
  • 制御機器(54)
  • 測定用品(33)
  • フォークリフト・産機・建機用品(28)
  • 作業工具(24)
  • バイク部品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 安全保護具(14)
  • 切削工具(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 事務用品(10)
  • カー用品(9)
  • 家電(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 農業機械(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 防災用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農具(2)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「pc-11」の検索結果

1,036件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC-11-19-PS用替刃 BAHCO(バーコ)PC-11-19-PS用替刃BAHCO(バーコ)
4,198税込4,618
1枚
翌々日出荷
刃長(mm)270ピッチ(mm)18.5トラスコ品番470-9071材質ハイグレード鋼質量(g)65
マイタック(TM) PCラベル 一般無地 PC-11 ニチバンマイタック(TM) PCラベル 一般無地 PC-11ニチバン
369税込406
1個
翌々日出荷
多彩な用途にお応えできる、豊富なバリエーションです。はく離紙は樹脂ラミネート加工をしていません。手書きでもご利用になれます。
備考6片X10シート(60片)サイズ(mm)105X13
T PC 11ml 蛍光6色セット ターナー色彩T PC 11ml 蛍光6色セットターナー色彩
1,240税込1,364
1セット
当日出荷
鮮やかな発色の蛍光アクリルガッシュ6色セット
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。付属品安心ベルト付き
T PC 11ml  スクールセット ターナー色彩T PC 11ml スクールセットターナー色彩
1,500税込1,650
1セット
3日以内出荷
絵具と筆をセットでご発注の場合、単品を特別価格でご提供致します絵具と筆をセットでご発注の場合、デザインセット用単品を特別価格でご提供致します組み合わせは自由です。セット内容:11ml絵具12色
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容11mL絵具12色種別12色
T PC 11ml 6色 スクールセット ターナー色彩T PC 11ml 6色 スクールセットターナー色彩
840税込924
1セット
3日以内出荷
紙箱に入ったポスターカラー6色セットです。箱から飛び出さないよう留める安心ベルトが付属します。材質:絵具、紙。サイズ:127×21×95mm。セット内容:11ml絵具6色
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容11ml絵具6色材質絵具、紙寸法(mm)127×21×95
T PC 11ml 8色 スクールセット ターナー色彩T PC 11ml 8色 スクールセットターナー色彩
1,050税込1,155
1セット
3日以内出荷
紙箱に入ったポスターカラー8色セットです。箱から飛び出さないよう留める安心ベルトが付属します。材質:絵具、紙。サイズ:163×92×23mm。セット内容:11ml絵具8色
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容11ml絵具8色材質絵具、紙寸法(mm)163×92×23
ペーパーコーン用マンドレル(PC11用) 東京オートマックペーパーコーン用マンドレル(PC11用)東京オートマック
519税込571
1個
3日以内出荷
ペーパーコーンPC11、PC21用マンドレルです。
トラスコ品番852-1775材質金属軸径(Φmm)2.4質量(g)1
チョコレートモールド PC11 21ヶ取 cottaチョコレートモールド PC11 21ヶ取cotta
5,998税込6,598
1個(1個)
4日以内出荷
材質ポリカーボネイト寸法(mm)モールド275×135内容量(g)約10
パワーコントローラー goot(太洋電機産業)パワーコントローラーgoot(太洋電機産業)(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ 日本ノートコピー用紙 カラーペーパー スペクトラ日本ノート(1件のレビュー)
239税込263
1パック(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
色が選べるコピー用紙
用途カラーペーパーサイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
ノートPCスタンド 11~15.6インチノートPC対応 オーム電機ノートPCスタンド 11~15.6インチノートPC対応オーム電機
4,479税込4,927
1個
当日出荷
ディスプレイの位置を調整して姿勢を改善します最適な高さ角度に無段階調整できますアルミ製、放熱穴付きで放熱性に優れています折り畳み式でコンパクトに収納可能6カ所に滑り止めシリコンパッド付き11~15.6インチノートPCに対応スタンド下のスペースも有効活用できます本体カラーはシルバー
材質アルミ合金・シリコン質量(g)約755適合サイズ11~15.6インチ最大荷重(kg)3寸法(横×奥行×高さ)(mm)(約)260×235×48(折り畳み時)角度調節無段階
先端クローセット KTC先端クローセットKTC(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(10個組)
当日出荷
クローは特殊工具鋼で独自の熱処理により強く、逆テーパの先端形状で、作業中スナップリングを落としにくく、狭い場所での作業にも適しています。
質量(g)40適合スナップリングプライヤ:SCP-171、1715、SOP-171、1715、172、173材質特殊工具鋼
防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から5日以内出荷
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
ドライバーケース スリム ベッセルドライバーケース スリムベッセル
1,798税込1,978
1個
当日出荷
保管や携帯に便利、スリムなドライバーケース。電ドラボール本体、ビット、充電ケーブルをコンパクトに収納。EVA成形によるクッションケースで衝撃を緩和します。カラビナなどで吊り下げできるDリング付。
用途電ドラボール本体、ビット、充電ケーブル等をコンパクトに収納。仕様Dリング付ブラック/レッド質量(g)104タイプスリムサイズ(mm)235×55×65
ピルケースPC-110 明邦化学ピルケースPC-110明邦化学(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
丸型。蓋独立開閉式。8コマ
コマ数8材質ポロプロピレン直径(Φmm)110高さ(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
POWERメタルカッター 230mm TSUNODA(ツノダ)POWERメタルカッター 230mmTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
硬い線材、金属を軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
全長(mm)224トラスコ品番785-1600質量(g)265頭部厚(mm)4.5頭部幅(mm)42切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線5先端長(mm)22柄幅(mm)47切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
溶接用遮光ポリカハードコート TRUSCO溶接用遮光ポリカハードコートTRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(2枚)ほか
当日出荷
遮光プレートは有害紫外線・赤外線をカットします。軽くて割れにくく、傷にも強い。スパッターがつきにくい。
用途アーク溶接仕様JIS遮光ポリカハードコートプレートJIS T8141規格品適合機種HS、TPW-T、TPW-K、TWHMなど適合本体JIS規格品溶接面材質/仕上ポリカハードコート厚さ2.4mm(中央) 3.2mm(端部)寸法・サイズ(mm)50×105
プラスノズルAtype(アグリ)アグリDX 栄ヒルズプラスノズルAtype(アグリ)アグリDX栄ヒルズ(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
適合ホース内径(Φmm)15~18寸法(mm)W65×H55×D285全長(mm)285質量(g)100穴径(Φmm)0.4穴数571主な用途園芸用
セロライトヒューズ 宇都宮電機製作所セロライトヒューズ宇都宮電機製作所
10,980税込12,078
1セット(10本)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
透明プラカップ 日本デキシー透明プラカップ日本デキシー(1件のレビュー)
168税込185
1パック(5個)
当日出荷
材質飽和ポリエステル樹脂
パレットカバークリアシート TRUSCOパレットカバークリアシートTRUSCO
14,980税込16,478
1枚
当日出荷
荷積したパレットをジャストサイズでカバーできます。開放面がファスナー付のため脱着が簡単です。雨天時の野外移動、出荷業務がスムーズにできます。焼却処理時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。中の商品の判別がしやすい透明タイプです。
用途屋外パレットの保護。
カーボンフェルト PC400 大阪製作所カーボンフェルト PC400大阪製作所
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から5日以内出荷
カーボンフェルトPC400は、炭化繊維100%で構成されたフェルト状のシートです。軽量で作業性に優れています。フェルト状のため自由にカットができ、ほつれもありません。従来のフェルトに比べ引張強度が強いため破れにくいです。
用途軽いスパッタ用の溶接火花受け簡易防御シートJIS規格JIS A 1323 A種仕様周囲の折り返し:なし材質炭化繊維厚さ(mm)2ブラックハトメ数なし
ペーパーコーン 150番 東京オートマックペーパーコーン 150番東京オートマック
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
木工用回転工具です。 サンドペーパーが細かくとがっており、極部的な研磨に最適です。 ネジ込み式の交換タイプです。
用途木工用、細部・極部の研磨に軸径(Φmm)2.4セット内容ペーパーコーン50個入、マンドレル1本仕様ペーパー#150トラスコ品番852-1773長さ(mm)【研磨部】25質量(g)38
冷麺鉢 クリスタル EBM(江部松商事)冷麺鉢 クリスタルEBM(江部松商事)
819税込901
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質ポリカーボネイト
マッハソー レヂトンマッハソーレヂトン
6,298税込6,928
1枚
翌日出荷から5日以内出荷
カートリッジ, 燃料プレフィルタ 適用機種(代表)PC130-11 コマツカートリッジ, 燃料プレフィルタ 適用機種(代表)PC130-11コマツ
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料プレフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)90001-適合機種(代表)PC130-11交換目安500時間
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC120-11 コマツカートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC120-11コマツ
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)90001-適合機種(代表)PC120-11交換目安500時間
かる~くまわるペットキャップ星 スマイルキッズかる~くまわるペットキャップ星スマイルキッズ
229税込252
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
新しいボトルなどかたいキャップに被せて回して下さい。 少しの力で開けられます。 メルヘンキャップでマイボトルの目印に! 名入れもできます。
材質PE樹脂質量(g)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×46×22
ペーパーコーン 150番 5袋セット 東京オートマックペーパーコーン 150番 5袋セット東京オートマック
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
5箱セット品です。 木工用回転工具です。 サンドペーパーが細かくとがっており、極部的な研磨に最適です。 ネジ込み式の交換タイプです。
用途木工用、細部・極部の研磨に軸径(Φmm)2.4仕様ペーパー#150トラスコ品番852-1774長さ(mm)【研磨部】25質量(g)190
SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタコンタクト雄端子バラ端子 HIROSE(ヒロセ電機)SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタコンタクト雄端子バラ端子HIROSE(ヒロセ電機)
2,698税込2,968
1パック(100個)
当日出荷
種別バラ端子定格電流(A)3電線被覆外径(mm)1.5~1.9接点部金めっき適合電線サイズ0.2~0.5 mm2適合電線範囲 AWG(#)20~24
エコノウエア プラカップ 日本デキシーエコノウエア プラカップ日本デキシー
309税込340
1個
欠品中
無臭で 透明度が高い 使い捨てプラカップ。 ビールや氷をいれた飲み物に適した 大型の420MLサイズ。 PET素材で 耐熱温度 60℃。
容量(mL)420
カートリッジ, 燃料プレフィルタ 適用機種(代表)PC120-11 コマツカートリッジ, 燃料プレフィルタ 適用機種(代表)PC120-11コマツ
9,198税込10,118
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料プレフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)90001-適合機種(代表)PC120-11交換目安500時間
Bivar 直径 3mm クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 BIVARBivar 直径 3mm クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒BIVAR
1,798税込1,978
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
極数1レンズ色クリアレンズ形状砲弾型列数1行数1RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント
BKフードパン 弁慶(本間冬治工業)BKフードパン弁慶(本間冬治工業)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
耐熱99度、耐冷-20度で目盛付です。
材質ポリカーボ樹脂製
天井埋込型耐熱ホーンスピーカ TOA天井埋込型耐熱ホーンスピーカTOA
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
非常用放送設備の専用スピーカーで、能率が高く、耐熱性にすぐれています。
付属品型紙×1、枠取付金具×2、天井取付ねじ×一式種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質本体:不燃材使用(アルミ/鉄)、パンチングネット取付枠:オフホワイト(マンセル5Y9/1近似色)塗装、パンチングネット:アルミシルバー(素地色)寸法(mm)Φ245×100(D)質量(kg)1.5耐電圧AC1、000V1分間(入力コードとボディー間)耐熱性300℃の気流中で10分間動作異常なし周波数特性500~4000Hz取付穴径(Φmm)210(最大板厚:30)音圧レベル(dB)出力100(1W/1m)耐水性JISC5504による定格入力(W)1指向性指向特性区分:X(水平・垂直:0°以上20°未満Q=11、20°以上35°未満Q=5、35°以上60°未満Q=1、60°以上90°以下Q=0.3)絶縁抵抗DC500V10MΩ以上(入力コードとボディー間)インピーダンス(Ω)10k音響パワーレベル(dB)103(1W、1m)
カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC130-11 コマツカートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC130-11コマツ
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
適合(号機)90001-適合機種(代表)PC130-11交換目安500時間
ワンタッチステー ストップ付 ACE(エース)ワンタッチステー ストップ付ACE(エース)
789税込868
1本
3日以内出荷
ライティングデスク ストツプ付
用途扉の開閉金具材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド仕上クロームメッキ
プラウキャリー(溝切機運搬) ケーエス製販プラウキャリー(溝切機運搬)ケーエス製販
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
各社の溝切機に対応した溝切機運搬です。重い・転ぶ・荷台が汚れるをすべて解消してくれます。30mm~50mmまでアオリ幅に合わせて固定可能です。車輪止めフレームがついているので安定性バツグン!取り付ける向きは左右どちらでもOKです。クッションゴムがついており、上下調節可能です。お好みの位置でストッパー棒を差し込むことができます。
用途溝切機の運搬寸法(mm)積載台:幅150×長さ1100×高さ50関連資料(0.1MB)
マルチドッキングアダプター TypeCコネクタ搭載 オーム電機マルチドッキングアダプター TypeCコネクタ搭載オーム電機
2,979税込3,277
1個
当日出荷
これ1台でマルチな接続環境を構築HDMI1.4×1ポート、USB3.2Gen1×2ポート、USBType-C×1ポート(PD充電+データ)搭載最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送HDMI1.44K/30Hz出力に対応Type-C充電+データPD3.0100WPC充電しながら周辺機器拡張USBType-A×2ポート(USB3.2Gen1)に増やせる高級感あるCoolなアルミボディ便利な30cmケーブル
付属品保証書付取扱説明書質量(g)約51外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)100×11×34動作環境対応機種:USBType-Cポートを搭載したDOS/V互換機、AppleMacシリーズ、対応OS:Windows11/10、macOS10.12以降コネクタパソコン側:USBType-C×1ケーブル長(mm)約300電源供給方式バスパワーインターフェイスUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)ポートデバイス側:USBType-A×2 供給可能電流はすべてのポート合計で3000mA以内(規格値)、各ポート900mA(規格値)・HDMIType-A×1 HighSpeed、HDMI1.4(最大解像度:3840×2160(30Hz))・USBType-C×1 充電+データ(USBPD3.0対応/最大100W)取扱説明書(1.44MB)転送速度(Gbps)USB3.2Gen1スーパースピード/最大5(規格値)
...