カテゴリ

  • 農具(20)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 測定用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • オフィス家具(5)
  • 作業工具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 家電(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-160」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポケットケース リングスター

    ポケットケース

    リングスター(55件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    あらゆる小物収納の決定版です。凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。引っ掛かり軽減、スマートデザインです。開けやすい、本体スリット加工です。蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。 日本製。
    用途さらに細かな収納に最適!材質コーポリマークリア
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)
    659税込725
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ

    ワンタッチ継手 ストレート

    モノタロウ(67件のレビュー)
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷
    一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
    用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • パーツケース(仕切なしタイプ) TRUSCO

    パーツケース(仕切なしタイプ)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    小物をすっきり収納するのに便利なクリアケースです。 仕切板なし(フリータイプ)です。 ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。 部品等のセットケースにも大変便利です。
    用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。クリアタイプポケットタイプ仕切りなし
  • ストレート PISCO(ピスコ)

    ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC160LC-7 コマツ

    カートリッジ, エンジンオイルフィルタ 適用機種(代表)PC160LC-7

    コマツ
    7,498税込8,248
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エンジンオイルフィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)10001-適合機種(代表)PC160LC-7交換目安500時間
  • ぶ厚い160gsmコピー用紙A4 日本ノート

    ぶ厚い160gsmコピー用紙A4

    日本ノート(2件のレビュー)
    529税込582
    1冊
    当日出荷
    サイズA4白色度(%)98.5坪量(g/m2)160入数35枚
  • スカイカット プラスチック用チップソー ハウスビーエム

    スカイカット プラスチック用チップソー

    ハウスビーエム(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    用途プラスチック用。 プラスチック建材、アクリル、塩ビ材の切断に。
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(ゴム)FKM使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電工プロカッター JEFCOM(ジェフコム)

    電工プロカッター

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,388税込1,527
    1個
    当日出荷
    洗練されたデザインと、力のかけやすい形状を追求。滑りにくいラバー付グリップタイプ
    付属品特専黒刃1枚
  • フードパン用カムカート キャンブロ

    フードパン用カムカート

    キャンブロ
    739,800税込813,780
    1個
    翌々日出荷
    カムカートUPC800・UPC1600は、ホットフードとコールドフードを同時に取り扱うことができ、大小の宴会にぴったりです。良質のこのユニットは大型で、フードパンを様々な組み合わせで保存することができます。大量フードの保存・運搬には、新製品のUPC1600がぴったりです。どちらの型もサーモバリアーを使用しているので、ホットフードとコールドフードをいっしょに保存することもできます。ドアは横に270度開くので、出し入れに便利です。丈夫な一体成型のポリエチレン製シェルは、厚い発泡断熱材が入っています。密封ガスケットやナイロン製ドアラッチを取り入れているので、長時間の保存が可能です!。簡単に動くキャスターと中程についている一体成型垂直ハンドルで、簡単に移動できます。曲がりきれなくてぶつかっても、一体成型のバンパーが付いているので傷を最小限にとどめることができます。
    キャスターΦ152:固定×2、自在×2(内1ヶストッパー付)
  • チューブフィッティングSUS304 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングSUS304

    PISCO(ピスコ)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    薬品の雰囲気内で使えるワンタッチ継手です。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
  • SPC 四角頭付プラグ イハラサイエンス

    SPC 四角頭付プラグ

    イハラサイエンス
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL材質S10C又はS25C形状プラグ接続ねじ種類R
  • フードコンテナースプーン THERMOS(サーモス)

    フードコンテナースプーン

    THERMOS(サーモス)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    スープジャーの中身がすくいやすいスプーン。口当たりの良い、木のような素材感&デザイン。スープジャーポーチの背面ポケットにすっきり収納できる。食洗機OK。
    材質ケース上・ケース下:ABS樹脂、スプーン:PBT樹脂寸法(mm)170×40×25本体質量(kg)0.1
  • 16チャンネルロジックアナライザ ZEROPLUS

    16チャンネルロジックアナライザ

    ZEROPLUS
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    16チャンネルのロジックアナライザ LAP-C(16032)は、USBインターフェースによりWindowsPCに接続して使用する16チャンネルのロジックアナライザです。取り込んだ波形をパソコンの画面で見ることができます。 ※ Windows10に対応しました。Windows10で使用する場合は、ZEROPLUS社のホームページからインストーラをダウンロードしてください。
    その他【1チャンネル単位のメモリ割り当て】32Kビットセット内容ロジック・アナライザ本体 ×1、8ピンテストケーブル ×2本、プローブ ×2個、USBケーブル ×1本備考接続するPC:【CPU動作クロック】最低基準:166MHz、推奨基準:900MHz、【メモリ】最低基準:64MB、推奨基準:256MB、【使用ディスプレイ解像度】最低基準:1024x768、推奨基準:1024x768、【ハードディスク使用スペース】最低基準:100MB、推奨基準:100MB、【USB仕様】最低基準:USB1.1、推奨基準:USB2.0電圧(V)6~+6(±0.1)電源USB端子より供給対応OSWindows7/8.1/10チャンネル数16測定対象75MHzインターフェース【接続】USB2.0(USB1.1対応)メモリー512Kビット
  • プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティッククランクハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • TORXビットセット エスコ

    TORXビットセット

    エスコ
    4,520税込4,972
    1セット
    翌日出荷
    ケースは六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
  • 160mm 穴付ラジオペンチ[圧着付] エスコ

    160mm 穴付ラジオペンチ[圧着付]

    エスコ
    7,200税込7,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA537PC-160全長(mm)160先端先細バネ無し
  • フードコンテナスプーン THERMOS(サーモス)

    フードコンテナスプーン

    THERMOS(サーモス)
    759税込835
    1個
    6日以内出荷
    そこまでキレイにすくえるスプーン。 過度がスクエア型だから最後まで食べやすい。 フードコンテナに適した長さです。 スープジャーポーチ(別売)の背面ポケットにスッキリ収納できる。
    仕様食洗機OK質量(kg)0.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×4×2.5
  • アルミパーティション 十字ポール(配送組立サービス付) アイリスチトセ

    アルミパーティション 十字ポール(配送組立サービス付)

    アイリスチトセ
    4,898税込5,388
    1台
    3日以内出荷
    シルバーサービス分類組立・設置・取付
  • パーティション_ASPNシリーズ 十字脚連結ポール アイリスチトセ

    パーティション_ASPNシリーズ 十字脚連結ポール

    アイリスチトセ
    5,198税込5,718
    1本
    6日以内出荷
    しなりのある樹脂パーツによって連結を行うことで重量のあるパネルを持ち上げる必要がありません
    材質(フレーム)アルミ押出形材グリーン購入法適合
  • ポリカーボネート板 厚さ5mm Φ220加工品 タキロンシーアイ

    ポリカーボネート板 厚さ5mm Φ220加工品

    タキロンシーアイ
    4,798税込5,278
    1枚
    8日以内出荷
  • パワーチップ 液晶モノクロディスプレイ 反射型 英数字 POWERTIP

    パワーチップ 液晶モノクロディスプレイ 反射型 英数字

    POWERTIP
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 160PC ツカミ固定ネジ アルスコーポレーション

    160PC ツカミ固定ネジ

    アルスコーポレーション
    129税込142
    1個(2個)
    翌々日出荷
    160PC用のツカミ固定ネジ(2個組)です。
    適合品番160PC-1.8D/(部品番号)3
  • 160PC 上刃・受刃ツカミ一式 アルスコーポレーション

    160PC 上刃・受刃ツカミ一式

    アルスコーポレーション
    979税込1,077
    1個
    翌々日出荷
    160PC用の上刃・受刃ツカミ一式(ネジ付)です。
    適合品番160PC-1.8D/(部品番号)2
  • 160PCC/PC 上刃ツカミネジ アルスコーポレーション

    160PCC/PC 上刃ツカミネジ

    アルスコーポレーション
    129税込142
    1個(2個)
    翌々日出荷
    160PCCシリーズ/ポールチョキスタンダード 採収タイプ用の上刃ツカミ固定ネジ(2個組)です。
    適合品番160PCC-1.2D/(部品番号)3、160PCC-1.8D/(部品番号)3、160-0.6R/(部品番号)3、160-1.2R/(部品番号)3、160-1.8R/(部品番号)3、160-2.1R/(部品番号)3、160-2.4R/(部品番号)3
  • 160PCC/PC 上刃ツカミ ネジ付 アルスコーポレーション

    160PCC/PC 上刃ツカミ ネジ付

    アルスコーポレーション
    379税込417
    1個
    翌々日出荷
    160PCCシリーズ/ポールチョキスタンダード 採収タイプ用の上刃ツカミ(ネジ付)です。
    適合品番160PCC-1.2D/(部品番号)2、160PCC-1.8D/(部品番号)2、160-0.6R/(部品番号)2、160-1.2R/(部品番号)2、160-1.8R/(部品番号)2、160-2.1R/(部品番号)2、160-2.4R/(部品番号)2
  • テレワークブース_シンプルブース 十字ポール アイリスチトセ

    テレワークブース_シンプルブース 十字ポール

    アイリスチトセ
    4,498税込4,948
    1台
    31日以内出荷
    材質アルミ押出形材ブラックグリーン購入法適合
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(394件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(114件のレビュー)
    559税込615
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
    仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
  • プラスチック用カッター クラシック Wiha(ビーハ/ノガ)

    プラスチック用カッター クラシック

    Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    32日以内出荷から62日以内出荷
    ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。フラッシュ刃仕様で開口用スプリング付きです。
    切断能力軟線程度
  • Seagate IronWolf Pro 3.5" 【ベイ無制限】 内蔵HDD(CMR) データ復旧3年付 5年保証 7200rpm PC NAS 用 RVセンサー SEAGATE(シーゲイト)

    Seagate IronWolf Pro 3.5" 【ベイ無制限】 内蔵HDD(CMR) データ復旧3年付 5年保証 7200rpm PC NAS 用 RVセンサー

    SEAGATE(シーゲイト)
    98,980税込108,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    550TB/年のワークロードや250万時間のMTBFにより、企業ユースで求められる信頼性を高めたNAS向けHDDのハイエンドモデル
    サイズ3.5インチキャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間5年
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 高枝ポールチョキ採収替刃 アルスコーポレーション

    高枝ポールチョキ採収替刃

    アルスコーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    160PC用の替刃です。
    適合品番160PC-1.8D
  • LED付ちょうちん(持ち手付) アーテック[学校教材・教育玩具]

    LED付ちょうちん(持ち手付)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    510税込561
    1個
    欠品中
    持ち手付なので持ち運びに便利。アクリル絵の具やポスターカラー、墨、ペンなど色々な画材で描くことができます。材質:PC,PVC,紙,鉄。サイズ:Φ150×160mm
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容ちょうちん、持ち手材質PC,PVC,紙,鉄寸法(cm)16×21×4
  • ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング 室本鉄工

    ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング

    室本鉄工(1件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
  • AirStation Wi-Fi 6 対応無線LANルーター親機 BUFFALO(バッファロー)

    AirStation Wi-Fi 6 対応無線LANルーター親機

    BUFFALO(バッファロー)
    9,098税込10,008
    1台
    翌日出荷
    1 5GHz 160MHz(ワイドバンド)対応Wi-Fi 6 ルーターエントリーモデル。→5GHz 160MHz幅通信対応のWi-Fi 6 PC・スマホとの高速通信をお手軽に体験できる新エントリーモデル。2 Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh 」対応(R6認証取得予定)。3 初期設定時、将来買い替え時に設定をほぼ丸ごと引っ越し可能な「スマート引っ越し」対応。4 AirStationアプリ経由で画面に従って初期設定が完結できる「初期設定機能」搭載
    付属品スタンド、LANケーブル(0.5m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)適合VCCI Class B質量(g)約330※本体のみ消費電力(W)13.8(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×148×133※本体のみ(付属品および突起物を除く)準拠規格IEEE 802.11ax、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11a、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年間最大データ転送速度(Mbps)(理論値)【5GHz】IEEE 802.11ax:2401(160MHz 2×2)、IEEE 802.11ac:1733(160MHz 2×2)、IEEE 802.11n:300(40MHz 2×2)、IEEE 802.11a:54【2.4GHz】IEEE 802.11ax:573(40MHz 2×2)、IEEE 802.11n:300(40MHz 2×2)、IEEE 802.11g:54、IEEE 802.11b:11周波数(GHz)2.4、5
kw-1600特集