カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-161」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイタック(TM) PCラベル 丸ラベル PC-161 ニチバン

    マイタック(TM) PCラベル 丸ラベル PC-161

    ニチバン
    ¥369税込¥406
    1個
    3日以内出荷
    多彩な用途にお応えできる、豊富なバリエーションです。はく離紙は樹脂ラミネート加工をしていません。手書きでもご利用になれます。
    備考24片X10シート(240片)サイズ(mm)16Φ
  • ポケットケース リングスター

    ポケットケース

    リングスター(55件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    あらゆる小物収納の決定版です。凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。引っ掛かり軽減、スマートデザインです。開けやすい、本体スリット加工です。蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。 日本製。
    用途さらに細かな収納に最適!材質ポリプロピレン色クリア材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリプロピレン
  • DPC ポートコネクタ イハラサイエンス

    DPC ポートコネクタ

    イハラサイエンス
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 紳士U首半袖 神戸生絲

    紳士U首半袖

    神戸生絲
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1着
    4日以内出荷
    仕様40単糸フライス編み材質綿100%色ホワイト
  • ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(ミリ)

    フジキン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状異径ポートコネクター
  • MAS-PCコンビネーションコネクター ネオフレックス

    MAS-PCコンビネーションコネクター

    ネオフレックス
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式結線方法はんだ
  • 160mmラジオペンチ(穴付/圧着付) エスコ

    160mmラジオペンチ(穴付/圧着付)

    エスコ
    ¥10,700税込¥11,770
    1個
    翌日出荷
    仕様磨き仕上げ全長(mm)160切断能力硬線:直径1.6mm、中硬線:直径2.5mm コンフォートハンドル皮むき能力0.5-0.75・1.5・2.5mm2
  • アジャストクランプ(グーズネック型) ナベヤ

    アジャストクランプ(グーズネック型)

    ナベヤ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
    標準的なTスロットボルト付クランプです。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストクランプ(プレーン型) ナベヤ

    アジャストクランプ(プレーン型)

    ナベヤ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    標準的なTスロットボルト付クランプです。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  中継アダプタ NWPC16 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ NWPC16

    七星科学研究所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    仕様アダプタ形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)125材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ16防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷
    用途内径加工全長(mm)150適合チップひし形35°切込み角Kr(°)117.3チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリューオン
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC16 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC16

    七星科学研究所
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/ニッケルめっき、パッキン:合成ゴム種類丸型極数1定格電圧(V)125定格電流(A)10材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ16防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m プリンストン MARSHAL DIGI+ 対応 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ

    メディアカバーマーケット
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    。 HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴。。HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】。【プリンストン】。モバイルディスプレイ。UP-M156T4K。UP-M156THD。PTF-M156T。PTF-M133T。【ASUS/エイスース。・パソコン/ディスプレイ/モニター。ASUS ZenScreen GO MB16AWP。ASUS ZenScreen OLED MQ13AH。ASUS ZenScreen OLED MQ16AH。VT168H。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【DIGI+】。10.1インチタブレット型PC。DGP-WTB1001。【IODATA/アイ・オー・データ。・液晶ディスプレイ。LCD-CF131XDB-M。LCD-CF161XDB-MT。LCD-CF161XDB-M。LCD-MF161XP。EX-LDC131DBM。EX-LDC161DBM。【JENESIS/ジェネシス】。タブレット/タブレット型PC。ADP-1005。ADP-1007。ADP-1008。JT07-81B。JT10-81B。JTW10-4G32G。JTW10-4G32G-K。WDP-1021-2G32G-CT-KB。WDP-102-2G32G-10BT。WDP-106-4G32G-CT-KB-PROW。【MARSHAL】。タブレット。MAL-FWTVTB01B。MAL-FWTVTB01W。【IRIS/アイリスオーヤマ】。液晶ディスプレイ。DP-BF132S-B。DP-BF162S-B。DP-DF163S-B。ILD-A1616MS-B。ILD-A16262KS-B。【ELECOM/エレコム】。・タッチパネルPC。LT-HA10シリーズ。LT-HA10/CAMW1。LT-HA10/W1。LT-HA10Bシリーズ。LT-HA10B/CAMW1。LT-HA10B/W1。LT-HA15B/W1。ノートパソコン。IPC-AA1401。【EPSON/エプソン】。ディスプレイ。LD16W61。LT12W82L。など。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    色ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
  • ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1612X ユニカ

    ルーティアンカー Cタイプ(バラ) PC-1612X

    ユニカ
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット(10個)
    当日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。 ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番749-1816厚さ(mm)(最大使用)38質量(g)223
  • TOHO 糸通しビーズ 特小 トーホー

    TOHO 糸通しビーズ 特小

    トーホー
    ¥259税込¥285
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
    外径(Φmm)約1.5
  • RSD578 ScanSnap iX2400 (ホワイト) RICOH(リコー)

    RSD578 ScanSnap iX2400 (ホワイト)

    RICOH(リコー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    翌々日出荷
    仕様●センサ(スキャン方式):CIS×2(表面×1、裏面×1)●原稿サイズ(その他):A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大:216×360mm、最小:50.8×50.8mm)●原稿サイズ(最大):A4●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):292×161×159mm (全開放時: 292 x 477 x 286mm)●添付ソフト:PC版ScanSnap Home、ABBYY FineReader for ScanSnap●環境自己主張マーク:なし●読取速度:片面:45枚/分、両面:90枚/分●走査・動作方式:ADF●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象:ACアダプタ/ケーブルコネクタ形状USB:Type-C本体質量(kg)3.2対応機種Win/MacOSインターフェースUSB3.2 Gen1x1/USB3.1/USB3.0/USB2.0/USB1.1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合対応解像度600dpi
  • 産業用カメラ CameraLink CMOS モデル omron(オムロン)

    産業用カメラ CameraLink CMOS モデル

    omron(オムロン)
    ¥499,800税込¥549,780
    1個
    62日以内出荷から82日以内出荷
  • KCP-PCコンビネーションコネクター ネオフレックス

    KCP-PCコンビネーションコネクター

    ネオフレックス
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    67日以内出荷
    KCPタイプフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
  • 3/8 パーム コントロール ラチェット+ソケットセット 20Pc J.161-3P6 FACOM

    3/8 パーム コントロール ラチェット+ソケットセット 20Pc J.161-3P6

    FACOM
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    73日以内出荷
    1×高性能シール3/8"ラチェットJ.161B。 15×3/8"メートル法6点ソケットJ.H7-8-9-10-11-11-12-13-14-14-15-16-17-18-18-19-21-30-22mm。 23/8"エクステンション:L125mm(J.210)-L250mm(J.215)。 1×3/8"ユニバーサルジョイント:J.240A。 1×3/8"スライドハンドル:J.120A。
    用途ラチェット+ソケットセット質量(kg)2.19
  • 3/8 パーム コントロール ラチェット+ソケットセット 20Pc MODM.J161-36 FACOM

    3/8 パーム コントロール ラチェット+ソケットセット 20Pc MODM.J161-36

    FACOM
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    73日以内出荷
    FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、JET+ローラーキャビネット、およびMBOX.Lボックスに適合。 J.161B-J.H7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-J.210-J.215-J.240A-J.120A
    用途ラチェット+ソケットセット
  • 1/2 ソケットセット 6P ラチェット レンチ ソケット 23Pc MODM.S161-36 FACOM

    1/2 ソケットセット 6P ラチェット レンチ ソケット 23Pc MODM.S161-36

    FACOM
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    73日以内出荷
    FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、JET+ローラーキャビネット、およびMBOX.Lボックスに適合。
    用途スクリュードライバー質量(kg)2.9
  • 1/4インチドライブ・ラチェット セット 15Pc 高性能密閉型 R.161-1P6U FACOM

    1/4インチドライブ・ラチェット セット 15Pc 高性能密閉型 R.161-1P6U

    FACOM
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    73日以内出荷
    1×高性能シール1/4"ラチェットR.161B。 11×1/4"ドライブインチ6ポイントソケット:R。 3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-13/32-7/16-1/2-9/16。 1×1/4"エクステンション:L100mm(R.210)。 1×1/4"スライドハンドル:R.120A。 1×1/4"ドライバーハンドル:R.236A。
    用途ラチェットセット質量(g)700