曜日別特売

RSD578 ScanSnap iX2400 (ホワイト)

RSD578 ScanSnap iX2400 (ホワイト) - RICOH(リコー)
仕様
●センサ(スキャン方式):CIS×2(表面×1、裏面×1)●原稿サイズ(その他):A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大:216×360mm、最小:50.8×50.8mm)●原稿サイズ(最大):A4●国際エネルギースター:登録●本体サイズ(H×W×D):292×161×159mm (全開放時: 292 x 477 x 286mm)●添付ソフト:PC版ScanSnap Home、ABBYY FineReader for ScanSnap●環境自己主張マーク:なし●読取速度:片面:45枚/分、両面:90枚/分●走査・動作方式:ADF●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):対象:ACアダプタ/ケーブル
コネクタ形状
USB:Type-C
本体質量(kg)
3.2
対応機種
Win/MacOS
インターフェース
USB3.2 Gen1x1/USB3.1/USB3.0/USB2.0/USB1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
対応解像度
600dpi
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02759098FI-IX2400W
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする