カテゴリ
- オフィス家具(114)
- パソコン/周辺機器(85)
- バイク部品(44)
- 作業工具(25)
- 制御機器(23)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 農業機械(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 家電(6)
- メカニカル部品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(4)
- 機構部品(3)
- 医療(3)
- 作業服(3)
- 切削工具(3)
- 事務用品(3)
- 保管用品(2)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 測定関連サービス(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車純正部品(2)
- カー用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 電動工具(2)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(7)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(14)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- NAKATAKI(6)
- NEC(3)
- Pro-Auto(4)
- RS PRO(10)
- SIGNET(シグネット)(5)
- イトーキ(110)
- エスコ(7)
- エレコム(5)
- サンワサプライ(4)
- サンワダイレクト(7)
- タカチ電機工業(3)
- ナカバヤシ(4)
- ハリケーン(9)
- メディアカバーマーケット(23)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

ユニ・ポスカ 極太角芯
uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)¥479~税込¥527~1本ほか当日出荷ポスターカラーのように鮮やか発色。 乾けば水に流れず耐水性に優れています。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 重ね書きができます。 にじみや裏うつりがありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。タイプシングル線幅(mm)15インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ極太角芯
ノートパソコン・タブレット 17インチまで対応 折り畳みアルミスタンド
OWLTECH(オウルテック)(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷シンプルなアルミスタンドで自宅も職場でも、どんな場所に設置しても違和感なく溶け込むデザインです。ノートパソコンやタブレットだけでなく、デスクトップキーボードやDTMアクセサリーなど、デスク環境を整理するのに役立ちます。オフィスやテレワーク時に大変活躍が期待されるPCスタンドです。材質アルミニウム / シリコン本体質量(kg)約1.1対応機種17インチまでの各種ノートパソコン、タブレット本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約294×256×50(折り畳み時のサイズ)保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応
コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ
日本ノート(1件のレビュー)¥239税込¥2631パック(20枚)当日出荷から5日以内出荷色が選べるコピー用紙用途カラーペーパーサイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)210×297
防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷から6日以内出荷防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
プラスチックカップリング ボディ
アラム¥689税込¥7581個当日出荷カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。材質本体/アセタール、バルブスプリング/SUS316、O-リング/NBRタイプインライン(弁なし)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
パイカッター
岡崎精工¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から6日以内出荷パイプのえぐり加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ホモ処理:溶着防止に効果があります。略号PPC表面処理ホモ処理ねじれ角左ネジレ30度
プラスチックカップリング ボディ
ケニス¥639税込¥7031個(1個)翌日出荷カップリング・ボディにカップリング・インサートを差し込むだけでロックされ、ワンプッシュで容易に取り外しのできるコネクターです。オール・プラスチック製で超軽量です。
グリーン電工レンチハンマー
オーエッチ工業¥4,298税込¥4,7281本当日出荷電気工事に適しています。 軽くて、短くて丈夫な柄。(材質:ポリカーボネイト) 17 mm ボックスが付いているため、ナット締付に。(200 mm まで締付可能)トラスコ品番395-8671全長(mm)255質量(g)340種類電工ハンマー頭径(Φmm)17材質(柄部)ポリカーボネート材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C主な用途電気・設備工事用
C型グリッププライヤー
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。用途板金、溶接作業に。付属品ナット材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ
電工プロカッター
JEFCOM(ジェフコム)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷刃を前から交換可能。刃の交換時にスライダーを引く手間がない。刃の交換が早くて簡単。スライダー抜け落ち防止材質本体:樹脂、すべり止め仕様部:ラバー素材、刃:工具鋼質量(g)86本体寸法(mm)20×165×55
C型グリッププライヤー(自在金具付)
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。用途板金、溶接作業に。付属品ナット材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ
ご当地ステッカー(PC)
ドリームプロダクト¥399税込¥4391個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズMタイプ抜き
再生パレットカバーポリ袋GZタイプ
ジャパックス¥19,980税込¥21,9781ケース(1枚×50冊)3日以内出荷パレットカバー、横2300mm(仕上幅1150mm+マチ1150mm)x縦1775mm、厚み0.030mmのガゼットタイプのポリ袋です。標準サイズのパレット(T11型パレット、サイズ:幅1100mm x 奥行1100mm)に最適なガゼットタイプのポリ袋です。使用時(パレット積載時)、高さ1200mmくらいまで対応できるパレットカバー(ポリ袋)です。屋外・屋内におけるパレット積載物の防塵・防水用カバーとして使われる大型タイプのポリ袋です。内容物が確認しやすい透明タイプのパレットカバー(ポリ袋)です。再生原料(再生プラスチック)100%で作られた、環境にやさしいパレットカバー(ポリ袋)です。パレットカバー以外にも大型商品、大型器具等の保管や収納用など使い方次第で多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした柔らかな材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いパレットカバー(ポリ袋)です。物流倉庫や資材倉庫、工場、バックヤードなど幅広い場面で活用できます。非食品用です。材質再生LLDPE形状マチ付き厚さ(mm)0.03色半透明縦(mm)1775横(mm)2300(1150+1150)RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)100再生材使用使用
黒表皮コンベックスケース7.5mワイド用
コヅチ¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷牛革を使用したコンベックスケースです。用途腰回り工具の収納用。トラスコ品番227-2991材質牛革形状コンベックスケース幅(mm)110色黒高さ(mm)180奥行(mm)45ベルト通し幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
一槽シンク(SUS430)(BGなし)
東製作所¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷スリムなカウンターサイズ。喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。完成品でお届けします。材質SUS430全高(mm)800荷姿完成品バックガードの有無なし
高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ
タカチ電機工業¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から6日以内出荷高強度のポリカーボネート樹脂製で板厚が厚く、ラッチがステンレス製のIP65防水開閉ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途屋外用通信機・太陽光発電接続箱・FA用コントロールボックス等に材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュプルケーブル
ニッパツ・メック¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷から5日以内出荷おもにヤマハ・スズキ・トーハツ・ホンダ・マーキュリー等、船外機用シフト・スロットルケーブルに使用します。ネジ山はインチサイズになります。ブッシュプルケーブルはコントロールシステムと一体で世界中のマリーン市場においてもっとも信頼され幅広く使用されております。ストローク(mm)76.2最小曲げ半径(mm)R150ねじ山10-32UNF
IP68完全防水PC/ASA樹脂ボックス WGPCシリーズ
タカチ電機工業¥3,898~税込¥4,288~1台3日以内出荷水深1メートルに24時間水没に耐えるIP68の高防水型プラスチックボックスです。PC/ASA樹脂製で、難燃性・耐熱性の高いボックスです。スッキリした外観なので、屋外/屋内ともに場所を選ばず設置出来るデザインです。難燃性・耐熱性に優れているので、太陽光発電接続箱、屋外電気ボックスに最適です。オプションの中継端子台 WTBシリーズを取付けて頂くと、中継ボックス/接続箱としてもご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。用途太陽光発電接続箱、通信機器、ネットワーク機器、無線機器、LoRaゲートウェイ、アクセスポイント、コントローラー、センサ収納ボックス、データロガー、GPS、中継ボックス材質PC/ASA樹脂(UL94V-0 主成分)色ライトグレー使用温度範囲(℃)-30~+75保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルコードレス扇風機 ANDON FAN
siroca¥13,800税込¥15,1801個3日以内出荷【アウトドアでも、暮らしの中でも、快適な風をいつも身近に】。コンパクト&コードレスだから、どこへでも手軽に持ち運べる・持ち出せる。付属のアタッチメントで、脱衣所や寝室、車内など使える場所がさらに広がる。満充電で最大30時間使えて、緊急時はモバイルバッテリーとしても使える。1・2・4・6時間の4段階に設定できるON/OFFタイマー機能付き。やさしく静かな微風から、パワフルな強風まで、風量調節は6段階。セット内容本体、USB電源アダプター、USBケーブル、ハイプユニット、クリップユニット、リモコン(テスト電池付き)、アロマケース(フェルト3枚付き)、取扱説明書(保証書)質量(kg)本体のみ:0.8、パイプユニット/クリップユニット:0.3、パイプユニット/クリップユニット取付時:1.1電源(V)(本体)直流5、(USB電源アダプター)AC100、50/60Hz消費電力(W)12(最大)、0.85(最小)、5.5(充電のみ時)ケーブル長(m)USB:0.8連続使用時間(時間)最大30風量6段階バッテリーリチウムイオン電池(8000mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:22×22×20、パイプユニット取付時:24.5×24×20.5、クリップユニット取付時:29×23×19充電時間(時間)約4.5
バイオ向けクイックカップリング
アラム¥19,980~税込¥21,978~1袋(25個)当日出荷から62日以内出荷・MPCシリーズは特殊な液体を使用する場合において、使いやすさと安全性が加えられたカプリングです。・内径3.2mmから9.5mmのチューブに対応しシーリングキャップとプラグを含め、様々なコネクタ―と形状が選べます。 。・MPCカップリングは、予期せぬ切断を防止するためのロック機能が付いているタイプもあります。・人間工学に基づいたラッチ。・接続時にカチッと聞こえます。・肉薄のテーパーがついたタケノコ部。・手袋をはめたままでも簡単に操作できます。・USPクラスVIに適合。・オートクレーブ、EtO、ビーム、ガンマ線での滅菌が可能。・接続後カップリングの片方が回転します。・確実に接続出来たことが確認できます。・広範囲の用途に対応出来ます。・再利用でき、使い捨てとしても経済的です。・チューブのねじれを減らします。・液だまりを減らし、乱流を最小にします。圧力(kPa)真空~0.41MPaRoHS指令(10物質対応)対応
ポイントタップ(EX-POTシリーズ)
エスコ¥2,540~税込¥2,794~1本翌日出荷から7日以内出荷一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
座金&キャップ|プロテクションキャップ EPC
イマオコーポレーション¥489税込¥5381個5日以内出荷使用場所に合わせて、ブラックシルバーの2色からお選びいただけます。 キャップを手またはハンマーでボルトナットにはめ込んでください。材質(本体)EPC:ポリエチレン(つや消しブラック)・EPC-CR:ポリエチレン/クロムメッキ(つや消しシルバー)使用温度範囲(℃)0~80
iPhone カメラレンズ全面保護ガラス
エアージェイ¥1,198税込¥1,3181枚6日以内出荷高光沢硬度9Hガラスパネルを採用した超高透明スーパークリアのカメラ保護ガラスパネルです。フラッシュ白飛び防止リングを採用、万が一にガラスが割れても破片が飛び散らない安全設計です。付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート材質表面:高アルミニウムガラス、アクリル、吸着面:シリコン透過率(%)92表面硬度9H
iPhone カメラレンズ全面保護ガラス
エアージェイ¥1,198税込¥1,3181枚6日以内出荷高光沢硬度9Hガラスパネルを採用した超高透明スーパークリアのカメラ保護ガラスパネルです。フラッシュ白飛び防止リングを採用、万が一にガラスが割れても破片が飛び散らない安全設計です。付属品クリーニングクロス、ホコリ取シール、アルコールシート材質表面:高アルミニウムガラス、アクリル、吸着面:シリコン寸法(幅W×高さH)(mm)22.7×64.3対応機種iPhone Air透過率(%)92表面硬度9Hパネル厚(mm)3.48(ガラス層0.3)
抵抗温度変換器
渡辺電機工業¥55,980~税込¥61,578~1個7日以内出荷機能バーンアウト:上方振切応答速度約25ms(0~90%)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
抵抗温度変換器(白金測温抵抗体用)
渡辺電機工業¥63,980~税込¥70,378~1個7日以内出荷機能バーンアウト:上方振切RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)CE-対応品なし
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら