カテゴリ
- パソコン/周辺機器(289)
- 制御機器(66)
- バイク部品(39)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 測定用品(12)
- 安全用品(10)
- 事務用品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 農業機械(7)
- 自転車部品(6)
- 家電(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 梱包用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 切削工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 防災用品(2)
- 介護用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- メディアカバーマーケット(120)
- StarTech.com(73)
- POSH Faith(37)
- Qlight(36)
- NEC(19)
- CIO(13)
- SEASON[釣り針](12)
- アルインコ(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- STMicro(9)
- uni(三菱鉛筆)(8)
- サンワサプライ(7)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- PMC(6)
- エレコム(5)
- 三和電気計器(5)
- KSフィルター(5)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pc-1m」の検索結果

ユニ・ポスカ 極細
uni(三菱鉛筆)(18件のレビュー)¥199~税込¥219~1本ほか当日出荷ポスターカラーのように鮮やか発色。 乾けば水に流れず耐水性に優れています。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 重ね書きができます。 にじみや裏うつりがありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。商品タイプ使い切り本体線幅(mm)0.7タイプシングル線の太さ極細インク水性顔料
ユニ・ポスカ ナチュラルカラー 極細
uni(三菱鉛筆)(2件のレビュー)¥249~税込¥274~1本ほか当日出荷から4日以内出荷ポスターカラーのような鮮やかな発色。手帳や写真で遊べる0.7mmの極細タイプ。 不透明インクなので、黒や濃色の上でも鮮やかに発色、重ね書きも可能。 ペン先の太さやインクの種類も豊富なので、多彩な用途に使うことができます。タイプシングル線幅(mm)0.7インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ極細
水性サインペン ポスカ ラメ入り
uni(三菱鉛筆)¥1,498税込¥1,6481セット(7本)当日出荷ポスターカラーのような鮮やかな発色。手帳や写真で遊べる0.7mmの極細タイプ。不透明インクなので、黒や濃色の上でも鮮やかに発色、重ね書きも可能。ペン先の太さやインクの種類も豊富なので、多彩な用途に使うことができます。インク色グリーン、ライトブルー、ブルー、バイオレット、ピンク、レッド、オレンジインク水性顔料商品タイプ使い切り本体タイプシングル線の太さ極細線幅(mm)0.7
ユニ・ポスカ ラメ入り 極細
uni(三菱鉛筆)¥239税込¥2631本当日出荷から4日以内出荷ポスターカラーのような鮮やかな発色。手帳や写真で遊べる0.7mmの極細タイプ。 不透明インクなので、黒や濃色の上でも鮮やかに発色、重ね書きも可能。 ペン先の太さやインクの種類も豊富なので、多彩な用途に使うことができます。タイプシングル線幅(mm)0.7インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ極細
メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD65mm
東京パーツセンター¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷から8日以内出荷ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
DAC Twinaxブレークアウトケーブル/MSA対応アンコード/40GbE QSFP+ - 4x SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル
StarTech.com¥8,298税込¥9,1281個翌々日出荷から5日以内出荷技術仕様:40Gbps/パッシブTwinax(銅線)/1x QSFP+ - 4x SFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。サーバールーム向け設計:DACはラック内およびラック間で光ファイバーケーブルの代替となる費用対効果の高い銅線ケーブル。工場で終端処理済みのため、高い性能と信頼性を実現し、保守作業を軽減。MSA準拠のスイッチで動作:Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど、コード化されていないモジュールやトランシーバーに対応するスイッチモデルにも対応する低消費電力40GbE DAC。MSA対応アンコードQSFP+ブレークアウトDACケーブル:MSA準拠スイッチ対応、アンコードトランシーバー/モジュール対応40Gダイレクトアタッチケーブル。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。メーカー公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途40Gb/10Gb混合イーサネットネットワークで使用。最大4台の機器をネットワークスイッチ/サーバーとラック内またはラック間で2点接続幅(mm)14色ブラック消費電力(W)0.1以下(接続端にて)高さ(cm)1.2コネクタAQSFP+コネクタBSFP+
猫壁 (にゃんぺき) ハンモック生地
INAX(LIXIL)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷から6日以内出荷猫壁(にゃんぺき)用追加ハンモック本体(別売)専用ハンモック生地。長時間くつろぐのに最適なハンモック。心地よい上質な生地で身体を優しく包み込む安心感のある形状。好みに合わせて選べるリバーシブルカラー。用途LIXIL 猫壁(にゃんぺき)専用パーツ。キャットウォークや猫の遊び場に。ペット用品 室内 インテリア 猫壁 キャットステップ ねこ ネコ ベッド 壁面 追加パーツ キャットウォーク フェルト 見晴台 階段 簡単設置 DIY 猫用 猫ハウス おしゃれ材質人工皮革(ポリエステル、ポリウレタン)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)45.8×23.4×8.4
メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD110mm
東京パーツセンター¥79,980~税込¥87,978~1個8日以内出荷ワーキングディスタンス約110mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。マウントCマウント付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
DAC Twinaxブレークアウトケーブル/MSA対応アンコード/10GbE SFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応
StarTech.com¥6,898税込¥7,5881個9日以内出荷技術仕様:10Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x SFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。サーバールーム向け設計:Mini GBIC DACはラック内およびラック間で光ファイバーケーブルの代替となる費用対効果の高い銅線ケーブル。工場で終端処理済みのため、高い性能と信頼性を実現し、保守作業を軽減。MSA準拠スイッチ対応:低消費電力の10 GbE DACケーブル。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどのアンコードモジュールやトランシーバーに対応するネットワークスイッチにも対応。MSA対応アンコードSFP+ DACケーブル:MSA準拠スイッチ対応、アンコードトランシーバー/モジュール対応10Gダイレクトアタッチケーブル。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。用途ギガビット対応のイーサネットネットワークで使用。ラック内の2点間ネットワークスイッチ/サーバー接続
DAC Twinaxブレークアウトケーブル/MSA対応アンコード/40GbE QSFP+ 銅線ダイレクトアタッチケーブル/MSA準拠スイッチ対応
StarTech.com¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷MSA対応アンコードQSFP+ DACケーブル:MSA準拠スイッチ対応、アンコードトランシーバー/モジュール対応40Gダイレクトアタッチケーブル。技術仕様:40Gbps/パッシブTwinax(銅線)/2x QSFP+着脱式コネクター/100Ωインピーダンス/30AWG/PVCケーブル被覆/ホットスワップ対応/MSA準拠。サーバールーム向け設計:DACはラック内およびラック間で光ファイバーケーブルの代替となる費用対効果の高い銅線ケーブル。工場で終端処理済みのため、高い性能と信頼性を実現し、保守作業を軽減。MSA準拠スイッチ対応:低消費電力40GbE DACケーブル。コード未設定のモジュール/トランシーバーに対応。Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなどの各社スイッチで使用可能。ITプロが選ぶSFPモジュール&安心の対応:厳しい企業ネットワークやデータセンター環境でも、長期にわたり安定したパフォーマンスを提供。公式ウェブサイトの問い合わせフォームやメール、電話を通じて、経験豊富なテクニカルアドバイザーが日本語で製品に関するご質問やご相談に丁寧に対応します。ホットスワップ対応幅(mm)18色ブラック動作温度(℃)0 ~ 70データ転送速度(最大) 40GbpsコネクタAQSFP+コネクタBQSFP+
超薄型ノートパソコンスタンド MS006-M-SLV-EN01
MOFT(モフト)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷1秒でセットアップ。セットアップは開いて立てるだけでわずか1秒。使いたい時にすぐ使え、無駄な手間や時間は一切かかりません。理想の姿勢を実現、選べる2つの角度。人間工学に基づいたデザインで、長時間の作業には効率を高める「15°モード」、ビデオ鑑賞や画面を見やすくする「25°モード」の2つの角度を選べます。快適なPC作業環境をいつでもどこでも実現します。驚きの薄さ、持ち運びも快適。超軽量の設計、ストレスフリーでどこへでも持ち運べます。コンパクトかつ軽量なデザインで、あらゆる場所を瞬時にモバイルワークステーションへと変える便利さを提供します。適合11.6インチ~16インチの画面サイズのノートパソコン材質ヴィーガンレザー、リムーバブルグルー(接着剤)、金属板、マグネット、グラスファイバー色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
ユニ・ポスカ 中字丸芯
uni(三菱鉛筆)(40件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷ポスターカラーのように鮮やか発色。 重ね書きができます。 乾けば水に流れず耐水性にすぐれています。 にじみや裏うつりがしません。 水性ですから素材を侵すことがありません。 イヤなニオイもありません。 不透明インクなので、金属・ガラス・プラスチック等にも書けます。タイプシングル線幅(mm)1.8~2.5インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ中字丸芯
BlueLEDマウス 無線 5ボタン 静音
エレコム(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷左右ボタンとホイールボタンに加え、「進む」、「戻る」を含めた5ボタンにサイレントスイッチを採用し、しっかりとした押し心地がありながらクリックのカチカチ音が気にならず、静かに使用できるワイヤレスマウスです。 。シンプルで手になじみやすいミディアムサイズのデザインを採用しています。 。本体側面にレザー調のサイドグリップを採用することで、手の滑りを防ぐとともに、道具としての上質感を高めています。 。スムーズで快適な操作を実現する分解能1600カウントです。 。ボタンの機能割り当ては、無料でダウンロードできる「エレコム マウスアシスタント」を利用して変更可能です。 。小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。 。無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。(メーカー調べ) 。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 。レシーバはマウス本体内に収納可能なので、持ち運びに便利で、レシーバを紛失する心配を軽減します。 。本体裏面に電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。 。電池の交換時期をお知らせする電池残量表示ランプを搭載しています。付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1サイズM質量(g)【マウス本体】約62※電池を含まず、【レシーバー】約2電源【本体】単3形アルカリ乾電池・単3形マンガン乾電池・単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)【本体】1.5対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.1/7/Vista、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス接続方式無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機分解能1600カウント対応【レシーバー収納】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マウス本体】65.5×98.4×39.6、【レシーバー】14.5×18.0×6.3通信方式GFSK方式インターフェースUSBLED色ブルー保証期間6カ月間ボタン数5個 ※ホイールボタン含む電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約210時間連続待機時間約1666日ホイール数1個電池使用可能期間約478日(想定)読取方式光学センサー方式電波周波数2.4GHz帯
超薄型ノートパソコンスタンド MS006-M-GRY-EN01
MOFT(モフト)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷1秒でセットアップ。セットアップは開いて立てるだけでわずか1秒。使いたい時にすぐ使え、無駄な手間や時間は一切かかりません。理想の姿勢を実現、選べる2つの角度。人間工学に基づいたデザインで、長時間の作業には効率を高める「15°モード」、ビデオ鑑賞や画面を見やすくする「25°モード」の2つの角度を選べます。快適なPC作業環境をいつでもどこでも実現します。驚きの薄さ、持ち運びも快適。超軽量の設計、ストレスフリーでどこへでも持ち運べます。コンパクトかつ軽量なデザインで、あらゆる場所を瞬時にモバイルワークステーションへと変える便利さを提供します。適合11.6インチ~16インチの画面サイズのノートパソコン材質ヴィーガンレザー、リムーバブルグルー(接着剤)、金属板、マグネット、グラスファイバー色スペースグレーRoHS指令(10物質対応)対応
CE01シリーズ圧着用ピンコンタクト
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,798~税込¥4,178~1個27日以内出荷コンタクトは、結線が容易な圧着タイプを使用し、引抜工具により回路変更や誤配線でも、コンタクトを後面に引抜 くことができます。用途CE01シリーズに使用する圧着タイプのコンタクトですコンタクト形状ピン(オス)RoHS指令(10物質対応)対応結線圧着
...