超薄型ノートパソコンスタンド MS006-M-GRY-EN01
1秒でセットアップ
セットアップは開いて立てるだけでわずか1秒。使いたい時にすぐ使え、無駄な手間や時間は一切かかりません。
理想の姿勢を実現、選べる2つの角度
人間工学に基づいたデザインで、長時間の作業には効率を高める「15°モード」、ビデオ鑑賞や画面を見やすくする「25°モード」の2つの角度を選べます。快適なPC作業環境をいつでもどこでも実現します。
驚きの薄さ、持ち運びも快適
超軽量の設計、ストレスフリーでどこへでも持ち運べます。コンパクトかつ軽量なデザインで、あらゆる場所を瞬時にモバイルワークステーションへと変える便利さを提供します。
- 適合
- 11.6インチ~16インチの画面サイズのノートパソコン
- 材質
- ヴィーガンレザー、リムーバブルグルー(接着剤)、金属板、マグネット、グラスファイバー
- 色
- スペースグレー
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ