カテゴリ

  • 作業服(196)
  • パソコン/周辺機器(63)
  • 制御機器(55)
  • バイク部品(17)
  • カー用品(15)
  • 事務用品(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 切削工具(13)
  • 家電(13)
  • 測定用品(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 作業工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 機構部品(5)
  • 電動工具(4)
  • 安全用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-24」の検索結果

482件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルパイジョン(同径) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    マルパイジョン(同径)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリカ用ストレートカップ 三桂製作所

    プリカ用ストレートカップ

    三桂製作所
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 小型引出し保管庫ピックケース浅型引出し ナカバヤシ

    小型引出し保管庫ピックケース浅型引出し

    ナカバヤシ
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    中身が見やすく丈夫です。小さなパーツの保管・管理に便利な深めの引き出しです。カラー分類見出しカード付でスピード検索ができます。小さなパーツの保管・整理に便利です。
    付属品見出しカード、仕切板引出し:透明材質(本体)スチール奥行(mm)237間口(mm)358材質(引出し)スチロール樹脂色(本体)アイボリー引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)89×206×36
  • RUSH+ カラーバリエーション bolle

    RUSH+ カラーバリエーション

    bolle
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    世界でミリオンセラー超えのベストセラーモデルです。密着性の高まるガスケット装着可(別売)です。
    材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート、エラストマー(TPR)幅(mm)145高さ(mm)45加工防曇加工:◎、防傷加工:○コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット0.999併用可能製品メガネ:×、マスク:◎鼻あて
  • 油圧プーラ用シリンダー スーパーツール

    油圧プーラ用シリンダー

    スーパーツール
    109,800税込120,780
    1個
    翌日出荷から10日以内出荷
    現在お使いのギヤプーラが油圧プーラに!。ギヤプーラは、長爪(GLJ)をセットして使用して下さい。
    ストローク(mm)50
  • シザイ タイトホルダーヨウスペーサSPC24 KANA(片山チエン)

    シザイ タイトホルダーヨウスペーサSPC24

    KANA(片山チエン)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    スペーサーを使用することにより、機械装置の架台と平行して取り付けられます。
    トラスコ品番245-3380質量(kg)0.03
  • PC243 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PC243

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,179税込1,297
    1個
    3日以内出荷
    2-Φ4.2を利用 シャフトと共に固定
    仕様-形状壁面固定サイズΦ22×16
  • パイジョンパーツ PCシリーズ 壁面固定 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PCシリーズ 壁面固定

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)Φ22×16付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
  • スプリングピンプランジャC型 ナベヤ

    スプリングピンプランジャC型

    ナベヤ(1件のレビュー)
    3,690税込4,059
    1個
    3日以内出荷
    PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電圧変換ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    電圧変換ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    材質樹脂ホワイト質量(g)約80使用温度範囲(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)配線接続端子式出力電圧(V)DC12.5±0.5入力電圧(V)DC24消費電流(mA)350mA以下出力電流(mA)500電源(DC-V)24±10%(極性あり)設置場所屋内表示灯緑色LED(出力時点灯)
  • スタッキング 小判グラタン皿 ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]

    スタッキング 小判グラタン皿

    ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
  • ご当地ステッカー(PC) ドリームプロダクト

    ご当地ステッカー(PC)

    ドリームプロダクト
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズMタイプ抜き
  • OPP完封箸 竹24cm天削 100膳入り 九州紙工

    OPP完封箸 竹24cm天削 100膳入り

    九州紙工
    489税込538
    1袋(100膳)
    7日以内出荷から11日以内出荷
    一膳ずつ透明フィルムに個包装されている割箸は清潔で衛生的。また、中身が見えるので安心です。お弁当、仕出し、惣菜のテイクアウトや宅配などに最適。業態を選ばないシンプルな無地タイプです。
    長さ(mm)240タイプ天削箸
  • イソメックSPプーリー SPC-6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPC-6

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
    シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
    種類イソメックSPプーリー
  • MBSPC 6ポジションクランプ イマオコーポレーション

    MBSPC 6ポジションクランプ

    イマオコーポレーション
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください。 6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。
    クランプ力(kN)17許容締付トルク(N・m)88
  • ブッシュプルケーブル ニッパツ・メック

    ブッシュプルケーブル

    ニッパツ・メック
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    おもにヤマハ・スズキ・トーハツ・ホンダ・マーキュリー等、船外機用シフト・スロットルケーブルに使用します。ネジ山はインチサイズになります。ブッシュプルケーブルはコントロールシステムと一体で世界中のマリーン市場においてもっとも信頼され幅広く使用されております。
    ストローク(mm)76.2最小曲げ半径(mm)R150ねじ山10-32UNF
  • RUSH+ bolle

    RUSH+

    bolle
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    超防曇・防傷プラチナコーティング。マスクの上からでも白く曇らず視界を確保できます。フィッティングが大変よく長時間の着用も苦になりません。別売りのガスケットを装着しても、ズレにくく密着度が上がります
    仕様【ノーズパッド】有【レンズタイプ】二眼長さ(mm)66幅(mm)145高さ(mm)45奥行(mm)66機能【マスク併用可否】◎【防傷加工】〇【防曇加工】◎コーティング超防曇プラチナコーティングレンズ厚さ(mm)2.2UV遮蔽率(%)99.9
  • 充電用USBケーブル OPC-2480 ICOM(アイコム)

    充電用USBケーブル OPC-2480

    ICOM(アイコム)
    599税込659
    1個
    欠品中
    USBケーブル(Type-A - Type-C)。
    対応製品(IPトランシーバー)IP510H/Withcall Biz/IP110H長さ(m)1電流容量(A)2
  • OPC-2412 接続ケーブル   SAT100用 ICOM(アイコム)

    OPC-2412 接続ケーブル SAT100用

    ICOM(アイコム)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    VE-PG4とIC-SAT100を接続する際に使用。
    対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状無線機側14ピンスプリングコネクター、接続先4ピンコネクター
  • DSLプラグ N50 SK11

    DSLプラグ N50

    SK11
    519税込571
    1個
    当日出荷
    エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。
    用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436946(SK11・DSLプラグLN50・S-50DPCL290)材質鋼鉄・他寸法(mm)41×17質量(g)35ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)5×8(ウレタンホース)
  • 高気密型天井点検口(クロス貼りタイプ) 在来軸組用 城東テクノ

    高気密型天井点検口(クロス貼りタイプ) 在来軸組用

    城東テクノ
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    天井点検口を目立たなくさせるクロス貼りタイプ! シングルフレークロスを貼ることが可能! シングルフレームのアルミの枠にクロスを貼れるため、縁が目立たずスッキリとしたデザインで、天井との一体感がさらにアップします。さらに、クロス下地テープ付き (水活性タイプ)なので、施工もラクラク。 気密性に優れた天井点検口!! ダクトや配線のチェックに欠かせない天井点検口。閉じたときの気密性能にも優れ、屋根裏からの気流の侵入や失熱を防ぎます。 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長時問にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。
    付属品取付ビス1袋(20mm×8本)、ロックキャップ1コ材質枠:アルミ、クロス下地テープ:水活性接着テープシルバー
  • ACPインバーター用リモコン マリンテック

    ACPインバーター用リモコン

    マリンテック
    17,980税込19,778
    1式
    6日以内出荷
    ケーブル長(m)12接続RJ45コネクター寸法(縦×横)(mm)94.95×199.98表示機能バッテリー電圧/AC入出力電圧/負荷率/周波数/バッテリー残量保証期間1年
  • ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

    エスコ
    16,700税込18,370
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
  • カップリングAPC プラグ3 ケニス

    カップリングAPC プラグ3

    ケニス
    10,980税込12,078
    1セット(25個)
    4日以内出荷
  • 高気密型天井点検口 在来軸組用 城東テクノ

    高気密型天井点検口 在来軸組用

    城東テクノ
    6,998税込7,698
    1台
    5日以内出荷
    シンプルフレームがシンプルな納まりを実現する高気密型天井点検口。
    付属品取付ビス1袋(20mm×8本)適合厚さ(mm)(天井材)9~25材質化粧枠:ABS、枠:アルミホワイト
  • タップダイスセット 24PC PROMOTE(プロモート)

    タップダイスセット 24PC

    PROMOTE(プロモート)
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    よく使われるサイズをセットにしました。
    用途ネジ切、ネジ山の形成にセット内容タップ/ダイス(50径):M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M114×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5・M]22×2.5・M24×3.0タップハンドルM3-12、タップハンドルM3-12、タップハンドルM8-25、ダイスハンドルM8-25、ダイスハンドル(50径)材質SUJ2
  • テレセントリックレンズ WD40mm 東京パーツセンター

    テレセントリックレンズ WD40mm

    東京パーツセンター
    53,980税込59,378
    1個
    8日以内出荷
    ワーキングディスタンス約40mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
    マウントCマウント付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
  • 照明用延長ロボットケーブル Panasonic(パナソニック)

    照明用延長ロボットケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1本
    4日以内出荷
    ケーブル長(m)3
  • ショックアブソーバー&スプリングキット Lowfer Sports KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー&スプリングキット Lowfer Sports

    KYB(カヤバ)
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    サスペンション性能はショックアブソーバとコイルスプリングの仕様と性能のマッチングで決まります。LKITはベストな組み合わせのショックアブソーバとコイルスプリングを1台分のキット、お買い求め安い価格設定としました。<ショックアブソーバー Lowfer Sports>。純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
  • ニットペットボトルカバー/ハムスター/モルモット ゴートレイド

    ニットペットボトルカバー/ハムスター/モルモット

    ゴートレイド
    1,298税込1,428
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    仕様350mL・500mLどちらにも対応材質ポリエステル・ポリウレタンハムスター6・モルモット6サイズフリー
  • マグカップ 三信化工

    マグカップ

    三信化工
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    材質ポリプロピレン製電子レンジ×食器洗浄機
  • 24PCソケットレンチセット S.E.K.(スエカゲツール)

    24PCソケットレンチセット

    S.E.K.(スエカゲツール)
    19,980税込21,978
    1セット
    翌々日出荷
    差込角12.7ミリのソケットレンチセットです。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業にセット商品数24差込角(mm)12.7トラスコ品番774-2185セット内容ソケット(mm):8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・29・30・32、ラチェットハンドル(mm):250、フレックスハンドル(mm):380、スライディングTハンドル(mm):250、エクステンションバー(mm):125・250、スパークプラグソケット(mm):21、スピンディスク(mm):12.7、ツールボックス材質クロームバナジューム鋼質量(kg)6ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)451×197×51
  • デジタルカメラ 照明用2又ケーブル Panasonic(パナソニック)

    デジタルカメラ 照明用2又ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1台
    6日以内出荷
    長さ(m)3
  • デジタルカメラ 照明用ケーブル Panasonic(パナソニック)

    デジタルカメラ 照明用ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1台
    6日以内出荷
    長さ(m)3
  • Delphi コネクタハウジング メス 24極 3列 5mm 211PCシリーズ Delphi

    Delphi コネクタハウジング メス 24極 3列 5mm 211PCシリーズ

    Delphi
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:SICMAミニシールドコネクタ長さ(mm)53.1取付方式パネルマウントピッチ(mm)5シリーズ211PC深さ(mm)33.4材質(ハウジング)PBT行数3コンタクト数24RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスボディ向きストレート
  • Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート PC2.4 プラグ - SK - ジャック HUBER & SUHNER

    Huber & Suhner 同軸 変換アダプタ ストレート PC2.4 プラグ - SK - ジャック

    HUBER & SUHNER
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷
    仕様シリーズ間Huber+Suhnerアダプタ長さ(mm)19.7タイプ(A)PC2.4、(B)SK材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0→40RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メス(A)オス、(B)メスボディ向きストレートコンタクトめっきホワイトブロンズ
  • SSR & Phase control Sensata / Crydom

    SSR & Phase control

    Sensata / Crydom
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C omron(オムロン)

    分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C

    omron(オムロン)
    87,980税込96,778
    1個
    翌々日出荷
    規格JEC 2500定格電圧(V)3810(6600電路完全地絡電圧)耐電圧1.2/50μs波 正負極性別に各3回定格周波数(Hz)50/60(共用)目的系統地絡事故(ZPD)絶縁抵抗(MΩ)電気回路と外箱間 100MΩ以上、電気回路相互間 100MΩ以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、結露・氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)定格周波数(50/60Hz)の±5%以内耐衝撃(耐久)加速度 300m/s2 3軸6方向 各3回動作時間整定範囲:0.1~9.9秒(0.1秒ステップ)誤差:整定値±5%(最小誤差±50ms)温度の影響零相電圧:±10%耐振動(誤動作)110Hz 前後/左右5mm 上下2.5mm 加振時間30s加速度 前後/左右 10m/s2 上下 5m/s2216.7Hz 前後/上下/左右 0.4mm 加振時間 600s 加速度 2m/s2標高(m)2000以下接点容量地絡過電圧出力 自動復帰 閉路容量:DC220V 10A、DC110V15A 1000回、通電時間0.5s 開路容量:DC30W(最大電圧110V、最大電流1A)10000回(L/R25ms)AC80VA(最大電圧220V、最大電流1A)10000回(cosΦ=0.1)地絡過電圧出力 手動復帰 開閉容量:AC125V 0.5A、DC30V 2A系統遮断/復電検出出力 開閉容量:AC125V 0.2A、DC30V 2A自己診断出力 開閉容量:AC125V 0.2A DC30V 2A耐電圧(V/min)電気回路と外箱間 2000、電気回路相互間 2000周波数の影響零相電圧:±10%雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間 4500V、制御回路相互間 3000V制御電源の影響零相電圧:±5%動作時間:±5%(最小誤差±50ms)動作値整定範囲2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%-ロック(16タップ)使用周囲湿度(%RH)30~80
  • 部品 ロータリハンマドリル DH24PC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ロータリハンマドリル DH24PC

    HiKOKI(ハイコーキ)
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
...