カテゴリ
- 作業服(196)
- 制御機器(155)
- パソコン/周辺機器(71)
- 測定用品(18)
- 家電(18)
- バイク部品(17)
- カー用品(17)
- 事務用品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
- 切削工具(14)
- 厨房用品(13)
- メカニカル部品(13)
- 科学研究・開発用品(13)
- 作業工具(13)
- 機構部品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 安全用品(7)
- 保管用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- オフィス家具(5)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- 安全保護具(3)
- 農業機械(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 防犯用品(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- 自転車部品(2)
- 縫製用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- サンエス(196)
- RS PRO(58)
- honeywell(16)
- フエニックス・コンタクト(10)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- omron(オムロン)(8)
- Nikon(ニコン)(8)
- StarTech.com(8)
- cotta(8)
- ハネウェル(7)
- uni(三菱鉛筆)(6)
- ICOM(アイコム)(6)
- イメージニクス(6)
- SKC(環境測定)(6)
- サンワサプライ(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- ブランドをもっと見る
「pc-24」の検索結果

シューズロッカー 扉付・鍵なしタイプ SC-24PC(24足用・中棚付)
テラモト¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷中棚付のシューズロッカー。材質スチール、扉:PC樹脂(透明スモーク入)質量(kg)58.5タイプ24人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1050×380×1700グリーン購入法適合
マルパイジョン(同径)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
小型引出し保管庫ピックケース浅型引出し
ナカバヤシ¥24,980税込¥27,4781台当日出荷中身が見やすく丈夫です。小さなパーツの保管・管理に便利な深めの引き出しです。カラー分類見出しカード付でスピード検索ができます。小さなパーツの保管・整理に便利です。付属品見出しカード、仕切板色引出し:透明材質(本体)スチール奥行(mm)237間口(mm)358材質(引出し)スチロール樹脂色(本体)アイボリー引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)89×206×36
RUSH+ カラーバリエーション
bolle¥1,998税込¥2,1981個当日出荷世界でミリオンセラー超えのベストセラーモデルです。密着性の高まるガスケット装着可(別売)です。材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート、テンプル:ポリカーボネート、エラストマー(TPR)幅(mm)145高さ(mm)45加工防曇加工:◎、防傷加工:○コーティング超防曇・防傷プラチナコーティングレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット0.999併用可能製品メガネ:×、マスク:◎鼻あて○
信号用SPD 電流、2線式パルス信号用避雷器(4~20mA DC、24V DC)
エムティティ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する4~20mA 信号ラインまたは2 線式パルス信号用(24VDC)の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76取付け方法DINレール取付(壁取付可能)応答速度3ns以下定格電流(mA)DC100漏れ電流(μA)5以下使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)5kA:L1-L2 間電圧防護レベル(V)140V以下:T1-T2間、120V以下:T-E間接地D種締め付け強度(N・m)0.75
油圧プーラ用シリンダー
スーパーツール¥109,800税込¥120,7801個翌日出荷から10日以内出荷現在お使いのギヤプーラが油圧プーラに!。ギヤプーラは、長爪(GLJ)をセットして使用して下さい。ストローク(mm)50
シザイ タイトホルダーヨウスペーサSPC24
KANA(片山チエン)¥619税込¥6811個当日出荷スペーサーを使用することにより、機械装置の架台と平行して取り付けられます。トラスコ品番245-3380質量(kg)0.03
パイジョンパーツ PCシリーズ 壁面固定
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷寸法(mm)Φ22×16付属品締付用ステンレスボルト材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)表面処理白色アルマイト
スプリングピンプランジャC型
ナベヤ(1件のレビュー)¥3,690~税込¥4,059~1個3日以内出荷PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。RoHS指令(10物質対応)対応
電圧変換ユニット
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷材質樹脂色ホワイト質量(g)約80使用温度範囲(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)配線接続端子式出力電圧(V)DC12.5±0.5入力電圧(V)DC24消費電流(mA)350mA以下出力電流(mA)500電源(DC-V)24±10%(極性あり)設置場所屋内表示灯緑色LED(出力時点灯)
ご当地ステッカー(PC)
ドリームプロダクト¥399税込¥4391個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズMタイプ抜き
OPP完封箸 竹24cm天削 100膳入り
九州紙工¥489税込¥5381袋(100膳)7日以内出荷から11日以内出荷一膳ずつ透明フィルムに個包装されている割箸は清潔で衛生的。また、中身が見えるので安心です。お弁当、仕出し、惣菜のテイクアウトや宅配などに最適。業態を選ばないシンプルな無地タイプです。長さ(mm)240タイプ天削箸
イソメックSPプーリー SPC-6
NBK(鍋屋バイテック会社)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から62日以内出荷シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリー
MBSPC 6ポジションクランプ
イマオコーポレーション¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から5日以内出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により小物ワークのクランプに最適です。 薄物ワークのクランプにご利用ください。 6面の中心からの距離は各1mm異なりますので、バラツキの大きなワークをクランプできます。クランプ力(kN)17許容締付トルク(N・m)88
ブッシュプルケーブル
ニッパツ・メック¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷から5日以内出荷おもにヤマハ・スズキ・トーハツ・ホンダ・マーキュリー等、船外機用シフト・スロットルケーブルに使用します。ネジ山はインチサイズになります。ブッシュプルケーブルはコントロールシステムと一体で世界中のマリーン市場においてもっとも信頼され幅広く使用されております。ストローク(mm)76.2最小曲げ半径(mm)R150ねじ山10-32UNF
RUSH+
bolle¥2,598税込¥2,8581個当日出荷超防曇・防傷プラチナコーティング。マスクの上からでも白く曇らず視界を確保できます。フィッティングが大変よく長時間の着用も苦になりません。別売りのガスケットを装着しても、ズレにくく密着度が上がります仕様【ノーズパッド】有【レンズタイプ】二眼長さ(mm)66幅(mm)145高さ(mm)45奥行(mm)66機能【マスク併用可否】◎【防傷加工】〇【防曇加工】◎コーティング超防曇プラチナコーティングレンズ厚さ(mm)2.2UV遮蔽率(%)99.9
充電用USBケーブル OPC-2480
ICOM(アイコム)¥599税込¥6591個欠品中USBケーブル(Type-A - Type-C)。対応製品(IPトランシーバー)IP510H/Withcall Biz/IP110H長さ(m)1電流容量(A)2
OPC-2412 接続ケーブル SAT100用
ICOM(アイコム)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷VE-PG4とIC-SAT100を接続する際に使用。対応製品(衛星通信トランシーバー)IC-SAT100、(IoT機器)VE-PG4ケーブル長(m)約5コネクタ形状無線機側14ピンスプリングコネクター、接続先4ピンコネクター
データ通信用ケーブル(USB B) OPCシリーズ
ICOM(アイコム)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷仕様●ケーブル長:106cm●コネクタ形状:USB Type C-micro B●対応製品についてはメーカーサイトをご確認ください。アズワン品番67-0392-73
DSLプラグ N50
SK11¥519税込¥5711個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436946(SK11・DSLプラグLN50・S-50DPCL290)材質鋼鉄・他寸法(mm)41×17質量(g)35ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気適合ホース内径×外径(Φmm)5×8(ウレタンホース)
高気密型天井点検口(クロス貼りタイプ) 在来軸組用
城東テクノ¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷から7日以内出荷天井点検口を目立たなくさせるクロス貼りタイプ! シングルフレークロスを貼ることが可能! シングルフレームのアルミの枠にクロスを貼れるため、縁が目立たずスッキリとしたデザインで、天井との一体感がさらにアップします。さらに、クロス下地テープ付き (水活性タイプ)なので、施工もラクラク。 気密性に優れた天井点検口!! ダクトや配線のチェックに欠かせない天井点検口。閉じたときの気密性能にも優れ、屋根裏からの気流の侵入や失熱を防ぎます。 逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!! JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長時問にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。付属品取付ビス1袋(20mm×8本)、ロックキャップ1コ材質枠:アルミ、クロス下地テープ:水活性接着テープ色シルバー
ACPインバーター用リモコン
マリンテック¥17,980税込¥19,7781式6日以内出荷ケーブル長(m)12接続RJ45コネクター寸法(縦×横)(mm)94.95×199.98表示機能バッテリー電圧/AC入出力電圧/負荷率/周波数/バッテリー残量保証期間1年
ポイントタップ(EX-POTシリーズ)
エスコ¥16,700~税込¥18,370~1本翌日出荷から7日以内出荷一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
高気密型天井点検口 在来軸組用
城東テクノ¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷シンプルフレームがシンプルな納まりを実現する高気密型天井点検口。付属品取付ビス1袋(20mm×8本)適合厚さ(mm)(天井材)9~25材質化粧枠:ABS、枠:アルミ色ホワイト
タップダイスセット 24PC
PROMOTE(プロモート)¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷よく使われるサイズをセットにしました。用途ネジ切、ネジ山の形成にセット内容タップ/ダイス(50径):M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75・M114×2.0・M16×2.0・M18×2.5・M20×2.5・M]22×2.5・M24×3.0タップハンドルM3-12、タップハンドルM3-12、タップハンドルM8-25、ダイスハンドルM8-25、ダイスハンドル(50径)材質SUJ2
座金&キャップ|プロテクションキャップ EPC
イマオコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷使用場所に合わせて、ブラックシルバーの2色からお選びいただけます。 キャップを手またはハンマーでボルトナットにはめ込んでください。材質(本体)EPC:ポリエチレン(つや消しブラック)・EPC-CR:ポリエチレン/クロムメッキ(つや消しシルバー)使用温度範囲(℃)0~80
テレセントリックレンズ WD40mm
東京パーツセンター¥53,980~税込¥59,378~1個8日以内出荷ワーキングディスタンス約40mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。マウントCマウント付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
ショックアブソーバー&スプリングキット Lowfer Sports
KYB(カヤバ)¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷サスペンション性能はショックアブソーバとコイルスプリングの仕様と性能のマッチングで決まります。LKITはベストな組み合わせのショックアブソーバとコイルスプリングを1台分のキット、お買い求め安い価格設定としました。<ショックアブソーバー Lowfer Sports>。純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
ニットペットボトルカバー/ハムスター/モルモット
ゴートレイド¥1,298税込¥1,4281セット(12個)7日以内出荷仕様350mL・500mLどちらにも対応材質ポリエステル・ポリウレタン色ハムスター6・モルモット6サイズフリー
24PCソケットレンチセット
S.E.K.(スエカゲツール)¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷差込角12.7ミリのソケットレンチセットです。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業にセット商品数24差込角(mm)12.7トラスコ品番774-2185セット内容ソケット(mm):8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・29・30・32、ラチェットハンドル(mm):250、フレックスハンドル(mm):380、スライディングTハンドル(mm):250、エクステンションバー(mm):125・250、スパークプラグソケット(mm):21、スピンディスク(mm):12.7、ツールボックス材質クロームバナジューム鋼質量(kg)6ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)451×197×51
...


















![スタッキング 小判グラタン皿 ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00634016-141008-02.jpg)