カテゴリ

  • 制御機器(48)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • フォークリフト・産機・建機用品(30)
  • 作業工具(20)
  • 切削工具(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 厨房用品(12)
  • 測定用品(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • バイク部品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 農業機械(5)
  • 電動工具(4)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 安全用品(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-28」の検索結果

関連キーワード
244件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘイワ 圧力鍋 PC-28A用 パッキン EBM(江部松商事)

    ヘイワ 圧力鍋 PC-28A用 パッキン

    EBM(江部松商事)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番8316110
  • ヘイワ 圧力鍋 PC-28A用 むし板 EBM(江部松商事)

    ヘイワ 圧力鍋 PC-28A用 むし板

    EBM(江部松商事)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番8316170
  • ヘイワ 圧力鍋 PC-28A・45A・60A用 EBM(江部松商事)

    ヘイワ 圧力鍋 PC-28A・45A・60A用

    EBM(江部松商事)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    翌々日出荷
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(242件のレビュー)
    ¥2,590税込¥2,849
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC28UU-3 コマツ

    エレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC28UU-3

    コマツ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)30001-適合機種(代表)PC28UU-3交換目安500時間
  • 防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    ¥7,098~税込¥7,808~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65
  • コマツ ブームシリンダ シールキット ノーブランド

    コマツ ブームシリンダ シールキット

    ノーブランド(9件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    メーカーコマツ
  • カップリングPF管用 未来工業

    カップリングPF管用

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    管相互の接続に使用します。
    仕様ワンタッチ型
  • ハンガーサドル ステンレス SUS 南電機

    ハンガーサドル ステンレス SUS

    南電機(1件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1箱(20組)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途屋外用。
  • ステン用ミニパイプカッター SK11

    ステン用ミニパイプカッター

    SK11
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    狭い場所でのステンレスパイプの切断ができます。丈夫なアルミダイキャストボディです。
    用途ステンレス・真鍮・銅・アルミなどのパイプの切断。付属品ステン用替刃(PSB-2)1枚材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼切断能力(mm)パイプ直径3~28切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)適合替刃パイプカッター替刃PSB-1(銅管用)、パイプカッター替刃PSB-2(ステン用)、パイプカッター替刃PSB-3(塩ビ用)
  • カップリング(防水型・PF管用) 未来工業

    カップリング(防水型・PF管用)

    未来工業
    ¥8,898税込¥9,788
    1袋(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    内部に防水リングが付いている、防水型のPF管用カップリングです。
    用途PF管の相互接続に使用仕様ワンタッチ型(防水)色ベージュ
  • パイプカッター E-Value

    パイプカッター

    E-Value
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    パイプの切断が正確に行えます。面取りにも使えます。
    用途銅・真鍮・塩ビ(厚み約2.5mmまで)パイプ等の切断。パイプ切断径(Φmm)4~28適合替刃EPC-28用替刃(4977292222341)
  • パイカッター 岡崎精工

    パイカッター

    岡崎精工
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    パイプのえぐり加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ホモ処理:溶着防止に効果があります。
    略号PPC表面処理ホモ処理ねじれ角左ネジレ30度
  • UPC プラキャビネット取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UPC プラキャビネット取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
    材質/仕上ガラス繊維強化ナイロン6
  • コマツ アームシリンダキット ノーブランド

    コマツ アームシリンダキット

    ノーブランド(13件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    メーカーコマツ
  • コマツ バケットシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランド

    コマツ バケットシリンダキット ヘッド側のみ

    ノーブランド(4件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    メーカーコマツ
  • カップリング(防水型)(PF管用) 未来工業

    カップリング(防水型)(PF管用)

    未来工業
    ¥6,898税込¥7,588
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチ型で内部に防水リングが付いています。
    用途管相互の接続に使用します。
  • コマツ バケットシリンダキット ノーブランド

    コマツ バケットシリンダキット

    ノーブランド(8件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    メーカーコマツ
  • コマツ ブームシリンダキット ヘッド側 ノーブランド

    コマツ ブームシリンダキット ヘッド側

    ノーブランド(6件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    メーカーコマツ
  • パイプカッター     替刃 E-Value

    パイプカッター 替刃

    E-Value
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    銅管などに使えるパイプカッター用の替刃です。E-Valueパイプカッター(EPC-28)専用の替刃です。
    用途銅・真鍮・塩ビ(厚み約2.5mmまで)パイプの切断。適合機種E-Valueパイプカッター(EPC-28)
  • ヘイワ アルミ 片手 圧力鍋 EBM(江部松商事)

    ヘイワ アルミ 片手 圧力鍋

    EBM(江部松商事)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌々日出荷
  • パイプキャップ 大阪コネクター製造

    パイプキャップ

    大阪コネクター製造
    ¥449税込¥494
    1個
    4日以内出荷
    亜鉛ダイガスト製なので赤さびが出ません。
    材質亜鉛ダイガスト製
  • ポリカピンチ クリア 28個入 ニッコー

    ポリカピンチ クリア 28個入

    ニッコー
    ¥399税込¥439
    1セット(28個)
    4日以内出荷
    強化プラスチックを使用,従来のポリプロピレン製と比べて耐衝撃強度が約2倍。強度が強い、透明タイプの選択ピンチです。ヘルメットや自動車部品等に使用される、工業用プラスチックを使用しています。
    材質本体/ポリカーボネート、バネ/銅線色クリア
  • パイプカバー他 TMEHジャパン

    パイプカバー他

    TMEHジャパン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
  • ステンレス製ピンセット(開閉キャップ付) TRUSCO

    ステンレス製ピンセット(開閉キャップ付)

    TRUSCO
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    先端の開閉幅を調整できるキャップが付いたピンセットです。 先端の開き具合を作業に応じて変更できるため、容易に作業ができます。 開閉キャップを動かすと使用後は先端を閉じることができるので安全です。
    用途小物つまみ作業。材質(本体)ステンレス(SUS430)材質(キャップ)エラストマー
  • C型グリッププライヤ 280mm TRUSCO

    C型グリッププライヤ 280mm

    TRUSCO
    ¥3,500税込¥3,850
    1丁
    当日出荷
    アングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。歯部の厚みは15mmです。
    用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7263材質特殊鋼全長(mm)275質量(g)765種類グリッププライヤ横幅(mm)140最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100頭部厚(mm)15口幅(mm)90最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)86
  • 配線孔キャップ 丸型 ACE(エース)

    配線孔キャップ 丸型

    ACE(エース)
    ¥369税込¥406
    1パック
    3日以内出荷
  • マシンフレキ用 カップリング防水型(IP55) 未来工業

    マシンフレキ用 カップリング防水型(IP55)

    未来工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    マシンフレキ相互の接続に使用します。 インナーをはめて差し込むだけで接続OK!(サイズ28・36はインナー不要) 水抜きカップリングは、内部に溜まった結露水等を排出できます。
  • 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機

    耐圧防爆ケーブルグランド

    島田電機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    NSTPC型ケーブルグランドは、ユニオン構造・バンドクランプ仕様のグランドで防水性をあまり必要としない(要求されない)箇所での使用に向いています。サイズは16から104まで取り揃えており、用途により固定機器用・移動機器用の選択が可能です。
    材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
  • C型グリッププライヤー TRUSCO

    C型グリッププライヤー

    TRUSCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1丁
    当日出荷
    フトコロが深く、アングル越しの溶接位置決め、作業に適しています。
    用途板金、溶接作業に。付属品ナット材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ
  • C型グリッププライヤ(皿付き) 280mm TRUSCO

    C型グリッププライヤ(皿付き) 280mm

    TRUSCO
    ¥3,398税込¥3,738
    1丁
    当日出荷
    先端が自在金具付(金具幅27mm)のため、角度のある対象物も広い面積でクランプできます。
    用途板金、溶接作業に。トラスコ品番374-7271材質特殊鋼全長(mm)290質量(g)805種類グリッププライヤ横幅(mm)140最大口開き(mm)角材/95、パイプ/Φ100口幅(mm)88最大締圧力(kN)4.0頭部硬度HRC38~48口深(mm)70
  • ポリクリックボックスキット ミヤナガ

    ポリクリックボックスキット

    ミヤナガ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
  • C型グリッププライヤー(自在金具付) TRUSCO

    C型グリッププライヤー(自在金具付)

    TRUSCO
    ¥4,198税込¥4,618
    1丁
    当日出荷
    先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。
    用途板金、溶接作業に。付属品ナット材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ
  • ドレンレススポットクーラー(三相200V・首振付) ナカトミ

    ドレンレススポットクーラー(三相200V・首振付)

    ナカトミ
    ¥116,980税込¥128,678
    1台
    翌々日出荷
    ノンドレン構造により、ドレン水を蒸発させることで、面倒な排水作業が不要となり、より使いやすくなりました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。運転モードは弱冷、強冷の2パターンから選べます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。キャスターは3インチ(75mm)で楽々移動できます。三相200Vで電気代が節約できます。環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。首振り装置付で広範囲への送風が可能です。
    付属品排熱ダクト×1、ドレンホース×1、冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1仕様PL保険:加入材質スチール・樹脂消費電力(W)50Hz:強1045/弱1030、60Hz:強1340/弱1305スイッチロータリー式(切・弱冷・強冷)タンク容量(L)4定格電流(A)50Hz:強3.4/弱3.4、60Hz:強4.0/弱4.0本体質量(kg)40.5冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.7/強3.0騒音値(dB)50Hz:強65/弱60、60Hz:強66/弱60保証期間1年使用環境温度(℃)25~45冷媒HFC R32(封入量290g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力:0.76kW/0.91kW)色(本体)ホワイト・306C本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)40×43×84.5電源(三相/V)200(50/60Hz)
  • ご当地ステッカー(PC) ドリームプロダクト

    ご当地ステッカー(PC)

    ドリームプロダクト
    ¥399税込¥439
    1個
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズMタイプ抜き
  • マシンフレキ用 カップリング水抜きカップリング 未来工業

    マシンフレキ用 カップリング水抜きカップリング

    未来工業
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌日出荷
    マシンフレキ相互の接続に使用します。 インナーをはめて差し込むだけで接続OK!(サイズ28・36はインナー不要) 水抜きカップリングは、内部に溜まった結露水等を排出できます。
    寸法L(mm)96寸法D(Φmm)53適合管マシンフレキ28
  • 【オーダー】真鍮 円形(中抜き) シム・スペーサープレート ノーブランド

    【オーダー】真鍮 円形(中抜き) シム・スペーサープレート

    ノーブランド
    ¥1,843~税込¥2,027~
    1個
    3日以内出荷
    素材の外径サイズ、内径サイズを1mm単位で指定可能です。
    材質C2801P形状円形(中抜き)材種銅表面仕上げーサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
  • MAS-PCコンビネーションコネクター ネオフレックス

    MAS-PCコンビネーションコネクター

    ネオフレックス
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
  • 天井埋込型スピーカ BGM用 TOA

    天井埋込型スピーカ BGM用

    TOA
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型同軸2ウェイスピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。
    付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色、白色)×各1種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~50周波数特性45Hz~20kHz(ピーク-20dB時)取付穴径(Φmm)250±3(天井板厚:5~25)取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル)音圧レベル(dB)出力96(1W/1m)(500Hz~5kHz/ピンクノイズ時)スピーカー20cm同軸コーン型配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)15インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(15W)、ハイインピーダンス100系:670(15W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)
  • 【オーダー】真鍮 円形 シム・スペーサープレート ノーブランド

    【オーダー】真鍮 円形 シム・スペーサープレート

    ノーブランド
    ¥1,771~税込¥1,948~
    1個
    3日以内出荷
    素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
    材質C2801P形状円形材種銅表面仕上げーサービス分類オーダー・加工穴種通し穴