カテゴリ
- 制御機器(34)
- パソコン/周辺機器(20)
- バイク部品(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- メカニカル部品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 自動車補修部品(8)
- 店舗什器・備品(6)
- 農業機械(5)
- 機構部品(3)
- 測定用品(3)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 家電(3)
- 作業工具(3)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Advantech(アドバンテック)(9)
- NAKATAKI(9)
- MURATA(村田製作所)(6)
- 東谷(6)
- Optibelt(5)
- KSフィルター(5)
- StarTech.com(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- カナレ電気(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- HAMMOND(4)
- エレコム(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- 廣杉計器(3)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(3)
- アズワン(2)
- アルインコ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pc-31」の検索結果

ロンダ スツール ベージュ PC-31BE
東谷¥5,398税込¥5,9381脚6日以内出荷折りたたみできるのでコンパクトに収納できるロングチェアです。用途カウンターチェア・パソコンチェアなどに。色ベージュ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×490×300組立方法完成品静止耐荷重(kg)80
ロンダ スツール グレー PC-31DGY
東谷¥5,398税込¥5,9381脚6日以内出荷折りたたみできるのでコンパクトに収納できるロングチェアです。用途カウンターチェア・パソコンチェアなどに。色グレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×490×300組立方法完成品静止耐荷重(kg)80
ロンダ スツール イエロー PC-31YE
東谷¥5,398税込¥5,9381脚6日以内出荷折りたたみできるのでコンパクトに収納できるロングチェアです。用途カウンターチェア・パソコンチェアなどに。色イエロー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×490×300組立方法完成品静止耐荷重(kg)80
ロンダ スツール レッド PC-31RD
東谷¥5,398税込¥5,9381脚6日以内出荷折りたたみできるのでコンパクトに収納できるロングチェアです。用途カウンターチェア・パソコンチェアなどに。色レッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×490×300組立方法完成品静止耐荷重(kg)80
ロンダ スツール ブラック PC-31SBK
東谷¥5,398税込¥5,9381脚6日以内出荷折りたたみできるのでコンパクトに収納できるロングチェアです。用途カウンターチェア・パソコンチェアなどに。色ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×490×300組立方法完成品静止耐荷重(kg)80
ロンダ スツール グリーン PC-31GR
東谷¥5,398税込¥5,9381脚6日以内出荷折りたたみできるのでコンパクトに収納できるロングチェアです。用途カウンターチェア・パソコンチェアなどに。色グリーン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×490×300組立方法完成品静止耐荷重(kg)80
パーツキャビネット
アイリスオーヤマ(18件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷小物や部品の収納に便利なパーツキャビネットです。引出しが飛び出しにくい簡易ロック構造です。用途小物、パーツ等の収納に。色ブラック材質(本体)ハイインパクトスチロール・スチロール奥行(mm)130荷姿完成品色(本体)ブラック
ライトコントローラー
goot(太洋電機産業)(9件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷家庭用白熱電球専用 20~200W。コンセントに差し込むだけで簡単に光をコントロール。照明の用途が広がります。お部屋のイメージづくりや、作業灯の光量調節に。ぐっと絞ればスタンドが常夜灯として使えます。離れた所にあるスタンドなどの明るさを手元でコントロールできます。雑音防止回路/ヒューズ内蔵用途白熱電球の光量調節トラスコ品番468-6926質量(g)80定格電圧(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×84(突起部除く)使用電力(W)最大/200(2A)![カードケース(パスケース) ソフトタイプ PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530214-180717-04.jpg)
カードケース(パスケース) ソフトタイプ
PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)¥69~税込¥76~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷書類やカードを保護するカードケース。広げやすく中身を出し入れがカンタンで、必要に応じて丸められるソフトタイプです。頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。書類を出し入れしやすいように、ケースには切りかきをもうけています。ソフトタイプには、周囲3方が溶着でれています。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しない、オレフィン系素材を使用しています。※夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。材質40%再生樹脂(本体:40%再生オレフィン系樹脂)![再生カードケース ソフト PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79698476-240624-02.jpg)
再生カードケース ソフト
PLUS(プラス)[文具]¥75税込¥831枚当日出荷ソフトタイプのカードケースです。中身の出し入れがラクラク。広げやすく、出し入れカンタンです。書類を出し入れしやすい切りこみ入りです。トラスコ品番197-2681材質オレフィン系樹脂厚さ(mm)0.3内形寸法(mm)縦95x横132外形寸法(縦×横)(mm)97.5x137
足踏み切替え弁 ポート
TRUSCO¥7,198税込¥7,9181台当日出荷コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。用途空気の方向切換。材質アルミダイカスト幅(mm)80接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4高さ(mm)48.5奥行(mm)120使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)6.5使用圧力(MPa)0~0.7ねじの種類Rc使用流体空気
ライトコントローラー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ご使用の機器のプラグを差し込み、コンセントにつなぐだけの簡単取り付けです。色ホワイト質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×40×85アズワン品番65-0528-93RoHS指令(10物質対応)対応
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-300(M=3用 外径Φ6)
廣杉計器¥849~税込¥934~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷ねじ径M3用材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ
日本精器¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から13日以内出荷・寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。・有効断面積をUP。・配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)。・ゴム板標準装備。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7有効断面積(mm2)8管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1踏込力(N)30
シートパッキン
三桂製作所¥399税込¥4391箱(20個)翌々日出荷から10日以内出荷汎用のCTG/CTC及びG5ねじ用シートパッキンです。各製品の部品として使用しているシートパッキンとは違うものです。色調黒色
ダイキンセラムヒート用電源コード単相用
ダイキン工業¥6,490税込¥7,1391本当日出荷から4日以内出荷公称断面積(mm2)2仕上外径(mm)11.5仕様キャプタイヤケーブルコード2PNCT3芯(黒・白・赤(アース))適合機種ERK10MV・ERK15MV・ERKS10MV・ERKS15MVERK10NV・ERK15NV・ERKS10NV・ERKS15NV
Bivar 直径 3mm クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
BIVAR¥1,998~税込¥2,198~1袋(5個)ほか当日出荷から7日以内出荷極数1レンズ色クリアレンズ形状砲弾型列数1行数1RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント
ローレットツマミ・ナット(ポリカーボネート ローレットツマミ) NBPC-300Wシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥1,598税込¥1,7581袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじの呼びM3材質(本体)ポリカーボネート(PC)材質(取付部)ポリカーボネート(PC)取付部おねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
ご当地ステッカー(PC)
ドリームプロダクト¥399税込¥4391個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズMタイプ抜き
50ΩBNC型プラグ
カナレ電気¥17,980税込¥19,7781箱当日出荷から3日以内出荷VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下。中心コンタクトはズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用。ストレート型は、着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。ケーブルの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。入数20個
イソメックSPプーリー SPC-6
NBK(鍋屋バイテック会社)¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から62日以内出荷シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリー
ブッシュプルケーブル
ニッパツ・メック¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷から5日以内出荷おもにヤマハ・スズキ・トーハツ・ホンダ・マーキュリー等、船外機用シフト・スロットルケーブルに使用します。ネジ山はインチサイズになります。ブッシュプルケーブルはコントロールシステムと一体で世界中のマリーン市場においてもっとも信頼され幅広く使用されております。ストローク(mm)76.2最小曲げ半径(mm)R150ねじ山10-32UNF
小型オイルレスコンプレッサー
アイ・エイ・シー¥169,000税込¥185,9001台5日以内出荷から6日以内出荷振動が少ない静音設計です。 完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。種類小型、静音、低振動自動圧力スイッチMPa(on/off)0.5×0.65モーター回転数(min-1[r.p.m])1420/1710(50/60Hz)
【リサイクル】リサイクルトナー リコー C310Hシリーズカラー(クイック式)
ノーブランド¥7,498~税込¥8,248~1本翌々日出荷から4日以内出荷予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。適合IPSiO SP-C310/C301SF/C320/C241/C241SF/C251SF RICOH SP-C251/C251SF/C341/C342/C342M種別クイック式タイプトナーカートリッジC310適合機種メーカーRICOH印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000適合メーカーリコー対応サービス分類リサイクル・リビルト
テレセントリックレンズ WD110~124mm
東京パーツセンター¥68,980~税込¥75,878~1個4日以内出荷から8日以内出荷物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
S型プラグ
カナレ電気¥22,980税込¥25,2781箱3日以内出荷NTT仕様(仕2063号)に準拠した国内伝送ネットワークシステム特有の同軸コネクタです。VSWRは2GHzまで1.1以下、4GHzまで1.2以下と高性能です。NTT仕様(仕2063号)に準拠しています。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。入数20個
JL05シリーズ プレスピンコンタクト
JAE(日本航空電子工業)¥6,398税込¥7,0381パック(100本)当日出荷種類丸型コンタクト形状オス結線方法圧着形状ストレート材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ピン仕上(コンタクト接触部)銀めっき
圧着式N型プラグ
カナレ電気¥32,980税込¥36,2781箱3日以内出荷主に無線通信・計測機器に用いられているコネクタです。VSWRは4GHzまで1.2以下と高性能です。中心コンタクトはズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。ケーブルへの取付作業は、加工が確実で手早くできる圧着式です。入数20個















![カードケース(パスケース) ソフトタイプ PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31530214-180717-04.jpg)
![再生カードケース ソフト PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79698476-240624-02.jpg)