カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(130)
  • 制御機器(27)
  • 作業工具(14)
  • 切削工具(12)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 防犯用品(9)
  • 家電(9)
  • バイク部品(6)
  • 機構部品(6)
  • 測定用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • カー用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-32」の検索結果

287件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホース用コネクター セフティー3

    ホース用コネクター

    セフティー3(51件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ
  • パイプカッター SK11

    パイプカッター

    SK11(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)パイプ[直径]4~32、[肉厚]最大3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2以下)適合替刃PSB-1(銅管用)・PSB-2(ステンレス鋼管用)
  • プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーション

    プラスチック 握り玉(芯金付き)

    イマオコーポレーション(26件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
    タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
  • ダウエルピン C型 大喜多

    ダウエルピン C型

    大喜多(6件のレビュー)
    18税込20
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
  • ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ)

    フジキン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ポートコネクター材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • プラスチック製握り玉(芯金付) TRUSCO

    プラスチック製握り玉(芯金付)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ABS樹脂製なので、色が安定しています。
    ねじインサート(芯金)あり材質プラスチック仕様芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
  • BEST パイプカッター ミニ ベストツール

    BEST パイプカッター ミニ

    ベストツール
    739税込813
    1個
    当日出荷
    特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。手の中にスッポリと入る小型設計なので、狭い場所での作業や細いパイプの使用に便利です。
    用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-1945材質本体:アセタールポリマー、刃部:SK-2+グラスファイバー25%切断能力(mm)Φ3~22
  • キャップ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    キャップ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型ホットプレート アイリスオーヤマ

    丸型ホットプレート

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
    消費電力(W)1300コード長さ(m)約1.8設定温度(℃)保温~230材質アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン質量(kg)約2.4電源(V)AC100(50/60Hz共用)内径×深さ(mm)約32×約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.5×約38.5×約12.8
  • パネルクリップセット KOTO

    パネルクリップセット

    KOTO
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷
    パネルの仮止め工具です。小型クリップタイプですので狭い所にも使用可能でドア・ボンネットを開閉しても干渉しません。ドア・ボンネット・トランク周りの位置合わせに最適です。2種類のクリップで0~5mmまでの鋼板に対応。クリップは2種類各10個入りです。
    セット内容脱着プライヤー×1、クリップ小×10個、クリップ大×10板厚(mm)適合鋼:クリップ小0.0~2.5、クリップ大2.5~5.0
  • 溶接用パイプクランプ IKURATOOLS(育良精機)

    溶接用パイプクランプ

    IKURATOOLS(育良精機)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-300(M=3用 外径Φ6) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-300(M=3用 外径Φ6)

    廣杉計器
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ径M3用材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック握り玉 イマオコーポレーション

    プラスチック握り玉

    イマオコーポレーション
    329税込362
    1個
    当日出荷
  • プラスチック握り玉 イマオコーポレーション

    プラスチック握り玉

    イマオコーポレーション
    389税込428
    1個
    当日出荷
  • ストレート(ミニ) AirTAC

    ストレート(ミニ)

    AirTAC(1件のレビュー)
    76税込84
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    小型、省スペースで費用対効果が高い ネジ部は接合剤が塗布されており、M3/M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。 プラスチック製プラグ部はグレーとブラックの2種類から選択できる。
    規格ミニストレートジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(インチ)

    フジキン
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状異径ポートコネクター
  • FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電

    FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル

    大電(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から27日以内出荷
    UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
    用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
  • プラスチックセイ製握り玉 (金具付黒) TRUSCO

    プラスチックセイ製握り玉 (金具付黒)

    TRUSCO
    6,498税込7,148
    1箱(20個)
    当日出荷
    ABS樹脂製なので、色が安定しています。
    材質プラスチックタイプ芯金付タイプ耐熱温度(℃)70
  • バイオ向けクイックカップリング アラム

    バイオ向けクイックカップリング

    アラム
    24,980税込27,478
    1袋(25個)
    当日出荷から62日以内出荷
    ・MPCシリーズは特殊な液体を使用する場合において、使いやすさと安全性が加えられたカプリングです。・内径3.2mmから9.5mmのチューブに対応しシーリングキャップとプラグを含め、様々なコネクタ―と形状が選べます。 。・MPCカップリングは、予期せぬ切断を防止するためのロック機能が付いているタイプもあります。・人間工学に基づいたラッチ。・接続時にカチッと聞こえます。・肉薄のテーパーがついたタケノコ部。・手袋をはめたままでも簡単に操作できます。・USPクラスVIに適合。・オートクレーブ、EtO、ビーム、ガンマ線での滅菌が可能。・接続後カップリングの片方が回転します。・確実に接続出来たことが確認できます。・広範囲の用途に対応出来ます。・再利用でき、使い捨てとしても経済的です。・チューブのねじれを減らします。・液だまりを減らし、乱流を最小にします。
    圧力(kPa)真空~0.41MPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • ご当地ステッカー(PC) ドリームプロダクト

    ご当地ステッカー(PC)

    ドリームプロダクト
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズMタイプ抜き
  • Omni Power Station 20+(10x) Omnicharge

    Omni Power Station 20+(10x)

    Omnicharge
    669,800税込736,780
    1個
    翌々日出荷
    専用ユニットOmni Power 20+(10個)と充電用ベースステーションのセット。
    ブラック質量(g)13500出力24V 2A (per charging bay)、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、60W max、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5-25V 、up to 5A 、100W max、AC:120V AC 、60Hz 、100W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×179×250入力100V-240V~50/60Hz up to 10A、USB-C:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、18W max、DC:5-25V 、up to 3A 、18W max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)20000USBポート数バッテリー:各3(USB-A×2・USBType-C×1)充電可能本数10充電端子AC給電端子USB-C/DC/USB-A/AC
  • ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ

    ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

    エスコ
    39,900税込43,890
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
  • クリップ小 KOTO

    クリップ小

    KOTO
    3,998税込4,398
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    PC-320用補充部品になります。
    板厚(mm)適合鋼:0~2.5
  • クリップ大 KOTO

    クリップ大

    KOTO
    3,998税込4,398
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    PC-320用補充部品になります。
    板厚(mm)適合鋼:2.5~5
  • ブッシュプルケーブル ニッパツ・メック

    ブッシュプルケーブル

    ニッパツ・メック
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    おもにヤマハ・スズキ・トーハツ・ホンダ・マーキュリー等、船外機用シフト・スロットルケーブルに使用します。ネジ山はインチサイズになります。ブッシュプルケーブルはコントロールシステムと一体で世界中のマリーン市場においてもっとも信頼され幅広く使用されております。
    ストローク(mm)76.2最小曲げ半径(mm)R150ねじ山10-32UNF
  • ステンレスメッシュ パワーフィルター PC20 32mm SHIFTUP(シフトアップ)

    ステンレスメッシュ パワーフィルター PC20 32mm

    SHIFTUP(シフトアップ)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
  • 空気清浄機 cado

    空気清浄機

    cado
    52,545税込57,800
    1台
    4日以内出荷
    高い浄化スピードと、あらゆる空間にフィットするデザインの融合
    仕様●空気の供給方向:上面●空気の吸い込み方向:下部側面全周質量(kg)6.4(フィルター含む)※ホワイト電源(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速)センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む)適合床面積26畳(~42m2)運転音(dB)(A)最小:30(弱)/最大:60(急速)最大風量(m3/h)360
  • カメラリンク カメラ オムロンセンテック

    カメラリンク カメラ

    オムロンセンテック
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から95日以内出荷
    種類カメラ本体
  • 空気清浄機 AP-C320I cado

    空気清浄機 AP-C320I

    cado
    55,000税込60,500
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合床面積26畳質量(kg)6.4(フィルター含む)電源(V)100~240V(50-60Hz)寸法(直径Φ×高さH)(mm)242×652(突起部含む)定格消費電力(W)最小:6(弱)/最大:33(急速)方向吸い込み: 下部側面全周センサーニオイセンサー/ホコリセンサー/照度センサー/温度/湿度最大風量(m3/min)360適合面積(m2)~42運転音(dB)最小:30(弱)/最大:60(急速)適合フィルター交換用/AP-C320シリーズ用フィルター FL-C320供給方向上面脱臭機能
  • N-010242 PC 立バンド BN付 日栄インテック

    N-010242 PC 立バンド BN付

    日栄インテック
    169税込186
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
  • マイクロンチャック マシニングセンター用 聖和精機

    マイクロンチャック マシニングセンター用

    聖和精機
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シャンクBT40D32C68
  • センサー BIG DAISHOWA

    センサー

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • チップ TPC MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ TPC

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    材質CH550形状三角形
  • ステンメッシュエアフィルター PC20(Φ32) SHIFTUP(シフトアップ)

    ステンメッシュエアフィルター PC20(Φ32)

    SHIFTUP(シフトアップ)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
  • 新セキュリティ対応 ETC1.0車載器 三菱電機

    新セキュリティ対応 ETC1.0車載器

    三菱電機
    10,998税込12,098
    1台
    欠品中
    ETCカード有効期限案内機能搭載。ETCカード認証時にカード有効期限を音声で通知します。ETCカードの有効期限切れを喚起し、ETCレーンでのトラブルを未然に防止します。より聞き取りやすくなった音声案内。ETCカード誤挿入時の確認メッセージの復唱やレーン通過時の利用案内など、聞き取りやすい音声で、メッセージを効果的に伝えます。本体LEDとブザー音でお知らせ。本体LEDとブザー音により、ETC車載器やカードの異常など、さまざまなお知らせを発信します。
    仕様●ICカードI/F:ISO/IEC(DIS7816-1、-2、-3、-4に準拠)●音声部:スピーカー内蔵質量(g)アンテナ部:65※外付けスピーカーの接続はできません。規格ARIB規格(ARIBSTD-T75)対応電源12V専用(ACC)ケーブル長(m)3.5(本体と接続)本体質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アンテナ部:30.2×18.4×30.2消費電流(mA)400以下動作温度範囲(℃)‐30~+85本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×17×103
  • 1/4DR.32PC.トライアングルレンチセット Pro-Auto

    1/4DR.32PC.トライアングルレンチセット

    Pro-Auto
    4,198税込4,618
    1セット
    翌々日出荷
    スプラインソケットは一つのサイズでいろんなねじに対応できます。 トライアングルラチェットは、単体でも使用可能です。指先で軽くつまんで作業します。 フレックスハンドルにトライアングルレンチを装着して使用します。フレックスラチェットととしてご使用できます。
    用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業にセット商品数32差込角(inch)1/4トラスコ品番774-8132セット内容ビットアダプター、ソケットアダプター、トライアングルレンチ:ギア72山、フレックスハンドル(mm):160、ドライバービット:[[(+)]]No.1・2・3、[[(-)]]4・5.5・7、ヘックス2.5・3・4・5・6・8、スペシャル(穴付き)T8・10・15・20・25・27・30・40、収納ケース:プラスチックケース材質クロームバナジューム鋼質量(kg)0.6ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×115×45
  • 防爆1/2ソケットレンチ32PC(アルミケース) PROMOTE(プロモート)

    防爆1/2ソケットレンチ32PC(アルミケース)

    PROMOTE(プロモート)
    419,800税込461,780
    1個
    3日以内出荷
    衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
    用途ソケット類を組み合せ、六角ボルトやナットの締め付けや緩めに使用します。セット内容【ソケット 1/2】8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mm【スピードハンドル】350mm【ユニバーサルジョイント】75mm【エクステンションバー】125mm【エクステンションバー】250mm【T型スライディングハンドル】240mm【オフセットハンドル】230×60mm【ラチェットハンドル】245mm【スパークプラグ】21mm【スクリュードライバーソケット】(-)13×21mm質量(kg)7.6差込角(mm)12.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)アルミ製アタッシュケース:464×96×358
  • マトファー PC チョコレートモルド 32ヶ取 MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    マトファー PC チョコレートモルド 32ヶ取

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    寸法(mm)275×135品名・タイプフレキシブルモルド・天板型
  • DIAMOND カッターブロックNO,32WH-PC DIAMOND

    DIAMOND カッターブロックNO,32WH-PC

    DIAMOND
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    PC鋼線と鉄筋SD490まで切断が可能です。
    用途PC鋼線と鉄筋SD490まで切断可能トラスコ品番805-3016材質質量(g)240