カテゴリ

  • オフィス家具(55)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • フォークリフト・産機・建機用品(20)
  • 制御機器(9)
  • 作業工具(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • バイク部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 切削工具(3)
  • 農業機械(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-38」の検索結果

関連キーワード
167件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホース用コネクター セフティー3

    ホース用コネクター

    セフティー3(51件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(239件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • チューブフィッティングストレート(インチサイズ) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート(インチサイズ)

    PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレート開放リング:ホワイトタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじ規格管用テーパーねじ部:シーロック加工使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • エレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC38UU-3 コマツ

    エレメント, 燃料フィルタ 適用機種(代表)PC38UU-3

    コマツ
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    コマツ建設機械に使用されているコマツ純正燃料フィルター(エレメント・カートリッジ)です。
    適合(号機)7001-適合機種(代表)PC38UU-3交換目安500時間
  • フレポリカッター スーパーツール

    フレポリカッター

    スーパーツール(9件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管等、軟質樹脂管をスカッと切断! 刃を逆に取付けることにより、2度使用可能で大変経済的。 滑りにくい溝付グリップ。
    切断能力(Φmm)Φ38以下材質アルミ合金仕上シャンパンゴールド焼付塗装トラスコ品番321-6489質量(g)155
  • ステンレス用パイプカッター SK11

    ステンレス用パイプカッター

    SK11(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    径6~38mmまでのパイプの切断が正確に行える、ステンレス用パイプカッターです。バリ取りが出来る面取りスクレーパーが付いています。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。
    用途ステンレス(薄肉)、真鍮、銅、アルミなどのパイプの切断。材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼切断能力(mm)パイプ直径6~38切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)
  • パイプカッター SK11

    パイプカッター

    SK11(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
    用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~38適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
  • フレキ管カッター TRUSCO

    フレキ管カッター

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    刃を逆に取り付けることにより、2度使用可能です。 滑りにくい溝付グリップです。
    用途樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管など、軟質樹脂管の切断。(塩ビ管は切断できません)切断能力(mm)0~38トラスコ品番488-8626全長(mm)210質量(g)195
  • 平行クランプ SK(新潟精機)

    平行クランプ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1セット(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    テコの原理を利用した強力な締め付け工具です。 焼入品です。
    用途加工物の締め付けに
  • フレキ管カッター用替刃 TRUSCO

    フレキ管カッター用替刃

    TRUSCO
    739税込813
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番488-8634適合機種TPC-38質量(g)20
  • メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-300(M=3用 外径Φ6) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-300(M=3用 外径Φ6)

    廣杉計器
    729税込802
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ねじ径M3用材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • コマツ アームシリンダキット ノーブランド

    コマツ アームシリンダキット

    ノーブランド(13件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    メーカーコマツ
  • コマツ ブームシリンダ シールキット ノーブランド

    コマツ ブームシリンダ シールキット

    ノーブランド(9件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    メーカーコマツ
  • プリカ用ストレートカップ 三桂製作所

    プリカ用ストレートカップ

    三桂製作所
    619税込681
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • コマツ バケットシリンダキット ノーブランド

    コマツ バケットシリンダキット

    ノーブランド(8件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    メーカーコマツ
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷から15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コマツ バケットシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランド

    コマツ バケットシリンダキット ヘッド側のみ

    ノーブランド(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    メーカーコマツ
  • コマツ ブームシリンダキット ヘッド側 ノーブランド

    コマツ ブームシリンダキット ヘッド側

    ノーブランド(5件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    メーカーコマツ
  • ケミフィット CPシリーズ コネクタ ニッタ

    ケミフィット CPシリーズ コネクタ

    ニッタ
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状コネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • Bivar 直径 3mm クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 BIVAR

    Bivar 直径 3mm クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒

    BIVAR
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    極数1レンズ色クリアレンズ形状砲弾型列数1行数1RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント
  • ワンタッチ継手 チューブフィッティング PPC3/8-02 PISCO(ピスコ)

    ワンタッチ継手 チューブフィッティング PPC3/8-02

    PISCO(ピスコ)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。
    トラスコ品番663-7979材質ネジ本体:PP(ポリプロピレン)、シールゴム:EPDM、ガイドリング・ロック爪:SUS形状ストレート接続口径R1/4全長(mm)32.6適合チューブ外径(Φmm)9.53使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)適合ねじR1/4使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)-100
  • ご当地ステッカー(PC) ドリームプロダクト

    ご当地ステッカー(PC)

    ドリームプロダクト
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズMタイプ抜き
  • 互換インク キャノン対応 381 5色パック PPC

    互換インク キャノン対応 381 5色パック

    PPC
    8,298税込9,128
    1セット
    当日出荷
    プリンタメーカー以外が独自に開発・製造したもので、プリンタメーカー純正のインクカートリッジと互換性を持ち、ほぼ同等の機能・使い勝手で使用できるインクカートリッジ。
    純正品番BCI-381+380/5P
  • 互換インク キャノン対応 380 PPC

    互換インク キャノン対応 380

    PPC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    プリンタメーカー以外が独自に開発・製造したもので、プリンタメーカー純正のインクカートリッジと互換性を持ち、ほぼ同等の機能・使い勝手で使用できるインクカートリッジ。
    種別互換品ブラック適合機種メーカーキャノン対応機種PIXUS TS8130/PIXUS TS6130/PIXUS TR8530/PIXUS TR7530純正品番BCI-380XLPGBK
  • 高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ タカチ電機工業

    高強度型防水開閉式ポリカーボネートボックス UPCシリーズ

    タカチ電機工業
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    高強度のポリカーボネート樹脂製で板厚が厚く、ラッチがステンレス製のIP65防水開閉ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途屋外用通信機・太陽光発電接続箱・FA用コントロールボックス等に材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシュプルケーブル ニッパツ・メック

    ブッシュプルケーブル

    ニッパツ・メック
    31,980税込35,178
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    おもにヤマハ・スズキ・トーハツ・ホンダ・マーキュリー等、船外機用シフト・スロットルケーブルに使用します。ネジ山はインチサイズになります。ブッシュプルケーブルはコントロールシステムと一体で世界中のマリーン市場においてもっとも信頼され幅広く使用されております。
    ストローク(mm)76.2最小曲げ半径(mm)R150ねじ山10-32UNF
  • ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ

    ケミフィット C1シリーズ パネルタッチコネクタ

    ニッタ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。接液部は非金属です。無発塵非汚染性に優れています。内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    形状パネルタッチコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80、(水)0~+80最高使用圧力(MPa)0.7 (at20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
  • コマツ アームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランド

    コマツ アームシリンダ ブッシュ単体

    ノーブランド
    2,198税込2,418
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    メーカーコマツ
  • CDC フルードフィット メールコネクター CDC

    CDC フルードフィット メールコネクター

    CDC
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。
    用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
  • コマツ バケットシリンダ ブッシュ単体 ノーブランド

    コマツ バケットシリンダ ブッシュ単体

    ノーブランド
    1,398税込1,538
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    メーカーコマツ
  • コマツ アームシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランド

    コマツ アームシリンダキット ヘッド側のみ

    ノーブランド(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    6日以内出荷から9日以内出荷
    メーカーコマツ
  • 互換インク キャノン対応 381 PPC

    互換インク キャノン対応 381

    PPC
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    プリンタメーカー以外が独自に開発・製造したもので、プリンタメーカー純正のインクカートリッジと互換性を持ち、ほぼ同等の機能・使い勝手で使用できるインクカートリッジ。
    種別互換品適合機種メーカーキャノン対応機種PIXUS TS8230、PIXUS TS8130、PIXUS TS6230、PIXUS TS6130、PIXUS TR9530、PIXUS TR8530、PIXUS TR7530
  • コマツ ブームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランド

    コマツ ブームシリンダ ブッシュ単体

    ノーブランド
    1,898税込2,088
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    メーカーコマツ
  • 互換インク キャノン対応 381 6色パック PPC

    互換インク キャノン対応 381 6色パック

    PPC
    9,698税込10,668
    1セット
    4日以内出荷
    プリンタメーカー以外が独自に開発・製造したもので、プリンタメーカー純正のインクカートリッジと互換性を持ち、ほぼ同等の機能・使い勝手で使用できるインクカートリッジ。
    純正品番BCI-381+380/6P
  • ステレオケーブル NAVC(ナビック)

    ステレオケーブル

    NAVC(ナビック)
    959税込1,055
    1本
    12日以内出荷
    ステレオミニプラグを3m延長することができます
    用途カーナビ・リモコン受光部の延長等に使用タイプ3m延長ケーブル長さ(m)3メーカー汎用
  • チューブフィッティングPPC3/802SUS PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPPC3/802SUS

    PISCO(ピスコ)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。チューブサイズにインチも用意。
    トラスコ品番560-1589材質ネジ本体:SUS304、シールゴム:EPDM形状ストレート適合チューブ外径(Φmm)9.53使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)適合ねじR1/4使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など適合チューブ外径(inch)3/8
  • [EA707D-38用] PC接続ケーブル エスコ

    [EA707D-38用] PC接続ケーブル

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA707D-108
  • 金具 PCナスカン A38×B60×C9 ブラック ユタカメイク

    金具 PCナスカン A38×B60×C9 ブラック

    ユタカメイク
    199税込219
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番754-0574質量(g)15適合ベルト幅(mm)38縦(mm)48横(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケイヒンPC(4.5X26) #25-#38 6サイズ SHIFTUP(シフトアップ)

    ケイヒンPC(4.5X26) #25-#38 6サイズ

    SHIFTUP(シフトアップ)
    2,598税込2,858
    1セット
    4日以内出荷