カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「pn-38」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルプラグ イマオコーポレーション

    オイルプラグ

    イマオコーポレーション(6件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~130材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
  • L型ニップル セフティー3

    L型ニップル

    セフティー3(7件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ホースとホースの接続に。 コーナーでの接続に。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ形状ニップル
  • ジュンロン黄銅製継手 ニップル 潤工社

    ジュンロン黄銅製継手 ニップル

    潤工社(8件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
    用途空気圧配管・水圧・油圧形状ニップル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水(油)使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
  • OML用ブラシ PN-M38 TGK(東京硝子器械)

    OML用ブラシ PN-M38

    TGK(東京硝子器械)
    ¥499税込¥549
    1個
    7日以内出荷
  • マグネット プラグ イマオコーポレーション

    マグネット プラグ

    イマオコーポレーション
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 低床中荷重用 550P自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

    低床中荷重用 550P自在車(ナイロン車)

    ハンマーキャスター(8件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
    形状自在車荷重種別中荷重型式550P自在車材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70車輪No.559Pストッパーなし偏心E(mm)18偏芯E(mm)18取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 車輪(ナイロン一体車輪)559P-N2 ハンマーキャスター

    車輪(ナイロン一体車輪)559P-N2

    ハンマーキャスター
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロン一体車輪車輪幅(mm)21ボス幅H(mm)24穴径d(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイフレキホース PN用カフス タイガースポリマー

    タイフレキホース PN用カフス

    タイガースポリマー
    ¥949税込¥1,044
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質合成ゴム(CR)色黒
  • タイフレキホース 難燃P型 タイガースポリマー

    タイフレキホース 難燃P型

    タイガースポリマー
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    3日以内出荷
    ・UL94-HB相当の難燃性を有しています。・伸縮性に優れています。・軽量かつ、自在に曲げられます。従って配管工事も容易で、工事の作業性の向上及び省力化が図れます。
    用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用。・特に住宅用部品として適しております。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-10~+80材質オレフィン系樹脂色ブラック使用流体空気(圧縮空気を除く)特性難燃性
  • ベルトパーツボックスネオ JEFCOM(ジェフコム)

    ベルトパーツボックスネオ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    ケースのフタと小箱のフタの透明度がアップ!中身がより見やすくなった。透明小箱は、中身を入れたまま用途に応じて収納・保管・入れ替えができます。また、外箱ケースの底部仕切りで位置を固定することができるので、動きません。フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構。頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状。透明小箱のフタは片手で開けやすい。ベルトに吊れる透明小箱。
    材質ポリプロピレン質量(kg)1.37本体寸法(mm)375×63×315
  • パワーケーブル ダイヘン

    パワーケーブル

    ダイヘン
    ¥51,980税込¥57,178
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)20
  • マグネット プラグ イマオコーポレーション

    マグネット プラグ

    イマオコーポレーション
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)22寸法L(mm)9寸法H(mm)16.5寸法L1(mm)31寸法W(mm)22締付トルク(N・m)15~18寸法A(Φmm)8寸法GG3/8
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    ¥6,798税込¥7,478
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルトパーツボックスネオ(ケース) JEFCOM(ジェフコム)

    ベルトパーツボックスネオ(ケース)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    3日以内出荷
    ケースのみ。ケースのフタの透明度がアップ!中身がより見やすくなりました。フタが引っ掛かったりして、不用意に開かないロック機構あり。頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状。
    材質ポリプロピレン質量(g)810本体寸法(mm)375×63×315
  • ペンダント DAIKO(大光電機)

    ペンダント

    DAIKO(大光電機)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯100W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機)

    ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯100W相当以上/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型

    DAIKO(大光電機)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    5日以内出荷
    仕様LED交換可直径(Φmm)120高さ(mm)250電圧(V)AC100消費電力(W)7.4取付場所直付専用ランプランプ付器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色容量(VA)12高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱灯100W相当調色の可否否エコロジー商品省エネ
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機)

    ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型

    DAIKO(大光電機)
    ¥6,598税込¥7,258
    1台
    5日以内出荷
    ランプランプ付色温度(K)2700従来光源白熱灯60W相当
  • ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 DAIKO(大光電機)

    ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型

    DAIKO(大光電機)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ランプランプ付
  • (MR38)GRILLE,I/PN ミツビシ

    (MR38)GRILLE,I/PN

    ミツビシ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
  • 配管洗浄用ブラシ アズワン

    配管洗浄用ブラシ

    アズワン
    ¥1,380税込¥1,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
  • 【名入れ】クラフト長3封筒 マルアイ

    【名入れ】クラフト長3封筒

    マルアイ(1件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1セット(100枚)ほか
    5日以内出荷
    封筒に会社名や住所などの「名入れ印刷」をすることができます。お好みのレイアウトや書体や印刷の色もお選びいただけます。無料で「納品書在中」「料金後納郵便」なども追加可能です。ご注文枚数が多いほど1枚当たりの料金がお得です。
    種別長形3号材質古紙40%使用サイズ長形3号本体寸法(mm)120×235文字色黒、グレー、青、紺、赤、若草、緑、茶、紫その他設定項目なし、納品書在中、請求書在中、料金後納郵便、料金別納郵便坪量(g/m2)85書体太明朝体、明朝体、太ゴシック体、ゴシック体、太丸ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体レイアウト長T-2、長T-7、長T-10、長T-12、長Y-1,長Y-3、長Y-14、長Y-15サービス分類名入れ
  • フロート BIGM(丸山製作所)

    フロート

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フロート図解NoMS410RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレータ、ガバナ部品_No.38、MP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 フロート_No.22、MSA413R2T-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36、MS334CNA-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.37、BSW-210-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.35、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.37、MS513R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MS413CA2-2M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSV515SL(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MRS40H-153 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.19、MSA515R4C-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.19など
  • ボールベアリング BIGM(丸山製作所)

    ボールベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBP254A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.38、KSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.38、GSW10-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.38、BP404A エンジンGT240PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.38、GSW10C-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.38、BP254A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.38、BP404A エンジンGT241PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.38
  • ボールベアリング BIGM(丸山製作所)

    ボールベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBP504A エンジン GT400PN-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.38、BP504A エンジン GT400PC-700 シリンダブロック、シリンダヘッド部品 ボールベアリング_No.38