カテゴリ

  • 制御機器(276)
  • パソコン/周辺機器(158)
  • 建材・エクステリア(111)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(93)
  • 測定用品(74)
  • 科学研究・開発用品(56)
  • フォークリフト・産機・建機用品(29)
  • 切削工具(24)
  • バイク部品(22)
  • 機構部品(21)
  • 建築金物(21)
  • 作業工具(21)
  • メカニカル部品(20)
  • バイク純正部品(19)
  • オフィス家具(19)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 卓上消耗品(15)
  • 清掃用品(14)
  • 家電(13)
  • 梱包用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 電気材料(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 電動工具(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 防災用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 厨房用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 物流用品(4)
  • テープ(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 医療(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「pc-50」の検索結果

1,169件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
止まり(PC50) Panasonic(パナソニック)止まり(PC50)Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
699税込769
1組
当日出荷
種類止り仕様左右一組サイズPC50適合サイズ(軒とい)PC50
Magigoo Pro PC 50ml(ポリカーボネート材専用) MagigooMagigoo Pro PC 50ml(ポリカーボネート材専用)Magigoo
4,998税込5,498
1個(50mL)
6日以内出荷
Magigooは、熱融解式(FDM)3Dプリント専用に開発された、熱反応式剥離防止のりです。3Dプリントの直前に、プリントテーブルに塗って使用します。テーブル温度の上昇に反応し、接着力が強化され、冷却されると接着力が弱くなるように作られており、プリント時には、ファーストレイヤの【剥離】を防止し、プリント完了後には、造形物を剥がしやすくします。
フィラメント【推奨(材質)】PC系(ポリカーボネート)
カップPC-50(GP-S1、GP-1/2)50cc 扶桑精機カップPC-50(GP-S1、GP-1/2)50cc扶桑精機
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
エアブラシ液カップです。
トラスコ品番545-3149カップ容量(mL)50
軒継手(PC50) Panasonic(パナソニック)軒継手(PC50)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
種類軒継手仕様外パッチン+内押さえサイズPC50適合サイズ(軒とい)PC50
レインガン280PC-50A 永田製作所レインガン280PC-50A永田製作所
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷
PCバネクランプ50 H&HPCバネクランプ50H&H
439税込483
1パック(4個)
欠品中
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)95全長(mm)約95口幅(mm)約40RoHS指令(10物質対応)対応
自在ドレン(PC50) Panasonic(パナソニック)自在ドレン(PC50)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類ドレンサイズ60(小)適合サイズ(たてとい)60(小)
高性能油吸着材アブラトール  染み出し防止 シートタイプ  油専用 JOHNAN高性能油吸着材アブラトール 染み出し防止 シートタイプ 油専用JOHNAN
17,980税込19,778
1箱(100枚)
当日出荷
片面フィルターになり、油の染み出しを防ぎます。 1枚あたりの価格が安く油拭き取り作業などで、枚数を多くお使いになる方に最適です。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
用途オイル用。 床・通路敷き用として対応オイルトラスコ品番469-3426材質ポリプロピレン(PP)形状シートタイプ厚さ(mm)3ホワイト、(フィルム)ブルー縦(mm)400横(mm)500吸収量(L/箱)(油)90
外曲り(PC50) Panasonic(パナソニック)外曲り(PC50)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類曲りサイズPC50(90°)適合サイズ(軒とい)PC50曲り角度90°
軒とい(PC50) 3600mm Panasonic(パナソニック)軒とい(PC50) 3600mmPanasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
種類軒とい全長(mm)3600サイズ(軒とい)PC50
軒とい(PC50)カット 1800mm Panasonic(パナソニック)軒とい(PC50)カット 1800mmPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)1800サイズ(軒とい)PC50
ホース用コネクター セフティー3ホース用コネクターセフティー3(51件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN高性能油吸収材 アブラトール シートタイプ 油専用JOHNAN(32件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(25枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用形状シートタイプ材質ポリプロピレン(PP)種別オイル専用ホワイト
CARBU,PC50 ホンダCARBU,PC50ホンダ
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
内曲り(PC50) Panasonic(パナソニック)内曲り(PC50)Panasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
種類曲りサイズPC50(90°)適合サイズ(軒とい)PC50曲り角度90
インサートカップF型Lサイズ 日本デキシーインサートカップF型Lサイズ日本デキシー(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
来客時やオフィスコーヒー時に便利なインサートカップ、大きめの250mlサイズ
入数(個)50
PA.CARB,PC50(00A) ホンダPA.CARB,PC50(00A)ホンダ
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
CARBU,PC50(C4A) ホンダCARBU,PC50(C4A)ホンダ
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
CARBU,PC50(C5A) ホンダCARBU,PC50(C5A)ホンダ
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PC50 SMCロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PC50SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
チョコレートモールド PC50 15ヶ取 cottaチョコレートモールド PC50 15ヶ取cotta
5,998税込6,598
1個(1個)
4日以内出荷
材質ポリカーボネイト寸法(mm)モールド275×135
CARBU,PC50K1(C5B) ホンダCARBU,PC50K1(C5B)ホンダ
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
CARBU,PC50K1(C4B) ホンダCARBU,PC50K1(C4B)ホンダ
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
プラスチック 握り玉(芯金付き) イマオコーポレーションプラスチック 握り玉(芯金付き)イマオコーポレーション(26件のレビュー)
854税込939
1個
当日出荷
JIS規格対応品です。(B2603 3号)芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
受金具PC50用 着色なし 正面打 勾配無 10-40mm出 Panasonic(パナソニック)受金具PC50用 着色なし 正面打 勾配無 10-40mm出Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
材質ステンレス
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ七星科学研究所(9件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
シビルスケア PC50 角集水器 Panasonic(パナソニック)シビルスケア PC50 角集水器Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。
用途PC50軒とい用部材です。適合サイズPC50Xたてとい55
シビルスケア PC50 洋風集水器 Panasonic(パナソニック)シビルスケア PC50 洋風集水器Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット(4個)
7日以内出荷
アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。
用途PC50軒とい用部材です。パールグレー適合サイズPC50Xたてとい60
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル七星科学研究所(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から32日以内出荷
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
マルチカバーⅠ型部材 化粧止まり(PC50専用) Panasonic(パナソニック)マルチカバーⅠ型部材 化粧止まり(PC50専用)Panasonic(パナソニック)
969税込1,066
1個
7日以内出荷
軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
仕様左右一組適合マルチカバーⅠ型
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ 七星科学研究所NWPCシリーズ防水メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ七星科学研究所(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
CLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PC50) SMCCLK2G/CLK2P - ロック付クランプシリンダ/耐強磁界オートスイッチ付(ロッド取付形)(CLK2PC50)SMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(P) 強力磁石内蔵形ポートねじの種類(-) Rc
防水カットバンD 祐徳薬品防水カットバンD祐徳薬品(2件のレビュー)
739税込813
1箱(50枚)
当日出荷
水仕事からキズをしっかり守ります。 塩化ビニル製でコシのあるやわらかな支持体を採用しており、透明なので目立ちません。 低刺激のアクリル系粘着剤を採用しています。傷につかない特殊パッドを採用しています。
用途創傷面の保護使用方法患部を清潔にして、パッドが患部にあたるようにはってください。防水性を高めるため、パッドの周りをしっかり押さえてよく密着させてください。機能防水・耐水サイズ(mm)25×72(パッド:13×24)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B2X00001000013医薬品医療機器等法一般医療機器
キャップ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)キャップ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状キャップ種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズ タカチ電機工業防水・防塵開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。 強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。 通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス保護等級IP65
アクリル板 (透明) 岩田製作所アクリル板 (透明)岩田製作所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から16日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
パイプカッター SK11パイプカッターSK11(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~50適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
シビルスケア PC50 受金具 打込み丸足 Panasonic(パナソニック)シビルスケア PC50 受金具 打込み丸足Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1セット(50個)
7日以内出荷
アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。
用途PC50軒とい用固定具です。仕様5丁流れ適合シビルスケアPC50材質ステンレス長さ(mm)打込み部:186しんちゃ高さh(mm)45~25
ポリクリーン BOLLポリクリーンBOLL(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
細かい所への油の給油。水から油まで、液体のものに適しています。サイクリングやジョギング時の水の補給に。目盛付
材質(本体)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
高性能油吸着材アブラトール  シートタイプ  油専用 JOHNAN高性能油吸着材アブラトール シートタイプ 油専用JOHNAN(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1箱(100枚)
当日出荷
1枚あたりの価格が安く油拭き取り作業などで、枚数を多くお使いになる方に最適です。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用 排水溝の浮上油や機械周りに。 油拭き取りウエスの代替品として。対応オイル仕様ミシン目入りトラスコ品番433-1893材質ポリプロピレン(PP)形状シートタイプ厚さ(mm)4寸法(mm)400×500材質/仕上ポリプロピレン(PP)ホワイト質量(g)80吸収量90(L/箱)縦(mm)400横(mm)500
...