カテゴリ

  • 制御機器(171)
  • バイク部品(112)
  • 測定用品(54)
  • 科学研究・開発用品(45)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(38)
  • 機構部品(19)
  • 厨房用品(18)
  • メカニカル部品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 作業服(8)
  • 農業機械(8)
  • 切削工具(7)
  • 家電(6)
  • 作業工具(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 梱包用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 電気材料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-500」の検索結果

623件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル板 (透明) 岩田製作所アクリル板 (透明)岩田製作所(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から16日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
ポリクリーン BOLLポリクリーンBOLL(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
細かい所への油の給油。水から油まで、液体のものに適しています。サイクリングやジョギング時の水の補給に。目盛付
材質(本体)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
保冷剤(棒状容器タイプ) イノアック保冷剤(棒状容器タイプ)イノアック(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
繰り返し使用可能で経済的です。 形状変化が少なく、無駄な保冷スペースをとりません。 耐久性に優れた容器タイプです。
用途生鮮食品の宅配。 牛乳、乳製品の宅配。 繰り返し搬送される配送、医薬品の配送など。材質(容器)ポリエチレン内容水、ゲル剤(CMC)、保存剤、着色剤、融点降下剤
ペットゲージ・ミニ2(ペットボトルケージ) MINOURA(箕浦)ペットゲージ・ミニ2(ペットボトルケージ)MINOURA(箕浦)(28件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から4日以内出荷
500mL入りPETボトル用ケージの簡易モデル。 コンビニなどで簡単に手に入る500mL入りPETボトル、および同一直径の小容量ボトル専用ホルダーの簡易版です。 一般的なボトルケージと同じように単に差し込むだけの構造のため、片手でも簡単に脱着できます。 ユニークな丸形の背もたれ形状は、ボトルをしっかりと保持し横揺れを防ぎます。 素材は柔軟性のある5056軽合金。
適合500mLペットボトル材質#5056アルミ質量(g)46
ポリカーボネート板 (透明) 岩田製作所ポリカーボネート板 (透明)岩田製作所(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
キャディートレイ SK11キャディートレイSK11(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
出し入れがスムーズで持ち運びが楽にできます。簡易な仕切り板付きで整理も容易に行えます。
用途小物や道具の収納。外寸法・高さ(mm)215外寸法・奥行(mm)345外寸法・間口(mm)500
マルチAクランプ本体 日本発条(NHK)マルチAクランプ本体日本発条(NHK)
799税込879特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
材質ADC12アルミダイカスト
円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用 VIBRA(新光電子)円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用VIBRA(新光電子)
6,098税込6,708
1個
当日出荷から6日以内出荷
デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
形状円筒型材質(ケース)プラスチック
円筒型分銅単品ケース プラスチック OIML型用 VIBRA(新光電子)円筒型分銅単品ケース プラスチック OIML型用VIBRA(新光電子)
6,098税込6,708
1個
当日出荷から7日以内出荷
デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
用途円筒分銅収納用形状円筒型材質(ケース)プラスチック
コンクリートカンナ マキタコンクリートカンナマキタ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])10000研削砥石寸法(mm)(外径)125(オフセットダイヤモンドホイール)電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1400コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号253全長(mm)479仕様二重絶縁、電子制御、集じん機に接続可能付属品オフセットダイヤモンドホイール125(カップ型/A-49993)、ロックナットレンチ28(782425-7)、六角棒レンチ、ブラシセット品、ダストバッグ質量(kg)4.5
屋外ケース 相原電機屋外ケース相原電機
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
PET板 (透明) 岩田製作所PET板 (透明)岩田製作所
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブペットキャリー アイリスオーヤマドライブペットキャリーアイリスオーヤマ
5,798税込6,378
1個
翌日出荷
ドライブボックス、ハウス、キャリーとして使用できる、おでかけに、普段使いに、便利なキャリーです。天面扉は両開きで、上からのペットの出し入れが大変便利です。前面扉は左右どちらからも開く仕様です。また、ハウスとして使用する際は扉を取り外せます。別売の給水ボトル、キャリーストラップを取り付け可能です。プラスチック製なので汚れても水洗いできて、いつでも清潔を保てます。
材質本体・ハンドル・シートベルトフック:ポリプロピレン、天面扉:ポリカーボネート、扉レバー・バックル:ABS樹脂、線材:スチール
角型グラタン皿 ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]角型グラタン皿ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷
ロイヤルオーブンウェアーイタリアの陽気な食文化が生んだオーブンウェアーの逸品。30年の経験をもつ専門家の手によって製造されているロイヤルオーブンウェアー。いくつもの工程を丁寧にくり返し選ばれたものだけが「ロイヤル」の商号を得ることが出来ます。その製品には最高の強度が保証されています。
アルミニウム製 ケーブルラックカバー アルミカバークランプ カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックカバー アルミカバークランプカナフジ電工
2,198税込2,418
1組
翌々日出荷
備考1組種類カバークランプ
エンドプレート(インロータイプ) 岩田製作所エンドプレート(インロータイプ)岩田製作所
579税込637
1個
翌々日出荷
適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
イソメックSPプーリー SPC-6 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPC-6NBK(鍋屋バイテック会社)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から62日以内出荷
シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類イソメックSPプーリー
パイプ式オイルゲージ KLPC-N型 協和パイプ式オイルゲージ KLPC-N型協和
4,998税込5,498
1個
当日出荷から20日以内出荷
透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。
用途作動油などの量の確認に耐熱温度(℃)100形状長形
塩ビ板 (透明) 岩田製作所塩ビ板 (透明)岩田製作所
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
デザインハンドルMDH型 LAMP(スガツネ工業)デザインハンドルMDH型LAMP(スガツネ工業)
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインのスライドドア用ラッチハンドル MDHL型もあります。
高さ(mm)80.5取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
一般用パイプ式オイルゲージ 協和一般用パイプ式オイルゲージ協和
9,698税込10,668
1個
当日出荷から20日以内出荷
耐熱温度(℃)90形状長形
蓄冷剤 コクゴ蓄冷剤コクゴ
11,980税込13,178
1ケース(30個)
7日以内出荷
細長い容器や狭いスペースでの仕様に最適。
用途外食食材の配送。牛乳、乳製品の配送。魚介類の水温保持など。
ケーブルオーガナイザー バウヒュッテケーブルオーガナイザーバウヒュッテ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ごちゃつくデスク裏の配線をスマートに収納 「デスクの上は整えたけど、デスク下の配線ごちゃごちゃは後回し」というゲーマーやPCユーザーは多いのではないでしょうか。せっかく格好いいデスクを構築しても、足元にケーブルがごちゃごちゃと広がっていては台無しになってしまいます。見栄えの悪さだけでなく、プラグ抜けや断線、ほこりによる火災のリスクも高まり、非常に危険です。「デスク周りの配線を、簡単にすっきり整理したい!」そんな望みを叶えるべく、デスクに取り付けて使えるケーブル収納パネルを開発しました。パンチング加工を採用したパネルで配線をスマートに収納・目隠しすることができ、美しいデスクづくりに貢献します。【 自由なレイアウト 】フックとバスケットの取り付け位置は自由に調整できます。配線の都合やデスク環境に合わせて、使いやすい場所に取り付けましょう。【 パネル取り付け位置の調節 】パネルの取り付け位置は5段階(4.5cm間隔)で設定することができ、デスク天板とプレートまでの距離を調節することが可能です。モニターアームにも干渉せず取り付けられます※。※事前にモニターアームの形状や寸法を確認してください。
材質スチール質量(kg)約2.7ブラック表面処理エポキシ粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×77×290(290-460)総耐荷重(kg)5以下(バスケット、フック:1)
カメラリンク カメラ オムロンセンテックカメラリンク カメラオムロンセンテック
129,800税込142,780
1台
当日出荷から95日以内出荷
種類カメラ本体
パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型(本体小型) 協和パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型(本体小型)協和
11,980税込13,178
1個
当日出荷から22日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
プラダン製A式箱 プライタBOXキューブタイプ取っ手付き 少量 プライタプラダン製A式箱 プライタBOXキューブタイプ取っ手付き 少量プライタ
20,980税込23,078
1式(5枚)
4日以内出荷から22日以内出荷
耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。持ち運びに便利な取っ手付き。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。
用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型 協和パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型協和
18,980税込20,878
1個
当日出荷から18日以内出荷
耐熱温度(℃)150形状長形
産業用カメラ CameraLink CMOS モデル omron(オムロン)産業用カメラ CameraLink CMOS モデルomron(オムロン)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBPC HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBPCHY Electronic Corp
8,498税込9,348
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)28.8構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージKBPC実装タイプスルーホールピーク逆電流(μA)10ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPCHY Electronic Corp
13,980税込15,378
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージGBPCピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
止水ボール 保護カバー ホーシン(HOSHIN)止水ボール 保護カバーホーシン(HOSHIN)
329,800税込362,780
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
止水ボール表面を保護するカバーです。
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBPC W HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBPC WHY Electronic Corp
8,598税込9,458
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)28.8構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージKBPC W実装タイプスルーホールピーク逆電流(μA)10ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
パンチング・ラックパーツ 補助底板 カナフジ電工パンチング・ラックパーツ 補助底板カナフジ電工
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
上下自在時の中間補助に使用します。
備考1個
スクエアPCワンタッチウォーターボトル500 パール金属スクエアPCワンタッチウォーターボトル500パール金属(1件のレビュー)
529税込582
1本
翌々日出荷
プラスチック製で計量。ワンタッチ開閉。ティーパック等を入れても飲みやすいストッパー付。
材質本体/PET(耐熱耐冷温度:60℃-20℃)、ふた栓・ストッパー/ポリプロピレン(耐熱耐冷温度:80℃-20℃)、開閉ボタン・ロックリング/ABS樹脂(耐熱耐冷温度:80℃-20℃)、飲み口パッキン・ふた栓パッキン/シリコーンゴム(耐熱耐冷温度:180℃-20℃)容量(mL)500質量(g)171寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約65×70×210
A型押えリターン用センターローラ[ARPC] JRCA型押えリターン用センターローラ[ARPC]JRC
7,750税込8,525
1本
11日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、A型押えリターンアイドラ(3槽オフセット式)のセンターローラとして使用されるローラです。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
PCテクノボトル 広口 500mL ニッコーPCテクノボトル 広口 500mLニッコー
1,698税込1,868
1本
当日出荷
材質本体/PC、キャップ/PP、パッキン/シリコン寸法(mm)(口内径×胴径×全高)Φ44.0×Φ76.2×164.5容量(mL)500使用温度範囲0~121℃アズワン品番10-0813-55
【修理】コンクリートカンナ (マキタ) 修理【修理】コンクリートカンナ (マキタ)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
サービス分類修理
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
5,298税込5,828
1個(500g)
5日以内出荷
フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
レーザダイオード 3ピン 赤 ROHMレーザダイオード 3ピン 赤ROHM
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ROHM の 635 nm 赤色レーザーダイオードは、センサ、ラインマーカー、及びその範囲に主に使用されています。シングルモード 業界標準の Φ 5.6 金属ステム
仕様●ピーク波長:635nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-500PCシリーズ(M=5用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-500PCシリーズ(M=5用)廣杉計器
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
...