カテゴリ
- 制御機器(167)
- バイク部品(112)
- 測定用品(53)
- 科学研究・開発用品(46)
- パソコン/周辺機器(45)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(37)
- 機構部品(19)
- 厨房用品(18)
- メカニカル部品(10)
- 自動車補修部品(9)
- 作業服(8)
- 切削工具(7)
- 農業機械(7)
- 家電(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 防犯用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 梱包用品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 作業工具(4)
- 卓上消耗品(3)
- オフィス家具(3)
- 測定関連サービス(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 事務用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 電気材料(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(95)
- HARWIN(33)
- TAKEGAWA(武川)(25)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(25)
- アズワン(22)
- DAYTONA(デイトナ)(22)
- 協和[機構部品](17)
- 天領まな板(17)
- SKC(環境測定)(17)
- U-KANAYA(16)
- A&D(エー・アンド・デイ)(15)
- ハリケーン(14)
- メディアカバーマーケット(14)
- サンワサプライ(9)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(7)
- Fehling (フェーリング)(7)
- クボタ(Kubota)(6)
- 岩田製作所(5)
- エスコ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pc-500」の検索結果

保冷剤(棒状容器タイプ)
イノアック(4件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷繰り返し使用可能で経済的です。 形状変化が少なく、無駄な保冷スペースをとりません。 耐久性に優れた容器タイプです。用途生鮮食品の宅配。 牛乳、乳製品の宅配。 繰り返し搬送される配送、医薬品の配送など。材質(容器)ポリエチレン内容水、ゲル剤(CMC)、保存剤、着色剤、融点降下剤
ペットゲージ・ミニ2(ペットボトルケージ)
MINOURA(箕浦)(28件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から4日以内出荷500mL入りPETボトル用ケージの簡易モデル。 コンビニなどで簡単に手に入る500mL入りPETボトル、および同一直径の小容量ボトル専用ホルダーの簡易版です。 一般的なボトルケージと同じように単に差し込むだけの構造のため、片手でも簡単に脱着できます。 ユニークな丸形の背もたれ形状は、ボトルをしっかりと保持し横揺れを防ぎます。 素材は柔軟性のある5056軽合金。適合500mLペットボトル材質#5056アルミ質量(g)46
円筒型分銅単品ケース プラスチック 基準分銅型用
VIBRA(新光電子)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷から6日以内出荷デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。形状円筒型材質(ケース)プラスチック
円筒型分銅単品ケース プラスチック OIML型用
VIBRA(新光電子)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷から7日以内出荷デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。用途円筒分銅収納用形状円筒型材質(ケース)プラスチック
コンクリートカンナ
マキタ¥69,980税込¥76,9781台当日出荷回転数(min-1[r.p.m])10000研削砥石寸法(mm)(外径)125(オフセットダイヤモンドホイール)電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1400コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号253全長(mm)479仕様二重絶縁、電子制御、集じん機に接続可能付属品オフセットダイヤモンドホイール125(カップ型/A-49993)、ロックナットレンチ28(782425-7)、六角棒レンチ、ブラシセット品、ダストバッグ質量(kg)4.5
ドライブペットキャリー
アイリスオーヤマ¥6,398税込¥7,0381個翌日出荷ドライブボックス、ハウス、キャリーとして使用できる、おでかけに、普段使いに、便利なキャリーです。天面扉は両開きで、上からのペットの出し入れが大変便利です。前面扉は左右どちらからも開く仕様です。また、ハウスとして使用する際は扉を取り外せます。別売の給水ボトル、キャリーストラップを取り付け可能です。プラスチック製なので汚れても水洗いできて、いつでも清潔を保てます。材質本体・ハンドル・シートベルトフック:ポリプロピレン、天面扉:ポリカーボネート、扉レバー・バックル:ABS樹脂、線材:スチール![角型グラタン皿 ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00633797-141008-02.jpg)
角型グラタン皿
ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]¥7,798~税込¥8,578~1個翌々日出荷ロイヤルオーブンウェアーイタリアの陽気な食文化が生んだオーブンウェアーの逸品。30年の経験をもつ専門家の手によって製造されているロイヤルオーブンウェアー。いくつもの工程を丁寧にくり返し選ばれたものだけが「ロイヤル」の商号を得ることが出来ます。その製品には最高の強度が保証されています。![パイプ式オイルゲージ KLPC-N型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46137393-191213-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ KLPC-N型
協和[機構部品]¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から18日以内出荷透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。用途作動油などの量の確認に耐熱温度(℃)100形状長形
イソメックSPプーリー SPC-6
NBK(鍋屋バイテック会社)¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から62日以内出荷シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。種類イソメックSPプーリー
デザインハンドルMDH型
LAMP(スガツネ工業)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から4日以内出荷ブラケットとパイプを自由に組み合わせできるハンドルです。炭素繊維強化プラスチック製パイプは、紫外線による変色を防ぐためのUVカット処理を施しています。パイプ単体での販売も可能です。同じデザインのスライドドア用ラッチハンドル MDHL型もあります。高さ(mm)80.5取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形
ケーブルオーガナイザー
バウヒュッテ¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ごちゃつくデスク裏の配線をスマートに収納 「デスクの上は整えたけど、デスク下の配線ごちゃごちゃは後回し」というゲーマーやPCユーザーは多いのではないでしょうか。せっかく格好いいデスクを構築しても、足元にケーブルがごちゃごちゃと広がっていては台無しになってしまいます。見栄えの悪さだけでなく、プラグ抜けや断線、ほこりによる火災のリスクも高まり、非常に危険です。「デスク周りの配線を、簡単にすっきり整理したい!」そんな望みを叶えるべく、デスクに取り付けて使えるケーブル収納パネルを開発しました。パンチング加工を採用したパネルで配線をスマートに収納・目隠しすることができ、美しいデスクづくりに貢献します。【 自由なレイアウト 】フックとバスケットの取り付け位置は自由に調整できます。配線の都合やデスク環境に合わせて、使いやすい場所に取り付けましょう。【 パネル取り付け位置の調節 】パネルの取り付け位置は5段階(4.5cm間隔)で設定することができ、デスク天板とプレートまでの距離を調節することが可能です。モニターアームにも干渉せず取り付けられます※。※事前にモニターアームの形状や寸法を確認してください。材質スチール質量(kg)約2.7色ブラック表面処理エポキシ粉体塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×77×290(290-460)総耐荷重(kg)5以下(バスケット、フック:1)
プラダン製A式箱 プライタBOXキューブタイプ取っ手付き 少量
プライタ¥20,980~税込¥23,078~1式(5枚)4日以内出荷から22日以内出荷耐水、耐久性に優れ、紙粉がなく虫がつかないプラスチック製ダンボール(プラダン/ダンプラ)箱。 たためるA式ミカン箱タイプ、55種類のサイズと7色のカラー。 通い箱や保管箱として、何度でも、長期間使用可能。 国内工場でプラダン板から加工まで一貫生産のため高品質、安定供給。 環境に配慮した樹脂製リベット、コーナー丸カットで安全性配慮。持ち運びに便利な取っ手付き。 手軽な使用に便利な少量シリーズ。用途部品類・書類等の保管や輸送に!通い箱として!材質プラスチック形状A(みかん箱)目付(g/m2)800RoHS指令(10物質対応)対応![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376690-241113-02.jpg)
パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N
協和[機構部品]¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷から20日以内出荷◎パイプ式オイルゲージ・透明角が大きく、側面からも液面が確認できます。・パイプの長さを変えることで、取り付けピッチを自由に決めることができます。◎標準タイプのパイプ式オイルゲージです。・一般オイル向けの製品となります。◎ゲージ管がOリングのみでシールされ接続されていますので、取り付けピッチの多少のズレをカバーできます。◎部品が少なく、簡単に取り付け、取り替えができます。◎内部の汚れもゲージを取り外すだけで、簡単に掃除ができます。◎耐熱:100℃・本体は耐熱強化樹脂製で使用温度は、100℃です。◎耐圧:0.3MPa◎KLPC-N型オイルゲージは、KLPC型のゲージ管に縦赤線の印刷の無いシリーズです。・パイプに指示線を複数入れる事ができます。◎フロートは黒色が標準です。・赤色も用意しています。◎標準品のパイプはポリカーボネイト樹脂製ですがアクリル樹脂、PSF樹脂製等、用途に応じて対応可能です。形状パイプ式
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin GBPC
HY Electronic Corp¥14,980~税込¥16,478~1袋(5個)ほか7日以内出荷構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージGBPCピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード, 4-Pin KBPC W
HY Electronic Corp¥8,298税込¥9,1281袋(10個)7日以内出荷長さ(mm)28.8構成シングルピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+150パッケージKBPC W実装タイプスルーホールピーク逆電流(μA)10ピーク順方向電圧(V)1.1ブリッジタイプ単相
スクエアPCワンタッチウォーターボトル500
パール金属(1件のレビュー)¥529税込¥5821本翌々日出荷プラスチック製で計量。ワンタッチ開閉。ティーパック等を入れても飲みやすいストッパー付。材質本体/PET(耐熱耐冷温度:60℃-20℃)、ふた栓・ストッパー/ポリプロピレン(耐熱耐冷温度:80℃-20℃)、開閉ボタン・ロックリング/ABS樹脂(耐熱耐冷温度:80℃-20℃)、飲み口パッキン・ふた栓パッキン/シリコーンゴム(耐熱耐冷温度:180℃-20℃)容量(mL)500質量(g)171寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約65×70×210![A型押えリターン用センターローラ[ARPC] JRC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715209-250612-02.jpg)
A型押えリターン用センターローラ[ARPC]
JRC¥7,750税込¥8,5251本11日以内出荷ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、A型押えリターンアイドラ(3槽オフセット式)のセンターローラとして使用されるローラです。用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
PCテクノボトル 広口 500mL
ニッコー¥1,698税込¥1,8681本当日出荷材質本体/PC、キャップ/PP、パッキン/シリコン寸法(mm)(口内径×胴径×全高)Φ44.0×Φ76.2×164.5容量(mL)500使用温度範囲0~121℃アズワン品番10-0813-55
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥5,298税込¥5,8281個(500g)5日以内出荷フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
レーザダイオード 3ピン 赤
ROHM¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷ROHM の 635 nm 赤色レーザーダイオードは、センサ、ラインマーカー、及びその範囲に主に使用されています。シングルモード 業界標準の Φ 5.6 金属ステム仕様●ピーク波長:635nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤
アクアール PCワンタッチウォーターボトル500
パール金属¥529税込¥5821本翌々日出荷身体にやさしい常温飲料ボトルとして!軽くて持ち運びに便利なワンタッチウォーターボトルです。プラスチック製なので軽くて持ち運びもラクラク。ふたにハンドルが付いているので運ぶときにも便利です。ワンタッチで開閉できるボタン付き。安心の日本製。材質本体:PET(耐熱温度60℃耐冷温度-20℃)、ふた栓:ポリプロピレン(耐熱温度80℃耐冷温度-20℃)、開閉ボタン・ロックリング:ABS樹脂(耐熱温度80℃耐冷温度-20℃)、飲み口パッキン・ふた栓パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃耐冷温度-20℃)容量(mL)500質量(g)160寸法(外径×高さ)(mm)65×245
...
















![角型グラタン皿 ROYALE(ロイヤル)[厨房用品/食器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00633797-141008-02.jpg)

![パイプ式オイルゲージ KLPC-N型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46137393-191213-02.jpg)


![一般用パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46140044-191213-02.jpg)




![パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型(本体小型) 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46137734-200108-02.jpg)


![パイプ式オイルゲージ パイプ式オイルゲージ KLPC-N 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07376690-241113-02.jpg)





![A型押えリターン用センターローラ[ARPC] JRC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46715209-250612-02.jpg)