459件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス PC-65
自動倉庫専用に開発されたコンテナーです。本体の分割目盛に合せて簡単に仲仕切がセット出来、バーコード対応も可能です。
材質PP 有効内寸(mm)617×451×230 外寸(mm)675×500×250 内寸(mm)625×459×240 圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]
1個ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス PC-65 仕切り(小)
用途PC-65専用仕切り ブルー 材質PP 外寸(mm)466×230×5
1個ほか
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス PC-65 仕切り(大)
用途PC-65専用仕切り ブルー 材質PP 外寸(mm)632×230×5
1個ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN 動画あり
油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用 形状シートタイプ 材質ポリプロピレン(PP) 種別オイル専用 ホワイト
1袋(25枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
用途ねじ切り作業 トラスコ品番809-4497 適合機種80A2 質量(g)490 寸法倣い式自動21/2ー3
1組
22,980 税込25,278
4日以内出荷

サイドオープンタイプのケーキ箱です。焼菓子の詰め合わせにもおすすめです。表面に艶出し加工あり。
ホワイト
1パック(10枚)
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 許容差0~-0.005 硬度HRC58~62 材質SCM445
1個
16 税込18
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

KITZ(キッツ)キャップ ネジ込み式管継手
エコ商品
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状キャップ 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど 材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5 形状直角(90°)コーナー用 幅(mm)65×65 厚さ(mm)16 取付穴径Φ6.5 適合アンカーM5
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

手元にひとつ、幅広い用途で使えます。
用途一般拡大検査用。 材質/仕上レンズ:ガラス タイププラスチック柄ルーペ 種類手持ち式
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリ缶、灯油缶用の大きめ口径サイズのゴムパッキン。
材質天然ゴム 口径(Φmm)65 寸法(内径×外径×全高)(mm)45×62×3
1パック(2個)ほか
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリームプロダクトご当地ステッカー(PC)
文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。 サイズM タイプ抜き
1個
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

テコの原理を利用した強力な締め付け工具です。 焼入品です。
用途加工物の締め付けに 焼入硬度390-450
1セット(2個)
8,498 税込9,348
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量で色鮮やかなプラスチック製チェーンです。
用途進入禁止区間標示や駐車場等の区画整理に。店舗やイベント時の人の誘導などに。 材質ポリエチレン 長さ(m)5 線径(Φmm)6
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調整部はスプリング機構なので切りたい位置へすぐに調整が可能です。 口開きを戻す時もボタンひとつで簡単に操作が可能です。 便利なバリ取り用ナイフを標準装備しています。 ステンレス鉄(単管)等を頻繁に切断する場合は、強力タイプのステンレス用替刃も別売りにてご利用いただけます。
用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。 トラスコ品番407-3961 セット内容専用替刃PCC-6500付き 材質本体:アルミニウム、刃部:SK-2 切断能力(mm)Φ6~50 適合替刃PSS-6500(ステンレス用強力刃)、PCC-6500(通常刃)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

フタ部分がUPするので、盛り付けがつぶれないランチボックスです。4点ロックで、がっちり固定するので汁もれしにくいです。食器洗浄機・乾燥機に対応しています。フタを外せば、電子レンジで加熱OK
材質ポリプロピレン、AS樹脂、ABS樹脂、シリコーンゴム 幅(mm)187 ホワイト 容量(mL)650 高さ(mm)72 質量(g)180 奥行(mm)119 対応食洗機対応・レンジ対応(フタ×)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ディスクパットに押し付けるピストンです。
用途自動車のブレーキパーツ メーカーニッサン 主な適合純正品番44126-AL500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1袋(10個)
799 税込879
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス鋼管の切断に!。面取りリーマー付
肉厚(mm)最大:3
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で負担を軽減! オートリターン機構付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。 小型軽量で、作業者の負担を軽減。 耐久性を大幅に向上させました。
モーター消費電力430W 4.5A 電源(V)AC100(50/60Hz)
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。 【更に高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。 材質(本体)特殊ウレタン樹脂 穴径(Φmm)削:60 深さ(mm)70 材質(ベース)特殊ウレタン樹脂 使用量270g/基 ベース幅(mm)98
1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 種類クランプレバー 表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜 表面処理(レバー部)静電粉体塗装 材質(ボルト)鋼材SUM22 材質(止めネジ)鋼材SUM22 材質(バネ)鋼線SW-C
1個
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ギガ・セレクションKPC6
取付穴径(Φmm)10 寸法A(mm)73.4 寸法B(mm)25 寸法G(mm)25.95
1組
11,980 税込13,178
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容六角レンチ 全長(mm)66 シャンク径(Φmm)六角軸13
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンカー工事が不要な接着タイプ。 走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。 オレンジ 材質(本体)特殊ウレタン樹脂 材質(ベース)特殊ウレタン樹脂 使用量330g/基 ベース幅(mm)250 関連資料施工要領書
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質鋼板製 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B) 仕様屋根付 板厚(mm)1.6 ドア片扉
1面
22,980 税込25,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 材質エステルベースポリウレタン 蛍光緑 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値)) 仕様(ドア部)防水パッキン付 材質(本体)鋼板製 板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15 ハンドル平形回転ハンドル(屋外用) 保護等級IP44 材質(基板)木製
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

平型です。
用途鋼製建具 タイプ平型 材質[車]ステンレス鋼(SUS-304) 付属品M3皿木ネジ2本 関連資料(0.33MB)
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
用途一般道路用・駐車場・工場用。 材質本体・キャップ・ベース部:特殊ウレタン樹脂、反射材:カプセルレンズ型反射シート、反射体:ガラスビーズ
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

18Vリチウムイオンバッテリー搭載でシャープな切れ味と耐久性に切断回数アップ! 軽量で負担を軽減! オートリターン機能付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。 小型軽量で、作業者の負担を軽減。 耐久性を大幅に向上させました。 コードレスタイプ。
バッテリー電圧(V)DC18 バッテリー容量(Ah)5 充電時間(分)(実用充電)40、(フル充電)60 電源(V)AC100(50/60Hz) モーター18V DCモーター バッテリーリチウムイオン(BPL103) 使用充電器BCL101
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【更に高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。 【接着式で施工が容易】 アンカータイプとは違い、一切工具が不要なため、施工が容易です。
用途合流地点や中央分離帯で車線分離が必要な個所に。 ミドリ 材質(本体)特殊ウレタン樹脂 材質(ベース)ASA樹脂 使用量330g/基 ベース幅(mm)250 関連資料施工要領書
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途標準仕様(鋼管用) 質量(kg)0.78 適合パイプマシン:N100、ダイヘッド:29A940パイプマシン:150、ダイヘッド:29A950 種別替刃チェーザ トラスコ品番122-8340 幅(mm)20 サイズ倣い式自動 2 1/2~4
1組
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
139 税込153
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)