カテゴリ
- パソコン/周辺機器(140)
- 制御機器(20)
- 測定用品(20)
- カー用品(11)
- 切削工具(11)
- 作業工具(10)
- 電動工具(9)
- 自動車補修部品(7)
- 安全用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 機構部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 家電(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 溶接用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 事務用品(3)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- 防災用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建築金物(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- JAPANNEXT(35)
- サンワサプライ(13)
- アドテック(11)
- CIO(11)
- A&D(エー・アンド・デイ)(7)
- 多摩電子(7)
- LG(7)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- カシムラ(5)
- AUKEY(オーキー)(5)
- エレコム(4)
- 積水樹脂(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- trad(4)
- グリーンハウス(4)
- ニチコン(4)
- KSフィルター(4)
- MIYAGAWA(4)
- StarTech.com(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pc-65」の検索結果

高性能油吸収材 アブラトール シートタイプ 油専用
JOHNAN(32件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(50枚)当日出荷から4日以内出荷油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。用途オイル用形状シートタイプ材質ポリプロピレン(PP)種別オイル専用色ホワイト
倣い式チェザー PC65Aー80A
REX(レッキス工業)¥25,980税込¥28,5781組4日以内出荷優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4497適合機種80A2質量(g)490寸法倣い式自動21/2ー3
キャップ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックチェーン
まつうら工業¥1,798税込¥1,9781本当日出荷軽量で色鮮やかなプラスチック製チェーンです。用途進入禁止区間標示や駐車場等の区画整理に。店舗やイベント時の人の誘導などに。材質ポリエチレン長さ(m)5線径(Φmm)6![ワンタッチパイプカッター BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28717914-230602-02.jpg)
ワンタッチパイプカッター
BEST(ベスト)[金物]¥4,998税込¥5,4981個当日出荷調整部はスプリング機構なので切りたい位置へすぐに調整が可能です。 口開きを戻す時もボタンひとつで簡単に操作が可能です。 便利なバリ取り用ナイフを標準装備しています。 ステンレス鉄(単管)等を頻繁に切断する場合は、強力タイプのステンレス用替刃も別売りにてご利用いただけます。用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-3961セット内容専用替刃PCC-6500付き材質本体:アルミニウム、刃部:SK-2切断能力(mm)Φ6~50適合替刃PSS-6500(ステンレス用強力刃)、PCC-6500(通常刃)
メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-600(M=6用 外径Φ10)
廣杉計器¥799~税込¥879~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷ねじ径M6用材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
ランナーロックピンRLPC
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1件のレビュー)¥569税込¥626特価1本当日出荷から4日以内出荷材質SK3硬度高周波焼入,58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルホース 6.5×10
TRUSCO(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑内径(Φmm)6.5使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)10使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)52
ステンレスベアリング入戸車(平型)
ジョー・プリンス竹下¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷平型です。用途鋼製建具タイプ平型材質[車]ステンレス鋼(SUS-304)付属品M3皿木ネジ2本
プッシュオフクランプレバー PC
MIYOSHI(小西製作所)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
ご当地ステッカー(PC)
ドリームプロダクト¥399税込¥4391個6日以内出荷文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズMタイプ抜き
コーナーガード エンドキャップ
ナカ工業¥799税込¥8791個当日出荷コーナーガードNPC-6565V用のエンドキャップです。トラスコ品番538-5992材質軟質塩化ビニル色レモンイエロー高さ(mm)15取付方式瞬間接着剤塗布→取付縦(mm)69横(mm)69
盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷から32日以内出荷塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製
ブッシュプルケーブル ミリ規格
ニッパツ・メック(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷から5日以内出荷おもにヤマハ、ヤンマー、ボルボペンタ、マークルーザー等、マリンディーゼルエンジン用シフト・スロットルケーブルに使用します。ネジ山はミリサイズになります。ブッシュプルケーブルはコントロールシステムと一体で世界中のマリーン市場においてもっとも信頼され幅広く使用されております。ストローク(mm)76.2最小曲げ半径(mm)R150
盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付
Panasonic(パナソニック)¥44,980税込¥49,4781面5日以内出荷から16日以内出荷材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根付板厚(mm)1.6ドア片扉
ポリカスクリュー スチール
サンコーテクノ¥7,298税込¥8,0281箱(100本)4日以内出荷ポリカーボネート樹脂を採用し、耐食性・耐紫外線性に優れた”サビ”ない12角頭用途おどりが少なく、ねらった箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
荒刃Ⅱ型プレーンカッター RF2-PC
大洋ツール¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷外周面に切れ刃をもち、平面を仕上げるフライス。荒刃タイプ。左ねじれ35°仕様。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
荒刃Ⅰ型プレーンカッター RF1-PC
大洋ツール¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷外周面に切れ刃をもち、平面を仕上げるフライス。荒刃タイプ。左ねじれ25°仕様。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
ポールコーン プラス
積水樹脂¥17,980~税込¥19,778~1本7日以内出荷から45日以内出荷耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、清掃・点検・修繕・更新コストを低減。特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。 カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。 特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。 特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導種別高機能品材質ウレタン樹脂機能防汚・防カビポールコーン色(シート)白穿孔深さ(mm)70











![ワンタッチパイプカッター BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28717914-230602-02.jpg)