カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(179)
  • 制御機器(82)
  • 測定用品(25)
  • 安全用品(20)
  • カー用品(13)
  • 作業工具(12)
  • 切削工具(11)
  • 電動工具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 機構部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 事務用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-65」の検索結果

452件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーツボックス PC-65 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス PC-65

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    9,198税込10,118
    1個ほか
    翌々日出荷
    自動倉庫専用に開発されたコンテナーです。本体の分割目盛に合せて簡単に仲仕切がセット出来、バーコード対応も可能です。
    材質PP有効内寸(mm)617×451×230外寸(mm)675×500×250内寸(mm)625×459×240圧縮荷重(N[kgf])24500[2500]
  • パーツボックス PC-65 仕切り(大) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス PC-65 仕切り(大)

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    翌々日出荷
    用途PC-65専用仕切りブルー材質PP外寸(mm)632×230×5
  • パーツボックス PC-65 仕切り(小) 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス PC-65 仕切り(小)

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    1,098税込1,208
    1個ほか
    翌々日出荷
    用途PC-65専用仕切りブルー材質PP外寸(mm)466×230×5
  • ホース用コネクター セフティー3

    ホース用コネクター

    セフティー3(51件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
    用途ポンプパーツ
  • 高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸収材 アブラトール シートタイプ 油専用

    JOHNAN(32件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(50枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
    用途オイル用形状シートタイプ材質ポリプロピレン(PP)種別オイル専用ホワイト
  • 倣い式チェザー PC65Aー80A REX(レッキス工業)

    倣い式チェザー PC65Aー80A

    REX(レッキス工業)
    25,980税込28,578
    1組
    4日以内出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途ねじ切り作業トラスコ品番809-4497適合機種80A2質量(g)490寸法倣い式自動21/2ー3
  • ダウエルピン C型 大喜多

    ダウエルピン C型

    大喜多(6件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
    用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
  • キャップ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    キャップ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系 (Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採 用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状キャップ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック柄ルーペ TRUSCO

    プラスチック柄ルーペ

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    手元にひとつ、幅広い用途で使えます。
    用途一般拡大検査用。材質/仕上レンズ:ガラスタイププラスチック柄ルーペ種類手持ち式
  • プラスチックチェーン まつうら工業

    プラスチックチェーン

    まつうら工業
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    軽量で色鮮やかなプラスチック製チェーンです。
    用途進入禁止区間標示や駐車場等の区画整理に。店舗やイベント時の人の誘導などに。材質ポリエチレン長さ(m)5線径(Φmm)6
  • ワンタッチパイプカッター BEST(ベスト)[金物]

    ワンタッチパイプカッター

    BEST(ベスト)[金物]
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    調整部はスプリング機構なので切りたい位置へすぐに調整が可能です。 口開きを戻す時もボタンひとつで簡単に操作が可能です。 便利なバリ取り用ナイフを標準装備しています。 ステンレス鉄(単管)等を頻繁に切断する場合は、強力タイプのステンレス用替刃も別売りにてご利用いただけます。
    用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-3961セット内容専用替刃PCC-6500付き材質本体:アルミニウム、刃部:SK-2切断能力(mm)Φ6~50適合替刃PSS-6500(ステンレス用強力刃)、PCC-6500(通常刃)
  • 柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65 ナカ工業

    柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65

    ナカ工業
    4,798税込5,278
    1本
    5日以内出荷
    柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
    用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)65×65厚さ(mm)16取付穴径Φ6.5適合アンカーM5
  • PC B 65 G FIBOX

    PC B 65 G

    FIBOX
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ディスクパットに押し付けるピストンです。
    用途自動車のブレーキパーツメーカーニッサン主な適合純正品番44126-AL500
  • メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-600(M=6用 外径Φ10) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-600(M=6用 外径Φ10)

    廣杉計器
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ径M6用材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ランナーロックピンRLPC CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ランナーロックピンRLPC

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1件のレビュー)
    569税込626特価
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SK3硬度高周波焼入,58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • TRAD パイプカッター trad

    TRAD パイプカッター

    trad
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス鋼管の切断に!。面取りリーマー付
    肉厚(mm)最大:3
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1組
    当日出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
  • プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティッククランクハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 超硬P型座掘錐 カッター スターエム

    超硬P型座掘錐 カッター

    スターエム
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷
    セット内容六角レンチ全長(mm)66シャンク径(Φmm)六角軸13
  • スパイラルホース 6.5×10 TRUSCO

    スパイラルホース 6.5×10

    TRUSCO(1件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
    用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン蛍光緑内径(Φmm)6.5使用温度範囲-20~60℃外径(Φmm)10使用圧力1.0MPa使用流体空気芯数1コイル径(mm)52
  • 倣いチェーザ REX(レッキス工業)

    倣いチェーザ

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1組
    当日出荷
    用途標準仕様(鋼管用)質量(kg)0.78適合パイプマシン:N100、ダイヘッド:29A940パイプマシン:150、ダイヘッド:29A950種別替刃チェーザトラスコ品番122-8340幅(mm)20サイズ倣い式自動 2 1/2~4
  • KPC6 ギガ・セレクション

    KPC6

    ギガ・セレクション
    24,980税込27,478
    1組
    翌々日出荷から14日以内出荷
    取付穴径(Φmm)10寸法A(mm)73.4寸法B(mm)25寸法G(mm)25.95
  • ステンレスベアリング入戸車(平型) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスベアリング入戸車(平型)

    ジョー・プリンス竹下
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    平型です。
    用途鋼製建具タイプ平型材質[車]ステンレス鋼(SUS-304)付属品M3皿木ネジ2本
  • プッシュオフクランプレバー PC MIYOSHI(小西製作所)

    プッシュオフクランプレバー PC

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
  • ご当地ステッカー(PC) ドリームプロダクト

    ご当地ステッカー(PC)

    ドリームプロダクト
    399税込439
    1個
    6日以内出荷
    文字だけが残る抜き文字タイプのステッカーです。
    用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。サイズMタイプ抜き
  • 保護カップ ナベヤ

    保護カップ

    ナベヤ
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 420SRP・固定車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

    420SRP・固定車(イモノ一体車輪)

    ハンマーキャスター
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター
  • コーナーガード エンドキャップ ナカ工業

    コーナーガード エンドキャップ

    ナカ工業
    799税込879
    1個
    当日出荷
    コーナーガードNPC-6565V用のエンドキャップです。
    トラスコ品番538-5992材質軟質塩化ビニルレモンイエロー高さ(mm)15取付方式瞬間接着剤塗布→取付縦(mm)69横(mm)69
  • 電力・通信用ケーブルカッター ダイア

    電力・通信用ケーブルカッター

    ダイア(1件のレビュー)
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量で負担を軽減! オートリターン機構付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。 小型軽量で、作業者の負担を軽減。 耐久性を大幅に向上させました。
    電源(V)AC100(50/60Hz)
  • EPガイドレール C650 KANA(片山チエン)

    EPガイドレール C650

    KANA(片山チエン)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番867-7039乳白色長さ(m)4
  • 車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー

    積水樹脂(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    7日以内出荷
    狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。 【更に高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
    用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。仕様NS/GBS専用工具、ロードボンド種別スタンダード品材質(本体)特殊ウレタン樹脂タイプNSベース径(Φmm)98設置方式1本脚材質(ベース)特殊ウレタン樹脂色(シート)使用量270g/基穿孔径(mm)60穿孔深さ(mm)70必要アンカー数(本)1
  • 充電式ケーブルカッター ダイア

    充電式ケーブルカッター

    ダイア
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷
    18Vリチウムイオンバッテリー搭載でシャープな切れ味と耐久性に切断回数アップ! 軽量で負担を軽減! オートリターン機能付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。 小型軽量で、作業者の負担を軽減。 耐久性を大幅に向上させました。 コードレスタイプ。
    バッテリー電圧(V)DC18バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)(実用充電)40、(フル充電)60電源(V)AC100(50/60Hz)モーター18V DCモーターバッテリーリチウムイオン(BPL103)使用充電器BCL101
  • 盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋外形 屋根付 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製
  • 柄付傘型カッター FKD(フクダ精工)

    柄付傘型カッター

    FKD(フクダ精工)
    99,980税込109,978
    1本
    翌々日出荷
  • ブッシュプルケーブル ミリ規格 ニッパツ・メック

    ブッシュプルケーブル ミリ規格

    ニッパツ・メック(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    おもにヤマハ、ヤンマー、ボルボペンタ、マークルーザー等、マリンディーゼルエンジン用シフト・スロットルケーブルに使用します。ネジ山はミリサイズになります。ブッシュプルケーブルはコントロールシステムと一体で世界中のマリーン市場においてもっとも信頼され幅広く使用されております。
    ストローク(mm)76.2最小曲げ半径(mm)R150
  • 盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付 Panasonic(パナソニック)

    盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1面
    5日以内出荷から16日以内出荷
    材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根付板厚(mm)1.6ドア片扉
  • ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR ハンマーキャスター

    ハンマーキャスター ハンマーキャスター(平付けプレート) 420SR

    ハンマーキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ・代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。・直線的な動作が求められる場合、固定式キャスターのみで使用される事もあります。・420SRPは旋回式キャスター420S/413Sと取付け寸法が同じです。。・スチール製。。・RoHS適合品。。<使用例>。・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)。・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
  • N-010242 PC 立バンド BN付 日栄インテック

    N-010242 PC 立バンド BN付

    日栄インテック
    279税込307
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
  • PC 金封065 ご出産祝 ピンク デザインフィル(ミドリ)

    PC 金封065 ご出産祝 ピンク

    デザインフィル(ミドリ)
    399税込439
    1枚
    翌々日出荷
    ピンク文字内容ご出産祝
...