ポリカスクリュー スチール

ポリカスクリュー スチール - サンコーテクノ

ポリカーボネート樹脂を採用し、耐食性・耐紫外線性に優れた”サビ”ない12角頭

用途
おどりが少なく、ねらった箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能
材質
本体:スチール製 頭部:ポリカーボネート樹脂 パッキン:EVA
頭部形状
12角頭
頭部径(Φmm)
11
適合ビット
TB-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品を確実に締結するためには、ねじ山が下地鋼板より3ピッチを完全に突き出す必要があります。ご使用の際には、そちらを考慮の上で製品選定をしてください。
全30種類を絞り込む
首下長(mm)
適合板厚(mm)
呼び径(mm)
内容量
30種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
呼び径(mm)
適合板厚(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02500649PC-535V ベージュ1箱(150本)51.6~3.235
¥8,250
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
02500692PC-522V ベージュ1箱(200本)51.6~3.222
¥10,400
¥8,398
¥9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
02500719PC-545I アイボリー1箱(100本)51.6~3.245
¥6,100
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
02500728PC-625V ベージュ1箱(200本)62.3~4.525
¥13,600
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02500832PC-522I アイボリー1箱(200本)51.6~3.222
¥10,400
¥8,398
¥9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
02500859PC-545LG ライトグレー1箱(100本)51.6~3.245
¥6,100
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
02500911PC-635LG ライトグレー1箱(150本)62.3~4.535
¥12,000
¥9,698
¥10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
02500929PC-545V ベージュ1箱(100本)51.6~3.245
¥6,100
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
02500956PC-635I アイボリー1箱(150本)62.3~4.535
¥12,000
¥9,698
¥10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501060PC-535LG ライトグレー1箱(150本)51.6~3.235
¥8,250
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501112PC-650W ホワイト1箱(100本)62.3~4.550
¥9,100
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501121PC-635V ベージュ1箱(150本)62.3~4.535
¥12,000
¥9,698
¥10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501130PC-650I アイボリー1箱(100本)62.3~4.550
¥9,100
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501157PC-535W ホワイト1箱(150本)51.6~3.235
¥8,250
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501182PC-650V ベージュ1箱(100本)62.3~4.550
¥9,100
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501191PC-535L ライトブラウン1箱(150本)51.6~3.235
¥8,250
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501270PC-545W ホワイト1箱(100本)51.6~3.245
¥6,100
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501297PC-545L ライトブラウン1箱(100本)51.6~3.245
¥6,100
¥4,898
¥5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501349PC-635W ホワイト1箱(150本)62.3~4.535
¥12,000
¥9,698
¥10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501376PC-535I アイボリー1箱(150本)51.6~3.235
¥8,250
¥6,698
¥7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501437PC-650LG ライトグレー1箱(100本)62.3~4.550
¥9,100
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501516PC-625LG ライトグレー1箱(200本)62.3~4.525
¥13,600
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501550PC-650L ライトブラウン1箱(100本)62.3~4.550
¥9,100
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501681PC-522LG ライトグレー1箱(200本)51.6~3.222
¥10,400
¥8,398
¥9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501726PC-625W ホワイト1箱(200本)62.3~4.525
¥13,600
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501751PC-522W ホワイト1箱(200本)51.6~3.222
¥10,400
¥8,398
¥9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501857PC-625L ライトブラウン1箱(200本)62.3~4.525
¥13,600
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501918PC-625I アイボリー1箱(200本)62.3~4.525
¥13,600
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501979PC-522L ライトブラウン1箱(200本)51.6~3.222
¥10,400
¥8,398
¥9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
02501988PC-635L ライトブラウン1箱(150本)62.3~4.535
¥12,000
¥9,698
¥10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする