20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DDR4-2400/PC4-19200に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM 保証期間6年 ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-19200 SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR4-2133/PC4-17000に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-17000 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
1台
3,898 税込4,288
翌日出荷

PC4-21300 (DDR4-2666MHz)対応ノートパソコン用メモリー。 確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。 安心の永久保証メモリー。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応。
規格JEDEC準拠 PC4-21300 260pin Unbuffered SO DIMM 電圧(V)1.2 保証期間永久 転送レートデータ:21.3(GB/秒) RoHS指令(10物質対応)対応 特性転送クロック:2666MHz、搭載DRAM:DDR4 SDRAM CASレイテンシーCL=19 SPD対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)NT用 PC4-25600 DDR4-3200 260pin SODIMM 2RK 1.2v
エコ商品
国内製造の日本製メモリー。全品実機検証を行い出荷。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。安心の5年保証。
規格DDR4 SDRAM 保証期間5年 ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 性能ランクRANK:2(Dual Rank) メモリ規格DDR4-3200 メモリーインターフェイスSODIMM 動作電圧(V)1.2
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DDR4-2133/PC4-17000に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM ピン数(ピン)260 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-17000 SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR4-2400/PC4-19200に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格DDR4-SDRAM 保証期間6年 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-19200 SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8GB DDR4 3200 MT/s(PC4-25600)CL22 Unbuffered DIMM 288pin。
種別メモリ 容量8GB 規格DDR4 SDRAM 保証期間制限付無期限保証 ピン数(ピン)288 容量(GB)8 メモリーモジュール規格PC4-25600 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

グリーンハウスPC4-25600 DDR4 SO-DIMM 8GB
ノートPC用8GBメモリー。PC4-25600(DDR4-3200MHz)に対応したDDR4メモリー。確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリー。安心の永久保証メモリー。
容量(GB)8 メモリーインターフェイスDIMM 規格DDR4 メモリーモジュール規格PC4-25600
1個
6,798 税込7,478
欠品中

シリコンパワー(Silicon Power)ノートPC用 DRAM DDR4 2133
JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状260Pin SODIMM non-ECC 規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 準拠規格JEDEC 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)260 メモリークロック2133 CASレイテンシーCL15 SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Micron製チップ搭載のノートPC用スタンダードモデル
仕様チップメーカー:Micron、Clock2400MHz、メモリタイミング(CL):17 規格DDR4 SDRAM 保証期間永久保証 ピン数(ピン)260 メモリーモジュール規格PC4-19200 メモリーインターフェイスSO-DIMM
1台
特価
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値) 端子の端面をスロープ化でメモリー増設を容易に
付属品取扱説明書 質量(g)22 規格DDR4 SDRAM 定格電圧(V)1.2 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)2.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133.4×31.3×4.3 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年間 ピン数(ピン)288ピン バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)※JEDECの規格表示ではありません。 メモリークロック2400MHz CASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスDIMM
1台ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大25.6GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、3200 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
規格DDR4 SDRAM 電圧(V)1.2 保証期間無期限保証 ピン数(ピン)288 動作温度(℃)0(32°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーモジュール規格PC4-25600 メモリークロック3200 CASレイテンシーCL22 メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低電圧対応の省エネメモリー 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書 質量(g)9 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時) 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年 ピン数(ピン)204 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3L-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1式
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。※メモリーの転送速度は理論値です。OverClockは含みません。パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。
1台
5,398 税込5,938
欠品中

デスクトップPC用メモリモジュール。240Pin DDR3L-1600 PC3L-12800に対応。デスクトップPC用低電圧タイプのメモリーです。 低電圧タイプのPCでは、 1.35Vの低電圧動作により、省電力を実現、発熱の低減、システムの安定化、長寿命化に効果的です。
仕様(CL値)CL11 形状(メモリモジュール)240Pin UDIMM non-ECC 電圧(V)1.35 周波数(MHz)1600
1枚ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値)
付属品取扱説明書 質量(g)12 規格DDR4 SDRAM 定格電圧(V)1.2 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)2.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69.6×30.0×4.1 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年間 ピン数(ピン)260ピン バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)※JEDECの規格表示ではありません。 メモリークロック2400MHz CASレイテンシーCL=17(PC4-2400使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1台ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低電圧対応の省エネメモリー 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に
付属品取扱説明書 質量(g)9 規格DDR3 SDRAM 定格電圧(V)1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時) 機能エラー検出なし 準拠規格JEDEC 最大消費電力(W)1.35V時:4.971.5V時:6.12 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×30×4 動作環境温度:0~85℃湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間6年 ピン数(ピン)204 バッファ仕様なし メモリーモジュール規格PC3L-12800 メモリークロック1600MHz CASレイテンシーCL=11(PC3-12800使用時) SPD対応 メモリーインターフェイスS.O.DIMM
1式ほか
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DOS/Vデスクトップパソコン用増設メモリーです。安心してご利用いただけるようプリンストン増設用メモリーモジュールはPD・PA7型番シリーズについて全製品永久保証にて提供しています。正常な使用状態で故障した場合、修理は永久に無償で行います。ただし、やむなく製造を中止した製品に関しては同等商品との交換となる場合がございます。
仕様バッファ:非対応 (Unbuffered)、エラー訂正:非対応 (non-ECC) 規格DDR4-3200 寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25 定格電源電圧1.2V 準拠規格JEDEC 保証期間無期限 ピン数(ピン)288 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)32 メモリーモジュール規格PC4-3200 CASレイテンシーCL22 SPD対応 メモリーインターフェイスUDIMM
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)64GB 2Rx4 PC4-3200AA-R Smart メモリキット
64GB 2Rx4 PC4-3200AA-R Smart メモリキット。
容量(GB)64
1個
394,000 税込433,400
9日以内出荷

関連カテゴリ