カテゴリ
- 切削工具(10)
- 学童・教育用品(5)
- 機構部品(4)
- オフィス家具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 住設機器(2)
- 自動車純正部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- スイッチサイエンス(5)
- 日本精器(4)
- 三菱マテリアル(3)
- 廣杉計器(3)
- コマイ(3)
- イスカル(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- 外山電気(2)
- 日栄インテック(2)
- ケナメタル(1)
- サンドビック(1)
- 象印マホービン(1)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- ホンダ(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- イトーキ(1)
- ワルター(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pc-bn」の検索結果

パイプクランプ
TMEHジャパン¥115税込¥1271個欠品中パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。材質スチール(表面:三価クロムメッキ)厚さ(mm)1色シルバー質量(g)20
外径用ホルダ PCBNR/L
タンガロイ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷クランプシステムレバーロック式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0寸法b(mm)25寸法h(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
Arduino用バニラシールド基板ver.2 赤
スイッチサイエンス¥639税込¥7031個当日出荷仕様●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:プロトタイプ、ユニバーサル●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2103-09
大カシメ スチール ブラックニッケルメッキ
TRUSCO¥599~税込¥659~1パック(30組)当日出荷から9日以内出荷メッキ仕上げで装飾性に優れた大カシメです。用途ベルト、バック、レザー類などの補強や補修、アクセントに。材質スチール、表面処理:ブラックニッケルメッキ仕上げ色黒ニッケルメッキ適合工具THP-P・THP-PH頭径(mm)9.0
N-010244 ステンレス PC立バンド BN付
日栄インテック(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から7日以内出荷材質ステンレス(SUS304)適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)
暖房便座(便フタなし)
INAX(LIXIL)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から22日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、暖房便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)表面温度(℃)切(室温)~約36
ホルダ PCBNシリーズ
イスカル¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷クランプシステムレバーロック適合チップひし形80°切込み角Kr(°)75チップ逃げ角(°)0寸法b(mm)25寸法h(mm)25
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-CB-NBRoHS2対応品
廣杉計器¥9,998~税込¥10,998~1袋(50個)8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております材質(ワッシャー)ナイロン6色ナイロンワッシャー:黒熱変形温度(℃)黒ナイロンワッシャー:1.82MPa…65UL規格UL94-HB(黒ナイロンワッシャー)
ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン
廣杉計器¥10,880~税込¥11,968~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
脱臭暖房便座(便フタなし)
INAX(LIXIL)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷から22日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインナップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸質量(kg)約3使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、ワンタッチ節電(8h)、暖房便座、着座センサー、便座ヒーターオートOFF温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分表面温度(℃)切(室温)~約36
ローレットツマミ Cタイプ/ミクロブラック/ナイロン
廣杉計器¥9,998~税込¥10,998~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/半透明表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…75材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン66UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
Arduino用バニラシールド基板ver.2 緑
スイッチサイエンス¥679税込¥7471個10日以内出荷仕様●シリーズ名:-●種別:シールド●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:-アズワン品番68-2104-48
Arduino用バニラシールド基板ver.2 黒
スイッチサイエンス¥689税込¥7581個10日以内出荷仕様●シリーズ名:-●種別:シールド●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:-アズワン品番68-2104-47
Arduino用バニラシールド基板VER.2 白
スイッチサイエンス¥649税込¥7141個10日以内出荷仕様●シリーズ名:-●種別:シールド●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:-アズワン品番68-2035-99
Arduino用バニラシールド基板VER.2 青
スイッチサイエンス¥639税込¥7031個10日以内出荷仕様●シリーズ名:Arduino●種別:シールド●主機能:プロトタイプ、ユニバーサル●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:Arduinoアズワン品番68-2025-47
足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ
日本精器¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から13日以内出荷・寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。・有効断面積をUP。・配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)。・ゴム板標準装備。使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7有効断面積(mm2)8管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1踏込力(N)30
足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ
日本精器¥18,980税込¥20,8781個当日出荷寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。有効断面積をUP。配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)。ゴム板標準装備。質量(kg)1.15備考保護カバー、保持機構付ポート数4有効断面積(mm2)8使用圧力(MPa)0.1~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1踏込力(N)30
フロウラウンジ シンボルツリー ベンチタイプ用 鉢カバー<配送時組立サービス付>
イトーキ¥84,980税込¥93,4781台25日以内出荷幅(mm)630質量(kg)4.3高さ(mm)680奥行(mm)625サービス分類組立・設置・取付
3連スクリーン TP3-1806BNシリーズ
コマイ¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷から21日以内出荷折りたたんで収納できます。キャスター付きですので移動が容易です。高さ(mm)1800幅(mm)1800脚の種類キャスター付き
方向制御弁 足踏ボールバルブ ぺったん君
日本精器¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷コンプレッサ等のドレンの排出に最適!。操作が簡単。・床に設置できるので、手を汚さず、かがむことがなく、ドレン等の排出作業を短時間で行うことができます。中圧 (1.4MPa) まで使用可能。・使用圧力は0~1.4MPaまで使用可能です。優れたシール性。・弁座にPTFEを使用しているのでシール性に優れています。優れた耐久性。・過酷な耐久テストをクリア。コンパクト。・高さを抑えたコンパクトタイプ。底面ゴム板付(標準装備)。・バルブが滑らないように、ゴム板が標準装備されています。ロック機構付(オプション)。・ペダルを踏むとロックされ、バルブが開いた状態を維持します。・再度踏み込むとロックが解除されます。用途使用流体 空気、ドレン、水 周囲温度 0~60℃(凍結なきこと) ボールバルブ材質 黄銅(C3604BD) 本体材質 アルミダイカスト(ADC) 取付方法・方向 2-M5・取付方向は水平呼び径8Aポート数2ポート有効断面積(mm2)8管接続口径[IN]Rc1/4[OUT]Rc1/4使用圧力0~1.4MPa耐圧力(MPa)2.1Cv値0.42踏込力(N)200
ぺったん君足踏ボールバルブ
日本精器¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷操作が簡単。床に設置できるので、手を汚さず、かがむことがなく、ドレン等の排出作業を短時間で行うことができます。中圧(1.4MPa)まで使用可能。使用圧力は0~1.4MPaまで使用可能です。優れたシール性。弁座にPTFEを使用しているのでシール性に優れています。優れた耐久性。過酷な耐久テストをクリア。コンパクト。高さを抑えたコンパクトタイプ。ロック機構付(オプション)。ペダルを踏むとロックされ、バルブが開いた状態を維持します。再度踏み込むとロックが解除させれます。底面ゴム板付(標準装備)。バルブが滑らないように、ゴム板が標準装備されています。材質【ボールバルブ】黄銅取付2-M5材質(本体)アルミダイカスト呼び径8Aポート数2ポート有効断面積(mm2)8管接続口径【IN】Rc1/4、【OUT】Rc1/4使用圧力(MPa)0~1.4使用流体空気/ドレン/水耐圧力(MPa)2.1周囲温度(℃)0~60Cv値0.42踏込力(N)200
1連スクリーン TP1-1809BNシリーズ
コマイ¥26,980税込¥29,6781台8日以内出荷から21日以内出荷移動式パーティション。5連まで連結可寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×350×1800