カテゴリ
- パソコン/周辺機器(103)
- 制御機器(54)
- 測定用品(27)
- 切削工具(24)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- バイク部品(16)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 安全用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- メカニカル部品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自転車部品(4)
- 保管用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 事務用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク純正部品(2)
- 物流用品(2)
- 建築金物(2)
- カー用品(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(30)
- CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(20)
- 高島計器(17)
- イスカル(15)
- NAKATAKI(13)
- NEC(12)
- I-VALUE(12)
- エレコム(11)
- YAGEO(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- SMC(8)
- アルインコ(6)
- ATEN(6)
- サンワサプライ(5)
- ノーブランド(5)
- KSフィルター(5)
- VAIO(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SHIMANO(シマノ)(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pc-r-1」の検索結果

三角コーン 環境配慮型
(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本欠品中本体に再生材を100%使用しています。用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)約388色赤高さ(mm)約700質量(g)800種類スタンダードデザイン無地
耐薬品性エプロン カルタイヤク
アズワン¥3,790税込¥4,1691枚当日出荷耐油性・耐薬品性・柔軟性・引張/伸び強度に優れています。非常に軽く長時間の着用でも疲れにくいです(ビニロンタイプの約半分程度の重量)。抗菌・防カビ素材使用のため、衛生的です。本体と同じCSMゴムヒモの採用で、丈夫で縛りやすいです。材質表/CSMゴムトッピング、基布/ポリエステル、ヒモ/CSMゴムヒモ、ハトメ/ポリカーボネート厚さ(mm)0.2色ホワイトサイズフリーサイズ質量(g)約270アズワン品番4-6125-01幅×丈(mm)90×110
カラーマーカー ポスカ替芯
uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)¥119税込¥1311パック(3本)当日出荷ポスカ用替芯。ポスカは、不透明インクで、黒や濃色の上でも鮮やかに発色!重ね書きも可能な水性サインペンです。商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工(7件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から4日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差m5ねじれ角(°)20
Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)ツマミ形
富士電機¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から23日以内出荷仕様-タイプコントロールタイプ種類セレクタ保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5機械的耐久性20万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)黒条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6A、110V/6A、220V/6A、440V/2.5A、600V/2A・DC-12(抵抗負荷)24V/3A、110V/1.3A、220V/0.5A・DC-13(コイル負荷):24V/2A、115V/0.65A、220V/0.23A
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ コントロールタイプ
富士電機¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から42日以内出荷タイプコントロールタイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5、550V/2・DC-13(コイル負荷):24V/2、110V/0.65、220V/0.23・DC-12(抵抗負荷):24V/3、110V/1.3、220V/0.5
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度材質コバルトハイス
オフセットカラー 4ヶ PCR-110
プロトブレンボ¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:PCR-110。ブレンボラジアルキャリパーとフロントフォークを自然に繋ぐ滑らかなデザイン。カラーリングはオフセットカラー自体が目立たない半艶ブラックアルマイトを採用。ダブルディスク車用4個入り。表=キャリパー側 裏=車体側。販売備考:カラーのみ商品。表=キャリパー側 裏=車体側。色[カラー]:半艶ブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):半艶ブラックアルマイト。キット内容:オフセットカラー4個・取扱説明書。オフセット量:14。製法:アルミ削り出し。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4 レーシングラジアルCNC4P。備考:キャリパー側凸/車体側凹。使用上の注意:※汎用品であり重要保安部品の脱着が伴う為、オフセット量の計測、商品の選定、取付は自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。※適合車両以外の車両に取り付けて発生する不具合、車両の損傷、損害につきましてメーカーは一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。関連商品:品番:220.D600.30,120.D600.30,120.D600.40,220.B010.10,120.B010.10,120.B010.11,220.B473.20,120.B473.20,120.B473.21,220.B473.40,120.B473.40,120.B473.41,220.C783.10,120.C783.10,120.C783.20,220.A397.50,120.A397.50,120.A397.60,220.A397.10,120.A397.10,120.A397.20,XA6.95.10,XA95.11仕様キャリパー側凸/車体側凹材質アルミ色半艶ブラック製法アルミ削り出し表面処理半艶ブラックアルマイト適合品番関連商品:(品番)220.D600.30120.D600.30120.D600.40220.B010.10120.B010.10120.B010.11220.B473.20120.B473.20120.B473.21220.B473.40120.B473.40120.B473.41220.C783.10120.C783.10120.C783.20220.A397.50120.A397.50120.A397.60220.A397.10120.A397.10120.A397.20,XA6.95.10,XA95.11対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4 レーシングラジアルCNC4Pキット内容オフセット色4個・取扱説明書オフセット14mm
オフセットカラー 4ヶ PCR-114
プロトブレンボ¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:PCR-114。販売備考:カラーのみ商品。表=キャリパー側 裏=車体側 品番:PCR-111のデザイン変更品。色[カラー]:半艶ブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):半艶ブラックアルマイト。キット内容:オフセットカラー4個・取扱説明書。オフセット量:11。製法:アルミ削り出し。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4 レーシングラジアルCNC4P。備考:キャリパー側凸/車体側凸。使用上の注意:※汎用品であり重要保安部品の脱着が伴う為、オフセット量の計測、商品の選定、取付は自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。※適合車両以外の車両に取り付けて発生する不具合、車両の損傷、損害につきましてメーカーは一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。関連商品:品番:220.D600.30,120.D600.30,120.D600.40,220.B010.10,120.B010.10,120.B010.11,220.B473.20,120.B473.20,120.B473.21,220.B473.40,120.B473.40,120.B473.41,220.C783.10,120.C783.10,120.C783.20,220.A397.50,120.A397.50,120.A397.60,220.A397.10,120.A397.10,120.A397.20,XA6.95.10,XA95.11仕様キャリパー側凸/車体側凸材質アルミ色半艶ブラック製法アルミ削り出し表面処理半艶ブラックアルマイト適合品番関連商品:(品番)220.D600.30120.D600.30120.D600.40220.B010.10120.B010.10120.B010.11220.B473.20120.B473.20120.B473.21220.B473.40120.B473.40120.B473.41220.C783.10120.C783.10120.C783.20220.A397.50120.A397.50120.A397.60220.A397.10120.A397.10120.A397.20,XA6.95.10,XA95.11対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4 レーシングラジアルCNC4Pキット内容オフセット色4個・取扱説明書オフセット11mm
PCR 12連チューブ&12連フラットキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-12Sシリーズ
ビーエム機器¥199,800税込¥219,7801セット(10個×960本)4日以内出荷スタンダード(ロックフラットトップ):0.1ml。チューブ内壁にあたるキャップ部分に指が触れないので、コンタミネーション防止につながります。ロック機能により、PCR時のフタの緩みがなく、サンプルの蒸発を防止。ロープロファイルのため反応効率が高い。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-55
オフセットカラー 4ヶ PCR-113
プロトブレンボ¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:PCR-113。ブレンボラジアルキャリパーとフロントフォークを自然に繋ぐ滑らかなデザイン。カラーリングはオフセットカラー自体が目立たない半艶ブラックアルマイトを採用。ダブルディスク車用4個入り。表=キャリパー側 裏=車体側。販売備考:カラーのみ商品。表=キャリパー側 裏=車体側。色[カラー]:半艶ブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):半艶ブラックアルマイト。キット内容:オフセットカラー4個・取扱説明書。オフセット量:24。製法:アルミ削り出し。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4 レーシングラジアルCNC4P。備考:キャリパー側凸/車体側凹。使用上の注意:※汎用品であり重要保安部品の脱着が伴う為、オフセット量の計測、商品の選定、取付は自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。※適合車両以外の車両に取り付けて発生する不具合、車両の損傷、損害につきましてメーカーは一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。関連商品:品番:220.D600.30,120.D600.30,120.D600.40,220.B010.10,120.B010.10,120.B010.11,220.B473.20,120.B473.20,120.B473.21,220.B473.40,120.B473.40,120.B473.41,220.C783.10,120.C783.10,120.C783.20,220.A397.50,120.A397.50,120.A397.60,220.A397.10,120.A397.10,120.A397.20,XA6.95.10,XA95.11仕様キャリパー側凸/車体側凹材質アルミ色半艶ブラック製法アルミ削り出し表面処理半艶ブラックアルマイト適合品番関連商品:(品番)220.D600.30120.D600.30120.D600.40220.B010.10120.B010.10120.B010.11220.B473.20120.B473.20120.B473.21220.B473.40120.B473.40120.B473.41220.C783.10120.C783.10120.C783.20220.A397.50120.A397.50120.A397.60220.A397.10120.A397.10120.A397.20,XA6.95.10,XA95.11対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4 レーシングラジアルCNC4Pキット内容オフセット色4個・取扱説明書オフセット24mm
オフセットカラー 2ヶ PCR-150
プロトブレンボ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:PCR-150。ブレンボラジアルキャリパーとフロントフォークを自然に繋ぐ滑らかなデザイン。カラーリングはオフセットカラー自体が目立たない半艶ブラックアルマイトを採用。シングルディスク車用2個入り。表=キャリパー側 裏=車体側。販売備考:カラーのみ商品。表=キャリパー側 裏=車体側。色[カラー]:半艶ブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):半艶ブラックアルマイト。キット内容:オフセットカラー2個・取扱説明書。オフセット量:14。製法:アルミ削り出し。対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4 レーシングラジアルCNC4P。備考:キャリパー側凸/車体側凹。使用上の注意:※汎用品であり重要保安部品の脱着が伴う為、オフセット量の計測、商品の選定、取付は自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。※適合車両以外の車両に取り付けて発生する不具合、車両の損傷、損害につきましてメーカーは一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。関連商品:品番:220.D600.30,120.D600.30,120.D600.40,220.B010.10,120.B010.10,120.B010.11,220.B473.20,120.B473.20,120.B473.21,220.B473.40,120.B473.40,120.B473.41,220.C783.10,120.C783.10,120.C783.20,220.A397.50,120.A397.50,120.A397.60,220.A397.10,120.A397.10,120.A397.20,XA6.95.10,XA95.11仕様キャリパー側凸/車体側凹材質アルミ色半艶ブラック製法アルミ削り出し表面処理半艶ブラックアルマイト適合品番関連商品:(品番)220.D600.30120.D600.30120.D600.40220.B010.10120.B010.10120.B010.11220.B473.20120.B473.20120.B473.21220.B473.40120.B473.40120.B473.41220.C783.10120.C783.10120.C783.20220.A397.50120.A397.50120.A397.60220.A397.10120.A397.10120.A397.20,XA6.95.10,XA95.11対応対応キャリパー:ブレンボ ラジアルキャリパー 108mmピッチ GP4-RB GP4-MS GP4-RX 484caferacer GP4-RS M-4 レーシングラジアルCNC4Pキット内容オフセット色2個・取扱説明書オフセット14mm
PCR 12連チューブ&12連フラットキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-12Sシリーズ
ビーエム機器¥19,980税込¥21,9781個(960本)4日以内出荷スタンダードフラットキャップ(浅い)&スタンダードチューブ:0.2ml。バージンポリプロピレンのみを使い、製造 袋詰めのすべてを自動化しているので、細菌や人の接触による汚染の心配がない。壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能。ナンバリング(キャップ:A~L、チューブ:1~12)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減。未仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-54
【オーダー】円形(中抜き) クロロプレンゴムスポンジ
ノーブランド¥206~税込¥227~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。用途パッキン、目地材など材質CRゴムスポンジ形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
Multiscreen PCRμ96 10/Pk 10PK
Merck(メルクミリポア)¥101,999税込¥112,1991セット(10個)翌々日出荷仕様デバイス材質:スチレン、フィルターコード:PCR、ブランド名:MultiScreen、概要:マルチスクリーン(MultiScreen) PCRμ96 フィルター プレート、デバイスカラー:紫、無菌性:非滅菌材質特許取得品品名マルチスクリーン(MultiScreen) PCRμ96ウェル数96アズワン品番61-0208-65アプリケーションPCR産物の精製
【オーダー】円形 クロロプレンゴムスポンジ
ノーブランド¥114~税込¥125~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。用途パッキン、目地材など材質CRゴムスポンジ形状円形色黒備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
ハニカムペーパークッションラッピング
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥5,798税込¥6,3781箱6日以内出荷専用ボックスにセットしてあるので作業性が格段に違います。エコで究極の緩衝性能を発揮するハニカム構造のクッションペーパーです。広げながら使用することで伸縮性を利用し対象物にフィット、そして最適な緩衝性能を発揮します。多種多様な形状やサイズの製品、陶器や瓶なども割れ物にも使用可能です。ギフトラッピングとして発送時、店頭販売時にもお客様への高付加価値アピールが可能です。SDGsの一環として脱プラスチックとして提案可能です。用途梱包時の緩衝材として。皿、陶器、瓶、ガラス器などの割れやすい(壊れやすい)商品の保護として。ギフト包装(梱包)として。キズつきやすいものの保護として。幅(mm)500長さ(m)80
0.2mL PCRチューブ 1ケース 1000本×2箱入 LT-PCR-1シリーズ
LABTAS+(ラボタス)¥9,698税込¥10,6681ケース(2箱×1000本)8日以内出荷から13日以内出荷均一なチューブ壁面成形で効率的なPCRが可能。タイトなキャップ設計でサンプルの蒸発を防ぎます。その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free材質ポリプロピレン色クリア
ルーフラック ルーフキャリア アルミ製 荷物固定用
Ruedamann¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ルーフキャリアはアルミ製で、スチール製により軽量で、錆びにくい。屋外で長期間使用しても腐食しません。アルミは強度が高くて、靭性と弾力性が強いので、使用はもっと安定です。空力設計に基づいたフロントスポイラーは、風の抵抗を効果的に軽減し、風切音を低減し、高速走行時の車の安定性を高め、荷物を損傷から保護します。用途クロスバー付きの軽自動車、SUV、MPVなどの車両に適しております。多機能ルーフキャリアは、キャンプ、アウトドア、釣りなどの装備や作業工具などの大きな荷物の運搬に適しています。材質アルミ質量(kg)約8.3容量1個幅(cm)97(利用可能:90)耐荷重(kg)100長さ(cm)127(利用可能:108)高さ(cm)12
コンパクト交流電源
菊水電子工業¥359,800~税込¥395,780~1台ほか4日以内出荷から106日以内出荷耐電圧AC1.5kV、1分間絶縁抵抗(MΩ)DC500V、30以上安全性低電圧指令2014/35/EU、EN61010-1(Class1、汚染度2)周波数変動範囲(Hz)±1%以内測定確度電圧:±(1%of set+0.6V/1.2V)、電流:±(1%of set+0.6V/1.2V)、周波数:±2×10-4以内動作環境屋内使用、過電圧カテゴリII、高度2000mまで設定範囲ACモード:0~157.5V/0~315V、DCモード:-222.5~+222.5V/-445V~+445V力率0.9(標準値)、0~1(負荷力率)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~85%rh(結露なし)保存温湿度範囲-10℃~60℃、90%rh以下(結露なし)回路方式PWMインバータ方式入力周波数(Hz)47~63EMC規格EMC指令2014/30/EU、EN61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)EN61000-3-2、EN61000-3-3、適用条件:負荷線は30m未満、その他本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて3m未満を使用歪率(%)0.5以下(出力電圧波形)リップル、ノイズ0.8Vrms/1.6Vrms(TYP値)電源電圧変動±0.15%以内定格出力電圧(V)ACモード:0~155/0~310、DCモード:-219~+219/-438~+438出力端子M4端子台効率70%以上入力電圧範囲(V)90~132/180~264(電源投入時自動判別)測定周波数範囲40Hz~500Hz接地AC25A、0.1Ω以下(連続性)定格入力(公称)100V~120V/200V~240V、50Hz/60Hz、単相温度係数(ppm/℃)100(TYP値)ロードレギュレーション40Hz~100Hz、DCの時:±0.15V/±0.3V以内、左記以外の時:±0.5V/±1V以内応答速度(出力)150μs(TYP値)
ヘリ3ミル チップ HM390 TP 1003
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷高精度90°肩削り加工対応しています。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリアル チップ HM90 APCR 1605 R-P
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)4日以内出荷から14日以内出荷アルミニウム加工用チップです。用途フライス加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリアル チップ HM90 APCR 1605 R-P
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷アルミニウム加工用チップです。用途フライス加工用。仕様刃先研磨仕様トラスコ品番625-0068材質非鉄金属対応チップ(コーティングなし)RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HM90 APCR
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷材質IC28形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
チップ APCR
イスカル¥32,980税込¥36,2781箱(10個)4日以内出荷材質IC28形状平行四辺形頂角85°逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.4穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応































![壁面先付タイプ[2]用キャップ NASTA(ナスタ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12532165-250127-02.jpg)