カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(430)
  • 制御機器(252)
  • 科学研究・開発用品(160)
  • 測定用品(111)
  • バイク部品(94)
  • 切削工具(54)
  • 事務用品(50)
  • フォークリフト・産機・建機用品(36)
  • 建築金物(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • メカニカル部品(20)
  • 作業工具(19)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 清掃用品(16)
  • オフィス家具(14)
  • 安全用品(14)
  • 電気材料(13)
  • 機構部品(13)
  • 測定関連サービス(13)
  • 家電(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 安全保護具(10)
  • 梱包用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 厨房用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 医療(7)
  • 自転車部品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • カー用品(5)
  • 作業服(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • バイク純正部品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「pc-r」の検索結果

1,574件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コロクリンPC(R)用部材 アルケア

    コロクリンPC(R)用部材

    アルケア
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コロクリンPC用別売部品
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000017医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 三角コーン 環境配慮型 モノタロウ

    三角コーン 環境配慮型

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本ほか
    当日出荷
    本体に再生材を100%使用しています。
    用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質低密度ポリエチレン(LDPE)幅(mm)約388色赤高さ(mm)約700質量(g)800種類スタンダードデザイン無地
  • PC セットナベ小ネジ(RW付) / PC-R RoHS2対応品 廣杉計器

    PC セットナベ小ネジ(RW付) / PC-R RoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    色ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130材質(ワッシャー)NBRUL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCラック TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    PCラック

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(9件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    当日出荷
    キーボードをすっきり収納し作業スペースを広げます。 天然パールと同じ多重反射する「パールマイカ塗装」。 スチール製で耐荷重にすぐれています。
    奥行(mm)220高さ(mm)82耐荷重(kg)20材質スチールに紛体塗装、金属部:亜鉛鉄板、すべり止め:PE発泡体表面処理溶剤塗装(パールマイカ)総耐荷重(kg)20
  • データーネームEX15号キャップ黒軸 赤インク シヤチハタ

    データーネームEX15号キャップ黒軸 赤インク

    シヤチハタ(4件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    データーネームEX15号の各種部品の交換に。
    シリーズデーターネームEXインク色赤色(軸)黒繰り返し・詰め替え対応
  • ラチェット式パイプカッター SK11

    ラチェット式パイプカッター

    SK11(4件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。
    用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。質量(g)455肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39切断径(mm)12~35送り角度(°)10
  • 耐薬品性エプロン カルタイヤク アズワン

    耐薬品性エプロン カルタイヤク

    アズワン
    ¥3,790税込¥4,169
    1枚
    当日出荷
    耐油性・耐薬品性・柔軟性・引張/伸び強度に優れています。非常に軽く長時間の着用でも疲れにくいです(ビニロンタイプの約半分程度の重量)。抗菌・防カビ素材使用のため、衛生的です。本体と同じCSMゴムヒモの採用で、丈夫で縛りやすいです。
    材質表/CSMゴムトッピング、基布/ポリエステル、ヒモ/CSMゴムヒモ、ハトメ/ポリカーボネート厚さ(mm)0.2色ホワイトサイズフリーサイズ質量(g)約270アズワン品番4-6125-01幅×丈(mm)90×110
  • ラチェットパイプカッタ(鋼管 ステンレス鋼管用) KTC

    ラチェットパイプカッタ(鋼管 ステンレス鋼管用)

    KTC(2件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    当日出荷
    自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
    用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。仕様標準替刃:PCRK-FSSUS管最大肉厚(mm)3.0
  • 手動グローブタイプニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプニードルバルブ

    フジキン
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用型式グローブ型材質(本体)SUSF316温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • ユニ・ポスカ替え芯 uni(三菱鉛筆)

    ユニ・ポスカ替え芯

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    ¥51~税込¥56~
    1セット(3本)ほか
    当日出荷
    商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • 高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油専用

    JOHNAN(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻
    4日以内出荷
    プラダンのディスペンサーボックスに入っているので、取り出しやすく、きれいに収納でき、5Sに最適でです 埃対策のため、工程に段ボール箱を持ち込めないお客様のご要望にこたえました。 ミシン目が入っており、刃物を使わずに400mm×500mmにカットできます。 交換用の吸収材のみ、ご購入いただけます。 残量が一目で確認できる窓が付いています。
    用途オイル用 排水溝の浮上油や機械周りに。 油拭き取りウエスの代替品として。トラスコ品番820-6872材質ポリプロピレン(PP)形状ロールタイプ幅(mm)400厚さ(mm)3色ホワイト長さ(m)30対応オイル吸油量(L/巻)48商品タイプ交換用繰り返し・詰め替え対応
  • カラーマーカー ポスカ替芯 uni(三菱鉛筆)

    カラーマーカー ポスカ替芯

    uni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
    ¥58~税込¥64~
    1パック(3本)
    当日出荷
    ポスカ用替芯。ポスカは、不透明インクで、黒や濃色の上でも鮮やかに発色!重ね書きも可能な水性サインペンです。
    商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • クールテック TYPE-R プロト

    クールテック TYPE-R

    プロト(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    純正のラジエターキャップと交換するだけ!ラジエターキャップの圧力調整弁のスプリングを強化することで、ラジエター内の圧力を高め、ラジエターの冷却性能を最大限に引き出します。
    ばね力(N)13
  • ミニコントロールリレー 富士電機

    ミニコントロールリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
    質量(g)約30種類コントロールリレー取付方式プラグイン極数4取り付け形状標準形規格c-UL、TUV保護構造ケース入り接点構成4c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)14耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200最小適合負荷1V、1mA(参考値)接点材質銀接点動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)3接点機構単接点復帰時間(ms)20以下耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
  • スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工

    スパイラル刃チャッキングリーマ

    岡崎精工(7件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差m5ねじれ角(°)20
  • 高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油専用

    JOHNAN
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(18m)
    4日以内出荷
    油のみを素早く吸収します。(水は吸収しません。) 細かいミシン目が入っているので、手でカットができます。 小さくカットして、ウエス代わりにも活用できます。 ディスペンサーボックス入りのため、簡単に取り出してご使用いただけます。
    用途油専用 ウエスとして拭き取り用に 工具置き場に敷いて汚れ防止に 浮上油回収に材質ポリプロピレン形状ロール色白長さ(m)18寸法(縦×横)(mm)カット後:250×100対応油寸法(幅W×厚さ)(mm)400×3吸収量(L/箱)28ミシン目あり
  • PCRチューブラック TRUSCO

    PCRチューブラック

    TRUSCO
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。オートクレーブ可能です。
    トラスコ品番218-4057材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)120高さ(mm)15奥行(mm)85管径(Φmm)5立て数(本)96配列8×12
  • クリーンルームバッグ リュックタイプ APCシリーズ アズピュア(アズワン)

    クリーンルームバッグ リュックタイプ APCシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    ¥5,490~税込¥6,039~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    リュックタイプのクリーンルーム用バッグです。白・青・ネイビーの3色をご用意しております。
    材質ポリエステル・カーボン導電糸寸法(mm)300×400×220表面抵抗値(Ω)<1.0×10^9
  • 活性炭オイルポット別売カートリッジ アイリスオーヤマ

    活性炭オイルポット別売カートリッジ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(2個)
    当日出荷
    カートリッジ1個あたり約10回使用出来ます。使用後はゴミ箱に捨てるだけなので、お手入れが簡単です。木質系活性炭カートリッジで使用後の油の汚れや臭いが軽減できます。
    材質木質活性炭、不織布(レーヨン)
  • BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキット APC(シュナイダーエレクトリック)

    BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP 交換用バッテリーキット

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)151質量(kg)2.5色Black高さ(mm)105種類小形シール鉛蓄電池、密閉型バッテリ・カートリッジ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×151×65適合品番BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JPバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1寿命長寿命保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • 黄銅製ニードルバルブ フジキン

    黄銅製ニードルバルブ

    フジキン
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
    最高使用圧力(MPa)1.96接続Rc使用流体エアー他、ガス及び液体ハンドル形状丸形材質(ハンドル)ADC12バルブ種類ニードルバルブ
  • ロケータ 住友電工ハードメタル

    ロケータ

    住友電工ハードメタル
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 高性能油吸着材アブラトール  ロールタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油専用

    JOHNAN
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1袋
    4日以内出荷
    50mのロングタイプなので、よりたっぷり使えます。 1mあたりの価格が大変安価なので、 使用頻度の多い場所や広範囲のご使用に最適です。 薄手仕様&500mm間隔のミシン目が入っているので、 手でカットできます。
    用途油専用 ウエスとして拭き取り用に もしもの時に備えた緊急対策用に 機械周辺に置いて汚れ防止対策に材質ポリプロピレン形状ロール色白対応油ミシン目あり
  • 高性能油吸着材アブラトール ディスペンサーBOX ロールタイプ 油専用 JOHNAN

    高性能油吸着材アブラトール ディスペンサーBOX ロールタイプ 油専用

    JOHNAN(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱
    4日以内出荷
    最小400×500mmにカット出来るミシン目が入っているので通路の長さに合わせてカットできます。
    用途オイル用 排水溝の浮上油や機械周りに。 油拭き取りウエスの代替品として。トラスコ品番790-1241種別オイル専用形状ロール幅(mm)400厚さ(mm)3材質/仕上ポリプロピレン(PP)/撥水性質量(kg)3.8長さ(m)30吸油量(L/巻)48商品タイプ段ボールボックス入り
  • ミニコントロールリレー 富士電機

    ミニコントロールリレー

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
    質量(g)約29種類コントロールリレー取付方式プラグイン極数2取り付け形状標準形規格c-UL、TUV保護構造ケース入り接点構成2c端子形状プラグイン端子耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ピン数(ピン)8耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回適合ソケットTP58、TP58B、TP58R2、TP58X1、TP58X2最大連続印加電圧定格電圧の110%耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐衝撃(誤動作)200最小適合負荷5V、1mA(参考値)接点材質銀接点動作時間(ms)20以下定格通電電流(A)5接点機構単接点復帰時間(ms)20以下耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
  • ペンケース TRUSCO

    ペンケース

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    現場用のペンケースです。摩擦に強く、はっ水性に優れます。
    材質ポリエステル形状ペンケース幅(mm)200高さ(mm)90質量(g)165奥行(mm)40
  • シリコン系ハンドクリーナー用転写パッド 50枚×5冊入 audio-technica

    シリコン系ハンドクリーナー用転写パッド 50枚×5冊入

    audio-technica
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(5冊×50枚)
    当日出荷
    シリコンゴム専用転写パッド(紙製)。シリコン系ゴムのハンドクリーナーの汚れを瞬時に取り除く転写用パッドです。
    仕様●サイズ:325×185mm●適応機種:シリコン系ゴム●材質:アート紙●色:白アズワン品番65-5521-53
  • 手動アングルタイプニードルバルブ フジキン

    手動アングルタイプニードルバルブ

    フジキン
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用型式アングル型材質(本体)SUSF316温度(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)3接続方式ねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • 手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ フジキン

    手動グローブタイプパネルナット付きニードルバルブ

    フジキン
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    ・ボディは堅牢な鍛造仕上げ。・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。・パネルマウント可能。・ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ニードルバルブ
  • クリーンルーム用パソコンラック アズワン

    クリーンルーム用パソコンラック

    アズワン
    ¥209,000税込¥229,900
    1個
    当日出荷
    仕様天板:パンチング仕様寸法(mm)600×700×720質量(kg)約20高さ(mm)720材質(本体)ステンレス(SUS304)キャスターΦ75mm(前輪2ヵ所ストッパー付)アズワン品番1-6075-01
  • SMT500J/SMT750J 交換用バッテリキット APCRBC137J APC(シュナイダーエレクトリック)

    SMT500J/SMT750J 交換用バッテリキット APCRBC137J

    APC(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    翌日出荷
    交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。 UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
    付属品すべての必要なコネクタ、バッテリーのリサイクルガイド、インストールガイド、再利用可能なパッケージ形状ラックマウント不可幅(mm)132質量(kg)4.7高さ(mm)108種類小形シール鉛蓄電池、スタンドアロン型バッテリ・スタック電圧(V)24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×132×150適合品番SMT500J/SMT750Jバッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】スタンドアロン型バッテリ・スタック、【予定バッテリー寿命】長寿命、【ストリングごとの電槽】2寿命長寿命(3~5年)保管温湿度範囲-15~40℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
  • フットスイッチ P形シリーズ オジデン(大阪自動電機)

    フットスイッチ P形シリーズ

    オジデン(大阪自動電機)(5件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    当日出荷から29日以内出荷
    操作は360度、どの位置でも動作します。 手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。 耐衝撃性・耐絶縁性のABS樹脂を採用。
    用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他タイププッシュ式形式薄い多機能形動作力9N(0.9kgf)
  • Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)ツマミ形 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 セレクタスイッチ コントロールタイプ(丸フレーム)ツマミ形

    富士電機
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    仕様-タイプコントロールタイプ種類セレクタ保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5機械的耐久性20万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)色(ツマミ)黒条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6A、110V/6A、220V/6A、440V/2.5A、600V/2A・DC-12(抵抗負荷)24V/3A、110V/1.3A、220V/0.5A・DC-13(コイル負荷):24V/2A、115V/0.65A、220V/0.23A
  • ソケット・抵抗・その他 オリエンタルモーター

    ソケット・抵抗・その他

    オリエンタルモーター
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    仕様AC250V(120Ω、0.1μF)種別EP(ソケット・抵抗・その他)
  • コネクタ取り外し工具 PANDUIT(パンドウイット)

    コネクタ取り外し工具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    手の届きにくい、高密度実装されたコネクタを簡単に脱着できます。UTP、シールド、光コネクタに対応できます。フラッシュライト(型番:KPCRT1-FL、別売)の装着で暗い場所でも作業可能です。左右対称なので、右利き左利き両方に対応できます。
    用途高密度実装されたコネクタの脱着。トラスコ品番137-5917色黒質量(g)231
  • マイタック(TM) PCインデックス PC-134R ニチバン

    マイタック(TM) PCインデックス PC-134R

    ニチバン
    ¥369税込¥406
    1個
    3日以内出荷
    パソコンプリンタのために生まれたお手頃サイズの粘着ラベルです。「はがきサイズ」なので、少量から印刷できます。多彩な用途にお応えできる、豊富なバリエーション。はく離紙は樹脂ラミネート加工をしていません。手書きでもご利用になれます。
  • マグネポスターケース(ホワイトボードマーカー対応タイプ) TRUSCO

    マグネポスターケース(ホワイトボードマーカー対応タイプ)

    TRUSCO
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1枚
    当日出荷
    マグネット製のカードケースのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。 裏がマグネットシートのため、簡単に貼りつけることができます。 表面のフィルムはホワイトボードマーカーで書いたり消したりすることができます。 表面のフィルムが大きく開くので書類を差し込むのも簡単です。
    厚さ(mm)0.9色ツヤ有り
  • スケルトンキャスター(自在車) ユーエイキャスター

    スケルトンキャスター(自在車)

    ユーエイキャスター
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷
    一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
    用途軽量用台車。事務所などの屋内。オフィス用品仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ポリカーボネートストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ミニラチェットチューブカッター PCRT-23用替刃 KTC

    ミニラチェットチューブカッター PCRT-23用替刃

    KTC
    ¥899税込¥989
    1枚
    当日出荷
    適合PCRT-23用トラスコ品番308-0889質量(g)6適合種別チューブカッター