「pcパーツ スイッチ」の検索結果

160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パソコンをリセットさせる時に押すスイッチです。 修理用や、その他の自作に。 電源スイッチとしてもご利用いただけます。仕様がご利用環境に適合するかご確認ください。
スイッチプッシュスイッチ スイッチ動作モーメンタリ動作 (ノンロックタイプ) ピッチ(mm)コネクタ: 2.54 ケーブル長(cm)50
1個
319 税込351
当日出荷

アイネックス実験用スイッチ・LEDセット
エコ商品
検証マニアシリーズ 極短ケーブル長のスイッチ・LEDのセットです。 マザーボードの試験などに大変便利!
セット内容Power Switch×1、Reset Switch×1、Power LED×1、HDD LED×1、Speaker×1 極性【Power Switch】なし、【Reset Switch:】なし、【Power LED】プラス: 黒、マイナス: 緑、【HDD LED】プラス: 黒、マイナス: 赤、【Speaker (極性に関係なく鳴ります)】プラス: 黒 (スピーカーに+記号有)、マイナス: 白 スイッチ動作モーメンタリ (ノンロックタイプ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

マザーボード用のスイッチとLEDをリボンケーブルにまとめました。 マザーボードの試験や、本体の電源/リセットスイッチが故障した場合の代わりとして役に立ちます。 ケーブルは長めの75cmです。パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源/リセット操作ができます。 リボンケーブルを使用しています。まとめたまま使ったり、裂いてばらばらにして使ったりできます。 スイッチは手元でどちらか判別できるように、電源スイッチ側に黒インクのしるしがあります。 1×3ピンヘッダーにも対応できるように、電源LEDコネクタは1ピン2本のバラを採用しています。 検証マニアシリーズ
スイッチ電源スイッチ:プッシュスイッチ、リセットスイッチ:プッシュスイッチ スイッチ動作モーメンタリ (ノンロックタイプ) ピッチ(mm)コネクタ: 2.54 ケーブル長(cm)75
1本
999 税込1,099
当日出荷

ビット・トレード・ワンサーボモーター制御拡張モジュール
サーボモーター制御拡張モジュールの自作キット。PICマイコンを搭載することで高分解なPWM制御が可能となりラズペリーパイで簡易にRCサーボを滑らかに稼働させることが可能
対応OSRaspbian 対応機種Raspberry Pi Zero/Zero W/2B/3B/3B+/4B コネクタ(サーボモーター接続コネクタ)2 スイッチ3 LED2 電源Raspberry Piより給電 動作温湿度範囲温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷

PCやアプリケーションの起動時間の削減に!PCの安定性と耐久性を保証するだけでなく、高速起動、アプリケーションのロード時間短縮と高速データ転送を実現。7mm厚のスリムデザインで、ウルトラブックや7mm厚対応薄型ノートPCなどに最適。SATAIII (6Gbps)インターフェース(SATAII/3Gbps互換。・TRIMコマンド、ガベージコレクション対応。・NCQ(ネイティブ・コマンド・キューイング)、RAID機能に対応。ECC技術がデータ転送時のエラーを補正。S.M.A.R.T.機能に対応。低消費電力、耐衝撃、騒音無し、データアクセス時の遅延無し。SLCキャッシュテクノロジー。無料でダウンロード頂ける SP ToolBox software はS.M.A.R.Tのようにステータス、消耗度数、ブロック情報や診断スキャンなど各種、ディスク情報を取得することが可能です。
質量(g)63 保証期間3年
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷

PCパーツが主役のMini-ITX専用オープンフレーム。パーツ検証用のPCフレームとしてもご使用頂けます。 グラフィックボードは垂直設置にも対応可能(ライザーケーブル別売り) グラフィックボードのフロントを魅せる設置が可能です。 取っ手付きで持ち運びにも最適なコンパクト設計です。 水冷クーラー用の取付穴を搭載。(対応サイズ120mm/140mm/240mm) 対応電源はSFX電源となります。(電源別売り)
材質 質量(kg)約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×150×315(取っ手含まず) 対応対応デバイス:2.5インチ 1台/対応電源:SFX電源 仕上黒色塗装 適合サイズ水冷クーラー:120 / 140 / 240mm 設置方法グラフィックボード:通常設置or垂直設置 総質量(kg)約2.0 対応マザーボードmini-ITX (mini-DTXにも対応) 拡張スロット数3段 電源スイッチの種類有り(LED付電源スイッチ)
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

シリコンパワー(Silicon Power)SSD M.2 PCIe Gen3x4
最大読込み:2200MB/秒、最大書込み:1600MB/秒の転送速度を備えたPCIeGen3x4インターフェース 最大2TBの容量ラインアップ 強力なECCやLDPCのエラー訂正技術とエンドツーエンドデータ保護(E2E)、およびRAIDエンジンによるデータの整合性と安定性の強化 NVMe1.3とHMB(ホストメモリバッファ)のサポート、およびSLCキャッシュ搭載で効率的な高いパフォーマンスを実現 スモールフォームファクタM.22280(80mm)により、ノートPC、省スペースPC、および一部のUltrabookに簡単に装着・換装が可能
仕様●システム要件:PCIeインターフェース対応のM.2スロットを搭載し、OSがWindows8.1もしくはWindows10を使用しているコンピュータ●耐衝撃試験:1500G/0.5ms 寸法(mm)22.0×80.0×3.5 質量(g)約8 動作温度0℃~70℃ 保証期間5年※SSDの保証はTBW値以内、もしくは保証期間内となります。SiliconPowerの保証規定に関しての詳しい情報はこちらをご確認ください。 インターフェイスPCIeGen3×4 各種認証CE、FCC、BSMI、Greendot、WEEE、RoHS、KCC 書込速度1200MB/s(256GB)、1600MB/s(512GB/1TB)、2100MB/s(2TB) MTBF平均故障間隔200万時間
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

M.2 SSD用のヒートシンクです。 通常のプレート状のヒートシンクと違い、5mmヒートパイプを4本使用し、さらに大きなヒートシンクの中に冷却ファン搭載した、より強力にM.2 SSDを冷やしたい人向けのハイエンドなヒートシンクです。 幅はM.2の幅からはみ出していないので、他の拡張スロットに干渉しないようになっています。 より強力な冷却を求めるエンスージアスト向けのアイテムと言えるでしょう。
仕様●ヒートシンクサイズ:W23.7×H43.8×D90.3mm●ヒートパイプ:5mm径×4本●ファンサイズ:30×30×10mm 質量(g)95 回転数3500~6500RPM±10% 保証期間1年 コネクタPWM 4ピン
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイネックスPC電源スイッチ
パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源/リセット操作ができます。 分岐ケーブルを採用しているので、パソコン本体側の電源/リセットスイッチも使用できます。 本体の電源/リセットスイッチが故障した場合の代わりとしても役に立ちます。 マザーボードから電源LEDを延長でき、電源オン時に青色リング部分が青く光ります。 USB2.0ポート2個をマザーボードから前面に延長します。 USB機器の使用に便利です。 底面の両面テープで机に固定できます。 ドライバ不要。OS標準のドライバで動作します。
付属品内部接続用ケーブル付きブラケット スイッチ電源: プッシュスイッチ (ノンロックタイプ)、リセット: プッシュスイッチ (ノンロックタイプ) 適合規格USB 2.0/1. コネクタ形状電源スイッチ: 2ピンコネクタ メス、2ピンコネクタ オス、リセットスイッチ: 2ピンコネクタ メス、2ピンコネクタ オス、電源LED: バラ2ピンコネクタ メス、USB 2.0: 2×5ピンコネクタ メス 対応High-Speed (480Mbps/理論値) LED色ブルー ケーブルミニD-Sub15ピンコネクタを使用した専用ケーブル ケーブル長(cm)本体ケーブル:約120(本体に直付け)、内部接続用ケーブル付きブラケット:約30 供給電流(mA)(最大/各ポート)500
1個
2,198 税込2,418
欠品中

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

すべてのIDEハードドライブと互換 実装が簡単
用途PCからIDEドライブとその他ペリフェラルにSATA電源で給電 長さ(mm)50 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)12.4 ケーブル長(m)0.05 コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス 製品幅(mm)35 コネクタASATA電源[15ピン] コネクタBペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) オス形状SATA電源[15ピン] メス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 変換タイプメス - オス コネクタ1SATA 15ピン コネクタ2ペリフェラル 4ピン
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

コンパクトなサイズにもかかわらず、高い拡張性を持ち、あらゆる自作ユーザーに自信を持ってお薦めできるATXマザーボード対応のミドルタワーケースです。サイドに強化ガラスパネルを採用し、リアにインフィニティミラーを軸に採用したLEDファンを搭載、フロントに冷却ファンを3基搭載したRGBモデルです。RGBコントローラーを搭載していて、複数のカラーやイルミネーション効果を楽しむことが可能です。最大8基の冷却ファンを搭載可能で、360mmラジエーターの大型水冷ユニットやサイズの大きい高性能グラフィックカード内蔵できます。フロントに120mmを3基または360mmラジエーターの水冷ユニット、トップに120mmまたは140mmを2基、もしくは240mmまたは280mmラジエーターの水冷ユニットが搭載可能です。チャンバー構造のケースとなっていて、フロントからリアの部分まで遮るものなくVGAスペースとして使用できるので、最大で350mmまで搭載することが可能です。
仕様●ファンサポート(トップ):120mm×2又は140mm×2●ファンサポート(フロント):120mm×3(標準搭載)●ファンサポート(ボトム):120mm×2●ファンサポート(リア):120mm×1(RGBファン標準搭載)●左サイドパネル:ガラスウィンドウパネル 質量(kg)6.14 材料スチール、プラスチック、強化ガラス サイズ(mm)W206×H487×D404 I/OポートUSB3.0×2、AUDIO、MIC 対応マザーボードATX、Mini-ATX、Micro-ATX ドライブベイ3.5インチHDD×2 / 2.5インチSSD×4又は2.5インチSSD×4 コントローラRGB:4ポート/14モード
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ペリフェラル4pin→S-ATA電源への変換ケーブルです。
仕様シリアルATA用内蔵源ケーブル / 15ピン(メス) - 4ピン(オス) ケーブル長:約15cm ケーブル長(cm)約15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
10日以内出荷

IN WIN(インウィン)PCケース A1 Prime BLACK
エコ商品
コンパクトでありながらハイエンドGPUに対応できるA1PRIME 電源は750W GOLDを搭載!冷却FANもARGBに対応したSirius Loopを2個インストール済み CPUクーラーも120mmAIOクーラーか160mmまでの高さのAIRクーラーに対応
仕様水冷ラジエター:リア120mm 取り付け可能 種別シャドウベイ 2.5”×2 |フロントIO Audio ×2 USB3.0 ×2 材質スチール・強化ガラス 長さ(mm)320 厚さ(mm)55まで 寸法(mm)27.3×224×357(突起物さ含む) 質量(kg)6.14 ブラック 使用CPUCPUクーラー:160mm高まで対応 電源容量(W)750 80PLUS GOLD内蔵(3年保証) ファンFAN取り付け:サイド1×120mm/リア1×120mm(SiriusLOOP2個装着済み)、ボトム2×120mm取り付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応 対応マザーボードMini-ITX 拡張スロット数PCI-ESlot×2
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

パソコンの電源を入れる時に押すスイッチです。 電源が入らない時、スイッチが故障していることも多々あります。 リセットスイッチとしてもご利用いただけます。仕様がご利用環境に適合するかご確認ください。
スイッチプッシュスイッチ スイッチ動作モーメンタリ動作 (ノンロックタイプ) 呼び固定穴: M3 ピッチ(mm)固定穴: 20、コネクタ: 2.54 ケーブル長(cm)100
1個
719 税込791
4日以内出荷

手動で電源ON/OFFを行う事が可能。押しボタン操作によって、リブーター本体に接続した照明などのON/OFF制御可能。メンテンナンス時に活用。
厚さ(mm)26 質量(g)約170(ケーブル含む) 取付方式背面にマグネット有り。突端に取付け穴有り。 長さ(m)約2 ケーブル長(m)約2 対応機種RPC-M4LS, RSC-MT4HS 機能手動電源スイッチ 使用環境温度(℃)0℃~40℃ 外形寸法(縦×横)(mm)47×79 コネクタ製品側 :RJ-11モジュラー 使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

サンワサプライリセットスイッチ
プッシュ式のリセットスイッチです。※PCケースによっては取り付けできない場合があります。
仕様コネクタピッチ:2.54mm ケーブル長(m)0.5
1個
409 税込450
4日以内出荷

極短ケーブル長のスイッチ・LEDのセットです 。 検証用や、いざという時の保守部材としてお使い頂けます。 ※本製品は、マザーボードの端子に接続するためのスイッチキットとなります。
セット内容電源スイッチ/リセットスイッチ/ブザーユニット(スピーカー)/電源LED/HDD用LED
1個
649 税込714
6日以内出荷

パソコン本体から離れて、手元でパソコンの電源操作ができます。 スイッチはメカニカルキーボードと同様の構造で、心地よい打鍵感を味わえます。 分岐コネクタが付属しているので、パソコン本体側の電源スイッチ/LEDも使えます。 マザーボードから電源LEDを延長でき、電源オン時に内部のブルーLEDが光ります。 底面にマグネットを内蔵しているので、任意のマグネット対応面に設置できます。マグネット非対応面には、付属の両面テープ付き金属板を貼って設置できます。
付属品内部接続用分岐コネクタ、両面テープ付き金属板 寸法(mm)本体: 約W19×D19×H24 (ケーブルを除く)、両面テープ付き金属板: 直径約25 ブラック スイッチプッシュスイッチ (モーメンタリ動作) ケーブル長(m)約2 (本体に直付け) LEDブルー コネクタ(ピッチ)2.54mm
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

メタル筐体スイッチ専用マグネットシート。強力な磁力によって、メタル筐体のスイッチをデスクサイドやスチール製の壁などに簡単に設置することができ、使用環境や機器のサイズに合わせて使用可能
1台
4,498 税込4,948
翌日出荷

エクストリーム ネットワークス8ポートスイッチ用マウントキット
8ポートスイッチ用マウントキット。
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

1台
2,498 税込2,748
8日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
50日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

グラフィックスカードとマザーボードの狭い隙間に簡単にインストール。標準10-1ピン設計、Intelのフロントパネルヘッダー仕様に準拠。単一のコネクタで、複数のケーブルを接続する煩雑さを解消
仕様●コネクター:シャーシ I/O 10-1 ピン (オス - メス)●フロントI/Oポート:Power SW/Reset SW/Power LED/HDD LED●製品型番:SST-CP15 その他※これはお持ちのケースとマザーボードと併用するよう設計された延長ケーブルです。スイッチやLED機能は含まれていません。 寸法(mm)70 (W), x 14 (H), x 11 (D) ケーブル長(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298 税込1,428
7日以内出荷

重量級のGPUをPCケース内で支えるアルミニウム製伸縮ステーです。 最短74mm~最長120mmの間で伸縮が可能です。 両端に滑り止め用のゴムパッドが貼付してあります。
材質アルミニウム 寸法(mm)15×15×74 質量(g)36
1個
579 税込637
5日以内出荷

・2.4GHz RFリモートにより、お部屋のどこからでもコンピューターを制御。・ユニバーサルUSB 9ピン・オスコネクタを利用した2.4GHzレシーバー。・20メートルまで有効。・電源 / リセットスイッチYケーブル付属。・左右アングル付きUSBアダプタ付属
仕様【EIRP】アダプタカード:3.76dBm(測定最大値)、リモートコントローラ:3.76dBm(測定最大値)、【アダプタフォームファクター】アダプタカード:USB 2.0 9ピン・オスコネクタ x 1 質量(g)アダプタカード:30(実質量) 型番SST-ES02-USB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アダプタカード:30×10×60 公称電圧(V)リモートコントローラ:DC3.0 電池リモートコントローラ:CR2032(リチウムマンガンボタン型電池) 保管温湿度範囲アダプタカード:(温度)-40℃~70℃(-40°F~158°F)、(湿度)5%~90%非結露、リモートコントローラ:(温度)10℃~40℃(50°F~104°F) 動作範囲アダプタカード:20メートル(障害物のない空間)、リモートコントローラ:20メートル(障害物のない空間) 動作温度(℃)アダプタカード:0~40(32°F~104°F)、リモートコントローラ:-20~70(-4°F~158°F) 動作湿度(%)アダプタカード:0~40(32°F~104°F)、リモートコントローラ:-20~70(-4°F~158°F) 動作周波数(GHz)アダプタカード:2.4、リモートコントローラ:2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,298 税込4,728
7日以内出荷

・ スマートフォンでコンピューターの電源をオン/オフにします。・ 内部USBスタンバイ電源を搭載した2.4GHz WiFiモジュールアダプター。・ ES03-WIFIとスマートフォンがインターネットに接続されていれば、どこでも動作します。・ スマートフォンを使用して、PCのオン/オフの即時切り替え、リセット、強制シャットダウン、スケジュールのオン/オフ、またはグループのオン/オフを行います。・ PCの電源オン/オフ状態をスマートフォンに表示。・ 電源/リセット/ Speakerケーブルが含まれます(Speakerワイヤーはオン/オフの状態を決定するために使用されます)
仕様●RF出力電力:802.11b: 20±2dBm (@11Mbps)802.11g: 17±2dBm (@54Mbps)802.11n: 14±2dBm (@HT20, MCS7)●アダプターフォームファクター:内部USB 2.0 9ピン●アンテナタイプ:チップアンテナIPEXコネクタ●入力周波数範囲:2.412GHz - 2.484GHz 質量(g)実質量:4.7 型番SST-ES03-Wifi 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25.2×8×45.6 保存温度(℃)0~40(32°F~104°F) 動作温度(℃)-40~70(-40°F~158°F) 動作湿度(%)0~90(結露しないこと) 保存湿度(%)10~90(結露しないこと) セキュリティ64/128 bit WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2 RoHS指令(10物質対応)対応 受信感度802.11b: -91dBm (@11Mbps, CCK)802.11g: -75dBm (@54Mbps, OFDM)802.11n: -72dBm (MCS7) Wi-Fi標準:IEEE 802.11b/g/n
1台
6,798 税込7,478
7日以内出荷

・2.4GHz RFリモートにより、お部屋のどこからでもコンピューターを制御。・2.4GHzレシーバーPCIeカード内蔵。・20メートルまで有効。・電源 / リセットスイッチYケーブル付属。・オプションのロープロファイル拡張スロットカバー付属。・レシーバーに内蔵のPCスピーカーは使用時に音声フィードバックを提供します
仕様【EIRP】アダプタカード:3.76dBm(測定最大値)、リモートコントローラ:3.76dBm(測定最大値)、【アダプタフォームファクター】アダプタカード:ロープロファイルPCIex1 質量(g)アダプタカード:29.6(実質量) 型番SST-ES02-PCIe 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)アダプタカード:120×21×68 公称電圧(V)リモートコントローラ:DC3.0 電池リモートコントローラ:CR2032(リチウムマンガンボタン型電池) 保管温湿度範囲アダプタカード:(温度)-40℃~70℃(-40°F~158°F)、(湿度)5%~90%非結露、リモートコントローラ:(温度)10℃~40℃(50°F~104°F) 動作範囲アダプタカード:20メートル(障害物のない空間)、リモートコントローラ:20メートル(障害物のない空間) 動作温度(℃)アダプタカード:0~40(32°F~104°F)、リモートコントローラ:-20~70(-4°F~158°F) 動作湿度(%)アダプタカード:10~90非結露 動作周波数(GHz)アダプタカード:2.4、リモートコントローラ:2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,498 税込4,948
7日以内出荷

2ポスト6U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き45.7cmで、狭いスペースでのIT、AV、データ機器、パッチパネル、スイッチ、シェルフの設置に最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板を使用し、機器を適温に保つための効率的なエアフローや簡単な取り付けに配慮した高耐久設計の19インチオープンフレームラック。耐荷重80kg。完全組み立て済み:機器の取り付けに必要なラック用ねじとケージナットをすべて取り付けた状態で出荷。EIA/ECA-310-E準拠。取付金具付属:2ポストウォールマウント式サーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、ケーブル結束用面ファスナーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

コンパクトな外観と高い冷却性能を兼ね備えたミドルタワーケースです。フロントよび右サイドに強化ガラスパネルを配置したピラーレス構造を採用しました。トップに420mmラジエーターを搭載可能なほかRTX 40シリーズなど最新の大型GPUにも対応しており、高い冷却能力を備えています。工具なしにパネル脱着が可能で、組み立てやメンテナンスを容易に行えます。ケース内にお気に入りのアイテムを展示できるディスプレイプラットフォーム(エアフローを最適化する機能も兼ねています)を採用するなど、機能性と使う楽しさを両立させた魅せるデザインとなっています。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えており、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできます。マザーボードはE-ATXサイズまで対応します。 GPU長さ制限は最大460mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUも使用可能です。大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備で、GPUを縦置き配置することも可能です。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。420mmラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。最大10基の120mmファンをサポート。E-ATX / ATX / Micro-ATX / ITXに対応。RTX 40シリーズGPUに対応。4種のカラーバリエーション。ユニークなディスプレイプラットフォーム。420MMラジエーターに対応した高機能ミドルタワーケース。高性能CPU・GPUを搭載するPCにおいては、それらが発する熱量に見合った高い冷却能力を備えることが必須です。120mmファンを最大10基装着でき、さらに420mmの大型ラジエーターも搭載可能。さまざまなクーリングオプションに対応できる懐の深さを備えています。これにより、ケース内部のエアフローを最適な状態にチューニングできるでしょう。RTX 40シリーズGPUに対応。マザーボードはE-ATXサイズまで対応。GPU長さ制限は最大460mmまでとなっており、RTX 40シリーズなどのハイエンドGPUもお使いいただけます。さらに大型化するGPUに対応したアンチサグ・ブラケットも標準装備。また、GPUを縦置き配置することも可能です。※ライザーケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。冷却効果を最大化する垂直エアフロー設計。下面から上方向への強力なエアフローシステムにより、冷却効率を最適化するよう設計されています。この設計によって熱気の自然な動きを強化し、コンポーネントから効果的に熱を排出することによって最適な温度を維持します。組み立て・メンテナンスが容易にできるツールレス構造。工具を使わずパネルを取り外せるツールレス構造を採用しており、ハードウェアへのアクセスが容易に行えます。これにより時間を節約できるだけでなく、組み立てるおもしろさを高め、合理的で手間のかからないPC自作をお楽しみいただけるでしょう。4種のカラーバリエーションがあり、設置環境やユーザーの好みに合わせてお選びいただけます。中でも写真の「Model 5 NV Style Edition」は、ビビッドなライムグリーンカラーを採用。視覚的な驚きと洗練された美しさを表現したモデルです。ユニークなディスプレイプラットフォーム。ケース全面左に配置されたPSUチャンバーの下側には、1.2mm厚のスチールプレートを装着できます。このプレートはフロント左下のファンからの吸気を効率よくGPUに導く役目を持ちますが、同時にさまざまなアイテムをPC内にディスプレイするテーブルとしても使えます。小型のフィギュアなどを置くことも可能。ユーザーの遊び心をくすぐる楽しいギミックです。
ケース形状ミドルタワー 質量(kg)8.75 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×242×480 保証期間1年 冷却装置●搭載可能ラジエーター(トップ):360mm×1 / 420mm×1●搭載可能ラジエーター(ボトム):360mm×1 ※拡張スロットを2スロット占有します●搭載可能ラジエーター(リア):120mm×1 / 140mm×1 I/OポートUSB 3.0×2 / USB Type-C×1 / HD Audio(CTIA-SPK/MIC) 対応マザーボードE-ATX/ATX/Micro-ATX/ITX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5インチHDD×2または2.5インチSSD×2
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USBファンとパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSBファンの電源供給をコントロールできます。USBファンの速度を調整したい場合に適します。高/中/低の3段階調整が可能です。コントロール段階を表示するLEDで、動作状態が一目でわかります。
ブラック コネクタ形状USBStandard-Aオス、USBStandard-Aメス コントロール【ファン】PMW方式、【ファン調整】高/HIGH=100%、中/MIDDLE=75%、低/LOW=45%、切/OFF=0% ケーブル長(cm)約30
1本
659 税込725
当日出荷

アイネックスATX電源検証ボード
検証マニアシリーズ PCがなくてもATX電源をOn/Offできます。 内蔵パーツ/周辺機器をケース内に組み込まずに動作検証できます。 シーソースイッチとスイッチケーブル、2通りの方法で電源On/Offでき便利。 (シーソースイッチOff時でもスイッチケーブル側で電源On/Off可能) LEDコネクタにケース用LEDを接続することで、手元で通電確認が可能。 複数の電源を同時に使用するときにも便利!
付属品メイン電源用20・24ピン共用コネクタ×1、ファン用3ピンコネクタ×1、LEDコネクタ×1、通電LED、基板背面にショート防止のための両面テープ付絶縁板
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

センチュリー裸族の頭 NVMe/SATA
M.2 SSD、SATA HDD/SSD対応、工具不要でカンタン接続! ヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま組み込める変換アダプター。裸のM.2 SSDやHDD、SSDをUSB接続でPCに外付けできる変換アダプター。M.2 SSD、SATA HDD/SSDに対応、これ1台で多彩な接続が可能。本体上部が空いているのでヒートシンク付きのM.2 SSDもそのまま取り付けできます。ケーブルを抜かなくてもSSDやHDDの交換ができる電源スイッチを搭載。USB10Gbps接続対応の高速データ転送。
セット内容CRANSU10G 本体、専用USBケーブル ×2(Type-A→Type-C ×1、Type-C→Type-C ×1)、専用ACアダプター、ゴムピン ×2(うち1本は予備)、取扱説明書/保証書※本製品にM.2 SSD、SATA HDD/SSDは含まれておりません。 質量(g)約45 電流(A)ACアダプター:3.0 電圧(V)ACアダプター:DC12V 温度(℃)5~35 対応機種Windows 11 / 10が動作するUSB10Gbps(USB3.2 Gen2)~USB2.0ポートを搭載したWindows PC、USB4~USB2.0ポートを搭載したMac 保証期間6ヶ月 USBケーブル長(cm)専用:約30 色(本体) インターフェイスM.2 SSD接続側…NVMe/SATA、HDD/SSD接続側…SATA3.0~1.0 (6G~1.5Gbps)、PC接続側…USB10Gbps (USB3.2 Gen2) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約55×115×15 湿度(%)20~80(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること) デバイス対応:2.5インチまたは3.5インチのSATA HDD[SATA Revision3.0~1.0(6G~1.5Gbps)]、NVMe/SATA規格(M-Key/B&M-Key)
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

2X-044Gは、プレゼンテーションマトリックススイッチまたはラックKVMスイッチをテーブルの下に取り付けできるマウントキットです。
付属品六角頭ネジ×6、セルフタッピングネジ×6 互換性オーディオ | 業務用A/V:AP106 60WモノラルHi-Zパワーアンプ、コントロールシステム:VK1200 コントロールボックス Gen.2(コンパクトタイプ)、プレゼンテーションスイッチ:VP1420 4入力2出力プレゼンマトリックススイッチャー(4K60p対応)、VP1421 4入力2出力プレゼンマトリックススイッチャー(4K60p、スケーリング、DSP、HDBaseT-Lite対応)、VP2120 プレゼンマトリックスシームレススイッチャー(クワッドビュー、マルチストリーミング対応)、VP1920 9入力2出力プレゼンマトリックススイッチャー(4K対応)、VP2730 7入力3出力プレゼンマトリックスシームレススイッチャー(スケーラー/オーディオミキサー内蔵、ストリーミング/HDBaseT対応) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷

Cherry MX軸およびKaihua等互換メカニカルスイッチ採用キーボード対応静音化リング キーキャップ裏面の軸部分に装着することで打鍵時のキーキャップとスイッチの接触音を軽減 打鍵ストロークを約2mm浅くすることで、高速タイピング時のストレスを軽減 透明カラーのOリングにより、スケルトンタイプのLEDキーボード使用時にLED点灯の干渉を削減 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様個数:135個 寸法(mm)4.5×2.0(内径×厚さ) 質量(g)3 対応CherryMX軸及びKaihua等互換メカニカルスイッチ採用キーボード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

KVMスイッチをラックに設置することができます。
付属品取付ブラケット×2、フィリップヘックスヘッドキャップスクリュー×6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷

ビット・トレード・ワンUSB DELEGATER B
マイナスドライバーで線を端子台に繋げるだけで簡単にUSB接続のスイッチを作ることができます。展示会、文化祭などイベント会場の他、アミューズメント機器等で、パソコンにスイッチやセンサを繋ぎたい時、お役に立ちます!ドライバが入れられないレンタルPCや指定ソフト以外、インストール禁止な会社のパソコンでも使用可能なのも大きな特徴です。本製品には4つまでのスイッチとセンサを接続する事が出来きます。Windowsの設定ソフトを用いてキーボードやマウス、ジョイスティックなどの入力を割当てる事が出来ます。
サイズW40×D90×H25mm(突起部ふくまず) 出力センサ用:5V(USB電源を供給) 対応OSWindows10/Windows 8 / 7 / Vista / XP インターフェースUSB ミニB 梱包内容USB DELEGATER B本体 / 配線用ケーブル(AWG24/6色 各0.5m) (USBケーブルは付属しません) スイッチ数最大入力:4
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

KA7183は、コンピューターとKNシリーズ/RCM KVMスイッチを1箇所のUSB Type-Cポート経由で接続できるコンピューターモジュールです。
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷