カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(20)
  • オフィス家具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)

「pc冷却台」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却台 ノートパソコンスタンド 角度可変置き台 アルミ 大型ファン 15.4~17インチ対応 エレコム冷却台 ノートパソコンスタンド 角度可変置き台 アルミ 大型ファン 15.4~17インチ対応エレコム(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
静音性・4段階の角度調節を搭載し、オフィスでの使用に最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、角度調節・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品電源ケーブル材質ABS、アルミシルバー質量(g)約785(ケーブルを除く)回転数(min-1[r.p.m])【ファン】800±200定格電圧(V)5羽根枚数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約200×200×17対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×290×33(ケーブルを除く)風量【風力切替】2段階消費電流(mA)420保証期間6カ月間騒音レベル(dB(A))約30電源供給方式バスパワー最大風量(CFM)約70
冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 大型ファン エレコム冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 大型ファンエレコム(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
静音・安定性を備え、デスクワークに最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、静音・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品電源ケーブル材質ABSブラック回転数(min-1[r.p.m])【ファン】800±200定格電圧(V)5羽根枚数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約200×200×17対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4風量【風力切替】無段階消費電流(mA)420保証期間6カ月間騒音レベル(dB(A))約30電源供給方式バスパワー最大風量(CFM)約70
スチール製ノートPCスタンド サンワダイレクトスチール製ノートPCスタンドサンワダイレクト
3,398税込3,738
1台
4日以内出荷
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(g)680荷姿完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×50対応機種15.6型までのノートパソコン
ノートパソコンクーラー オーム電機ノートパソコンクーラーオーム電機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
静音冷却でPCでの作業を快適にサポート LED付き直径140mm大口径ファン2基搭載
材質鉄、ABS樹脂寸法(mm)(ファン)140×140×20LED青色LED※OFFにすることはできません端子USB Aポート×2(USB2.0)セット内容本体、USBケーブル、保証書付取扱説明書ケーブル長(mm)約600
クーラーパッド サンワダイレクトクーラーパッドサンワダイレクト
2,798税込3,078
1個
当日出荷
スリムな形状でかさばりません。 4つのファンで強力にノートPCを冷却します。 LEDライト付き
仕様ファン数量:4個 ファンサイズ:4*70x70x10mm ファン回転数:1800±10% RPM材質Iron net + ABSサイズ360×260×15~40mm対応機種15.6インチまでファンスピード1800+/-10% RPM
ノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 高さ9.5cm スマホスタンド機能付 エレコムノートパソコンスタンド 折りたたみ 【~15.6インチ】 8段階調整 高さ9.5cm スマホスタンド機能付エレコム(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、 8段階角度調整機能と折りたたみ式9.5cm高さアップ脚の付いた折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ・8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ・ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。 ・傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。 ・高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。 ・高さアップ脚を利用すればノートPCスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートPCスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。 ・スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。 ・ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。 ・底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 ・不使用時には薄くたたんで収納することができます。
用途パソコン作業時の姿勢の改善が可能です。 スマートフォンとパソコンを並べて使用することが可能です。 パソコンスタンドの下のスペースを有効活用することができます。 薄くたたんで収納可能なので不使用時には邪魔になりません。セット内容排熱用ゴム脚×2材質ABS、スチールブラック質量(g)約840耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×280×26※折りたたみ時適合サイズ~15.6インチノートパソコン
冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 小型バー 12.1~17インチ対応 エレコム冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 小型バー 12.1~17インチ対応エレコム(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
薄型コンパクトで、すっきり使えて、しっかり冷却。最大約8℃の冷却効果を実現する、薄型コンパクトタイプのノートPC用クーラー。
付属品電源ケーブル材質ABSブラック質量(g)約283(ケーブルを除く)回転数(min-1[r.p.m])【ファン】3000±300定格電圧(V)5羽根枚数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約60×60×10対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約297×110×36(ケーブルを除く)風量【風力切替】無段階消費電流(mA)250保証期間6カ月間騒音レベル(dB(A))約28電源供給方式バスパワー最大風量(CFM)約24
USB扇風機 2Wayタイプ 風量調整 冷却台機能 エレコムUSB扇風機 2Wayタイプ 風量調整 冷却台機能エレコム(3件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
当日出荷
ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
その他PC・タブレットスタンド機能付き付属品給電用ケーブル×1本ブラック直径(Φmm)【ファン】約33質量(g)約450定格電圧(V)DC5ケーブル長(m)約1.5※コネクタを除く対応機種USBインターフェイスを装備したパソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×65×296※ケーブルを除く消費電流(mA)400保証期間6カ月間風量調整3段階(弱・中・強)
PCタブレット冷却台 アーテック[学校教材・教育玩具]PCタブレット冷却台アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
1,000税込1,100
1個
当日出荷
超静音冷却熱によるスピード低下と故障を防ぐ12.3インチまでのPC・タブレットに対応材質:ABS.鉄。サイズ:320×280×35mm。セット内容:本体×1
用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質ABS、鉄寸法(cm)33.8×29×4アズワン品番65-2743-81
冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 アルミ 大型ファン×2 ブーストモード搭載 15.4~17インチ対応 エレコム冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 アルミ 大型ファン×2 ブーストモード搭載 15.4~17インチ対応エレコム
6,998税込7,698
1個
当日出荷
PCを瞬間冷却させる爆風モードを搭載。最大約13℃と最高峰の冷脚性能を実現する、高耐久・極冷タイプのノートPC用クーラー。
材質ABS、アルミブラック質量(g)約1,530(ケーブルを除く)回転数(min-1[r.p.m])【ファン】1300±200定格電圧(V)5羽根枚数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約140×140×16.5対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×280×64(ケーブルを除く)風量【風力切替】無段階消費電流(mA)460保証期間6カ月間騒音レベル(dB(A))約41電源供給方式バスパワー最大風量(CFM)約115
クーラー サンワダイレクトクーラーサンワダイレクト
3,698税込4,068
1個
当日出荷
美しくスタイリッシュで熱伝導性に優れたアルミボディのノートクーラーです。 滑りにくい構造でノートパソコンを安定して使用できます。 静音、低振動で、作業の邪魔になりません。
ケーブル長(m)0.7セット内容ケーブル仕様●ファンサイズ:170×170×15mm●ファン回転数:1150± 10%RPM●ファン数量:1個●対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド、12.1インチワイド、13.3インチワイド、14.1インチワイド、15.6インチワイド●対応サイズ:15.6インチまでのノートPC
机上台 モニター用 モノタロウ机上台 モニター用モノタロウ(149件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質(本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材質量(kg)1.75耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×221×70内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)542×206×55コンセントなし関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)引出しなし
ハイパーソフト放熱シート 5580H 3M(スリーエム)ハイパーソフト放熱シート 5580H3M(スリーエム)(17件のレビュー)
829税込912
1枚
当日出荷
熱伝導性に優れています。 非シリコーン系の放熱材ですので、シロキサンガスが発生しません。 軟らかな素材のため、チップや基板の凹凸部分にも十分追従します。 密着性に優れているため、接着面の熱抵抗を小さくします。 電気絶縁性です。 耐久性に優れ、長期間使用後も安定した電気絶縁、熱伝導性を示します。 UL94 V-0の難燃規格を取得しています。(UL File No. E176845) 従来品よりも低臭タイプです。
用途電子・電気機器の発熱部品の放熱 半導体部品等で発生した熱を、ヒートシンクや金属カバー等の放熱部品へ効率的に伝達します。また、シロキサンガスが発生しませんので、シリコーン系部材を使用できない箇所にもご使用いただけます。テープ幅(mm)100テープ長さ(m)0.1構造熱伝導性アクリル層(非粘着性)/フィルムライナー/熱伝導性 低硬度アクリル層(粘着性)主な用途電気・電子用特性熱伝導性、電気絶縁性、耐久性、難燃性
クーラーパッド サンワダイレクトクーラーパッドサンワダイレクト(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
17インチの大型PCに対応したノートクーラーです。 5つのFANで強力にPCを冷却します。 風量を無段階で調節することができます。
仕様対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド,12.1インチワイド,13.3インチワイド,15.6インチワイド,17.3インチワイド スピードコントローラー付き ファン数量:大/4、小/1 ファンサイズ:1*120x120x15mm/4*70x70x15mm ケーブル長:0.6m材質Iron net +enviromental plasticblackサイズ400*320*25mm適合サイズ17インチまでのノートPC
クーラーパッド_ノートパソコン用_スタンド型 サンワサプライクーラーパッド_ノートパソコン用_スタンド型サンワサプライ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができ、さらに360°回転する事もできるアルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。 放熱性に優れたアルミ製。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。 直径10cmの静音ファンを採用。ファンの音はほとんど気になりません。 ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。 1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。 ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。 発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。 ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。 ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。
セット内容本体、USBケーブル、六角レンチ、取扱説明書質量(g)930寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×222×46、ファン:108×108×17消費電流(mA)450ノイズレベル18dBAケーブル長(cm)約55USBポート数1ポート最大荷重(kg)3最大風量(CFM)21.6ファン回転速度(min-1[r.p.m])最大1000(速度調整可能)
HDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.1(Gen2) 4bay ロジテックHDDケース 2.5インチハードディスク SSD USB3.1(Gen2) 4bayロジテック
23,980税込26,378
1個
当日出荷
LGB-4BNHUCは、ロジテック製HDDケース「ガチャベイ」シリーズ製品でUSB3.1(Gen2)対応した4BAYNonRAIDHDD/SSDケースです。 高速通信USB3.1(Gen2)に対応していることでSSDの性能を最大限発揮することが出来ます。 また、2.5インチ用マウンタが標準搭載されていますので、付属品を購入しなくても2.5インチHDD/SSDを使用することが可能です。 ・2.5/3.5インチドライブを最大で4台装着することが可能です。 ・高速通信USB3.1(Gen2)対応ですのでSSDの性能を最大限発揮できます。 ・2.5インチ用マウンタがついておりますので、付属品を購入せずに2.5インチHDD/SSDを使用することが出来ます。 ・14TBHDDに対応しており、最大で14TB×4台の計56TBまで使用することが可能です。 ・PC連動機能を搭載していますので、本体電源の切り忘れによる無駄な消費電力の低減が可能です。 ・自動冷却FANコントロール機能搭載により、本体内部の温度に応じたFANの回転数をコントロールが可能なため、内部温度を最適に保ち、また温度が低いときには回転数を自動的に下げるため、静音性にも優れています。 ・視認性のよいLEDを前面に配置、また電源ボタンも前面に配置しておりますので非常に操作しやすい構造となっております。 ・大切なデータを保存した本製品に盗難防止のケンジントンロックに対応。市販の盗難防止用ケンジントンロックを接続して、盗難防止措置をすることができます。 ・EUのRoHS指令(電器・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)に準拠した環境にやさしい製品です。
仕様【盗難防止】有、【付属ソフト】ロジテックHDDツール付属品USB3.1 Type-Cケーブル1本、ACアダプタ1個、電源ケーブル1本、セットアップガイド1部、保証書1部、HDサポートツールインストールガイド1部、ディスク固定金具1個、2.5インチ用マウンタ4個、2.5インチドライブ固定用ネジ8本、ハードディスク固定用ハンドル4個、ハードディスク固定用ネジ8個、ドライバー1個【筐体】ブラック質量(g)1700外形寸法(mm)126×215×166消費電力(W)60コネクタ形状USB3.1 Gen2 TypeC ×1入力電圧(V)DC+12適合機器USBポートを搭載するWindowsパソコン及び、Intel Macシリーズ保証期間1年間ファン【冷却】○向き【設置方向】水平
ノートパソコンスタンド/アルミニウム製/耐荷重10kg/折りたたみ式/高さ&角度調整可能/安定性強化/放熱対策/ラップトップ ノートブックPC 台 StarTech.comノートパソコンスタンド/アルミニウム製/耐荷重10kg/折りたたみ式/高さ&角度調整可能/安定性強化/放熱対策/ラップトップ ノートブックPC 台StarTech.com
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ノートパソコンスタンド:ノートPCを目の高さに引き上げ、自由な角度調整で快適に作業。作業効率が向上するデスク用ノートPCスタンド(シルバー)。26.9 x 22.6cmの高さ調節可能な台座は、最大10kgまでのノートパソコンに対応優れた安定性と調節機能:台座の滑り止めパッドとフロントフランジが安定性を確保し、急な角度でもノートパソコンをしっかり固定。机から最大12cmまでの高さと角度を調節可能パソコン高さ調整台。また、付属のツールで関節テンションの調節も可能優れた通気性&放熱性:放熱口つきのアルミ構造により、ノートパソコン下の通気性を改善。冷却ファンのノイズやハードウエアの過熱を抑え、デバイスの性能と寿命を向上させるエアフロー設計コンパクトなデザイン:頑丈なベース部分はわずか19.9 x 21.4cmの省スペース設計。滑り止めパッドが接地面にしっかりと密着。PCスタンドを安定させデスクを保護。パソコンケースに収納可能な軽量(714g)折りたたみ式ラップトップスタンドStarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)269幅(mm)226質量(kg)0.7シルバー高さ(mm)50間口(mm)226耐荷重(kg)10保証期間5年間高さ調節あり調節範囲(mm)33.2~120RoHS指令(10物質対応)対応
Z/KZシリンダープラグラバー PMCZ/KZシリンダープラグラバーPMC
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
シリンダー下部の冷却フィンの間に装着する硬質ラバー製プラググロメット。フィンホールに埃などの異物が入るのを防ぎます。1台分8PCセットでのデリバリー。
SATA3.5/2.5インチHDD4台外付けケース フィールドスリーSATA3.5/2.5インチHDD4台外付けケースフィールドスリー
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
SATA3.5HDDを4台使用することができます。またACアダプターはユーザーリクエストの多い内蔵タイプを採用しており、邪魔にならずコンセント周りがスッキリとご利用いただけます。 SATA3.5HDDの出し入れは工具不要で簡単に出し入れできます。HDDの固定も専用のトレーに付属している治具で固定できるため、ネジも不要です。※2.5インチHDD/SSDをご利用の場合は付属のネジで固定する必要がございます。 SATA3.5HDD16TBを4台使用することが可能なので、合計64TB分ご利用いただけます。※2TBを超えるボリュームを作成するにはお使いのOSがGUIDパーテーション(GPT)に対応している必要があります。※RAID機能は搭載していません。 高速インターフェースUSB3.0とeSATAに対応しています。USB2.0でも従来通りご利用可能です。ドライバー不要の自動認識です。 組み込みをしたHDD/SSDの電源は個別でオンオフ可能です。一台ずつ切り替えて使用可能なので、無駄な電力をカットできます。 風量切替のできる冷却ファンを搭載しました。また、ボディは放熱性に優れています。 PCの電源をオフにすれば、即座にHDDの回転が停止する「PC電源連動機能」を搭載していますので、無駄な電力を使用することがありません。
付属品HDDケース本体、電源ケーブル、USB3.0ケーブル、eSATAケーブル、2.5インチ知HDD/SSD固定用ネジ、簡易マニュアル対象パソコンUSB2.0以上の端子をもつDOS/V機(eSATA利用時はeSATAポートを搭載したDOS/V機)質量(kg)約2.4(本体のみ)ブラック使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)30(約0.04kwh/時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×185×255(突起部含まず)インターフェースUSB3.0/eSATA使用湿度範囲20~80%(結露無き事)HDDSATA3.5/2.5インチハードディスク、SSDOSWindows10/Windows8.1/Windows8入出力(電源)入力:AC100-240V、出力:5V4.0A、12V6.0ARoHS指令(10物質対応)対応搭載可能台数【HDD】最大4台(4大寺64TB)
SATA3.5インチ&SATA2.5インチ両対応HDD2台ケース フィールドスリーSATA3.5インチ&SATA2.5インチ両対応HDD2台ケースフィールドスリー
15,880税込17,468
1台
6日以内出荷
RAID0、RAID1の2モードのRAID機能搭載。USB Type-C(USB3.2 Gen2)&SATA3.0接続で高速転送に対応します。最大転送億度10Gbps(理論値)のUSB3.2Gen2に対応。SSDの性能を最大限に発揮します。SATA3.5HDD20TBを2台使用することが可能で、合計で40TBの大容量に対応。本機は冷却ファン搭載で、ドライブの発熱をクールダウンさせます。またPC電源をOFFにすることで本機HDDの回転も呈すするPC電源連動機能付き。HDDの出し入れは工具不要の簡単増設です。
付属品本体、USB CtoCケーブル、USB AtoCケーブル、専用ACアダプター、ネジ一式(2.5インチHDD取付用)、取扱説明書、保証書(製品購入日より1年間)対応製品PC:USB2.0以上の端子を持つDOS/V機寸法(mm)幅125.7×奥行191.85×高さ87.1(+底面ゴム3.3)質量(g)833対応OSWindows11対応ドライブ:SATA3.5&2.5インチHDD/SSDHDD搭載可能:最大2台(1台当たり20TB迄2台合計40TB迄)※20TBを超えるHDDは2024年6月現在未検証使用環境温度(℃)温度:5~40、湿度:20~80%(結露無き事)入出力【電源】入力:AC100-240V、出力:12V4A使用環境湿度(%)20~80 (結露無き事)インターフェイスUSB-C(USB3.2Gen2×1)※USB2.0で接続する場合は最大転送速度480Mbps(理論値)録画方式【テレビ等の録画について】※TV録画した番組は録画したTV以外では再生できません。※TV録画したデータをPCで見ることはできません。※テレビなどの録画機器へ接続する場合は接続するっ機器の説明書をご確認いただいてからHDDを接続、操作してください。また製造から10年を超えるテレビでは正常に動作できない場合があります
SSDヒートシンク ThermalrightSSDヒートシンクThermalright
4,498税込4,948
1個
11日以内出荷
M.2 SSD用のヒートシンクです。 通常のプレート状のヒートシンクと違い、5mmヒートパイプを4本使用し、さらに大きなヒートシンクの中に冷却ファン搭載した、より強力にM.2 SSDを冷やしたい人向けのハイエンドなヒートシンクです。 幅はM.2の幅からはみ出していないので、他の拡張スロットに干渉しないようになっています。 より強力な冷却を求めるエンスージアスト向けのアイテムと言えるでしょう。
仕様●ヒートシンクサイズ:W23.7×H43.8×D90.3mm●ヒートパイプ:5mm径×4本●ファンサイズ:30×30×10mm質量(g)95回転数3500~6500RPM±10%保証期間1年コネクタPWM 4ピン
冷却ファン6基搭載  RGBイルミネーション対応 液晶ディスプレイ搭載 ゲーミング ノートPCクーラー OWLTECH(オウルテック)冷却ファン6基搭載 RGBイルミネーション対応 液晶ディスプレイ搭載 ゲーミング ノートPCクーラーOWLTECH(オウルテック)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
6基のファンでノートPCを強力冷却・ファンの状態が一目でわかる液晶ディスプレイ・RGBイルミネーションの豊富な発光パターン・7段階調整が可能なスタンドアーム・スマートフォンスタンドが付属・USB電源ポートからの給電
付属品USB Type-A (オス) to Type-A (オス) ケーブル、スマートフォンスタンド、取扱説明書 (保証書付)対象パソコン最大 17インチ最高回転数(min-1[r.p.m])Φ70mm:2500±10%、Φ98mm:1300±10%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 408×297×40(スタンド折りたたみ時のサイズ)騒音値(dB)最大約25消費電流(mA)最大 約1100ファンΦ70mm×2基、Φ98mm×4基速度調節方式6段階角度調節7段階
クーラーパッド サンワサプライクーラーパッドサンワサプライ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
直径20cmの大型FANを搭載し、超強力に冷却できます。風量を調整できるFANコントロール付きです。USB接続でACアダプタが不要です。不要なときはオフにできる、ON/OFFスイッチ付きです。3段階、高さ調節機能付です。
ケーブル長(m)0.8騒音レベル(dB(A))28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×18(ファン)回転数(min-1[r.p.m])750(ファン)最大風量(CFM)50適合サイズ10.1インチワイド/12.1インチワイド/13.3インチワイド/14.1インチワイド/15.6インチワイド/16.4インチワイド/17.3インチワイドセット内容USBケーブル×1電源USBポートより給電(DC5V 330mA)ケーブル長(mm)75+10仕様ファン数量:1個
サイドフロー型CPUクーラー CPSサイドフロー型CPUクーラーCPS
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
CPSブランドの6mm径×4本のダイレクトヒートパイプを搭載した120mmサイドフロー型CPUクーラーです。 150mmを切ったコンパクトな全高により、多くのPCケースに搭載が可能です。 CPSブランドお馴染みの三角形をモチーフにしたトライフォースデザインを踏襲しました。 エアフローの向上と大幅な騒音軽減、フィンパンチングとフィンクリッピングにより、ヒートシンク側面からのエアの漏れを防止します。 平置き/縦置き等、設置方向による影響を受けにくく、常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 ファン込みで70mmの奥行のナローフィン設計とオフセットデザインにより、メモリスロットとの干渉を回避します。 風量73.32CFM、静圧3.28mmH2Oと静圧を最適化し、エアフローを集中させたファンブレード設計を採用しました。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化。シンプルで便利なセットアップを実現します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●TDP:235W●搭載ヒートパイプ:6mm径×4本寸法(mm)ファン:120×120×厚さ25ブラック質量(g)552(付属ファン含む)回転数(min-1[r.p.m])500~2200±10%ベアリングHydraulic Bearing最大静圧(mmH2O)3.28適合ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)73.32本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×148×70(奥行きは付属ファン含む)
PC用フィギュアディスプレイ台 NBROS JAPANPC用フィギュアディスプレイ台NBROS JAPAN
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
冷却ファン取付穴を利用してPCケース内にフィギュアを飾れるディスプレイ台です。 120mm/140mmファンの取付穴に対応しています。 お気に入りのフィギュアや小物などをディスプレイしてより魅せるPCに進化します。 冷却ファンの風量を極力邪魔をしないスリムな設計で、ディスプレイ面にスリットを設け、空気の流れを遮断しにくい造りになっています。 フィギュアの固定や転倒防止用に、しっかり貼れて綺麗に剥がせる透明な強力両面テープを2枚付属しました。 取付方法はタッピングネジ/M4ネジ&ナット/インチネジの3パターンです。 艶のあるブラック仕様でフィギュアの造形美をより引き立てます。 質実剛健の1.6mm厚の鉄を使用し、さらに側面に曲げ加工を加えることで抜群の剛性を実現しました。
付属品タッピングネジ2本、M4ネジ+ナット2本、インチネジ2本、両面テープ2枚材質鉄(SPCC)ブラック質量(g)約300板厚(mm)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×170×18仕上黒色塗装