1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD)、ワイド解像度に対応!2台のパソコンで、1セットのHDMI対応ディスプレイとUSBマウス・USBキーボード、スピーカを共有できるHDMIパソコン切替器。
HDMI端子搭載パソコン2台で、1セットのHDMI対応ディスプレイとマウス/キーボードなどのUSB機器、スピーカを共有できるパソコン切替器です。
1920×1200(WUXGA)・1920×1080(フルHD)ワイド解像度に対応しています。
2台のUSB機器を共有可能で、USBハブを接続することにより3台以上のUSB機器を共有することも可能です。
ワイヤレスマウス、ワイヤレスキーボードでも使用可能です。
HDCP機器の接続に対応しています。 ※HDCPコンテンツ視聴中のパソコン切替には対応していません。
パソコンを切り替えても接続機器をすぐに使用できるエミュレーション機能を搭載しています。
エミュレーション機能がオフの場合は、マウス・キーボード以外にUSBプリンタやUSBハブなどを接続可能です。
裏起動に対応し、パソコン起動時に切替器の操作を行わなくても、正しい解像度でディスプレイが表示されます。
Φ3.5mmステレオミニプラグを装備し、スピーカも共有可能です。スピーカだけを単独で切り替えることも可能です。
Windowsパソコンだけでなく、MacintoshやPlayStation(R)3にも対応しています。
手元スイッチで簡単に切替が可能で、ホットキーでも切替が可能です。
一定間隔で自動的に切り替わるオートスキャン・モードを搭載しています。
切替先がすぐにわかる表示ランプを装備しています。
切替時のビープ音が鳴らない静音タイプです。
[Caps Lock] [Num Lock] [Scroll Lock]の各キーのオン/オフは、パソコンを切り替えても保持可能
専用ドライバなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用可能です。
最大接続台数PC/2
仕様切替音なし
切替方式手元スイッチ、ホットキー/[Ctrl]×2+[Enter]キーまたは[Scroll Lock]×2回+[Enter]キー、マウススクロールボタン×2 ※ホットキーでの設定が必要です。※マウスエミュレーション機能をONにする必要があります。
電源バスパワー
定格電圧(V)5
対応OSWindows11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98SE/98/Server2016/2012R2/2008R2/2003/2000/2000、macOS Catalina(10.15)
対応機種(Windows)ディスプレイ端子(HDMIタイプA)を標準で装置したPC/AT互換機(Mac)Mac OS が動作するIntelMac機、PowerMac機 ※ディスプレイ端子(DVI-D 24pin/DVI-I 29pin)への変換アダプタが必要です。(ゲーム機)PlayStation/PlayStation(R)3
最大消費電力(W)2.65
最大解像度ワイド解像度/1920×1200(WUXGA)、4:3解像度/1600×1200(UXGA)
ディスプレイHDMI
キーボード/マウスUSB
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
接続台数2
ディスプレイHDMI
キーボード/マウスUSB
質量(g)300
コネクタ形状パソコン側:HDMITypeA(オス)×2、USBA(オス)×4、コンソール側:HDMITypeA(オス)×1、USBA(メス)×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×72×24.35
最大解像度1920×1080
アズワン品番64-0895-62
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
2台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。
1台の機器を2台のHDMI出力に切り替えます。
パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。
テレワーク用PCと私用PCを1台のディスプレイで環境構築できます。
HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。
最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。
手動スイッチ切り替え。
ソフトウェア不要。
外部電源不要。
色ブラック
ポート数2
コネクタ形状HDMI メス (タイプA 19ピン)×1⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×52×20
対応4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示
転送レート18Gbps
動作確認済機器Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4
音声DTSデジタル、ドルビーデジタル対応
対応解像度480p~2160p
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
HDMIインターフェースに対応したケーブルタイプの2ポートUSB KVMPスイッチです。
HDMI対応コンピューターの切替はもちろん、HDMI対応のゲーム機の接続も可能。
コンピューターとコンソールを共有しながら、ゲーミングキーボードやワイヤレスマウスを使ってゲームを楽しむことができます。
用途デスク周りのPC集約・切替に
ポート数2
付属品クイックスタートガイド×1、ユーザーマニュアル×1、ホットキーステッカー×2
質量(kg)0.48
消費電力(W)(DC5V)1.76
電源バスパワー
ケーブル長(m)コンピューター:0.9、ワイヤードリモコン:1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×67×26
最大解像度1080p、1920×1200
ディスプレイHDMI
周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度
コネクタUSBタイプA オス×4、HDMIタイプA オス×2、ステレオミニプラグ×4、USBタイプAメス×2、HDMIタイプA メス×1、ステレオミニジャック×2
アズワン品番64-8301-28
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード/マウスUSB
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
ハイブリッドKVMスイッチ: USB-C(DPオルタネートモード)対応のコンピュータ/タブレットと、HDMI + USB-A対応のデスクトップ/ノートPCの間でワンセットのキーボード、マウス、HDMIモニタを共有。USB-C/TB3デバイスでは1本で映像とデータ両用のUSB-Cケーブルを使用。仕様:ホストPC1: 1x USB-C | ホスト PC 2: 1x HDMI + 1x USB-A | 4K60Hz UHD | 3840x2160 | HDMI 2.0ビデオ出力 | 押しボタン切替 | バスパワー | OS依存性なし | Thunderbolt 3対応。コンパクト設計:USBバスパワーで駆動し、電源アダプタ不要の場所を取らないUSB-C KVMスイッチ。小型軽量で携帯しやすく、モバイル用途やホットデスク環境にも便利。簡単導入:ホストコンピュータ接続用ケーブルが製品に付属(USB-C - USB-C、USB-A - Micro USB-B & HDMI)。箱から出してすぐに使える2ポートPC切替器。Dell、HP、Apple iPad Pro/MacBook、Lenovoなど人気ブランドに対応。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)70
幅(mm)138
高さ(mm)15
質量(g)228
保証期間2年
インジケータLED:ポート選択またはアクティブホスト
コネクタコンソールインターフェース: USB Type-A(USB 2.0)[4ピン]、 HDMI、ホストコネクタ:HDMI、Micro USB B [オス]、 USB Type-C(USB 2.0、480 Mbps)[24ピン]
オーディオ機能HDMI(7.1chオーディオ)
動作温度範囲(℃)5~55
保存温度範囲(℃)-20~50
湿度範囲(%)20~80RH
データ転送速度最大:480 Mbps
電源バスパワー
セット内容KVMスイッチ、USB-C ケーブル (1m)、USB-A - Micro-B ケーブル 1m、HDMI ケーブル 1m、クイックスタートガイド
MTBF(時間)50000
色ブラック
仕様KVM・ポート:2、PCインターフェース:USB & USB-C、PCビデオタイプ:、USB-C (DP Alt-Mode) + HDMI、マルチモニター:1、ラック取り付け可能:なし、ケーブル同梱:あり、チップセットID:Parade - PS176、VLI - VL170、Terminus - FE1.1S
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
HDMIディスプレイ、USBキーボード・USBマウスに対応しUSB2.0ハブも切り替えできる操作性に優れたBOX型HDMI-KVMスイッチ。
ディスプレイエミュレーション機能(EDID読み出し回路)を搭載しています。
ディスプレイのEDIDを読み込みKVMスイッチに保存、DDC通信時に各ポートへ応答することで裏起動時に画面解像度が変わる、画面サイズが変わるという問題が発生しません。
HDCP対応だから地デジやブルーレイメディアの著作権保護規制がかかった映像も再生できます。
USB2.0ハブを2ポート搭載しており、USBプリンターなど各種USBデバイスをパソコンで切り替えて共有することができます。
さらに単独切り替えも可能なので別のパソコンでUSB機器を動作させながら他のパソコンで作業をする、ということも可能です。
スピーカー、マイクの共有も可能です。単独切り替えにも対応しておりコンソールデバイスとスピーカー・マイクは別々に切り替えができます。
パソコンで作業中に別のパソコンから音楽を流す、作業状況を音声で確認することが可能です。
ホットキー、本体切り替えボタン、2通りの切り替え方法に対応しています。
マウス・キーボードのみの接続も可能です。(HDMIディスプレイはパソコンへ直結して使用)
ソフトウェアのインストール不要で、接続するだけで全ての機能を使用することができます。
全てのパソコンをモニタリング可能なオートスキャン機能を搭載しています。
ポート数2
ディスプレイHDMI
キーボード/マウスUSB
仕様切り替え音:ビープ音ON:OFF設定可能
切替方式本体ボタン切り替え、ホットキー切り替え、オートスキャン切り替え
電源ACアダプタ(DC5.3V2.4A)
周囲環境動作:0~50℃、湿度80%以下(結露なきこと)、保管:'-20~60℃、湿度90%以下(結露なきこと)
Win、MacのほかChromebook、Androidタブレットもサポート!定番のHDMIパソコン切替器(2台用)
用途一組のUSBキーボード/マウス、HDMIモニターで2台のパソコン・タブレットを操作
1920×1200(WUXGA)、1920×1080(フルHD/1080p)対応
多機能マウス、ワイヤレスキーボードセット対応、HDCP対応
マウス・キーボードのみの接続にも対応
接続台数最大PC2台
対応OSWindowsPC:Windows11、10、8.1、WindowsServer2022、2019、2016、2012/2012R2、Mac:macOSMonterey(12)、BigSur(11)、Catalina(10.15)、Mojave(10.14)、Chromebook、Androidタブレット※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要/各機種の最新OSバージョンにアップデートしてご使用ください/外部ディスプレイ出力への対応や仕様については、ご使用の機種の取扱説明書等でご確認ください
適合機器キーボード・マウス:USBキーボード、USBマウス※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボードやマウス、デスクトップセットも使用可能、ディスプレイ:HDMIコネクタを装備したディスプレイ、オーディオ:HDMIオーディオ対応※スピーカー内蔵のHDMIディスプレイから音声を出力できます
最大解像度1920×1200@60Hz
対応対応HDCP
切替方式本体ボタン
表示LED緑(選択ポートのLEDが点灯)
コネクタディスプレイ:HDMIタイプAキーボード・マウス:USB Type-A
電源電圧(V)DC+5(パソコンのUSBポートもしくは別売ACアダプターから供給)
消費電流(mA)180(TYP)(キーボード/マウスの消費電流を含まず)
動作温湿度範囲0~55℃/0~80%(ただし結露しないこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×45×20
質量(g)約46
材質【筐体】プラスチック(ABS樹脂)
セット内容製品本体、接続ケーブル(約100cm×2)、ユーザーズマニュアル 兼 保証書
仕様切替音:なし(静音仕様)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
サンワサプライ製パソコン自動切替器とパソコン本体を接続する専用ケーブルです。
HDMIケーブル、USBケーブル、オーディオケーブルが一体となっており接続・配線が容易に行えます。
ケーブル長(m)1.8
対応機種SW-KVM8HU、SW-KVM2HHC、SW-KVM4HHC
インターフェース【パソコン用】キーボード・マウス用:USB Aコネクタオス、ディスプレイ用:HDMI タイプA オス【周辺機器側】キーボード・マウス用:USB Bコネクタオス、ディスプレイ用:HDMI タイプA オス
ディスプレイHDMI
RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード/マウスUSB
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
手元のスイッチを押すだけで簡単切替!1セットのキーボードとマウスを2台のパソコンで共有できるマウス・キーボード用パソコン切替器。
2台のパソコンで、1セットのキーボード・マウスなどのUSB機器を共有できるキーボード・マウス用パソコン切替器です。
パソコン側への接続もUSB接続なので、PS/2ポートが付いていないノートパソコンも切替可能です。
チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ホットキー搭載の多機能キーボードでも使用可能です。
ケーブル一体型のコンパクトタイプなので、スッキリと設置できます。
金属部に本体と手元スイッチを固定できるマグネットシートが付属しています。
手元に設置できる手元スイッチで簡単に切替が可能です。
本体と手元スイッチの両方に、切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。
ドライバのインストールが不要ですので、接続してすぐにご使用いただけます。
表示切替2
仕様切替音なし
適合機種Windows 8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(SP1~SP3)/2000(SP4)が動作するPC/AT互換機MacOSX10.3~10.8が動作するIntelMac機、MacOSX10.0~10.5が動作するPowerPC機 ※USB2.0動作の場合
質量(g)88(ケーブルを含む)
切替方式手元スイッチ
電源バスパワー
定格電圧(V)5
ケーブル長(m)切替器本体~パソコン/1.2、切替器本体~手元スイッチ/1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体/42×68×13(ケーブル含まず)、手元スイッチ/36×60×12(ケーブル含まず)
適合機器USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器
最大消費電力(W)0.5
インターフェースパソコン側/USB A(オス)×2周辺機器側/USB A(メス)×2
供給電流(mA)ポート合計400以内
キーボード/マウスUSB
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
サンワダイレクトオリジナル商品
HDMI機器2台の映像・音声を1台の8Kディスプレイ等に簡単に切替出力できるHDMI切替器です。
最大8K/60Hz、4K/120Hz解像度に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.3に対応しています。
Dolby True HDおよびDTS HD Master Audioに対応しています。
スイッチ一つで簡単に切り替えができ、接続された機器の電源ONに連動して切り替える自動切替機能を搭載しています。
視認性の高いLED表示で、どちらの機器を選択しているかひと目でわかります。
筐体は手のひらサイズで邪魔にならない大きさです。
HDMIバスパワーでも動作しますが、電力供給が足りない場合はUSB給電をすることで安定動作させることが可能です。
PlayStation 5に対応しています。
本製品はHDMI機器からの電源供給で動作するバスパワー駆動に対応していますが、機器起動時などに画面が一時的に暗くなる、映像が途切れるなどの症状が出ることがあります。
その際はUSB給電ケーブルを接続し、本製品に安定した電源供給をすることで回避される場合があります。
【切替時の画面表示時間について】
ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。
これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。
本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×12
質量(g)約33
インターフェース入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×2、出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1
切替方式本体切替ボタン、HDMI入力2/HDMI出力1
HDMI規格HDMI Ver. 2.1
最大解像度7680×4320(60Hz、4:4:4)
対応解像度7680×4320(60Hz、4:4:4)、7680×4320(60Hz、4:2:0)、7680×4320(30Hz、4:4:4)、3840×2160(120Hz、4:4:4)、3840×2160(60Hz、4:4:4)、1920×1080p(24/25/30/50/60/120Hz)、1920×1080i(50/60Hz)、1280×720p(50/60Hz)、720×576p(50Hz)、720×480p(60Hz)
対応HDCP:HDCP2.3対応、HDR:対応、機器間制御(CEC):対応(全ての機器での動作を保証するものではありません)
入力信号DDC:5V
使用温湿度範囲0~40℃/90%(結露無きこと)
保存温湿度範囲-20~60℃/90%以下(結露無き事)
付属品microUSBケーブル(給電用)
保証期間ご購入日より6か月
仕様データレート:48Gbps(最大)、ピクセルクロック:1188MHz(最大)
接続台数2
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。1080p(1920×1080)のフルハイビジョン映像に対応しています。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)信号はパススルー方式です。DTS Digital、Dolby Digital(DTS-HD,Dolby True HD)対応。HDDレコーダーやプロジェクター、PS4・3など様々なHDMI機器に対応しています。外部電源不要
材質ABS
切替方式本体切替ボタン
ケーブル長(m)0.5
保存温度(℃)-20~60℃
インターフェース入出力用
最大解像度1080p(1920×1080)
取扱説明書付属
データレート最大2.5Gbps/ch(7.5Gbps)
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
1つの作業環境で2台のHDMIコンピュータを操作。4K/60Hz解像度に対応。既存のセットアップに簡単に統合できる省スペース設計の本体一体型1.5m KVMケーブル(リモートスイッチ付き)。プッシュボタン、ホットキー、スイッチソフトウエアでPCを切り替え。Windows/Windows Server/macOSプラットフォームをサポートする切替ソフトウエア。USBバスパワー対応 - 外付け電源アダプタが不要。独立した音声/マイク切替えで音声の途絶を回避。アナログ(3.5mm)およびHDMIオーディオをサポート。
1個
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!
最大接続台数(PC)2台
対応機種Windows11/10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98SE/98/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシンMac OS X(10.3~10.5)が動作するIntelMacおよびPowerMac
切替方式手元スイッチ
ケーブル長(m)切替器本体~コネクタ部/0.9切替器本体~手元スイッチ/1.8
最大解像度2048×1536
ディスプレイD-Sub15 ミニ
消費電力(mW)130
キーボード/マウスUSB
内蔵のUSB 3.0ハブで周辺機器の共有が簡単
最大1080pに対応するHDビデオ品質
個別の3.5mmオーディオ サポートによる完全マルチメディア制御
ソフトウェアやドライバが不要
個別のHIDキーボードおよびマウス用ポート
用途ワンセットのコンソール(キーボード、マウス、モニタ)で4台のHDMI対応USBコンピュータを制御。グラフィックデザイン、CAD、CAM作成など、HD(1080p)対応マルチメディア アプリケーションの実行。USB 3.0 周辺機器を4台のコンピュータで共有
消費電力(W)18
幅(cm)13
長さ(cm)22
湿度(%RH)0~80(結露しないこと)
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-10 ~ 60
高さ(cm)4.3
入力電流(A)0.6
動作温度(℃)0 ~ 40
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。
4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。
PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。
Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。
外部電源不要【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
仕様HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz 機器間制御(CEC):対応 切替内容:HDMI入力2:HDMI出力1 または HDMI入力1:HDMI出力2 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 入力DDC信号:5V
セット内容本体、取扱説明書
材質ABS
切替方式本体切替ボタン
保存温度(℃)温度-20~60
インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×3
最大解像度4K2K(4096×2160)
動作温度温度0~50℃
対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz)
HDMI規格HDMI Ver2.0
湿度(%)湿度80以下(結露なきこと)
データレート最大18Gbps
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
プッシュボタンとホットキーによるPC切り替えをサポート
内蔵のUSB 2.0ハブでPC間でのUSB周辺機器を共有
UXGA (1600x1200)、WUXGA (1920x1200)、1080p (1920x1080)の高解像度ビデオをサポート
ソフトウエアドライバ不要、OSにも依存せず
プラグアンドプレイ操作に対応
HDMIオーディオと3.5mmアナログオーディオの両方に対応
オーディオの独立切り替え
PC切り替えを示すトーン音声
ユーザ定義スキャンタイム・インターバル
背面の機能ボタンで手動によるビデオ調整が可能
用途2台の最新型 HDMIマルチメディアPCでHDMIモニタ1台を使用。PC/ノートパソコンとゲーム機を並べて1台のモニタに接続。マルチメディアPC間で周辺機器とHDテレビ1台を共有。オフィスで2台のマルチメディアPCを1組のコンソールを用いて作業効率アップ
色ブラック
質量(g)634
消費電力(W)18
幅(cm)12.5
湿度(%RH)0~80
出力電流(A)1.5
保存温度(℃)-20~60
高さ(cm)4
入力電流(A)0.8
動作温度(℃)0~40
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
KVM DigiProcessor KG8900Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはHDMIのインターフェースを提供しています。優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化するとともに、データ転送速度を従来のKVMソリューションから最大10倍高速化することで、スピーディーなファイル転送を実現します。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。解像度 - 最大1920×1200 @ 60Hz、24ビット色深度をサポート。Cat 5e/6 ケーブル経由で最長100mまで歪みのないダイナミックなビデオパフォーマンスを実現。バーチャルメディアは最大読み取り 265Mbps、書き込み 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応。デジタルオーディオ対応 - HDMI
質量(kg)0.27
スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1
消費電力DC5V:3.745W:18BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.8
材質(ケース)アルミダイカスト
動作環境【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)
LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(100:Orange、1000:Green、10または接続なし:オフ)【電源】 1(Green)
コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、HDMI オス×1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに対して一元的な接続を実現するデバイスです。USB HDMIモデルです。
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
KVM DigiProcessor KG8950Tは、KVM over IPオムニバス・ゲートウェイからターゲットコンピューターに接続するデバイスです。キーボード・マウスはUSB、ビデオはHDMIに対応しています。4K解像度のサポート、優れた信号補正でビデオ品質を大幅に強化し、デジタル伝送による色調の鮮明さやアナログ伝送よりも長い距離への伝送が可能です。解像度 - 最大3840×2160@30Hz、24ビット色深度をサポート。歪みのないダイナミックビデオパフォーマンス - Cat 5e/6ケーブル経由で最大100m延長。バーチャルメディアは最大Read 265Mbps、Write 188Mbpsの高速伝送速度をサポート。省スペース設計 - SRマウント用ハンガーを一体化した0Uサイズのコンパクトな設計により、サーバーラックに整然と設置可能。軽量アルミニウムダイカスト製シュラウド - 強化されたパッシブ冷却設計で、シュラウド全体に流線型のストライプが施されており、素早い放熱を実現。バスパワー - 低消費電力で外部電源アダプター不要。ファームウェアアップグレード対応。スマートカード/CACリーダー対応。HDMIデジタルオーディオ対応。注意:ATEN KVM DigiProcessorはKG0016/KG0032とのみ互換性があります。KG0016/KG0032とKVM DigiProcessorの間にはネットワークスイッチがなく、直接接続されていることを確認してください。なお、ATEN DigiProcessorのSPポートは将来的な拡張用に予約されています。
質量(kg)0.28
スイッチ【リセット】ピンホール型スイッチ×1
消費電力DC5V:4.26W:20BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】122×58×25.9
材質(ケース)アルミダイカスト
動作環境【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)
LED【リンク】 1(Green)(点灯:アクティブ、点滅:送受信)【10/100/1000 Mbps】1(Off / Orange / Green)【電源】 1(Green)
コネクタリンク: RJ-45 メス×1(KVM)、RJ-45 メス×1(SP)(将来的な拡張用に予約済み)、コンピューター: USB Type-A オス×2、HDMI オス×1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
4K/60HzデュアルUHD:2台のモニタで4K/60Hz解像度に対応する2ポートHDMIデュアルスクリーンKVMスイッチ。CAD/CAM、動画編集、コンテンツ製作などの用途に最適。Dell、HP、Lenovoなど人気ブランドに対応。高速スイッチ:EDIDおよびHDCP信号エミュレーションに対応。モニタを同期し高速切り替えを実現、デスクトップ設定を保持し、コンピュータを切り替える際にワークフローの中断を回避。2ポート2画面 HDMI 2.0、3840 x 2160、HDCP 2.2、HDR10対応、2ポート USB 3.0ハブ(5Gbps)| 4x USB HID、ホットキー、押しボタン、ステレオアナログ + 7.1ch デジタルオーディオ、EDID & HDCPエミュレーション、OS依存性なし。使いやすい設計:コンパクトで頑丈な筐体前面にUSBハブ(USB 3.1/3.2 Gen 1)とアクセスしやすいボタンを統合。接続コンピュータ間でUSBデバイスを共有可能。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
長さ(mm)160
幅(mm)100
高さ(mm)58
質量(g)800
保証期間2年間
インジケータLED:2-グリーン(電源/同期)、2-赤(選択されたホスト)
コネクタコンソールインターフェース:2 - HDMI [19ピン、メス]、1 - 3.5mmステレオミニ [メス]、2 - USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、4 - USB Type-A(USB 1.1、HIDポート)[4ピン]、ホストコネクタ:2 - USB 3.0 B [9ピン、メス]、4 - HDMI [19ピン、メス]、2 - 3.5mmステレオミニ [メス]
インターフェース1 - Mini USB Type-B [5ピン]
オーディオHDMI(7.1chオーディオ)、HDMI(2chオーディオ)
データ転送速度5Gbps
対応解像度3840 × 2160 @60Hz
電源付属ACアダプタ
入力電圧(V)100-240AC
入力電流(A)1.0
出力電圧(V)12DC
出力電流(A)3
消費電力(W)36
セット内容1-KVMスイッチ、1-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、4-ゴム足、1-クイックスタートガイド
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイHDMI
接続台数2
1個
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
4K/60Hz解像度:4K/60Hzモニタ1台に対応する2ポートHDM KVMスイッチ。CAD/CAM、動画編集、コンテンツ製作などの用途に最適。Dell、HP、Lenovoなど人気ブランドに対応。高速スイッチ:EDIDおよびHDCP信号エミュレーションに対応。モニタを同期し高速切り替えを実現、デスクトップ設定を保持し、コンピュータを切り替える際にワークフローの中断を回避。技術仕様:2ポート HDMI 2.0 | 3840 x 2160 | HDCP 2.2 | HDR10対応 | 2ポート USB 3.0ハブ(5Gbps)| 4x USB HID | ホットキー、押しボタン | ステレオアナログ + 7.1ch デジタルオーディオ | EDID & HDCPエミュレーション | OS依存性なし。使いやすい設計:コンパクトで頑丈な筐体前面にUSBハブ(USB 3.1/3.2 Gen 1)とアクセスしやすいボタンを統合。接続コンピュータ間でUSBデバイスを共有可能。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
長さ(mm)160
幅(mm)100
高さ(mm)40
質量(g)632
保証期間2年間
インジケータLED:2-グリーン(電源/同期)、2-赤(選択されたホスト
コネクタコンソールインターフェース:1 - HDMI [19ピン、メス]、1 - 3.5mmステレオミニ [メス]、2 - USB 3.0 A [9ピン、メス]、4 - USB Type-A(USB 1.1、HIDポート)[4ピン]、ホストコネクタ:2 - HDMI [19ピン、メス]、2 - 3.5mmステレオミニ(3極)[メス]、2 - USB 3.0 B [9ピン、メス]
インターフェース1 - Mini USB Type-B [5ピン]
対応解像度3840 × 2160 @60Hz
電源付属ACアダプタ
入力電圧(V)100-240AC
入力電流(A)1.0
出力電圧(V)12DC
出力電流(A)3
消費電力(W)36
セット内容1-KVMスイッチ、1-ユニバーサルACアダプタ日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、4-ゴム足、1-クイックスタートガイド
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイHDMI
接続台数1
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
HDMIバスパワー補助用のUSBケーブル付きコネクタです。
HDMI分配器や切替器を併用した場合等に、デバイスのHDMIバスパワー不足が原因で
モニターに正しく映像が表示されない現象を回避することができます。
また、スティックPCの補助電源等にも使用できます。
仕様給電専用
色ブラック
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状HDMI Type-Aオス - USB Type-Aオス/HDMI Type-Aメス - USB Type-Aオス
ケーブル長(cm)50
オス形状HDMI Type-A、USB Type-A
メス形状HDMI Type-A
変換タイプオス - オス/メス - オス
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
デジタルHDMI対応、仮想メディア(BIOSアクセス)、ずれないマウス、ティアリング、オーディオ、スマートカード/CAC対応USB CIM、DKX2シリーズver2.5及びDLXシリーズver2.5.5以上から対応。
1台
¥38,980
税込¥42,878
8日以内出荷
用途4Kディスプレイ、USBキーボード/マウスを同時に切替可能なHDMIパソコン切替器(4台用)
仕様●HDCP:HDCP2.2対応 ※HDCPコンテンツ視聴中に切り替えることはできません。●オートスキャン:非対応●切替音:なし(静音タイプ)●対応USB機器:USBメモリ、USBスピーカーマイク、USBカードリーダなどのバスパワーで動作する機器●対応ディスプレイ:HDMIコネクタを装備したディスプレイ●対応パソコン:HDMIディスプレイ、USBキーボード・マウスの接続が可能な以下のパソコン ※HDMIやUSBコネクタが標準搭載されていない機種の場合、別途、変換アダプターや拡張アダプターが必要です。●接続コネクタ:[PC1~PC4]USB(Type-B)×1、HDMI×4、[ディスプレイ]HDMI×1、[手元スイッチ]3.5mmミニジャック×1、[USB3.0]USB Type-A×4 ※電源供給4ポート合計最大500mA ※電源供給量は接続するPCやUSB-ACアダプターに依存します。●選択ポートLED(青):[点灯]ポート選択時(USBからの電源供給がない場合は消灯)、[消灯]ポート非選択時
セット内容製品本体、HDMIケーブル ×4(約150cm)、USB B to Aケーブル×4(約150cm)、給電用USBケーブル×1(約100cm)、USB-ACアダプター×1、手元スイッチ、ユーザーズマニュアル / 保証書
材質メタル
質量(g)約380
切替方式本体切替ボタン、手元スイッチ ※ホットキーの切り替えには対応していません。
電源パソコンのUSBポートから供給 ※電源が不足する場合は、添付の給電用USBケーブルとUSB-ACアダプターをご使用ください。
対応OSWindows 11、10、macOS Sonoma(14)、Chromebook ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55× 212× 23(ゴム足含まず)
対応USBキーボード、USBマウス(USB Type-Aコネクタ) ※USBドングル接続タイプのワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、デスクトップセットも使用可能。
電源電圧(V)DC+5
動作環境[温度]0~45℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
接続台数4
消費電流最大290mA(キーボード/マウスなどのUSBデバイスの消費電流を含まず)
対応解像度[最大解像度]4096×2160@60Hz、[主な対応解像度]3840×2160@60Hz、2560×1440@144/120/60Hz、1920×1080@240/144/120/60Hz
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
1箇所のKVMコンソールから、USBおよびHDMIインターフェースを備えた2台のコンピューターを操作可能。解像度 - 最大1920×1080@60Hz/1920×1200@60Hz。ポート切替方法 - ワイヤードリモコン。HDMI準拠、HDCP1.4準拠。マルチプラットフォーム対応 - Windows、Mac、Linux。USBホットプラグ対応。バスパワー
付属品クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.26(0.57lb)
ケーブル長(m)【コンピューター】 1.2×2【リモートポートセレクター】1.8
消費電力DC5V:1.518W:11BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】82.4×66.5×25.2
材質(ケース)プラスチック
解像度1920×1080@60Hz / 1920×1200@60Hz
LED【ポート選択】 2 (Green)
コネクタ【コンソールポート】HDMI メス×1、USB Type-A メス×2【KVMポート】HDMI オス×2、USB Type-A オス×2
使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
ポートワイヤードリモコン
グリーンマーク認定
1台
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
CAMLIVE PRO(TM) クワッド 4K HDMI→USB-C UVC ビデオスイッチャー UC3430は、ライブストリーミング用に4系統の4K60P HDMIビデオソースをキャプチャーし、任意の2系統を合成して単一のビデオストリームとして出力することができる製品です。ビデオ出力はプレビュー/モニタリング用の4K60P HDMI PGM/ループスルーおよびライブストリーミング用の4K30P UVC USB-Cのデュアル出力を実現しています。Zoom、Microsoft Teams、Youtube、Facebook、GoToWebinar、Open Broadcaster、XSplit Broadcaster、Twitch等のストリーミングサービスへの映像信号入力に最適な製品です。4系統の4K60P HDMIビデオソースをキャプチャー、オーディオミキサー機能およびシームレス切替を実装したプロ向け製品。2系統のビデオ出力: プレビュー/モニタリング用の4K60P HDMI PGM×1/ループスルー×1。オーディオミキサー機能-4系統のHDMIエンベデッドオーディオと1系統のLINEオーディオでナレーションや音楽をミキシング可能。多彩なシーン切替方法-フロントパネルプッシュボタン、ATEN VKコントロールシステムによるRS-232シリアル(RJ-45接続)、WindowsベースのOnAir Liteアプリ(USB接続)。ATEN OnAir Liteアプリ-AVソースの切替、ミキシング、コンテンツのクロップ・サイズ変更、レイアウト(フルスクリーン、PiP、PbP、PoP)、トランジション、クロマキー、ロゴ画像の編集がリアルタイムに可能。Zoom、Microsoft Teams、Youtube、Facebook、GoToWebinar、Open Broadcaster、XSplit Broadcaster、Twitch等の大手ストリーミングサービスと互換性。UVC/UAC 1.1サポート。USB-C 3.2 Gen1プラグアンドプレイ。Windows、Mac OSの主要バージョンで動作
質量(kg)1.03
出力【PGMビデオ出力】:720p:1280×720 25p/30p/50p/60p、1080p:1920×1080 24p/25p/30p/50p/60p、2160p:3840×2160 24p/30p/50p/60p、 / 【無圧縮USBビデオストリーム(UVC)/オーディオ(UAC)】720p:1280×720 25p/30p/50p/60p、1080p:1920×1080 24p/25p/30p/50p/60p、2160p:3840×2160 24p/25p/30p(無圧縮ビデオストリームはUSB 3.1接続時のみ有効です)
湿度(%RH)0~80(※結露なきこと)
消費電力DC12V:20.49W:100BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】200×16.46×44
材質(ケース)メタル
制御【RS-232C】 RJ-45(ピンアサインメントはユーザーマニュアルをご確認ください)、フローコントロール:RTS/CTS、XON/XOFF、FIFO:64バイト / Baud Rate:50bps~921.6kbps、ストップビット:2ストップビット(9600 8N2) or 1ストップビット(1,1.5, 2)、パリティなし、Signal: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND、【USB】 ATEN OnAir Liteアプリ(Microsoftストアのみで入手可能)
解像度【ビデオ入力】720p50、720p60、1080p30、1080p50、1080p60、4096×2160 25p/30p/60p、3840×2160 25p/30p/60p、(HDCPは非対応です)
動作環境PC/Mac:CPU:Intel(R) i3 Dual Core 2.8 Ghz以上、RAM:4GB以上、USB-C インターフェース または USB-A インターフェース
コネクタビデオ入力 HDMI Type-A メス×4(Black)、USBポート (Black)USB-C 3.2 Gen1×1、(製品パッケージにUSB-C→USB-CケーブルおよびUSB-C→USB-Aケーブルを同梱)、ビデオ出力 HDMI Type-A メス×1(PGMビデオ、Black)、HDMI Type-A メス×1(ループスルービデオ、Black)、オーディオ入力 アンバランスオーディオ 6.35mm TRS×1、オーディオ出力 アンバランスオーディオ 6.35mm TRS×1
動作温度(℃)0~40
OSWindows 10以降 、Mac OS X 10.13以降
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ【サンプリングレート】16ビット PCMオーディオ、44.1KHzおよび48KHz
グリーンマーク認定
1台
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
4K60Hz 入力切替機能搭載 HDMI 分配器。
2入力2出力 入力切替機能搭載
4K60Hz(4:4:4)対応
HDCP2.2/1.4
HDR10対応
4K映像をフルHDで表示する映像ダウンスケールに対応
Dolby Atmos、Dolby TrueHD等対応。
仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHz
セット内容RS-HDSP22-4K本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書
質量(g)約360(本体のみ)
スイッチ電源/切替ボタン:押すと入力ポート切替、長押し(約3秒)で電源ON/OFFオーディオボタン:Multiモードと2chモードの切り替えHDMIスイッチ:4Kモードと1080pモードの切り替え
電源電圧DC +5V 1A(添付のACアダプターから供給)
ケーブル長(m)入力:5以下、出力:5以下
適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×73×22(突起部含まず)
準拠規格HDMI(HDR10、DeepColor、ARC)、HDCP2.2/1.4準拠※CEC、HECには対応していません。
最大解像度4096×2160@60Hz ※HEC、ARCには対応していません。
LED入力ポート1-2(緑):選択しているポートのLEDが点灯出力ポート1-2(緑):選択しているポートのLEDが点灯オーディオLEF(緑):点灯>Multiモード、消灯>2chモード
コネクタ入力:HDMIタイプAメス ×2 出力:HDMIタイプAメス ×2
対応フォーマットDolby TrueHD、Dolby Digital Sorround EX、Dolby Digital、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Sorround、LPCM
アズワン品番64-8072-11
消費電流最大 470mA
ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ(4K、HDCP対応)
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
PS5本体・ゲーミングPC等2台の機器を切り替えて、なめらかな映像を再現できる4K120Hz(120fps)対応ゲーミングモニターに出力できるHDMIセレクター お持ちのモニター環境でHDMI2.1ポートが不足している場合に増設が可能 4K120Hz対応HDMI端子を1ポートしかもたないゲーミングモニターも、ボタンひとつでHDMI機器を切り替える事が可能 手動方式でワンタッチ切り替え ボタンを操作したときのみ、選択したポートに切り替わるので誤作動を防止 電力不足による動作不良を防ぐ為、給電用ケーブルを同梱 非動作の際に、外部電源を供給する事で安定した映像出力が可能
セット内容本体、充電用USB(Type-C)ケーブル
質量(g)48
切替方式トグルボタン
対応機種PS5、ゲーミングPC、PS4、Switch、その他HDMI接続対応機器
材質(ケース)アルミ
最大解像度8K 60Hz(7680×4320/4:2:0)
入力端子HDMI(タイプA 19ピン メス)×2
対応信号480i/480p/576i/576p/720i/720p/1080p/2160p/4320p
端子電源:USB Type-C
出力端子HDMI(タイプA 19ピン メス)×1
1個
¥5,469
税込¥6,016
5日以内出荷
ディスプレイ2台で4K/30HzのHDビデオ画質
本体に搭載のUSB 3.0ポート2口と別途HIDキーボード・マウス用ポートを提供
ソフトウェアやドライバが不要
個別の3.5mm AUXポートに対応
プッシュボタンおよびホットキーによる切り替え
用途4台のコンピュータで2台の高解像度ディスプレイを使用するシステムに最適。医療イメージング、デジタルサイネージ、マルチメディアデザインなど。最大4件のシステムで高速ストレージを共有する用途。動画・音声のデザイン編集など、クリエイティブ系の用途に最適
ポート数4
ディスプレイHDMI
キーボード/マウスUSB
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
サンワサプライ製ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD6/6Cに追加・増設できる送信機(単体)です。
簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD6/6C環境に追加・増設が可能です。複数のUSB3.1Type-Cからの映像出力機器をボタン1つで切り替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。
USB3.1Type-Cポートからの給電(5V/900mA)で動作するためノートパソコンやタブレットパソコンなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。
USB3.1Type-Cポートから出力されたHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
HDCP(High-bandwidthDigitalContentProtection)対応製品です。
日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
伝送距離最大15m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。
仕様映像遅延100ms以内
付属品USB3.1/3.0Type-Cケーブル(約18cm)×1、取扱説明書×1
寸法(mm)直径90×高さ25
質量(g)約82
材質(ケース)ABS、PVC
対応HDCP
インターフェースUSBType-Cコネクタメス×1
周囲環境動作時:0~40℃湿度10%~80%以下(結露なきこと)、保管時:-10~60℃湿度5%~90%以下(結露なきこと)
対応フォーマットPCM
アズワン品番64-0906-07
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
対応解像度1920×1080、1680×1050、1440×1050、1440×900、1360×768、1280×768、1280×720、1184×666、1024×768、960×600、800×600
使用周波数(GHz)5.1~5.25
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
4入力HDMI->USBビデオスイッチャー CAMLIVE PRO 4K は、最大4系統のHDMI入力(4K@60)をキャプチャーし、デュアル・ビデオ信号を1系統のストリームに融合します。
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
用途ターゲットPCとKVMスイッチの接続用
RoHS指令(10物質対応)対応
CL3884NW は、18.5インチLEDバックライト付きLCDモニター、キーボード、およびタッチパッドを、システムラックの1Uサイズでマウント可能なスライドハウジングに統合することにより、省スペースを実現し、効率的なソリューションを提供します。デュアルスライド構造により、LCDモニター、キーボード、およびタッチパッドを互いに独立して動作させることが可能となります。
仕様●コンピューター接続数:4/最大16(カスケード接続)●ポート選択(コンピューター):OSD、ホットキー、プッシュボタン、RS-232コマンド●KVMポート:モニター:HDMI メス×4(Black)、キーボード/マウス:USB Type-B メス×4(Black)、スピーカー:3.5mm ステレオミニジャック メス×4(Green)●シリアル:RJ-45 メス×1●セカンドコンソールポート:モニター:HDMI メス×1(Black)、キーボード/マウス:USB Type-A メス×2(Black)、スピーカー:3.5mm ステレオミニジャック メス×1(Green)●ポート選択(スイッチ):プッシュボタン×4●マルチビューモード:プッシュボタン×5●LCD/セカンドディスプレイモード:プッシュボタン×3●ファームウェアアップグレード:スライドスイッチ×1●LEDライト:LEDライト×1●スキャンインターバル:5、10、15、30、60、90秒(デフォルト:5秒)
セット内容イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、KVMケーブル(USB、HDMI、オーディオ)×2(1.8m)、延伸ブラケット×2(イージーセットアップラックマウントキットとは併用できません。)、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)11.2(24.67lb)
ボディサイズ449.2×584.0×42.8mm(ボディサイズはI/Oポート、ハンドル、マウント用ブラケットを除いたサイズです。)
消費電力(W)35.2(AC110V、171BTU)/35.7(AC220V、174BTU)
電源IEC 60320/C14×1(コネクター)
湿度(%RH)0~85(結露なきこと)
材料メタル
コントラスト比1000:1
応答時間(秒)20
解像度1920×1080@60Hz(入力ビデオ/セカンドコンソール)
リセットピンホール型スイッチ×1
視野角178°(水平)、178°(垂直)
LEDNum Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)(ロック)、1(Dark Green)(電源)
LCD仕様プッシュボタン×4(LCD調節)/LEDプッシュボタン×1(LCD電源)
動作温度(℃)0~40
画面サイズ18.5インチTFT-LCD
サイズ(mm)480.6×631.0×42.8
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB Type-A メス×1(フロント側)
レールタイプデュアルスライド
対応色1677万色
キーボード/マウスUSB
電源スイッチの種類ロッカースイッチ×1
輝度(cd/m2)350
最大出力電流(A)1(AC100~240V、50/60Hz)
1個
¥569,800
税込¥626,780
3日以内出荷
CL3884NW は、18.5インチLEDバックライト付きLCDモニター、キーボード、およびタッチパッドを、システムラックの1Uサイズでマウント可能なスライドハウジングに統合することにより、省スペースを実現し、効率的なソリューションを提供します。デュアルスライド構造により、LCDモニター、キーボード、およびタッチパッドを互いに独立して動作させることが可能となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569,800
税込¥626,780
3日以内出荷
DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートから映像・音声信号をワイヤレスで送信し、HDMI出力で大型テレビ等に出力することができます。 。入力信号は4K/30Hz(3840×2160/30Hz)までに対応。接続されたテレビ等が4K/60Hzに対応する場合は自動的に4K/60Hz(3840×2160/60Hz)解像度にアップスケーリングして大型テレビなどに表示することができます。 ※パソコン側の映像出力を4K/30Hzにする必要があり、テレビ側が4K/60Hzの映像入力に対応している必要があります。 ※接続されたテレビ・ディスプレイのEDID情報を判断し、自動的に適切な解像度にアップスケール/ダウンスケールされます。フルHDテレビ(1080p)に接続した際は自動的に1080p解像度(1920×1080/60Hz)にダウンスケールして表示することができます。 。DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートを搭載したパソコンなどと送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。 。Type-CポートからのUSB給電で動作するためケーブル1本で接続でき、ノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大60WまでのPDアダプタ入力に対応し、別途USB PD対応ACアダプタを接続することで本製品からワイヤレスで映像出力を行いながらノートパソコンへ給電を行うことができます。 。簡単なペアリング操作で別売りの送信機(単品)を最大20台まで追加することが可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 。送信機側のボタン操作で延長出力表示を一時的にOFFにする機能を搭載。プレゼン時など不必要な表示をしたくない場合などに便利な機能を搭載しています。 。高画質な4K解像度HDMI信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで伝送できます。 ※HDMI機器の映像出力OFF時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。<ご注意>本製品は4K/60Hzの高解像度映像出力に対応しますが映像をワイヤレスで伝送する特性上、有線接続と同レベルの高画質で表示することはできません。有線接続時と比較し画質については低下することをあらかじめご理解の上ご使用ください。
セット内容送信機×1、受信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×1)、取扱説明書×1
質量(g)送信機/約54、受信機/約54
規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4
電力(W)PC最大供給電力(USB PD規格):PC最大供給電力(USB PD規格):55.5
使用範囲同一空間内使用台数:同一空間内使用台数:4セット、200平方メートル内に最大4セットまで ※動作保証外
材質(ケース)ABS、PC
適合機器●対応:対応:Type-C●対応出力:対応出力:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど●USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど ※Nintendo Switch非対応
制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応
最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨
インターフェース送信機 入力/USB Type-Cオス×1、USB Type-Cメス×1(PD受電専用)、受信機 出力/HDMIタイプA(19pin)オス×1
動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60
出力信号対応:対応:HDMI
音声規格対応:対応:PCM
サイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)
接続台数増設:増設:最大20台まで(受信機1台に対し送信機を最大20台まで増設可能)
伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。
対応解像度●入力:入力:最大3840×2160(30Hz)●出力:出力:最大3840×2160(60Hz)※アップスケーリングして表示
使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz
入力電力(W)対応入力電力(USB PD):対応入力電力(USB PD):最大60
設置条件屋内専用
HDMI規格HDMI Ver1.4
湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)
遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250
入力ポートUSB PD:USB PD:あり(送信機側)
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
2Port HDMI 双方向スイッチャー。双方向通信をワンボタンで切り替え。ノートPCから2台のディスプレイへと、ノートPCとPS4からディスプレイ1台への2つのモードがあります。
ポート数2
通信方式1入力2出力、2入力1出力
インターフェースHDMIメス
プラグニッケルメッキ
解像度4K / 60Hz 下位互換性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプASW3410 + ASW3157
HDMI規格HDMI 2.0
材質(シェル)アルミニウムシェル
1個
¥3,898
税込¥4,288
10日以内出荷
1組のマウス、キーボード、HDMI対応ディスプレイで、4台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが4台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、音声出力パソコン、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 。住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 。ホットキーの操作により、3.5Φで出力されたオーディオソースを最大2音源分をミックスして出力ができます。 。マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 。HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 。最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、HDMI2.0ケーブル(約1.7m)×4本、USB 5Gbps(USB3.0)ケーブル(約1.7m)×4本、オーディオケーブル(約1.7m)×4本
質量(g)約940※ケーブル含まず
切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。【音】ホットキーにてON/OFF切り替えが可能
電源ACアダプター
対応OS(Windows)11/10/8.1/8/7/Vista/XP、(macOS)macOS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×88×56※ケーブル含まず
適合機器HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン
対応VCCI:Class A
インターフェース(コンソール側)USB-Aポート×4(マウス(1)、キーボード(1)、USB 5Gbpsハブ(2))、HDMI×1、ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1、リア側×1)、(パソコン側)USB 5Gbps-Bポート×4、HDMI×4、ステレオミニジャック(緑)×4
最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) ※VESA DDC2B準拠
ディスプレイ(対応)HDMI端子を有するもの
保証期間1年間
最大接続台数(パソコン)4
キーボード/マウス(対応)有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード/有線マウス(USB-A)、無線マウス(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください。
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
1組のマウス、キーボード、HDMI対応ディスプレイで、2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器(KVM)です。 。パソコンが2台あっても、1組のマウス、キーボード、ディスプレイで操作できるため、低コスト、省スペースを実現し、ケーブルの挿し直しの手間も省けます。 。”エミュレーション機能”を搭載し、パソコンの切り替え時に、接続しているデバイスのエラーやタイムラグが起こりにくく、デバイスをスムーズに使用できます。 。”ディスプレイエミュレーション機能”を標準搭載し、エミュレーターを追加しなくても、モニターのEDIDを保存し、パソコンの切り替え時に解像度、画面サイズを自動で最適化します。 。一定の間隔で自動的にパソコンポートの表示を切り替える”AUTOSCAN機能”を搭載しています。 。スキャン間隔は、3秒間、5秒間、10秒間、20秒間の4つから選択できます。 。本体の”パソコンセレクトボタン”を押すだけで、操作するパソコンを切り替えることができます。 。操作するパソコンは、キーボードやマウスのスクロールボタンでも切り替え可能です。 。マウスによる切り替えは、あらかじめホットキーでの設定が必要です。 。本体前面に、パソコンへの接続および選択状況と、音声出力パソコン、USB接続パソコンが一目で分かるLEDランプを搭載しています。 。本体底面には、デスクの上でもすべりにくいゴム足が付いています。 。住宅環境内における妨害波を阻止するためのVCCI Class B技術基準に適合しています。 。USBポートにマウスやキーボードのレシーバーを接続することで、ワイヤレスタイプのデバイスも使用可能です。 。Bluetooth(R)マウス、キーボードは非対応です。 。4Kまでの解像度のディスプレイに対応しています。 。ホットキーの操作により、3.5Φで出力されたオーディオソースをミックスして出力ができます。 。マウス、キーボード、ディスプレイのKVMと、USB周辺機器、オーディオをそれぞれ独立して切り替えができます。 。HDCP2.2対応でゲーミングやホームシアター環境構築におすすめです。 。最大5Gbpsのデータ転送速度対応のUSB 5Gbps(USB3.1(Gen1))ポートハブを2個搭載 しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容切替器本体×1台、ACアダプター×1個、HDMI2.0ケーブル(約1.7m)×2本、USB 5Gbps(USB3.0)ケーブル(約1.7m)×2本、オーディオケーブル(約1.7m)×2本
質量(g)約740※ケーブル含まず
切替方式フロントボタン、ホットキー([ScrollLock]×2回+[Enter]キー)、マウスのスクロールボタン ※マウススクロールによる操作はホットキーでの設定が必要です。【音】ホットキーにてON/OFF切り替えが可能
電源ACアダプター
対応OS(Windows)11/10/8.1/8/7/Vista/XP、(macOS)macOS Ventura 13からMac OS X Cheetah 10.1まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×88×56※ケーブル含まず
適合機器HDMI端子およびUSB-Aポートを有するパソコン
対応VCCI:Class A
インターフェース(コンソール側)USB-Aポート×4(マウス(1)、キーボード(1)、USB 5Gbpsハブ(2))、HDMI ×1、ステレオミニジャック(緑)×2(フロント側×1、リア側×1)、(パソコン側)USB 5Gbps-Bポート×2、HDMI×2、ステレオミニジャック(緑)×2
最大解像度4K UHD(3840×2160@60Hz)、4K DCI(4096×2160@60Hz) ※VESA DDC2B準拠
ディスプレイ(対応)HDMI端子を有するもの
保証期間1年間
最大接続台数(パソコン)2
キーボード/マウス(対応)有線キーボード(USB-Aプラグ)、無線キーボード(USB-Aプラグ) ※Mac端末は、[ScrollLock]キーのあるキーボード/有線マウス(USB-A)、無線マウス(USB-Aレシーバー式2.4GHz) ※マウスエミュレーション機能をONにすると、正常動作しない場合があります。その場合は、マウスエミュレーション機能をOFFにしてご使用ください。
1個
¥58,990
税込¥64,889
翌々日出荷
ワイヤレスHDMIエクステンダーVGA-EXWHD12・12Cに追加・増設できる送信機(単体)です。 。簡単なペアリング操作で既存のVGA-EXWHD12・12C環境に追加・増設が可能。複数のHDMI機器をボタン一つで切替えて次々にワイヤレス出力させることが可能です。 。USB給電で動作するためノートパソコンやタブレットなどを使用した会議システム・プレゼンテーション環境に最適です。 。HDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。 。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
セット内容送信機×1、給電用Type-Cケーブル(約1m×1)、取扱説明書×1
対応製品VGA-EXWHD12C、VGA-EXWHD12
質量(g)約58
規格【HDCP】【HDCP】HDCP1.4
材質(ケース)ABS、PC
適合機器●対応:対応:HDMI●HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなど
制御機器間制御(CEC):機器間制御(CEC):非対応
最大消費電力(W)4.5 5V/0.9A ※USB 5Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠のポート、または5V/1A以上の出力を持つUSB-ACアダプタからの給電を推奨
インターフェースHDMIタイプA(19pin)オス×1
動作/保管温度(℃)環境条件:環境条件:動作時/0~40、保管時/-10~60
音声規格対応:対応:PCM
サイズ(mm)W100×D34×H13(ケース部のみ)
伝送距離(m)最大15(障害物なし) ※ご使用環境により異なります。
対応解像度入力:入力:最大3840×2160(30Hz)
使用周波数(GHz)帯域:帯域:5.1GHz~5.25GHz
設置条件屋内専用
HDMI規格HDMI Ver1.4
湿度範囲(%)環境条件:環境条件:動作時/10~80以下(結露なきこと)、保管時/5~90以下(結露なきこと)
遅延時間(ms)映像:映像:1080p時/約1004K時/約250
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)180
コネクタ形状入力または出力:HDMITypeA(メス)×3、HDMITypeA(オス)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×82×15
最大解像度1920×1080
アズワン品番64-0898-03
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ