パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。
付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。
ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」
タイプストレート
耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)
難燃性(UL94V0)認定品
こんなお得な商品も!

転倒防止ジェルマット
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
震度7でもしっかり固定します。
優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。
きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。
固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。
用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。
種別耐震マット
色ブルー
学校机の角Rに対応。新JIS、旧JIS規格の学校机にもご使用頂けます。長辺なら2本まで、短辺なら1本設置可能。ハサミでカットもできます。ぶつかっても安心やわらか素材を採用(PVC)、両面テープ付きでカンタン取り付け
用途大切なPCやタブレット、教科書、筆箱などの落下を防ぐ落下防止ガード
質量(g)約67
間口(mm)280
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×16×20
1パック(10本)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)3
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるノートパソコンを収納できるスライダーです。
※取付の際は引き出しなど干渉物が無いことをご確認ください。
クランプは厚さ40mmまで対応します。
レールスライドは400mm、画面を開いてスライダー上で作業することができます。
棚部分はW550×450mmあるので、17インチノートパソコン+マウスで収納することができます。
背部には落下防止のガードバーが付いています。
ノートパソコンを机上に置かなくていいので、広々と書類や資料を広げて作業することができます。
ノートパソコンをを使用しない時は、画面を閉じてスライドさせて机下に収納することができます。
材質クランプ/スチール、棚板部/木製(MDF)+塩化ビニルシート貼り
質量(kg)約4.2
色ブラック
奥行(mm)天板:450
使用工具プラスドライバー、手袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約665×450×125
天板厚さ(mm)15
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
天板幅(mm)550
取扱説明書日本語取扱説明書あり (0.48MB)
総耐荷重(kg)10
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約550×300
組立人数1
1台
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
クラレ製の高係合強力プラスチック面ファスナー「マジロック」を使用しており、通常の面ファスナーに比べ約4倍の係合強力を持っています。
面ファスナー「マジロック」を貼り付けたディスプレイのスタンド部分を、面ファスナー付きベルトでCPUと結束するため、ベルトがずれにくくなります。
仕様耐震度/7
セット内容マジロック(粘着テープ付き・35×25mm)×4、マジックテープ付きベルト(25×1200mm)×2
アズワン品番64-0854-59
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。
付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。
ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
カーペットの上に設置したパソコンと壁を固定できます。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」
セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×4、粘着パッド×8、ロックトップ×4、ベルト(W110×D42×H45mm)×4、アルコールパッド×2
タイプL型
過負荷耐量80kg/4本
耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)
難燃性(UL94V0)認定品
アズワン品番64-0854-67
1個(4個)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
汚れても水洗いすれば新品同様の力を発揮します。耐震7以上。
引張るだけで簡単に剥がす事が出来ます。
用途OA、AV機器、家具、家電製品、小物等の固定、地震対策に。
寸法(mm)50×50
耐荷重(kg)25/1枚(4枚使用で100)
使用方法設置場所のホコリやゴミを取り除き、モニターやパソコン・家具の四隅に合せて「転倒防止シート」を置いて下さい。設置場所の移動や掃除をする場合は「転倒防止シート」をゆっくり剥がすと、きれいに剥がれます。粘着面が汚れた場合、水洗いして下さい。
種別耐震マット
材質ポリウレタン
厚さ(mm)5
ぶつかっても安心やわらか素材を採用(PVC)。両面テープ付きでカンタン取り付け
用途大切なPCやタブレット、教科書、筆箱などの落下を防ぐ落下防止ガード
色クリア
質量(g)約100
間口(mm)400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×15×20
1パック(6本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。
付属の強力接着パッドの替わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。
ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
不要時は剥離工具(別売り)で簡単撤去できます。
セット内容固定ベース(W38×D9.6×H36mm)×8、粘着パッド×8、ロックトップ×8、ベルト(W208×D2×H16mm)×4、アルコールパッド×2
タイプロング
寿命10年(使用環境によって異なります)
難燃性UL94V0認定品
アズワン品番64-0904-33
1セット(4本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
医療現場に応じて、様々な使い方に合わせた機能を、豊富なオプションの中から組み合わすことで1台ごとにカスタムチョイスできます。基本フレームに必要なオプションを無駄なくプラス!
アズワン品番64-6401-85
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
指を通して、落下防止!ハードを傷つけにくい、軽い樹脂素材のフィンガーストラップ。スマートフォンやデジカメなどにおすすめ。指をひっかけてポケットやバッグなどから取り出しやすく、便利です。
用途スマートフォンやデジカメの落下防止
材質POM(ポリアセタール)、PC(ポリカーボネート)、ナイロン(松葉紐部分)
寸法(mm)全長約105(フィンガーリング部分W31×D6×H43、松葉紐62)※リング部分内径約23
耐荷重(g)500
使用しない時には折りたたんで収納できますので、他の作業の邪魔になりません。ディスプレイの左右どちらでも取付けられます。
セット内容本体、両面テープ×2
質量(g)36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×11×40
色ブラック
タイプ手帳型
特性ショルダーベルト、ペンホルダー、ハンドベルト、名刺ポケット
材質ポリエステル
適合メーカー各社
タイプバンド型
特性縦向き・横向き対応、ハンドベルト、ショルダーベルト
材質ポリエステル
色ブラック
質量(g)104
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×15×150
対応機種10.1型までのタブレット
アズワン品番64-0900-34
適合メーカー各社
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
汎用タイプでiPad mini~12.9インチiPad Proまで対応できます。
3点でタブレットを固定します。
上部は上下に伸縮、下部の2ヶ所は上下伸縮+左右に位置調整が可能です。
付属品シリンダ錠セキュリティワイヤー(ワイヤー長/1.5m、直径/4.4mm)×1、鍵×2、ネジ×1、ワッシャー×1、アームパッド(上)用×1、アームパッド(下)用×2
質量(g)約745
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×137×153(スタンド部)約126~182×210~350×6(タブレット設置可能範囲)
対応機種7.9インチ~13インチまでのiPad、タブレット
色(本体)ブラック
取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
オープン棚に収められた書類、ケースなどの収納物の落下を防止するベルトです。オープン棚の支柱穴にフックを引っ掛けて固定するだけの簡易設置です。ベルトは着脱バックル付きなので収納物の出し入れが容易です。収納物に合わせて任意の高さに設置して使う事が出来ます。
用途収納物を簡単、確実に落下防止するフック式ベルト
仕様対象物重量:100kg以下/本
材質ポリアセタール、ポリプロピレン、鉄
使用環境温度(℃)0~40
耐震性震度6強
モニターアームと組み合わせてノートパソコンを使いやすい位置に設置できます。 VESA75/100規格のモニターアームに取り付けが可能(モニターアーム別売り)。 ノートパソコンが簡単に着脱できます。 ノートパソコン落下防止用アーム付。 滑り止めパッド付
セット内容本体×1、固定用アーム×2、アーム固定パーツ×2、固定ネジ×4、ワッシャー×4
材質スチール・プラスチック
質量(kg)約1.19
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)300×280×64 ※両サイドの固定用アームが約240~420まで調節可能
適合サイズ10~15.6インチノートPC
最大荷重(kg)4.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。【後付けキーボードスライダー BHP-K1000-BK】 横幅約70cmと100cmの2サイズ展開。 4点をがっちりと固定することで、高い安定性を実現しました。 PC環境や用途に合わせて選べる2サイズ展開。 【機能まとめ】 落下防止バー:引き出したときにマウスやキーボードの落下を防ぎます 高さ調整:設置するデバイスに応じて3段階の高さ調整が可能 固定用クランプ:デスクに穴を空けずに固定 干渉を防ぐ天板形状:BHDデスクシリーズの脚部に干渉しない形状 取り付け幅調整:奥行き40-70cmのデスクに対応※5cm間隔 耐荷重:10kg未満 ワイド設計:100cm×30cm 【4点固定による、ばつぐんの安定性】 「キーボード操作時にがたつきのない製品が欲しい」 というユーザーの声にお答えして、 安定性に徹底的にこだわった設計を行いました。
質量(kg)5.3
色ブラック
耐荷重(kg)10未満
表面処理エポキシ粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×405(405-705)×150
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
パソコン、ノートパソコン等の転倒・落下防止難燃性クラス適合工事の必要が無く、対象物の下に敷くだけ水洗い後乾かせば、繰り返し使用可能
材質ポリウレタン
耐震性6強相当
現場スタッフの声に基づいて開発された医療カート。スムーズかつ高水準の可動域(280mm)を誇る天板昇降、脚で踏んでロック・ロック解除ができるキャスター。丈夫なアルミダイキャスト製。天板は抗ウイルス・抗菌性能を持ったメラミン化粧板を使用し、配線をすっきりとまとめるフックとPC落下防止ガードを標準装備しています。使いやすさのための工夫を凝らした製品です。
質量(kg)23
高さ(mm)天板:820~1100
キャスター(mm)Φ100エラストマー製(ストッパー付き)
天板寸法(mm)440×550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×680×865~1145
色(支柱)ミルクホワイト
アズワン品番69-1881-88
昇降方式ガススプリング式
1台
¥173,998
税込¥191,398
9日以内出荷
USB Aコネクタ専用です。
USBコネクタをふさいで、データの抜き取りなどから守ります。
追加の取り付け部品のオプションがあります。
コンパクトに折りたたみ可能です。
セット内容本体×1取り付け部品×4(1個は本体に取り付けています)
ノートパソコン等の転倒・落下防止難燃性クラス適合工事の必要が無く、対象物の下に敷くだけ水洗い後乾かせば、繰り返し使用可能
材質ポリウレタン
寸法(Φ×mm)20×3
耐荷重(kg)12以下/4枚使用時
耐震性6強相当
サイズ小
アズワン品番61-3740-38
1袋(4枚)
¥1,798
税込¥1,978
12日以内出荷
ケースを装着したまま充電可能な、磁気ワイヤレス充電対応背面ケース。スタンドとリング2通りの使い方ができる便利なケースです。カメラフレームでレンズを守る。衝撃に強いTPU+PC素材採用。落下防止+卓上スタンド機能を併せ持つリング付き。エコパッケージを使って収納ケースやポーチとして再利用できます。
色ブラック
サイズ6.1インチ/2眼レンズ
タイプ背面ケース
パッケージサイズ(mm)約幅85×奥行20×高さ180
対応機種Apple iPhone 16
材質(ケース)TPU、PC、亜鉛合金
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ケースを装着したまま充電可能な磁気ワイヤレス充電対応の背面ケースです。衝撃に強いTPU+PC素材採用。落下防止+卓上スタンド機能を併せ持つリング付き。商品パッケージはエコパッケージとなっており、廃棄せずに収納ケースやポーチとしてご利用いただけます。。本製品はワイヤレス充電器のみに対応しています。
材質TPU+PC+アルミ+マグネット
タイプケース型
対応機種iPhone15Plus(6.7inch2Lens)
特性スタンド機能/リング付
関連資料(0.83MB)
ケースを装着したまま充電可能な磁気ワイヤレス充電対応の背面ケースです。衝撃に強いTPU+PC素材採用。落下防止+卓上スタンド機能を併せ持つリング付き。商品パッケージはエコパッケージとなっており、廃棄せずに収納ケースやポーチとしてご利用いただけます。。本製品はワイヤレス充電器のみに対応しています。
材質TPU+PC+アルミ+マグネット
タイプケース型
対応機種iPhone15Pro(6.1inch3lens)
特性スタンド機能/リング付
関連資料(0.83MB)
ケースを装着したまま充電可能な磁気ワイヤレス充電対応の背面ケースです。衝撃に強いTPU+PC素材採用。落下防止+卓上スタンド機能を併せ持つリング付き。商品パッケージはエコパッケージとなっており、廃棄せずに収納ケースやポーチとしてご利用いただけます。。本製品はワイヤレス充電器のみに対応しています。
材質TPU+PC+アルミ+マグネット
タイプケース型
対応機種iPhone15(6.1inch2lens)
特性スタンド機能/リング付
関連資料(0.83MB)
折りたたみ可能な三脚式のプロジェクタースタンドです。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことで、場所を取らずに保管できます。
三脚は、脚を開いてネジで固定するため、簡単に閉じたり開いたりしません。
天板を左右に360度、上下に約30度角度調整することができます。
天板部の高さは88/96.5/106.5/116.5/126.5/136.5/146.5cmの7段階で調整可能です。
対応プロジェクターは幅15~33cmまでで、サイズに合わせて調整でき、落下防止バーで固定して付属のベルトを取り付けて設置できます。
プロジェクター以外でも、タブレットやノートパソコンも設置可能です。
太めのスチール脚でしっかり安定して使用できます。
総耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×912~1497(落下防止バー含む)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)7
機能高さ・角度調整可能、折りたたみ可能
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
耐衝撃性にすぐれたTPUバンパーと丈夫で高透明なクリアーPC素材を採用。落下などの衝撃からしっかり守ってくれる落下防止スマホリング付きケースです。落下防止に役立つスマホリングは360度回転180度スイング可能です。
材質リング:亜鉛合金
色ブラック
材質(本体)TPU・PC
対応機種iPhone13ProMax(6.7インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.33MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
耐衝撃性にすぐれたTPUバンパーと丈夫で高透明なクリアーPC素材を採用。落下などの衝撃からしっかり守ってくれる落下防止スマホリング付きケースです。落下防止に役立つスマホリングは360度回転180度スイング可能です。
材質リング:亜鉛合金
材質(本体)TPU・PC
対応機種iPhone13Pro(6.1インチ3Lens)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.33MB)
耐衝撃性にすぐれたTPUバンパーと丈夫で高透明なクリアーPC素材を採用。落下などの衝撃からしっかり守ってくれる落下防止スマホリング付きケースです。落下防止に役立つスマホリングは360度回転180度スイング可能です。
材質リング:亜鉛合金
材質(本体)TPU・PC
対応機種iPhone13(6.1インチ2Lens)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.33MB)
PC×TPU素材のハイブリットケースです。落下防止リング付き。側面リブ設計で耐衝撃。
側面部分は肉厚のTPU素材、背面は色鮮やかなPC素材がしっかり衝撃から端末を守ります。
滑らかな曲線とスリムさが手に馴染むデザインで、握りやすく落としにくい特性があります。
精密設計、ストラップホール搭載など、デザインや耐衝撃性だけでなく機能面も優れたケースです。
写真が撮りやすいシェル型で、SNSなどに載せる写真を撮る際もケースを開く手間がかかりません。
端末が落下する際、横方向より縦方向に落ちる傾向があるため、
上下部のTPUをより肉厚にすることで耐衝撃性を高めました。
持ったときは薄型・軽量設計で手に馴染みやすい設計です。
児童・生徒用机天板拡張ツール。教室用机に取り付けて、教材や文房具の置き場所と落下防止に。立てて使う:タブレットPCや教科書を見やすい角度に立て掛けられる。寝かせて使う:道具をたくさん使う授業では、寝かせて使えば机が広々。とりつけ・とりはずし:必要ないときは板を取り外して金具全体にかけておけます。
付属品安全クッション
材質【金具】アルミ【板】木製
耐荷重(kg)5
取付可能厚(mm)【天板】15~22
プロジェクター&ノートPC用カート:高さ違いの棚2段を備えた高耐久性プロジェクタースタンド(棚一個あたりの耐荷重10kg)。頑丈なベース(45.5cm x 50.2cm)とストッパー付きキャスター。高さ調節対応上部トレイ:通気穴付き棚板(35cm x 30cm)。+/-12°の手動チルト調整、床からの高さを95cmから145cmに調整可能(手動調節ノブを使用)。下部トレイ:メディア機器からの排熱がこもらない通気穴付きの棚板(36.3cm x 30cm)。床からの高さ68.5cm。柔軟なセットアップ:プレゼン専用ラックとしてプロジェクターとノートPCを積載し、教室や会議室間を移動。必要に応じて機器を上下の棚に設置。セキュリティ&デバイス管理:高さをつけた棚縁で設置機器の落下を防止。棚の開き口にストラップ(非同梱)を通して機器を固定可能。支柱部分に配線を留めるケーブル結束クリップ(x2)付属
用途学校、ビジネスセンター、企業、各種施設で多目的に使えるユーティリティカート。自由に動かせるプレゼン専用カートとして使用。教室やオフィス環境で便利なソリューション
耐荷重(kg)上部/下部:10
長さ(mm)502
幅(mm)455
高さ(m)1.5
質量(kg)10.6
保証期間5年間
棚板寸法(mm)通気穴付き棚板:350×300(高さ調節対応上部トレイ)、363×300(下部トレイ)
床高さ調整範囲(mm)950~1450(高さ調節対応上部トレイ)、685(下部トレイ)
付属品ケーブル結束クリップ×2
セット内容1-プロジェクター台、1-ノートパソコン台、1-支柱、1-ベースクロスメンバー、2-ベース足、2-ケーブルクリップ、5-M6x65mmボルト、9-ワッシャー(タイプ1)、8-ナット、4-M6x12mmネジ、2-M6x30mmネジ、3-M6X50ネジType1、1-ワッシャー(タイプ2)、1-M6X50ネジType2、1-レンチ、1-六角レンチ、2-ブレーキ付きキャスター、2-ブレーキなしキャスター、3-ノブ、2-取り付け金具
色ブラック
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
【120日間保証】ガラス両面にARコートを施すことで、透過度を一般的なガラスの約91%から約98.8%へ大幅に向上!/AGC製ドラゴントレイル採用で落下耐性2倍/レンズ外周まで保護/PCフレームで角割れを防止/ケースに合わせやすいサイズ/超硬度10H表面強化ガラス/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
材質ガラス
質量(g)1(本体)/22(パッケージ込)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×19×2(本体)/80×195×12(パッケージ込)
対応機種iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
【120日間保証】ガラス両面にARコートを施すことで、透過度を一般的なガラスの約91%から約98.8%へ大幅に向上!/AGC製ドラゴントレイル採用で落下耐性2倍/レンズ外周まで保護/PCフレームで角割れを防止/ケースに合わせやすいサイズ/超硬度10H表面強化ガラス/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
材質ガラス
質量(g)1(本体)/21(パッケージ込)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×18×2(本体)/80×195×12(パッケージ込)
対応機種iPhone 16/iPhone 16 Plus
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットをつけたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。パネルは付け外し可能となっており、落下防止ビスを使用しているため容易に脱着が可能です。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム、導電性繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースを装着したままワイヤレス充電可能な背面ケース。落下防止+卓上スタンド機能を併せ持つ360°回転リング付き。MagSafeアクセサリー対応。カメラフレームでレンズを守る。衝撃に強いTPU+PC素材採用。
サイズ6.1インチ/2眼レンズ
対応機種Apple iPhone 16
材質(ケース)TPU、PC、アルミニウム、マグネット
ケースを装着したままワイヤレス充電可能な背面ケース。落下防止+卓上スタンド機能を併せ持つ360°回転リング付き。MagSafeアクセサリー対応。カメラフレームでレンズを守る。衝撃に強いTPU+PC素材採用。
色シルバー
サイズ6.9インチ/3眼レンズ
タイプ背面ケース
対応機種Apple iPhone 16 Pro Max
材質(ケース)TPU、PC、アルミニウム、マグネット
1個
¥2,698
税込¥2,968
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ