カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 電気材料(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • メカニカル部品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)

「pc-2005」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込形ピン端子 (PC形) ニチフ差込形ピン端子 (PC形)ニチフ(31件のレビュー)
409税込450
1袋(10個)ほか
当日出荷
使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2材質(絶縁体)ナイロン種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃
絶縁被覆付差込形ピン端子 TRUSCO絶縁被覆付差込形ピン端子TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1パック(15個)
当日出荷
電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
アクリル板 (透明) 岩田製作所アクリル板 (透明)岩田製作所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から16日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
ポリカーボネート板 (透明) 岩田製作所ポリカーボネート板 (透明)岩田製作所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
コマツ アームシリンダキット ノーブランドコマツ アームシリンダキットノーブランド(12件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
コマツ ブームシリンダ シールキット ノーブランドコマツ ブームシリンダ シールキットノーブランド(9件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
イソメックSPプーリー SPC-6 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPC-6NBK(鍋屋バイテック会社)
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
シャフトへの着脱・位置ぎめは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 テーパ締りばめの原理により、締付力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。 イソメックSPプーリは国際規格のISO 4183-1989「一般用Vベルトおよび細幅Vベルト用プーリ」にもとづくVプーリです。 外周での不つり合い許容値を1gまたはプーリーとブッシングの合計重量の0.1%いずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
種類イソメックSPプーリー
PET板 (透明) 岩田製作所PET板 (透明)岩田製作所
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
コマツ バケットシリンダキット ノーブランドコマツ バケットシリンダキットノーブランド(8件のレビュー)
24,980税込27,478
1セット
当日出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
差込形ピン端子 ニチフ差込形ピン端子ニチフ
169税込186
1セット(5個)
当日出荷
PC形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75電線抱合範囲AWG(#)20-18標準色透明使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105寸法H(mm)11.5寸法D(Φmm)3.1寸法d(Φmm)1.7寸法b(Φmm)2難燃性UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
コマツ ブームシリンダキット ヘッド側 ノーブランドコマツ ブームシリンダキット ヘッド側ノーブランド(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
接続コネクタ ニチフ接続コネクタニチフ
46税込51
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300コネクタ形状差込形ピン端子 オス入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
コマツ リコイルキット ノーブランドコマツ リコイルキットノーブランド
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
メーカーコマツ
コマツ バケットシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランドコマツ バケットシリンダキット ヘッド側のみノーブランド(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
接続コネクタ(メス) ニチフ接続コネクタ(メス)ニチフ
46税込51
1個
5日以内出荷
0.5-0.75SQの電線に圧着して、オス-メスで接続できるコネクタのメス側です。
ピッチ(mm)5.08使用温度範囲-40℃~+105℃定格電圧(V)300定格電流(A)12コネクタ形状差込形ピン端子 メス適合電線AWG20~18入数1個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.18MB)
コマツ スイベルキット ノーブランドコマツ スイベルキットノーブランド
17,980税込19,778
1セット
7日以内出荷
メーカーコマツ
ツース盤 東日興産(TN)ツース盤東日興産(TN)
47,980税込52,778
1セット(5枚)
4日以内出荷
コマツ アームシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランドコマツ アームシリンダキット ヘッド側のみノーブランド(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
塩ビ板 (透明) 岩田製作所塩ビ板 (透明)岩田製作所
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
RoHS指令(10物質対応)対応
コマツ バケットシリンダ ブッシュ単体 ノーブランドコマツ バケットシリンダ ブッシュ単体ノーブランド
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
メーカーコマツ
コマツ アームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランドコマツ アームシリンダ ブッシュ単体ノーブランド
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
メーカーコマツ
コマツ ブームシリンダ ブッシュ単体 ノーブランドコマツ ブームシリンダ ブッシュ単体ノーブランド
4,598税込5,058
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
メーカーコマツ
Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズ omron(オムロン)Omron 非接触 セーフティスイッチ F3S-TGR-N_Cシリーズomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
シリーズF3S-TGR-N_C
メス ギボシ形接続子 最小 0.5mm2 → 最大 0.75mm2 20AWG → 18AWG シュラウド 1袋 5個入 ニチフメス ギボシ形接続子 最小 0.5mm2 → 最大 0.75mm2 20AWG → 18AWG シュラウド 1袋 5個入ニチフ
619税込681
1袋(5個)
5日以内出荷
挿入可能なピン端子(ピン端子付きPCタイプ)
仕様●シリーズ:PC●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●全長:0.97mm●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.75mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●ブレット直径:4.6mm●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:490-4120アズワン品番65-7590-08
PCチョコレートモールド B-2005 ハート型35個取 ノーブランドPCチョコレートモールド B-2005 ハート型35個取ノーブランド
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
チョコレートの光沢も良く、モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。
材質ポリカーボネイト寸法(mm)35×33×h17高さ(mm)24容量(g)約15外寸(mm)275×205コード671000270耐熱温度(℃)-10~140
エコRS-232Cケーブル サンワサプライエコRS-232Cケーブルサンワサプライ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
インタリンク用シリアルクロスケーブルです。 DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-Sub9pin)同士を接続し、データ転送をするためのケーブルです。 Windowsの「ケーブル接続」と、PC DOS 6.1以降の「インタリンク」に対応しています。 EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。(2005年8月1日現在) 焼却時に有害な物質を発生しない非塩ビケーブル(ケーブル線材)と非塩ビコネクタ(コネクタカバーの樹脂成型部)を使用しています。 パッケージを簡素化していますので、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub9ピンメス インチネジ(4-40)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.7×31×16対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズのD-sub9pinシリアル(RS-232C)ポートを持つ機種。※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式インタリンク用クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス - メスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★プリンターT203B084BT203B088WT203UE082BT203UE086WPX-S05BPX-S05WPX-S06B/WPX-S7H5C0PX-S155PX-S160TPX-S170TPX-S170UTPX-S270TPX-S350PX-S380PX-S380C0PX-S381LPX-S505PX-S705H5PX-S711C0PX-S711H5PX-S730PX-S740PX-S840PX-S840XPX-S860PX-S880XPX-S884PX-S884C0PX-S885PX-S887PX-S5010PX-S5040PX-S5080PX-S6010PX-S6710TPX-S7050PX-S7050PSPX-S7050XPX-S7110PX-S7110PPX-S7110シリーズPX-V500PX-V600PX-V630PX-V700PX-V780PX-W8000VP-930RVP-1900N2VP-1900N2AVP-2300N2VP-2300N2AVP-4300N2VP-4300N2AVP-4300NC0VP-D1300VP-D1300C0VP-D1800VP-D1800NVP-D180NC0VP-D500VP-D500C0VP-D800VP-D800NVP-D800NC0VP-F2000VP-F2000C0VP-F2100VP-F2100NVP-F2400VP-F2400NVP-F4400VP-F4400NVP-F44KSMVP-F44NKSMSC-F150SC-F15HH5SC-F2000SC-F2000RSC-F2150SC-F21KH5SC-F2250SC-F3050SC-F6000SC-F6200SC-F6350SC-F7100SC-F7200SC-F9200SC-F9350SC-F9450SC-F9450HSC-P10050SC-P1005C0SC-P1005PSSC-P10H5C0SC-P10PC0SC-P1PH5C0SC-P20050XSC-P2005PSSC-P5050GSC-P5050VSC-P6050SC-P6050C0SC-P6050HSC-P6POPSC-P6PSPCSC-P6RC9SC-P6TH5C0SC-P7050GSC-P7050VSC-P7550SC-P7550PSSC-P7GPSPCSC-P7VPSPCSC-P8050SC-P8050C0SC-P8050HSC-P8550DMSC-P8ACDSC-P8PSPCSC-P8RC9SC-P8TH5C0SC-P9050GSC-P9050VSC-P9550SC-P9550PSSC-P9GPSPCSC-P9VPSPCSC-PX1VSC-PX1VLSC-PX3VSC-PX5V2SC-PX5VIISC-PX7V2SC-PX7VIISC-R5050SC-R5050LSC-S30650SC-S30650HSC-S40650SC-S4065X1SC-S50650SC-S60650SC-S60650LSC-S6065X1SC-S70650SC-S80650SC-S80650LSC-S8065X1SC-T3050SC-T3050HSC-T3050MSSC-T30BUNSC-T30CFPSC-T30KLSC-T30MSSCSC-T30NOBSC-T30POPSC-T30PSPCSC-T3150SC-T3150NSC-T315C0SC-T315NC0SC-T31BUNSC-T31CFSC-T3250SC-T3250HSC-T3250MSSC-T3250PSSC-T3255SC-T3255C0SC-T3255HSC-T3255PSSC-T32BUNSC-T32CFPSC-T32KLSC-T32MFPSC-T32MSSCSC-T32NOBSC-T32POPSC-T32RC9SC-T3450SC-T3450C0SC-T3450NSC-T34BUNSC-T34CFSC-T34MS1SC-T34MS2SC-T34MS3SC-T34RC9SC-T34SC1SC-T34SC2SC-T34SC3SC-T3DMSSCSC-T3EMSSCSC-T3MFP2SC-T5050SC-T5050HSC-T5050MSSC-T50BUNSC-T50MSSCSC-T50PSPCSC-T5150SC-T5150NSC-T51RC9SC-T5250SC-T5250DSC-T5250DHSC-T5250HSC-T5250MSSC-T5250PSSC-T5255SC-T5255C0SC-T5255DSC-T5255DHSC-T5255HSC-T5255PSSC-T525DPSSC-T52BUNSC-T52DMFPSC-T52DPSSC-T52MFPSC-T52MSSCSC-T52RC9SC-T5450SC-T5450C0SC-T54BUNSC-T54CFSC-T54MS1SC-T54MS2SC-T54MS3SC-T54RC9SC-T54SC1SC-T54SC2SC-T54SC3SC-T5750DMSC-T5DMFP2SC-T5DMSSCSC-T5DRC9SC-T5EMSSCSC-T5MFP2SC-T7050SC-T7050HSC-T70PSPCSC-T7250SC-T7250DSC-T7250DHSC-T7250HSC-T7250PSSC-T7255SC-T7255C0SC-T7255DSC-T7255DHSC-T7255HSC-T7255PSSC-T725DPSSC-T72DPSSC-T72RC9SC-T7750DMSC-T7DRC9SL-D8SSCSL-D7SC0SL-D7SSCSL-D550SL-D700SL-D700SSL-D700SC0SL-D850SL-D850SSL-D1050SL-D3000などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000PCシリーズ(M=2用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000PCシリーズ(M=2用)廣杉計器
999税込1,099特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
CT シリーズ クラッチリムーバブルツール EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CT シリーズ クラッチリムーバブルツールEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
8,598税込9,458
1個
36日以内出荷
ロータリジョイント ビーエルオートテックロータリジョイントビーエルオートテック
539,800税込593,780
1個
45日以内出荷
電気信号接点と空気圧ポートのユーティリティを両方装備軽量・コンパクトな本体エンドレス回転(定格50rpm)アナログ信号接点6本~36本以外に省配線システム(デバイスネット、ユニワイヤ、CC-Link)に対応CC-Link協会認定(PN-ZERO 2/C-4) 回転方向、角度の制限が無くなり、基準点へ戻すことなく生産の効率化が図れます。断線や配管破れ等のトラブルが無くなり、生産停止の問題解消、メンテナンスに要するコスト、時間の無駄を省けます。
用途ポジショナー等の回転テーブル軸部縦回転式、横回転式による複数治具の軸部その他、正逆か回転物の軸部仕様●回転:エンドレス回転(正転逆転両用)●回転トルク(運転中):約500N・cm●最小管路径:【空気圧】Φ14.4mm質量(kg)約3.0ポート数【空気圧】2本使用圧力範囲(MPa)【空気圧】0~0.98(0~10kgf/cm2)接続【電気信号】<回転側>省配線:切りっぱなし(お客様の仕様に合わせた方法にて接続してください)、予備電線:差込型ピン端子(ニチフ製)PC-2005M(お客様準備側:PC-2005F)、<固定側>省配線:切りっぱなし(お客様の仕様に合わせた方法にて接続してください)、予備電線:差込型ピン端子(ニチフ製)PC-2005M(お客様準備側:PC-2005F)、【空気圧】固定側接続:継手ネジ(Rc3/8)、回転側接続:継手ネジ(Rc3/8)定格回転速度(min-1[r.p.m])50RoHS指令(10物質対応)対応接点容量【電気信号】[max.]2A連続(AC100V/DC100V)最高回転速度(min-1)100
ロータリジョイント ビーエルオートテックロータリジョイントビーエルオートテック
299,800税込329,780
1個
45日以内出荷
電気信号接点と空気圧ポートのユーティリティを両方装備軽量・コンパクトな本体エンドレス回転(定格50rpm)回転方向、角度の制限が無くなり、基準点へ戻すことなく生産の効率化が図れます。断線や配管破れ等のトラブルが無くなり、生産停止の問題解消、メンテナンスに要するコスト、時間の無駄を省けます。
用途ポジショナー等の回転テーブル軸部縦回転式、横回転式による複数治具の軸部その他、正逆か回転物の軸部仕様●回転:エンドレス回転(正転逆転両用)●回転トルク(運転中):約500N・cm●最小管路径:【空気圧】Φ14.4mmポート数【空気圧】2本使用圧力範囲(MPa)【空気圧】0~0.98(0~10kgf/cm2)接続【電気信号】固定側接続:シールド付ケーブル/差込み型ピン端子PC-2005M(ニチフ製)、回転側接続:シールド付ケーブル/差込み型ピン端子PC-2005M(ニチフ製)、【空気圧】固定側接続:継手ネジ(Rc3/8)、回転側接続:継手ネジ(Rc3/8)定格回転速度(min-1[r.p.m])50RoHS指令(10物質対応)対応接点容量【電気信号】[max.]2A連続(AC100V/DC100V)最高回転速度(min-1)100