種類止り
仕様左右一組
サイズPC50
適合サイズ(軒とい)PC50
種類軒継手
仕様外パッチン+内押さえ
サイズPC50
適合サイズ(軒とい)PC50
片面フィルターになり、油の染み出しを防ぎます。
1枚あたりの価格が安く油拭き取り作業などで、枚数を多くお使いになる方に最適です。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値)
用途オイル用。
床・通路敷き用として
対応オイル
トラスコ品番469-3426
材質ポリプロピレン(PP)
形状シートタイプ
厚さ(mm)3
色ホワイト、(フィルム)ブルー
縦(mm)400
横(mm)500
吸収量(L/箱)(油)90
1箱(100枚)
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
種類ドレン
サイズ60(小)
適合サイズ(たてとい)60(小)
エアブラシ液カップです。
トラスコ品番545-3149
カップ容量(mL)50
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ホース同士の連結に。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えるPCクランプです。色もカラフルで分かりやすく、大小組み合わせて使えば、さらに用途が広がります。
呼び寸法(mm)95
全長(mm)約95
口幅(mm)約40
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
¥439
税込¥483
当日出荷
種類曲り
サイズPC50(90°)
適合サイズ(軒とい)PC50
曲り角度90°
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
全長(mm)1800
サイズ(軒とい)PC50
こんなお得な商品も!
オイル吸着パッド
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
油のみを吸収します。(水分は吸収しません)
水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用
形状シートタイプ
材質ポリプロピレン(PP)
種別オイル専用
色ホワイト
種類曲り
サイズPC50(90°)
適合サイズ(軒とい)PC50
曲り角度90
来客時やオフィスコーヒー時に便利なインサートカップ、大きめの250mlサイズ
入数(個)50
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1個(1個)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
仕様(-) 金具なし
タイプ(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付
先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
ポリ缶、灯油缶用のゴムパッキン。
材質天然ゴム
口径(Φmm)50
材質ステンレス
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。
用途PC50軒とい用部材です。
適合サイズPC50Xたてとい55
アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。
用途PC50軒とい用部材です。
色パールグレー
適合サイズPC50Xたてとい60
1セット(4個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+85
コネクタ形状プラグ
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
こんなお得な商品も!
チューブカッター パイプ用
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りカッターを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。
付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)
材質刃:SKS3
切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)
パイプ切断径(Φmm)6~50
適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1枚あたりの価格が安く油拭き取り作業などで、枚数を多くお使いになる方に最適です。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用
排水溝の浮上油や機械周りに。
油拭き取りウエスの代替品として。
対応オイル
仕様ミシン目入り
トラスコ品番433-1893
材質ポリプロピレン(PP)
形状シートタイプ
厚さ(mm)4
寸法(mm)400×500
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色ホワイト
質量(g)80
吸収量90(L/箱)
縦(mm)400
横(mm)500
1箱(100枚)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
軒先との一体感を保ちながら、積雪や落ち葉から雨といを守ります。
仕様左右一組
適合マルチカバーⅠ型
結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-40~+85
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
空調機器、油圧機器などの配管作業に。ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。ワンタッチスライド機構で開閉がスムーズ。面取りナイフ付。
用途DeniManパイプカッター用替刃。
全長(mm)178
質量(g)376
切断能力(mm)パイプ6~50
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
コネクタ形状レセプタクルキャップ
材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
水仕事からキズをしっかり守ります。
塩化ビニル製でコシのあるやわらかな支持体を採用しており、透明なので目立ちません。
低刺激のアクリル系粘着剤を採用しています。傷につかない特殊パッドを採用しています。
用途創傷面の保護
使用方法患部を清潔にして、パッドが患部にあたるようにはってください。防水性を高めるため、パッドの周りをしっかり押さえてよく密着させてください。
機能防水・耐水
サイズ(mm)25×72(パッド:13×24)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B2X00001000013
医薬品医療機器等法一般医療機器
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
細かい所への油の給油。水から油まで、液体のものに適しています。サイクリングやジョギング時の水の補給に。目盛付
材質(本体)ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
タイプ(P) 強力磁石内蔵形
ポートねじの種類(-) Rc
アイアン素材から生まれる、2重曲線のシンプルなフォルム。
用途PC50軒とい用固定具です。
仕様5丁流れ
適合シビルスケアPC50
材質ステンレス
長さ(mm)打込み部:186
色しんちゃ
高さh(mm)45~25
1セット(50個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系
(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採
用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状キャップ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス
保護等級IP65
【0.5mm厚】【幅655mm】合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。
色クリア
奥行(mm)655
高さ(mm)10
材質ポリカーボネート
板厚(mm)0.5
透過率(%)83.7
パソコン/周辺機器などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。
Dell/HPなどのノートPCで採用されているC5 (3ピン型) コネクタです。
一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。
0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。
標準的なストレートコネクタタイプ。
色ブラック
定格7A-125V (700Wまで)
コネクタ形状コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠) - ACアダプタ側: 3ピン メス (IEC 60320-C5準拠)
ケーブルVCTFK 0.75mm2ケーブル使用
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ペットボトルケージ 自転車用
モノタロウ
¥499
税込¥549
500mL入りPETボトル用ケージの簡易モデル。
コンビニなどで簡単に手に入る500mL入りPETボトル、および同一直径の小容量ボトル専用ホルダーの簡易版です。
一般的なボトルケージと同じように単に差し込むだけの構造のため、片手でも簡単に脱着できます。
ユニークな丸形の背もたれ形状は、ボトルをしっかりと保持し横揺れを防ぎます。
素材は柔軟性のある5056軽合金。
適合500mLペットボトル
材質#5056アルミ
質量(g)46
パイプの切断が正確に行えます。ビニールハウスのスチールパイプや単管も切断可能です。面取りカッター付きです。
用途銅・真鍮・塩ビ・鋼管の切断。
パイプ切断径(Φmm)16~50
適合替刃EPC-50用替刃(4977292222495)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
コネクタ形状プラグキャップ
材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ